「ロープ アイ」の検索結果
特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様8本打ち
材質テトロン (テトロンとは、ポリエステル系の合成繊維で、水を吸いにくくシワが入りにくい性質を備えています。)
質量(kg)約3.3
ロープ寸法(直径Φmm×長さm)12×30
破断荷重(kN[kgf])23(2350)
1個
¥15,300
税込¥16,830
翌日出荷
1巻
¥25,300
税込¥27,830
翌日出荷
1巻
¥46,200
税込¥50,820
翌日出荷
エスコ品番EA628MC-124
加工両端アイ加工
引張強度(kN)28
1個
¥70,400
税込¥77,440
翌日出荷
エスコ品番EA628MC-144
加工両端アイ加工
引張強度(kN)37.5
1個
¥90,100
税込¥99,110
翌日出荷
仕様8本打ち
材質テトロン (テトロンとは、ポリエステル系の合成繊維で、水を吸いにくくシワが入りにくい性質を備えています。)
質量(kg)約7.3
ロープ寸法(直径Φmm×長さm)14×50
破断荷重(kN[kgf])30.5(3110)
1個
¥28,100
税込¥30,910
翌日出荷
1個
¥117,000
税込¥128,700
翌日出荷
材質テトロン(テトロンとは、ポリエステル系の合成繊維で、水を吸いにくく、シワが入りにくい性質を備えています。)
質量(kg)約9.5
ロープ寸法(直径Φmm×長さm)16×50
破断荷重(kN[kgf])38.5(3930kgf)
1巻
¥34,700
税込¥38,170
翌日出荷
材質テトロン(テトロンとは、ポリエステル系の合成繊維で、水を吸いにくく、シワが入りにくい性質を備えています。)
質量(kg)約14.5
ロープ寸法(直径Φmm×長さm)14×100
破断荷重(kN[kgf])30.5(3110kgf)
1巻
¥53,200
税込¥58,520
翌日出荷
材質ナイロン
仕様三ツ打ち
質量(kg)約4.5
ロープ寸法(直径Φmm×長さm)12×50
破断荷重(kN[kgf])28(2850)
1個
¥19,600
税込¥21,560
翌日出荷
1個
¥76,500
税込¥84,150
翌日出荷
仕様8本打ち
材質テトロン (テトロンとは、ポリエステル系の合成繊維で、水を吸いにくくシワが入りにくい性質を備えています。)
質量(kg)約4.4
ロープ寸法(直径Φmm×長さm)14×30
破断荷重(kN[kgf])30.5(3110)
1個
¥18,700
税込¥20,570
翌日出荷
仕様8本打ち
材質テトロン (テトロンとは、ポリエステル系の合成繊維で、水を吸いにくくシワが入りにくい性質を備えています。)
質量(kg)約11.0
ロープ寸法(直径Φmm×長さm)12×100
破断荷重(kN[kgf])23(2350)
1個
¥40,000
税込¥44,000
翌日出荷
材質ナイロン
仕様三ツ打ち
質量(kg)約9.0
ロープ寸法(直径Φmm×長さm)12×100
破断荷重(kN[kgf])28(2850)
1個
¥36,600
税込¥40,260
翌日出荷
1個
¥94,000
税込¥103,400
翌日出荷
1本吊。ラッチ付。
材質SS400
使用荷重(t)0.5
ワイヤー径(Φmm)9
フック口開き(mm)23
フック質量(g)200
ワイヤー構成:6×24
1本吊。ラッチ無。
材質SS400
使用荷重(t)0.5
ワイヤー径(Φmm)9
フック口開き(mm)24
フック質量(g)200
ワイヤー構成:6×24
一般繊維素材で最も強度のあるナイロン製クロスロープです。
ショックに強く、柔軟で扱いやすく、耐摩耗性に優れています。
クロス編みロープなので、キンクしにくく、撚り戻りがないので扱いやすいです。
(電動)ウィンチロープや荷役作業ロープ、係留ロープやアンカーロープにも
材質ナイロン
エスコ品番EA987HK-2
全長(mm)115
質量(g)76
内径(Φmm)(フックアイ)14
車径(mm)66
使用ロープ径(mm)~9まで
1個
¥1,820
税込¥2,002
翌日出荷
材質ナイロン
エスコ品番EA987HK-3
全長(mm)125
質量(g)147
車径(mm)66
使用ロープ径(mm)~9まで
1個
¥2,580
税込¥2,838
翌日出荷
両端アイ加工をしておりますので、すぐにお使いいただけます。
エスコ品番EA628SA-20
全長(mm)300
1個
¥370
税込¥407
当日出荷
両端アイ加工をしておりますので、すぐにお使いいただけます。
エスコ品番EA628SA-11
全長(mm)300
1個
¥295
税込¥325
当日出荷
両端アイ加工をしておりますので、すぐにお使いいただけます。
エスコ品番EA628SA-12
全長(mm)600
1個
¥340
税込¥374
当日出荷
汎用性の高い防風ネットに周囲テープ補強と1mピッチでハトメ加工を施しています。
取付ロープ入りで簡単にしっかり取付けできます。取付ロープ入り。
用途防風・防砂・防雪・簡易フェンスなどに
エスコ品番EA952AD-168
質量(g)570
寸法(m)1×5
1個
¥2,160
税込¥2,376
翌日出荷
汎用性の高い防風ネットに周囲テープ補強と1mピッチでハトメ加工を施しています。
取付ロープ入りで簡単にしっかり取付けできます。取付ロープ入り。
用途防風・防砂・防雪・簡易フェンスなどに
エスコ品番EA952AD-169
質量(g)1000
寸法(m)2×5
1個
¥3,560
税込¥3,916
当日出荷
耐久性に優れた木綿生地(天竺)を使用しています。ひも2本付。
材質木綿生地(天竺)
寸法(mm)1350×900
ハトメ外径(mm)10
1枚
¥2,780
税込¥3,058
翌日出荷
耐久性に優れた木綿生地(天竺)を使用しています。ひも2本付。
用途施設内外での掲示用に。
材質木綿生地(天竺)
寸法(mm)1050×700
ハトメ外径(mm)10
1枚
¥2,300
税込¥2,530
翌日出荷
耐久性に優れた木綿生地(天竺)を使用しています。ひも3本付。加工上多少の違寸が生じる場合があります。
用途施設内外での掲示用に。
材質木綿生地(天竺)
寸法(mm)1500×1000
ハトメ外径(mm)10
1枚
¥3,480
税込¥3,828
翌日出荷
耐候性・耐油性に優れています。アイボルト付でロープやチェーンが取付可能です。耐候性・耐油性に優れています。
材質ポリウレタン
質量(kg)1.3
色オレンジ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)203×254×152
アズワン品番65-2311-24
耐荷重(t)9
1組(2個)
¥14,300
税込¥15,730
翌日出荷
アルミフレームに取付けて配線を結束バンドで固定する事ができます。イマオ社、エヌアイシ・オートテック社のアルミフレームに使用できます。板厚と溝幅(スロット)が適合していれば、取り付け可能な場合がございます。フレームからの出っ張りを極力抑えたため、配線作業の邪魔になりません。フレームの溝にはめて、90度時計回りに回して固定するだけで、ネジ止めが不要です。水平、垂直、斜め、どの方向からでも結束固定でき、配線マネジメントの自由度が拡大します。
仕様●サイズ(mm):19.5×14×12.5●適用バンド幅(mm):~3.6mm●溝幅(mm):4.3~5.3●板厚(mm):1.5~1.9●外形寸法:20mm角●材質:66ナイロン●使用温度範囲:-40~85℃●UL難燃グレード:UL94V-2●入数:100個●用途:工場内設備メンテナンス、電気工事など●逆回転防止・インシュロックタイ脱落防止機能付●90度回して完了が指先でわかるリブ機構
アズワン品番65-9260-03
1箱(100個)
¥8,300
税込¥9,130
翌日出荷
アルミフレームに取付けて配線を結束バンドで固定する事ができます。イマオ社、エヌアイシ・オートテック社のアルミフレームに使用できます。板厚と溝幅(スロット)が適合していれば、取り付け可能な場合がございます。フレームからの出っ張りを極力抑えたため、配線作業の邪魔になりません。フレームの溝にはめて、90度時計回りに回して固定するだけで、ネジ止めが不要です。水平、垂直、斜め、どの方向からでも結束固定でき、配線マネジメントの自由度が拡大します。
仕様●サイズ(mm):28×21×20.2●適用バンド幅(mm):~4.8mm●溝幅(mm):8.0×8.4●板厚(mm):4.0~4.8●外形寸法:40mm角●材質:66ナイロン●使用温度範囲:-40~85℃●UL難燃グレード:UL94V-2●入数:100個●用途:工場内設備メンテナンス、電気工事など●逆回転防止・インシュロックタイ脱落防止機能付●90度回して完了が指先でわかるリブ機構
アズワン品番65-9260-05
1箱(100個)
¥9,720
税込¥10,692
翌日出荷
アルミフレームに取付けて配線を結束バンドで固定する事ができます。イマオ社、エヌアイシ・オートテック社のアルミフレームに使用できます。板厚と溝幅(スロット)が適合していれば、取り付け可能な場合がございます。フレームからの出っ張りを極力抑えたため
仕様●サイズ(mm):26×18×17.2●適用バンド幅(mm):~4.8mm●溝幅(mm):6.2×6.5●板厚(mm):2.5~3.0●外形寸法:30mm角●材質:66ナイロン●使用温度範囲:-40~85℃●UL難燃グレード:UL94V-2●入数:100個●用途:工場内設備メンテナンス、電気工事など●逆回転防止・インシュロックタイ脱落防止機能付●90度回して完了が指先でわかるリブ機構
アズワン品番65-9260-04
1箱(100個)
¥8,300
税込¥9,130
翌日出荷
チェーンスリングは、ワイヤーロープ等に比べ長期間安全に使用可能。管理用容量表示タグ付きです。使用荷重・製造番号を明記しています。チェーンスリングは、JIS V級によるもので、軽量で強靭!フックの開口部が大きいので取り付け取り外しが簡単。吊上げ時、自動的に閉鎖ロックがかかり安全確実。スイベルアイ付きでチェーンのより戻しがスムーズで敷鉄板等の回転防止となります。
用途敷鉄板の敷設撤去作業に又ワイヤーロープ、スリングベルト用等の吊り作業に
穴径(Φmm)敷鉄板:60以上
内径(Φmm)マスターリンク:140×70
線径(Φmm)マスターリンク:19
板厚(mm)敷鉄:9~32
チェーン線径(Φmm)10
チェーン寸法(mm)全長:1005
両面用表示板 400mm吊り下げロープ付
両面印刷
仕様●内容:開/閉●色:開:青閉:赤●サイズ(mm):表示板:65×65×1.5吊り下げロープ:Φ0.75×400●材質:表示板:アルミ吊り下げロープ:ステンレス(ワイヤーのカシメはアルミ)
アズワン品番65-2309-13
1組
¥1,330
税込¥1,463
当日出荷
仕様肩にベルトを掛けて荷物の運搬の負荷を軽減できます。アジャスター付でベルトの長さを調整できます。
材質キルティングマット(表面ポリエステル、綿 中身反毛綿)
寸法(mm)本体:1500(W)×750(D)×10(t)テトロン混紡ロープ:40
質量(kg)約2
ベルト幅(mm)40
ベルト長さ(mm)2230
耐荷重(kg)約70
アズワン品番64-7862-94
1枚
¥10,300
税込¥11,330
当日出荷
両面用表示板 400mm吊り下げロープ付
両面印刷
仕様●内容:開/閉●色:開:緑閉:赤●サイズ(mm):表示板:65×65×2吊り下げロープ:Φ0.75×400●材質:表示板:エコユニボード吊り下げロープ:ステンレス(ワイヤーのカシメはアルミ)
アズワン品番65-2309-11
1組
¥820
税込¥902
翌日出荷
両面用表示板 400mm吊り下げロープ付
両面印刷
仕様●内容:開/閉●色:開:赤閉:緑●サイズ(mm):表示板:65×65×2吊り下げロープ:Φ0.75×400●材質:表示板:エコユニボード吊り下げロープ:ステンレス(ワイヤーのカシメはアルミ)
アズワン品番65-2309-12
1組
¥820
税込¥902
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ