。各種ネット資材の補助ロープなどに。耐水性に優れた、屋外作業向けロープです。
仕様●サイズ:Φ1.5mm×40m●材質:ポリエチレン●構造:三つ打ち●カラー:緑●重量(g):100
アズワン品番65-9269-13
1個
¥605
税込¥666
翌日出荷
トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
エスコ品番EA981WK-2
質量(kg)0.3
全長(m)1.5
破断荷重(t)1.8
ロープ径(Φmm)6
長さA(mm)120
周長(mm)300
折径(mm)150
1個
¥1,380
税込¥1,518
翌日出荷
ワイヤーのかしめに
仕様適合ワイヤーロープ:1.5mm
アズワン品番64-2252-31
1袋(10個)
¥155
税込¥171
当日出荷
仕様【側面線】なし
エスコ品番EA628SD-115
質量(g)10
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)4.4×6.3×16
適合ワイヤ径(Φmm)1.5
1セット(10個)
¥500
税込¥550
当日出荷
ワイヤーのかしめに
仕様適合ワイヤーロープ:1.5mm
アズワン品番64-2252-36
1袋(10個)
¥885
税込¥974
当日出荷
1個
¥9,940
税込¥10,934
当日出荷
ステンレスワイヤロープは、耐食性、耐錆性、耐熱性、対摩耗性にすぐれ、その上、美しい光沢をもっているため産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。
用途カンバン・装飾用・作業工具の落下防止・額縁などの吊り用・園芸用・アンテナの張り・船舶・木工、工作用・電設・室内配線・ビニールハウスの野菜、果物の枝張り用
ワイヤー(構成)7×7
1個
¥635
税込¥699
当日出荷
全長(mm)640
質量(kg)2.8
切断能力3.5mm
アズワン品番64-2252-28
圧着能力(mm)Φ1.5・2.0・3.0
1丁
¥32,400
税込¥35,640
当日出荷
エスコ品番EA628SL-121
外径(Φmm)1.5
1個
¥1,360
税込¥1,496
当日出荷
用途養生シート張り、トラックの幌止めに。
エスコ品番EA628WL-10
タイプリングタイプ
折径(mm)750~900
1個(12本)
¥2,310
税込¥2,541
当日出荷
3本撚り、溶着なし。
仕様●径:Φ1.5mm●長さ:245m●色:白●材質:ポリプロピレン●1巻外寸(mm):Φ105×70
アズワン品番65-9269-05
1個
¥705
税込¥776
翌日出荷
各種ネット資材の補助ロープなどに。耐水性に優れた、屋外作業向けロープです。
3本撚り、溶着なし。
仕様●径:Φ1.5mm●長さ:245m●色:青●材質:ポリプロピレン●1巻外寸(mm):Φ105×70
アズワン品番65-9269-06
1個
¥705
税込¥776
翌日出荷
付属品クリップ2個
エスコ品番EA628SB-66
全長(m)5
参考使用荷重(kg)70
1個
特価
¥639
税込¥703
当日出荷
付属品加工用スリーブ4個
エスコ品番EA628SL-11
外径(Φmm)2
1個
¥950
税込¥1,045
当日出荷
1個
¥1,250
税込¥1,375
当日出荷
付属品クリップ2個
エスコ品番EA628SB-67
全長(m)10
参考使用荷重(kg)70
1個
特価
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
1個
¥885
税込¥974
当日出荷
付属品加工用スリーブ4個
エスコ品番EA628SL-2
外径(Φmm)1.5
1個
¥1,250
税込¥1,375
当日出荷
付属品加工用スリーブ4個
エスコ品番EA628SL-1
外径(Φmm)1.5
1個
¥910
税込¥1,001
当日出荷
ロックダイヤル式
エスコ品番EA916ZC-21B
材質ステンレス
全長(mm)300
質量(g)5
ロープ径(Φmm)1.5
1個
¥320
税込¥352
当日出荷
ロックダイヤル式
エスコ品番EA916ZC-21A
材質ステンレス
全長(mm)200
質量(g)4
ロープ径(Φmm)1.5
1個
¥225
税込¥248
当日出荷
付属品加工用スリーブ4個
エスコ品番EA628SL-13
外径(Φmm)2
1個
¥2,450
税込¥2,695
翌日出荷
仕様両端ビス止め端子付
エスコ品番EA628ST-23
全長(mm)450
穴径(Φmm)【端子】5.2
1個
¥515
税込¥567
当日出荷
仕様両端ビス止め端子付
エスコ品番EA628ST-22
全長(mm)300
穴径(Φmm)【端子】5.2
1個
¥505
税込¥556
当日出荷
付属品加工用スリーブ4個
エスコ品番EA628SL-3
外径(Φmm)1.5
1個
¥2,270
税込¥2,497
翌日出荷
ロックダイヤル式
エスコ品番EA916ZC-21C
材質ステンレス
全長(mm)450
質量(g)6
ロープ径(Φmm)1.5
1個
¥460
税込¥506
当日出荷
付属品加工用スリーブ4個
エスコ品番EA628SL-12
外径(Φmm)2
1個
¥1,360
税込¥1,496
翌日出荷
仕様両端ビス止め端子付
エスコ品番EA628ST-21
全長(mm)150
穴径(Φmm)【端子】5.2
1個
¥485
税込¥534
当日出荷
1個
¥19,900
税込¥21,890
翌日出荷
両面用表示板 400mm吊り下げロープ付
両面印刷
仕様●内容:開/閉●色:開:青閉:赤●サイズ(mm):表示板:65×65×1.5吊り下げロープ:Φ0.75×400●材質:表示板:アルミ吊り下げロープ:ステンレス(ワイヤーのカシメはアルミ)
アズワン品番65-2309-13
1組
¥1,330
税込¥1,463
当日出荷
ねじを緩めると1本の線状になります。
材質ステンレス
エスコ品番EA916ZC-21
全長(mm)160
質量(g)3
ねじ径(mm)3.3
ロープ径(Φmm)1.5
1個
¥150
税込¥165
当日出荷
使い勝手を重視して幅広いラインナップを用意した定番シリーズ。パワープロが、耐摩耗性能をパワーアップさせて再登場。独自の加工技術「EBT製法」採用。強い直進性と低伸度を実現しました。優れた耐摩耗性能SPECTRAR原糸採用。根ずれ・オマツリなど「糸擦れ」に強い。
仕様●サイズ(号数):1.5号●径(mm):0.19●全長(m):200●引張強度(kg):13.1●材質:PE(ポリエチレン)●カラー:モスグリーン●重量(g):約100
アズワン品番65-9268-81
1巻
¥3,120
税込¥3,432
翌日出荷
使い勝手を重視して幅広いラインナップを用意した定番シリーズ。パワープロが、耐摩耗性能をパワーアップさせて再登場。独自の加工技術「EBT製法」採用。強い直進性と低伸度を実現しました。優れた耐摩耗性能SPECTRAR原糸採用。根ずれ・オマツリなど「糸擦れ」に
仕様●サイズ(号数):1.5号●径(mm):0.21●全長(m):200●引張強度(kg):13.1●材質:PE(ポリエチレン)●カラー:オレンジ●重量(g):約100
アズワン品番65-9268-76
1巻
¥3,120
税込¥3,432
翌日出荷
アルミフレームに取付けて配線を結束バンドで固定する事ができます。イマオ社、エヌアイシ・オートテック社のアルミフレームに使用できます。板厚と溝幅(スロット)が適合していれば、取り付け可能な場合がございます。フレームからの出っ張りを極力抑えたため、配線作業の邪魔になりません。フレームの溝にはめて、90度時計回りに回して固定するだけで、ネジ止めが不要です。水平、垂直、斜め、どの方向からでも結束固定でき、配線マネジメントの自由度が拡大します。
仕様●サイズ(mm):19.5×14×12.5●適用バンド幅(mm):~3.6mm●溝幅(mm):4.3~5.3●板厚(mm):1.5~1.9●外形寸法:20mm角●材質:66ナイロン●使用温度範囲:-40~85℃●UL難燃グレード:UL94V-2●入数:100個●用途:工場内設備メンテナンス、電気工事など●逆回転防止・インシュロックタイ脱落防止機能付●90度回して完了が指先でわかるリブ機構
アズワン品番65-9260-03
1箱(100個)
¥8,300
税込¥9,130
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ