23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エスコ品番EA988ME-115 材質ポリエステル 全長(mm)15000 種類フック 全長(m)15 構造三つ打ち ロープ径(Φmm)12.7 引張強度(kN)7.35
1個
14,800 税込16,280
翌日出荷


エスコ品番EA988ME-15 材質(本体)鉄、(フック)鉄鋳物、(ロープ)ナイロン 質量(kg)2.9 能力680kg ロープ径(Φmm)12.7 ロープ長さ(m)15.24
1個
35,600 税込39,160
当日出荷

化学物質や腐敗に強く、水に浮きます
使用荷重(kg)50 アズワン品番64-7902-15
1本
980 税込1,078
翌日出荷

化学物質や腐敗に強く、水に浮きます
使用荷重(kg)97 アズワン品番64-7902-17
1本
1,310 税込1,441
翌日出荷

60m先の光まで反射する安全ロープです。 日中でも目立つカラー。
ロープ径(Φmm)4 長さ(m)15.2 エスコ品番EA628AJ-41 材質ポリプロピレン 質量(kg)1.27 オレンジ 使用荷重(kg)22.7 構造ダイヤモンドブレード
1個
1,670 税込1,837
翌日出荷

先端にフロートが付いた簡易水難救助ロープです。ポリエチレン製ロープで水に浮き、オレンジ色で目立ちます。水難者を救助するための補助的なロープです。先端フロート部分を重りとして水難者の近くに投げ入れて使用してください。
材質ポリエチレン、ポリエチレン発泡体 質量(g)530 構造ポリエチレンロープ+フロート 寸法(Φmm×m)ロープ:8×15 折径(mm)片側フロート・輪状部:約750 引張強度(kN)6.5
1本
5,500 税込6,050
翌日出荷

片側フック付、エンド逆サツマ(ほつれ止め加工) 垂直移動用親綱ロープです。 収縮・硬化が少なく、耐摩耗性に優れ、含水時の強度低下がほとんどないので、建設工事・塗装工事等の高所作業を安全にするために親綱ロープとして開発された高性能ロープです。 ※水平用にご使用の際は必ず水平用の緊張器と併用してご使用ください。 ※フックが変形したり、ロープにキズがある場合は使用しないでください。 ※水平親綱として緊張器と併用される場合は、8の字結び等でロープの抜け防止処理を充分確認し、実施してください。 ※ロープ表面の摩耗で中芯の白部分が見える場合にはロープ交換時期のサインです。(交換目安シグナル構造)
1本
13,500 税込14,850
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エスコ品番EA840DC-15 長さ(m)15 ケーブル長(m)15 使用荷重(kg)380 ロープ径(Φmm)4.8 フック口開き(mm)17 ケーブル径(Φmm)4.8 安全使用荷重(kg)約380
1個
14,900 税込16,390
翌日出荷

両端大口径フック付(片側緊張器付)、ロープエンド逆サツマ加工(折り返し編み)。 緊張器(エンド側フック直結回転型)が付いた水平用親綱です。 手作業で簡単に水平親綱の設置が可能です。 収縮・硬化が少なく、耐摩耗性に優れ、含水時の強度低下がほとんどないので、建設工事・塗装工事等の高所作業を安全にするために親綱ロープとして開発された高性能ロープです。 ※ロープエンドの逆サツマ加工部分を切断した場合は、必ずビニルテープ等で端部のほつれ止めをしてください。 ※緊張器からロープを外した後に、再度ロープを挿入の際は、必ずロープの抜け防止のため結び目処理を充分確認して実施してください。 ※フックが変形したり、ロープにキズがある場合は使用しないでください。
1本
30,600 税込33,660
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強度のすぐれたステンレスを編み込んでいます。 噛み切り、擦れに強く、猪や鹿に最適です。 設置用ロープ取付済み。
エスコ品番EA952AD-148 質量(kg)2.3 寸法(m)2(H)×15
1個
14,700 税込16,170
翌日出荷

1個
3,270 税込3,597
当日出荷

エスコ品番EA999LA セット内容赤旗、赤色合図灯、メガホン、ナイロンロープ(15m×2)、漏洩検知剤、車輪止め×2、容器弁用開閉ハンドル、容器弁グランドスパナ、革手袋、木栓×3、木ハンマー、ナップザック
1個
17,900 税込19,690
当日出荷

樹脂グリップ付、刃部は高度な熱処理を施し耐久性、切れ味は最高です。ストレート刃のため鉄線、ピアノ線、フェンス、釘等の切断に適しています。
1本
1,850 税込2,035
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロックレバー付のため、使用しないときは口を閉じておくことができます
全長(mm)215 材質(本体)工具鋼(油焼入) 質量(g)346 切断能力(mm)幅56以下 アズワン品番64-2219-70
1丁
12,500 税込13,750
翌日出荷

小型・中型自動車用〈セット内容〉6点セット ・ブースターケーブル(DC12V・50A・2.15m) ・けん引ロープ(能力:1.8t、切断荷重:3t) ・軍手 ・白旗 ・収納ケース
アズワン品番65-2300-28
1セット
6,370 税込7,007
翌日出荷

H鋼などに取り付け、防鳥ネットや落下防止ネットなどのワイヤー固定用に使用します。 ロープ用リングを正面、下面の2ヶ所に配置することで使用用途が広がります。
材質本体:特殊ステンレス、ねじ:ステンレス(SUS304) エスコ品番EA948T-9 質量(g)135 ねじ径M8 使用荷重(kg)縦:100、横:20 締付トルク(N・m)10 クランプ寸法(mm)15
1個
3,830 税込4,213
翌日出荷

仕様●仕様:右ねじ●材質:SUS303●ねじ径:M4●ねじ深さ:9mm●サイズ:b/15mm、d1/16mm アズワン品番67-2996-58
1個
1,120 税込1,232
3日以内出荷

材質本体:鋳造メタル、滑車:ナイロン 全長(mm)50 質量(g)24 使用荷重(kg)150 車径(mm)15 使用ロープ径(mm)~5
1個
170 税込187
当日出荷

フィルム表面に付着したウイルスを99.9%減少。エンベロープあり・なしの両種のウイルスに効果発揮。本製品はリケンテクノス社のRIKEGUARDを使用しています。
材質抗ウイルスコーティング、PET基材、アクリル系粘着剤 寸法(mm)20×15 透明 厚さ(μm)75 アズワン品番65-2239-48 効果10年(目安)
1パック(15枚)
680 税込748
翌日出荷

各種高所作業現場において、墜落制止用器具取付け用の水平親綱および手すりとして使用できます。レンチなどを使って強く張れます。
仕様●サイズ:Φ16mm×15m●引張強度:ロープ/46.9kN フック/14.0kN●構造:台付け●水平移動用親綱 アズワン品番65-9343-91
1個
31,300 税込34,430
翌日出荷

質量(kg)3.3 電源(V)AC100 口径(Φmm)15/25 全揚程(m)4~最大7 最大吐出量(L/min)110(口径25mmのとき) 吐出量(L/min)45 使用液汚水 運転水位(mm)【開始】100 運転可能最低水位(mm)15
1台
26,100 税込28,710
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セット内容:伸縮ガードバー(3本)、収納バッグ。黄色の反射テープが巻かれています。夏、曲がりにくく、冬、割れにくい耐候仕様。ショルダーベルト、持ち手付。収納バッグ付。バッグの収納口は巾着のように絞れます。たためるスタンド付。1.5mのガードバーを収納すると0.4m程がバッグから出る状態で取り出しやすいです。かさ張るガードバーをまとめて収納して持ち運べる。ガードバー以外にも蛍光灯やモップ等、長尺物の収納にも使用できます。
材質ABS樹脂、ポリエチレン【バッグ】生地:ポリエステル1680D、スタンド:アルミ 寸法(mm)スタンド:670×2本 黄/黒 直径(Φmm)41 高さ(mm)設置時の地面からの高さ:1050 質量(g)480 長さ(m)1.3~2(伸縮タイプ) 耐荷重(kg)20 リング寸法(mm)【両端】内径:85、外径:108 間隔(mm)ゼブラ:200 収納の目安1.5mガードバーで12~15本、 バッグ寸法(mm)Φ200×1200
1セット
18,000 税込19,800
翌日出荷