1個
¥6,050
税込¥6,655
翌日出荷
種類ロック付
テープ長さ(m)7.5
テープ幅(mm)25
材質(テープ)スチール
目盛仕様メートル目盛
JIS規格1級
目盛種別両面
エスコ品番EA720JN-575
1個
¥6,900
税込¥7,590
翌日出荷
約1m毎に印付。
材質クレモナS(ビニロン+ポリエステル)
構造金剛打ち
いろいろなシーンで便利に使える、貼ってはがせる全面粘着剤付テープです。ご家庭で、職場で、アイデアに合わせてお使いください。鮮やかな蛍光カラーのロール粘着メモの紙タイプです。フセンの裏は全面のり付です。切って、貼って、メモして、はがして、貼って:使い方あれこれ。ファイルのメモラベルに!。ファックスの宛名の書き換えに!。メモ書きも色分けして見やすく!。書類やファイルのインデックスに!。キッチンまわりの容器にも!
幅(mm)25
長さ(m)10
粘着剤アクリル系
材質(テープ)上質紙(蛍光紙)
ポリエチレンラミネートした養生紙にもしっかり貼り付きます。手切れ性が良いです。
エスコ品番EA944ML-1
主な用途養生用
1個
¥350
税込¥385
翌日出荷
ポリエチレンラミネートした養生紙にもしっかり貼り付きます。
手切れ性が良いです。
エスコ品番EA944ML-2
主な用途養生用
1個
¥460
税込¥506
翌日出荷
表面に文字が書込みできるチャック袋
仕様●全長:5.5m●幅:25mm●材質:テープ:スチールバネ:スチール
アズワン品番65-3888-65
1個
¥4,910
税込¥5,401
翌日出荷
材質天然ゴム
幅(mm)5
厚さ(mm)1.1
色黒
質量(g)500
内径(Φmm)51
折径(mm)80
アズワン品番64-7859-84
1袋
¥2,530
税込¥2,783
翌日出荷
引掛けフック10個、遊動止金具10個のセットです。平ゴムロープの両端に取付けてご使用下さい。
仕様●適合サイズ:25mm●フック内径:16mm●材質:鉄(三価黒クロメート)●10組入
アズワン品番65-9269-59
1組(10組)
¥1,610
税込¥1,771
翌日出荷
色蛍光ライムイエロー
仕様屋外対応
エスコ品番EA983GR-32
材質基材:ハイグロス、粘着材:感圧接着
厚さ(mm)0.44
質量(g)25(パッケージ含む)
テープ幅(mm)25
テープ長さ(m)0.6
寸法(幅Wmm×長さLm)25×0.6
耐用年数(年)3
1個
¥1,810
税込¥1,991
当日出荷
屋外でも使用可能です。
裏地がアルミホイルなので、しま鋼板などの凹凸面によく追従します。
特殊車両のステップ、タンクローリーなどの点検口のまわりにも。
エスコ品番EA944DL-11
使用温度(℃)-40~60
交換目安約1/2年(階段、通路、ステップで一般歩行量1000/3000人/日を想定)
主な用途滑り止め用
施工温度(℃)10~60
1個
特価
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
裏面に感圧型粘着テープがついていますので、上から圧力をかけるだけで取り付けができます。きのこ状のステムが素早く確実にかみ合い、高強度が得られます。入数は2本、1組入りです。
仕様●サイズ:25mm×1m(400ステム、170ステム各1m)●材質:基材/ポリオレフィン樹脂、粘着材/ポリエチレンフォーム系●厚み:1枚/3.5mm、かみ合わせたとき/5.5mm
アズワン品番65-9316-23
1箱(2本)
¥7,030
税込¥7,733
翌日出荷
エスコ品番EA987SF-25
材質ステンレス
全長(mm)58
質量(g)35
1個
¥940
税込¥1,034
当日出荷
色黄
ロープ径(Φmm)6
セット数2
ロープ長さ(m)3
1個
¥5,450
税込¥5,995
翌日出荷
仕様スイベル式(360°回転)
エスコ品番EA987S-1
材質ステンレス(SUS304)
全長(mm)63
質量(g)30
1個
¥1,540
税込¥1,694
翌日出荷
注意:本製品には通電性があります。 感電に注意して下さい。 テープのエッジで手を切る恐れがありますので、手袋を着用して下さい。
仕様●全長:6.5m●幅:25mm●材質:テープ/SUS420J2 ケース/ABS樹脂 バネ/SUS301 カバー/エラストマー樹脂●重量(g):430●両面目盛付●JIS1級品●455mmピッチスタッドマーク付●0点補正移動爪●フックガードバンパー●ショックアブソーバー付●ステンレスバネ使用●安全ロープ取付環付(安全ロープ別売)●プロテクター付3点カシメ爪●衝撃吸収力に優れたアーマードケースを採用●大型ベルトクリップ付●強度4.7倍剛厚爪(※メーカー従来爪との比較テスト比)●弾性樹脂で全身をガード、剛厚テープ仕様コンベックス
アズワン品番65-9272-98
1個
¥7,480
税込¥8,228
翌日出荷
貼るだけ簡単!出来形測定の作業性を改善する目盛り付きテープ。約5mm間隔の目盛り、約20cm毎の赤色・黄色の色分けによって、寸法が一目で分かります。貼るだけで固定できるため、写真撮影がしやすくなります。2列の記入スペースがあり、テープに直接寸法を書き込めます。テープなので測りづらいひび割れの寸法も簡単に測定できます。手で切れる。剥離紙なしでゴミが出ない。はがしやすく糊残りしにくい。コンクリート面にもしっかり付きます。
用途出来形測定、寸法測定など
材質本体:ポリエチレン 粘着剤:アクリル系
幅(mm)70
厚さ(mm)約0.150
全長(m)25
目盛赤黄20cm間隔
1巻(1巻)
¥5,230
税込¥5,753
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)
寸法(mm)使用ロープ径:~Φ9、車径:25、全長:82.5
質量(g)136
車溝幅(mm)10
アズワン品番64-7988-30
1個
¥4,380
税込¥4,818
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)
寸法(mm)使用ロープ径:~Φ9、車径:25、全長:84.5
質量(g)223
車溝幅(mm)10
アズワン品番64-7988-34
1個
¥6,750
税込¥7,425
翌日出荷
色黒
ロープ径(Φmm)6
セット数2
ロープ長さ(m)3
1セット(2個)
¥4,660
税込¥5,126
翌日出荷
仕様スイベル式(360°回転)
エスコ品番EA987HE-25A
材質SUS304
全長(mm)85
質量(g)300
1個
¥4,890
税込¥5,379
翌日出荷
仕様スイベル式(360°回転)
エスコ品番EA987HE-25
材質SUS304
全長(mm)85
質量(g)150
1個
¥2,970
税込¥3,267
翌日出荷
材質本体:鋳造メタル、滑車:ナイロン
全長(mm)70
質量(g)56
使用荷重(kg)230
車径(mm)25
使用ロープ径(mm)~7
1個
¥310
税込¥341
翌日出荷
回転式。
スイベル式(360°回転)。
エスコ品番EA987S-11
全長(mm)90
車輪径(Φmm)25
質量(g)50
種類滑車
寸法L(mm)90
寸法L1(mm)18
使用荷重(kg)60
寸法B(mm)27
寸法L2(mm)60
寸法B2(mm)19
寸法B1(mm)13
使用ロープ径(mm)~6
材質(枠)ステンレス(SUS304)
材質(シーブ)ナイロン
1個
¥2,510
税込¥2,761
翌日出荷
質量(kg)3.3
電源(V)AC100
口径(Φmm)15/25
全揚程(m)4~最大7
最大吐出量(L/min)110(口径25mmのとき)
吐出量(L/min)45
使用液汚水
運転水位(mm)【開始】100
運転可能最低水位(mm)15
付属品:トリプルリール(紙管の内径が76mm、35mm、25mmに対応)。外径が大きいテープをセットするためのリール。大巻テープ用のリールスタンド。粘着テープ、非粘着テープ、ロール状のラベル紙(最大ロール外径が240mm)に対応。
仕様リールスタンド
テープ幅(mm)5~50
適合品番M-1000、M-2000、MS-1100(EA944N-130A)、MS-2200、MS-2500(EA944N-151)、LD3000、LD3500
1台
¥13,800
税込¥15,180
8日以内出荷
関連キーワード