25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高強力・高伸度・衝撃吸収性が良い・弾力回復が良い。 船舶係留索・曳航索・レインジャーロープ・リードロープ。
1個
特価
13,200 税込14,520
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ひも通し付、洗濯にも強く耐久性に優れています。抗菌防臭加工、丈夫で伸縮性にすぐれた高品質のゴム紐です。女性用肌着などに。強めのフィット感の替えゴムです。替えゴムを使用するところは、雑菌などの繁殖しやすいところです。そんな替えゴムの雑菌の臭いや繁殖をおさえます。※ドライクリーニングはお避けください。保管の際はこの袋へ入れ、直射日光に当たらないように保管してください。※ラテックスアレルギーなど、体質に合わないことがありますので、ご注意ください。
1式
500 税込550
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エスコ品番EA628WN-80 厚さ(mm)11 内径(Φmm)51 折径(mm)80 切り幅(mm)6
1個
3,400 税込3,740
翌日出荷

エスコ品番EA628WN-180 厚さ(mm)11 内径(Φmm)114.5 折径(mm)180 切り幅(mm)6
1個
3,400 税込3,740
翌日出荷

ロープ同士の連結などあらゆる作業に
材質アルミ合金 レッド 線径(Φmm)8 リング内径(Φmm)21.6 アズワン品番64-2253-75
1個
350 税込385
当日出荷

1パック(10個)
2,920 税込3,212
当日出荷

1パック(10個)
2,920 税込3,212
当日出荷

耐候性があり、腐食にも優れた抵抗力があります。耐候性があり、腐食にも優れた抵抗力があります。
材質耐候性ラバー、 フック/スチール 寸法(mm)18×480 アズワン品番65-2158-55 フック内径(Φmm)26 フック線径(Φmm)4.5
1個
310 税込341
翌日出荷

置敷きタイプなので家具の下に敷き、使用します。 先端穴あきなのでロープなどを通し使用します。 引っ越しや模様替え、大掃除の際、タンスなどの重量家具の移動が簡単にできます。 カーペットなど床面にやさしいフッ素樹脂製。
エスコ品番EA979DX-9 材質フッ素樹脂(茶色部)+特殊ゴム(黒色部) 長さ(mm)900 幅(mm)80 厚さ(mm)13 質量(kg)3 使用荷重(kg)200(2本使用時)
1個
22,000 税込24,200
当日出荷

1パック(10個)
2,920 税込3,212
翌日出荷

ロープ同士の連結などあらゆる作業に
材質アルミ合金 レッド 線径(Φmm)8 リング内径(Φmm)21.6 アズワン品番64-2253-84
1個
350 税込385
翌日出荷

ロープ同士の連結などあらゆる作業に
材質アルミ合金 シルバー 線径(Φmm)8 リング内径(Φmm)21.6 アズワン品番64-2253-85
1個
350 税込385
翌日出荷

ロープ同士の連結などあらゆる作業に
材質アルミ合金 シルバー 線径(Φmm)8 リング内径(Φmm)21.6 アズワン品番64-2253-76
1個
350 税込385
翌日出荷

ロープ同士の連結などあらゆる作業に
材質アルミ合金 ブルー 線径(Φmm)8 リング内径(Φmm)21.6 アズワン品番64-2253-83
1個
350 税込385
翌日出荷

ロープ同士の連結などあらゆる作業に
材質アルミ合金 ブルー 線径(Φmm)8 リング内径(Φmm)21.6 アズワン品番64-2253-74
1個
350 税込385
翌日出荷

便利な安全ロープ用スライド穴(60・80mm)付です。グリップ部に滑り止めの溝付です。アウターソケットを使用する場合、インナーソケットが軽い力で押し上げられ、使用後はスプリングにより元に戻ります。配管工事、ダクト工事、電設工事、住宅工事、各種設備工事に適しています。
1本
4,200 税込4,620
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高層建築から高所作業まで、さまざまな用途に使用できるツールロックシステム。 セーフティロープ、アダプターループおよびカラビナ付きのセット。 個々の部品の組み合わせと豊富な固定バリエーションにより、いろいろな使い方ができるシステムになります。 ツールの紛失、人や動物のけが、ならびに物的損傷を防止。
セット内容EA983SL-151×1個、EA983SL-152×3個、EA638JG-61×2個 材質EA983SL-151、-152:ポリエステル、EA638JG-61:アルミニウム 寸法(mm)口の開き:23m、全長:80(スクリューロック付き)EA983SL-151:16×1000×10、EA983SL-152:20×270×10、EA638JG-61:63×30(内寸) 質量(g)115 型番005004TBK アズワン品番64-2296-29 取付可能質量(kg)各1.5以下
1個
12,300 税込13,530
翌日出荷

ワンタッチで着脱できるダンボールクローザー テープを使わずに繰り返しダンボールに封ができ、経済的です。
形状その他 厚さ(mm)適用ホールド厚:5/8 寸法(mm)60×80×18(T)
1個
760 税込836
当日出荷

1個
2,630 税込2,893
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

清潔感のあるブーケの香りを中心にウッディ調の心地よい香りを合わせたフローラルソープ調の香りです。微粒子のミストがふわっと広がり、トイレを瞬間リフレッシュ。マットや便座カバーなどの布製品の菌・ウイルスを99.99%除去。空間の除菌・ウイルス除去はできません。
成分複合系消臭剤、香料、エタノール、非イオン界面活性剤、除菌剤 内容量(mL)280 アズワン品番65-2251-66 使用可能回数1回1秒のスプレーで約250回
1個
515 税込567
当日出荷

耐切創性、難燃性があります。
材質ケブラーゴムひも 特性耐切創 エスコ品番EA355KD-38 全長(mm)380 質量(g)105 耐熱温度(℃)約400
1個
4,620 税込5,082
当日出荷

耐切創性、難燃性があります。
材質ケブラー、ゴムひも 特性耐切創 エスコ品番EA355KD-28 全長(mm)280 質量(g)85 耐熱温度(℃)約400
1個
3,740 税込4,114
当日出荷

材質発泡プラスチック 長さ(mm)900 質量(kg)3.46(1個) 高さ(mm)170 幅外寸(mm)280 アズワン品番64-2299-24
1組
21,000 税込23,100
翌日出荷

屋外用(IP67)。建設機械、農業機械、トラクター、オフロード車などの車載用作業灯に最適です。IP67準拠の防水・防塵性能があり、屋外も使用できます。ライトは頑丈なポリカーボネートレンズとステンレス鋼ブラケットで、過酷な現場条件に耐えることができます。
材質アルミニウム 電線仕様ゴムケーブル 照射角度(°)60
1個
10,600 税込11,660
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エスコ品番EA638JB-7 全長(mm)270 材質(本体)ステンレス(SUS304) 質量(g)28 種類ワイヤーキャッチ 寸法L(mm)80 線径(Φmm)4 使用荷重(kg)100 寸法A(mm)25 寸法B(mm)9
1個
2,580 税込2,838
翌日出荷