108件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エスコ品番EA109ND-128 軸径(Φmm)6 種類ローラーセット 毛丈(mm)12 材質(ローラー部)ポリエステル 材質(軸)スチール 材質(グリップ)プラスチック 芯径(mm)18 ローラーサイズ(mm)50.8 主な用途鉄部用 ローラーサイズ(inch)2 ローラー径(Φmm)35
1セット
1,800 税込1,980
翌日出荷

仕様【ハンドル付トランスポートローラー】かじとりハンドル付 エスコ品番EA986DB-574 セット内容ハンドル付トランスポートローラ+トランスポートローラー×2台 質量(kg)【ハンドル付トランスポートローラー】50、【トランスポートローラー】9.5/台 材質(ローラー部)ナイロン 荷台寸法(mm)【ハンドル付トランスポートローラー】400×220、【トランスポートローラー】330×220 ローラーサイズ(mm)【ハンドル付トランスポートローラー】85×90、【トランスポートローラー】直径85×85 ベース寸法(mm)【ハンドル付トランスポートローラー】640×534×115(H)、【トランスポートローラー】400×228×100(H) 積載均等耐荷重(t)12(6+3×2個)
1個
195,000 税込214,500
翌日出荷

仕様【ハンドル付トランスポートローラー】かじとりハンドル付 エスコ品番EA986DB-564 セット内容ハンドル付トランスポートローラー×2台、トランスポートローラー×2台 質量(kg)【ハンドル付トランスポートローラー】15/台、【トランスポートローラー】9.5/台 材質(ローラー部)ナイロン 荷台寸法(mm)【ハンドル付トランスポートローラー】180×150、【トランスポートローラー】330×220 ローラーサイズ(mm)【ハンドル付トランスポートローラー】85×90、【トランスポートローラー】直径85×85 ベース寸法(mm)【ハンドル付トランスポートローラー】300×200×104(H)、【トランスポートローラー】400×228×100(H) 積載均等耐荷重(t)12(3×2個+3×2個)
1個
212,500 税込233,750
翌日出荷

仕様かじとりハンドル付 エスコ品番EA986DB-58 質量(kg)66 外径(Φmm)640×566×115(H) 荷台寸法(mm)400×220 ローラー寸法(Φ×L)mm83×85 積載均等耐荷重(t)12
1個
202,000 税込222,200
翌日出荷

エスコ品番EA986DB-52 質量(kg)38 荷台寸法(mm)350×200 調整範囲(mm)720~1500 ベース寸法(mm)420×268×110(H) ローラー寸法(Φ×L)mm85×90 積載均等耐荷重(t)12(6×2個)
1個
166,400 税込183,040
翌日出荷

1台
10,700 税込11,770
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エスコ品番EA109ND-138 種類ローラー 毛丈(mm)12 材質(ローラー部)ポリエステル 芯径(mm)18 ローラーサイズ(mm)50.8 主な用途入り隅用、鉄部用 ローラー径(Φmm)35
1組
1,290 税込1,419
翌日出荷

荷重をかけた後の回復弾力性に優れ、耐摩耗性、低騒音、低回転抵抗です
エスコ品番EA986RW-4 種別ボールベアリング 材質タイヤ:ポリウレタン、リム:スチール 車輪径(Φmm)35 車輪幅(mm)14 耐荷重(kg)40 耐熱温度(℃)-25~70
1個
4,290 税込4,719
翌日出荷

1個
69,200 税込76,120
翌日出荷

1個
1,770 税込1,947
翌日出荷

1個
2,490 税込2,739
翌日出荷

1個
59,200 税込65,120
翌日出荷

工具不要のワンタッチ継手軽くチューブを押し込むだけで取付け完了。プッシュリングを押しながら片手で引き抜くだけで簡単に取外しができます。流量調整範囲が大きく微調整が容易です。配管方向取り出し自在。ストップ機構付
チューブ外径(Φmm)12 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0.05~0.99 エスコ品番EA140HF-123 材質チャック・スピンドル:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理) 高さ(mm)4(対辺) 材質(本体)真鍮、樹脂(PBT) 対辺(mm)19 寸法A(mm)12 寸法F(mm)22.5 使用温度(℃)-10~60 寸法D(mm)19 寸法E(mm)14 寸法B(mm)21.7 寸法C(mm)max:52.4、min:44.6 取付ねじ3/8inchPT 寸法I(mm)20 寸法J(mm)23 寸法G(mm)32 材質(パッキン)NBR
1個
1,610 税込1,771
翌日出荷

工具不要のワンタッチ継手軽くチューブを押し込むだけで取付け完了。プッシュリングを押しながら片手で引き抜くだけで簡単に取外しができます。流量調整範囲が大きく微調整が容易です。配管方向取り出し自在。ストップ機構付
チューブ外径(Φmm)12 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0.05~0.99 エスコ品番EA140HF-124 材質チャック・スピンドル:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理) 高さ(mm)5(対辺) 材質(本体)真鍮、樹脂(PBT) 対辺(mm)24 寸法A(mm)15 寸法F(mm)27.5 使用温度(℃)-10~60 寸法D(mm)24 寸法E(mm)16 寸法B(mm)25.7 寸法C(mm)max:58.8、min:51 取付ねじ1/2inchPT 寸法I(mm)20 寸法J(mm)23 寸法G(mm)35.2 材質(パッキン)NBR
1個
1,690 税込1,859
翌日出荷

1個
6,000 税込6,600
翌日出荷

仕様レバー操作角度(左右):90° 寸法(mm)40×65.2×94 定格2A/250 AC、2A/48 DC レバー長さ(mm)105 取付ねじサイズΦ5.2
1個
9,240 税込10,164
翌日出荷

エスコ品番EA109NB-105 全長(mm)1200 種類ハンドル 材質(ハンドル)ポリプロピレン 材質(ヘッド)プラスチック
1個
3,660 税込4,026
翌日出荷

材質本体:ポリアセタールホワイト、ベアリング:SUS440C、ボルト:SUS303 寸法(mm)d:14、L:5、d:4、M:M4×0.7
1個
1,440 税込1,584
翌日出荷

「安全ツマミ」を持って家具の下にセットするので、指を挟む心配が軽減され安全設計です。 4軸6組の車輪(ローラー)なので、畳の縁、フローリングの継ぎ目、タイルや石貼りフロアーの目地に車輪(ローラー)が落ちることなく、安全に移動できます。 台車の回転盤はクッション性があり、移動時の溝や凹凸、傾斜を移動時の「台車の抜け」を軽減します。
仕様EA986DP-1,-2用 材質ABS・ウレタンクッション 質量(g)89(1台) 床面高さ(mm)30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80(W)×100(D)×30(H)mm 積載均等耐荷重(kg)100(4個使用の場合は300kgまで)
1個
1,030 税込1,133
翌日出荷

蝶ねじを回してローラーの位置が調整でき、用途によって使い分けることができます。スチール製。ローラーの位置が調整でき、ローラーの位置を上げることで、溝幅より広い鉄板などにも使用することができます。ローラーヘッドでパイプがスムーズに転がります。
質量(kg)8.6 耐荷重(kg)454 最大能力パイプ:12”(300mm) 高さ調整範囲(mm)740~1120
1台(1台)
44,100 税込48,510
3日以内出荷

1個
41,100 税込45,210
翌日出荷

エスコ品番EA109ND-12 軸径(Φmm)6 種類ローラーセット 毛丈(mm)13 ローラーサイズ(mm)150 主な用途水性用、油性用、溶剤用 ハンドル寸法(mm)100(W)×305(L) ローラー径(Φmm)37
1個
2,100 税込2,310
翌日出荷

エスコ品番EA109NC-19 軸径(Φmm)6 種類ローラー 毛丈(mm)12 材質(ローラー部)ポリエステル、アクリル ローラーサイズ(mm)50 主な用途塗装用 ローラー径(Φmm)29
1組
2,100 税込2,310
翌日出荷

付属品:取り付け用スペーサー(角・丸×各1個)、リモコン×1、リモコンホルダー×1、 単4形アルカリ乾電池×1、ねじ:2本。今ある照明から簡単に取り換え可能で、工事・工具も不要です。シーリングライトを複数使用する際は、隣接する器具を同じチャンネルにする事で、1つのリモコンで複数のライトを操作することができます。色がより自然に見える演色性Ra85。リモコンで簡単操作。【薄型コンパクトデザイン】。厚みがない分圧迫感がなく、お部屋がすっきりした印象に。【美しく、自然な明かり】天井まで光が広がり、しっかり明るくお部屋を照らします。【おやすみタイマー】切タイマー(30分)設定後、徐々に暗くなり設定時間で消灯する機能で、おやすみ時の消し忘れ防止に役立ちます。【明るさ切替10段階】様々なシーンやお好みに合わせて灯りを調整できます。【光の色調節11段階】温かみのある電球色から、さわやかな色味の昼白色まで調節できます。【メモリ点灯機能】前回点灯時の明るさを記憶させ、記憶した明るさで再現点灯することができます。【節電モード】30分かけて明るさを徐々に落とし、気付きかないうちに節電。
材質ポリプロピレン、鋼板 寸法(mm)393×85 質量(kg)1 電源(V)AC100 (50/60Hz) 光源寿命40,000時間 色調11段階 光色電球色~昼光色相当 調光範囲10段階、常夜灯 (2段階)
1台(1台)
9,030 税込9,933
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスコ品番EA109NC-18 軸径(Φmm)6 種類ローラーセット 毛丈(mm)12 材質(ローラー部)ポリエステル、アクリル ローラーサイズ(mm)50 主な用途塗装用 ハンドル寸法(mm)48(W)×315(L) ローラー径(Φmm)29
1セット
2,510 税込2,761
翌日出荷

エスコ品番EA109NW-12 種類ローラー 毛丈(mm)13 材質(ローラー部)ポリエステル ローラーサイズ(mm)100 主な用途塗装用
1個
580 税込638
翌日出荷

アクセサリーソケットに差し込むだけ! 強力涼風で車内を快適に 空気循環してエアコン効率アップ 左右首振約60度、前後左右の角度調整可能
仕様●メーカー:大自工業(Meltec)●型番:CF-106●羽根径:約150mm●ガード径:約175mm●電源:DC12V(シガーソケット)●最大消費電流(強/弱):0.9A/0.7A●取付クリップ最大開口:約38mm●サイズ:175(W)×210(D)×260(H)mm●重量:約800g●コード長:約3m●ヒューズ容量:3Aガラス管(電源プラグ内)●首振り角度:約60°●調整風量数:2段階●取付け方法:クリップ固定●材質:羽根/ポリプロピレン ガード/スチール 本体モーター部、支柱、クリップ/ABS樹脂 アズワン品番67-4721-33
1個
4,400 税込4,840
翌日出荷

仕様パネル取付ローラ押ボタン形 エスコ品番EA940DK-33 材質フェノール樹脂 接点1c 取り付け工具M4ネジ、平座金 動作方式モメンタリ形 接点定格DC125V/0.5A、AC125V/15A
1個
2,250 税込2,475
翌日出荷

ピッチ(mm)38.1 エスコ品番EA967E-10 全長(mm)3000 材質(本体)スチール 種類ローラーチェーン リンク内幅(mm)25.4 ユニットリンク数80 列数1 番手#120
1個
31,200 税込34,320
翌日出荷

ピッチ(mm)12.7 エスコ品番EA967EG-40 材質ステンレス 全長(mm)3000 材質(本体)ステンレス 種類ローラーチェーン リンク内幅(mm)7.95 ユニットリンク数240 列数1 番手#40
1個
14,600 税込16,060
翌日出荷

仕様能力4000kg以上の超強力型のウインチです。ハンドリモコン(LEDライト点灯機能付)、ローラーフェアリード、フック付自動ブレーキ付 寸法(mm)535×114×255(H) 質量(kg)43.6 電源DC12Vバッテリー専用 電源コード(m)出力側:1.8、コントローラー側:4.5 能力(kg)(水平牽引)4763 巻取速度(m/min)5.5(無負荷) ワイヤー寸法(Φmm×m)9.5×26
1台
192,000 税込211,200
当日出荷

仕様ローラーベアリング エスコ品番EA986MC-3 材質タイヤ:ソリッドラバー、リム:ポリプロピレン 軸径(Φmm)15 許容荷重(kg)100 車輪径(Φmm)125 車輪幅(mm)37 耐熱温度(℃)-20/60
1個
1,870 税込2,057
翌日出荷

仕様パネル取付クロスローラ押ボタン形 エスコ品番EA940DK-32 材質フェノール樹脂 接点1c 取り付け工具M4ネジ、平座金 動作方式モメンタリ形 接点定格DC125V/0.5A、AC125V/15A
1個
2,250 税込2,475
翌日出荷

エスコ品番EA986MG-2 軸径(Φmm)15 許容荷重(kg)120 車輪径(Φmm)125 材質(車輪)二層式ソリッドラバー 車輪幅(mm)37 硬度65 ショアA ボス幅(mm)45 ベアリングローラーベアリング 耐熱温度(℃)-20~80 (30℃以上では負荷容量が減少) 材質(ホイール)スチール
1個
5,010 税込5,511
翌日出荷

仕様ローラーベアリング エスコ品番EA986MC-1 材質タイヤ:ソリッドラバー、リム:ポリプロピレン 軸径(Φmm)12 許容荷重(kg)50 車輪径(Φmm)80 車輪幅(mm)25 耐熱温度(℃)-20/60
1個
1,250 税込1,375
翌日出荷

特殊含油ブシュを採用しているため、チェーンへの給油が不要です。 イニシャルコスト以上にランニングコストの低減になり、コストダウンを実現できます。
ピッチ(mm)12.70 エスコ品番EA967EH-40 全長(mm)約3000 材質(本体)スチール タイプ無給油 種類ローラーチェーン リンク内幅(mm)7.95 ユニットリンク数240 列数1 番手#40
1個
17,200 税込18,920
翌日出荷

材質金属部:C304BD、樹脂部:PBT(V-0) 質量(g)143.3 使用圧力(MPa)1 使用温度(℃)-15~60(凍結なきこと) チューブ外径(Φmm)12 使用流体空気 適合チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ、エコフレックスチューブ、難燃チューブ アズワン品番65-2110-74 ねじサイズR(PT)1/2"
1個
1,920 税込2,112
翌日出荷

材質金属部:C304BD、樹脂部:PBT(V-0) 質量(g)87 使用圧力(MPa)1 使用温度(℃)-15~60(凍結なきこと) チューブ外径(Φmm)12 使用流体空気 適合チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ、エコフレックスチューブ、難燃チューブ アズワン品番65-2110-73 ねじサイズR(PT)3/8"
1個
1,710 税込1,881
翌日出荷

付属品リモコン、ローラーフェアリード、フック、ライト エスコ品番EA840DK-3 質量(kg)9.7 コード長さ(m)4.7 ワイヤーロープ直径(Φmm)5.6 直径×長さL(Φmm×mm)117×371 最大牽引質量(kg)【水平】1814 ワイヤーロープ長さ(m)16.8 ギア比136 巻取速度(m/min)6.4(無負荷)
1個
88,000 税込96,800
翌日出荷

付属品ロッカ-スイッチコード、ローラーフェアリード、フック エスコ品番EA840DK-2 質量(kg)6.8 コード長さ(m)4.7 ワイヤーロープ直径(Φmm)4.7 直径×長さL(Φmm×mm)112×340 最大牽引質量(kg)【水平】1360 ワイヤーロープ長さ(m)15.2 ギア比136 巻取速度(m/min)8.3(無負荷)
1個
71,000 税込78,100
翌日出荷