351件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1袋(10個)
330 税込363
当日出荷

用途カンバン・装飾用・作業工具の落下防止・額縁などの吊り用・園芸用・アンテナの張り・船舶・木工、工作用・電設・室内配線・ビニールハウスの野菜、果物の枝張り用 ワイヤー(構成)7×7
1個
2,180 税込2,398
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


1個
215 税込237
当日出荷

1個
450 税込495
翌日出荷

仕様【側面線】あり エスコ品番EA628SD-120 質量(g)10 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)4.4×6.3×16 適合ワイヤ径(Φmm)2
1個
500 税込550
欠品中

1袋(10個)
1,270 税込1,397
当日出荷

1個
3,430 税込3,773
翌日出荷


1個
160 税込176
翌日出荷

1個
100 税込110
翌日出荷


ステンレスワイヤロープは、耐食性、耐錆性、耐熱性、対摩耗性にすぐれ、その上、美しい光沢をもっているため産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。
1個(100m)
6,010 税込6,611
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

先端はプライヤー型
仕様能力(単線):0.65~2.0mm 全長(mm)160 アズワン品番64-2232-52
1個
3,150 税込3,465
翌日出荷



1個
370 税込407
当日出荷

各機材をストリップする際、無調整でストリップできます。
仕様●能力(VVF線):1.6mm(2心・3心)2.0mm(2心・3心)●全長:190mm●材質:アルミ、鉄●重量:370g●VVF(VA)線、EM-EEF、EEF/F(エコ電線)対応●電気工事士技能試験対応●ストッパー、目安ゲージ付●落下防止穴付 アズワン品番65-5663-54
1個
11,200 税込12,320
翌々日出荷



1個
5,250 税込5,775
翌日出荷

エスコ品番EA638JA-103 全長(mm)175 材質(本体)ステンレス(SUS304) 質量(g)8 種類ワイヤーキャッチ 寸法L(mm)50 線径(Φmm)2 使用荷重(kg)60 寸法A(mm)20 寸法B(mm)7 参考使用荷重(kN)0.59
1個
1,310 税込1,441
翌日出荷

エスコ品番EA638JA-104 全長(mm)320 材質(本体)ステンレス(SUS304) 質量(g)12 種類ワイヤーキャッチ 寸法L(mm)100 線径(Φmm)2 使用荷重(kg)60 寸法A(mm)20 寸法B(mm)7 参考使用荷重(kN)0.59
1個
1,530 税込1,683
翌日出荷

手で絞めるだけで簡単に電線の結束ができます
材質硬質塩化ビニル 全長(mm)22 使用温度範囲(℃)105 アズワン品番64-7957-64 入数10 適用電線断面積(mm2)1.25~2.0 耐電圧(V)600
1袋(10本)
185 税込204
当日出荷

1個
8,380 税込9,218
翌日出荷


仕様狭所・奥所に適したスリムヘッド仕様。 全長(mm)165 能力切断:中硬線直径2.8mm、硬線直径2.2mm ハンドルコンフォート 仕上磨き
1個
8,750 税込9,625
翌日出荷

1個
14,500 税込15,950
翌日出荷

1個
28,000 税込30,800
翌日出荷

1個
28,300 税込31,130
翌日出荷

1個
11,900 税込13,090
翌日出荷

使用範囲(mm2)(より線)0.2~6.0 仕様線径による刃先の調整は不要です。ワイヤーカッター(外径2mm)付 エスコ品番EA580F 全長(mm)175
1個
4,180 税込4,598
当日出荷

1個
19,300 税込21,230
翌日出荷

バネ付 長さ調整プレート付
仕様●メーカー:KNIPEX(クニペックス)●型番:121210●能力(より線):2.5, 4.0, 6.0, 10.0mm2●全長:195mm●重量:440g アズワン品番68-1824-59
1個
28,000 税込30,800
3日以内出荷

1個
20,500 税込22,550
8日以内出荷

アルミ管入り(端末加工は圧着ペンチでかしめて下さい。)
付属品加工用スリーブ(アルミ管)5個 ワイヤー(構成)7×7
1本
1,950 税込2,145
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

EA580TA-3、TA-17~19、TB-14~16用替刃 適用ケーブルストリッパー・・・ケーブルサイズ/200~325mm2用
仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:DK-MSBL●重量:18g アズワン品番68-1824-78
1個
2,898 税込3,188
3日以内出荷

内部に5・10・15・20mmの目盛が付いているので、皮むきの長さを調整するのに便利です。開口部スプリング、ロック機能付。テレビアンテナや衛星アンテナなどの一般的な同軸ケーブルΦ4.8~7.5 mmのストリップ用、PVCラウンドケーブル3×0.75mm2にも最適。
1個
5,140 税込5,654
翌日出荷