331件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
16,900 税込18,590
当日出荷

用途カンバン・装飾用・作業工具の落下防止・額縁などの吊り用・園芸用・アンテナの張り・船舶・木工、工作用・電設・室内配線・ビニールハウスの野菜、果物の枝張り用 ワイヤー(構成)7×7
1個
11,100 税込12,210
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)



1個
3,200 税込3,520
翌日出荷

1袋(10個)
810 税込891
当日出荷

1個
540 税込594
翌日出荷

1個
420 税込462
翌日出荷


1袋(10個)
5,040 税込5,544
翌日出荷

1個
215 税込237
翌日出荷


1個
490 税込539
翌日出荷


1個
3,710 税込4,081
翌日出荷


ヘッド部のローレットねじの開閉で、必要な線径の調整が簡単にできます
仕様能力(単線):Φ0.1~5mm 全長(mm)160 仕上磨き アズワン品番64-2232-64
1個
6,660 税込7,326
翌日出荷


1個(10個)
245 税込270
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,500 税込1,650
翌日出荷

1袋(10個)
155 税込171
当日出荷


1セット(10個)
245 税込270
当日出荷

1個
1,800 税込1,980
翌日出荷

用途切断バリなど重研削及びコンクリート剥離に最適。 材質(ブラシ)スチール/オイルテンパード線 外径(Φmm)75 ねじサイズM10×1.5 毛丈(mm)25 線径(Φmm)0.51 エスコ品番EA809-22 ねじピッチ1.5 ねじ径(mm)10 最大回転数(min-1[r.p.m])12000
1個
2,400 税込2,640
当日出荷

CV・CVD・CVTケーブルの被覆が簡単、キレイにむけるコンパクトな皮むき器です。 皮むき寸法(10~50mm(5mmピッチ)が簡単に調節できます。 ワンタッチで替刃が交換できます。(サイズ変更もできます。)
仕様●サイズ(W×D×H)mm:44.7×44.7×127●材質:本体:ABS●適合材質:CV38・CV60●切断能力:10~50mm(5mmピッチ) アズワン品番65-2149-47
1個
8,240 税込9,064
当日出荷

材質スチール 寸法(mm)外径:75、線径:0.35 毛丈(mm)25 最大回転数(min-1[r.p.m])12500 ねじサイズM10×1.5
1個
800 税込880
当日出荷

材質(ブラシ部)ステンレス 全長(mm)255 植付(mm)90 エスコ品番EA109B-21 タイプ3行 線径(Φmm)0.3 材質(柄部)
1個
290 税込319
当日出荷

1個
1,270 税込1,397
当日出荷



1個
19,800 税込21,780
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

AWG36-20 細径電線の被覆むきが簡単にできます。 単線、撚線にも使用できます。 右利き、左利きの両用です。
仕様●能力:Φ0.12~0.8mm●全長:112mm●重量:45g●皮むき長さ:5~45mm アズワン品番65-2149-51
1個
5,470 税込6,017
当日出荷

内部に5・10・15・20mmの目盛が付いているので、皮むきの長さを調整するのに便利です。開口部スプリング、ロック機能付。テレビアンテナや衛星アンテナなどの一般的な同軸ケーブルΦ4.8~7.5 mmのストリップ用、PVCラウンドケーブル3×0.75mm2にも最適。
1個
5,140 税込5,654
翌日出荷

材質ステンレス鋼(SUS304) 質量(kg)0.15 長さ(m)1.5 全長(m)1.5 破断荷重(t)0.63 ロープ径(Φmm)3 アズワン品番64-2293-61
1本
1,810 税込1,991
当日出荷

用途カンバン・装飾用・作業工具の落下防止・額縁などの吊り用・園芸用・アンテナの張り・船舶・木工、工作用・電設・室内配線・ビニールハウスの野菜、果物の枝張り用 仕様30m巻き エスコ品番EA628SJ-2.5 質量(kg)732
1個
3,970 税込4,367
当日出荷


材質ステンレス鋼(SUS304) 質量(kg)0.2 全長(m)1.5 破断荷重(t)1.09 ロープ径(Φmm)4 アズワン品番64-2293-64
1本
2,270 税込2,497
当日出荷

高炭素鋼材に熱処置と冷間伸線加工して、高い引っ張りの強さと粘り強さを与えた線材です。 耐摩耗性に優れ、金属線の中でも最も多く使用されています。
用途研削作業・研磨作業・錆落し・バリ取り・剥離作業等に適しています 直径(Φmm)25 軸径(Φmm)3 エスコ品番EA819AJ-6 全長(mm)46 線径(Φmm)0.1 最大回転数(min-1[r.p.m])10000
1個
770 税込847
当日出荷

1袋(4個)
2,230 税込2,453
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)