「ワイヤ 9mm」の検索結果
特価
本日12月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
エスコ品番EA638NB-3
材質スチール
寸法L(mm)36
ねじ径M12
使用荷重(t)1
表面処理亜鉛メッキ
寸法B(mm)16
寸法D1(mm)10
1個
¥375
税込¥413
当日出荷
1個
¥13,900
税込¥15,290
翌日出荷
材質鍛造鋼(どぶメッキ)
幅(mm)41
全長(mm)46
適合ワイヤ径(Φmm)9
1個
¥580
税込¥638
翌日出荷
用途被覆しないワイヤーロープ用
エスコ品番EA638KB-9
材質SS400相当品
質量(g)50
種類シンブル
寸法L(mm)51
寸法d(mm)9
寸法D(mm)40
表面処理溶融亜鉛メッキ
寸法B(mm)11
寸法D1(mm)25
適合ロープ径(Φmm)9
1個
¥235
税込¥259
翌日出荷
トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
材質炭素鋼
質量(kg)0.96
長さ(m)3
全長(m)3
破断荷重(t)3.78
ロープ径(Φmm)9
1個
¥2,140
税込¥2,354
翌日出荷
トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
材質炭素鋼
質量(kg)0.69
長さ(m)2
全長(m)2
破断荷重(t)3.78
ロープ径(Φmm)9
1個
¥1,870
税込¥2,057
翌日出荷
トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
材質炭素鋼
質量(kg)0.83
全長(m)2.5
破断荷重(t)3.78
ロープ径(Φmm)9
1個
¥1,970
税込¥2,167
翌日出荷
トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
材質炭素鋼
質量(kg)1.23
全長(m)4
破断荷重(t)3.78
ロープ径(Φmm)9
1個
¥2,470
税込¥2,717
翌日出荷
トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
材質炭素鋼
質量(kg)2.85
長さ(m)10.0
全長(m)10.0
破断荷重(t)3.78
ロープ径(Φmm)9
アズワン品番64-2293-83
1本
¥8,710
税込¥9,581
翌日出荷
トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
材質炭素鋼
質量(kg)0.56
長さ(m)1.5
全長(m)1.5
破断荷重(t)3.78
ロープ径(Φmm)9
1個
¥1,760
税込¥1,936
翌日出荷
トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
材質炭素鋼
質量(kg)0.43
全長(m)1
破断荷重(t)3.78
ロープ径(Φmm)9
1個
¥1,620
税込¥1,782
翌日出荷
ワイヤーモッコは積荷の形状や比重によって適した目合の大きさ・全体のサイズを選んでください。比重が大きく形状が安定した砂や袋物等は目合が小さく小型サイズが、比重が小さく形状がバラバラの建築ガラ等は目合が大きく大型サイズが適しています。積み荷は、片寄らないようにモッコ中央部に乗せてください。ワイヤー・リングの破損や摩耗等は事故につながる危険がありますので、定期的に点検し必要に応じて交換・廃棄をお願いします。積み荷の下には絶対に入らないでください。ワイヤーモッコを使用される時には、必ず手袋を使用してください。
仕様シート無し
材質スチール
ワイヤー径(Φmm)吊り手:12 中目:9
網目(mm)120
毛丈(mm)25
線径(Φmm)0.25
最大回転数(min-1[r.p.m])20000
エスコ品番EA819BV-19
材質スチール
1個
¥1,710
税込¥1,881
当日出荷
仕様ワイヤー構成:7×19
材質スチール
使用荷重(kg)270
フック口開き(mm)18
アズワン品番64-2297-94
ワイヤー寸法(Φmm×m)5×9
1個
¥2,210
税込¥2,431
当日出荷
エスコ品番EA638JB-8
全長(mm)480
材質(本体)ステンレス(SUS304)
質量(g)39
種類ワイヤーキャッチ
寸法L(mm)140
線径(Φmm)4
使用荷重(kg)100
寸法A(mm)25
寸法B(mm)9
1個
¥3,070
税込¥3,377
翌日出荷
エスコ品番EA638RZ-19
材質ステンレス(SUS316)
幅(mm)44
全長(mm)75
適合ワイヤ径(Φmm)19
1個
¥2,120
税込¥2,332
欠品中
エスコ品番EA638JB-7
全長(mm)270
材質(本体)ステンレス(SUS304)
質量(g)28
種類ワイヤーキャッチ
寸法L(mm)80
線径(Φmm)4
使用荷重(kg)100
寸法A(mm)25
寸法B(mm)9
1個
¥2,580
税込¥2,838
翌日出荷
1セット(100個)
¥6,250
税込¥6,875
翌日出荷
線径(Φmm)0.559
長さ(m)232
エスコ品番EA951-0.5A
1個
¥4,250
税込¥4,675
翌日出荷
線径(Φmm)0.279
長さ(m)929
エスコ品番EA951-0.2C
1個
¥11,200
税込¥12,320
翌日出荷
線径(Φmm)1.499
長さ(m)32
エスコ品番EA951-1.5
1個
¥2,820
税込¥3,102
翌日出荷
質量(kg)0.54
破断荷重(t)3.74
ロープ径(Φmm)9
アズワン品番64-2293-46
1本
¥5,000
税込¥5,500
翌日出荷
質量(kg)0.4
破断荷重(t)3.74
ロープ径(Φmm)9
アズワン品番64-2293-45
1本
¥4,600
税込¥5,060
翌日出荷
線径(Φmm)0.889
長さ(m)91
エスコ品番EA951-0.8B
1個
¥3,450
税込¥3,795
翌日出荷
線径(Φmm)0.406
長さ(m)439
エスコ品番EA951-0.4
1個
¥5,670
税込¥6,237
翌日出荷
質量(kg)0.67
破断荷重(t)3.74
ロープ径(Φmm)9
アズワン品番64-2293-47
1本
¥5,440
税込¥5,984
翌日出荷
材質炭素鋼
質量(kg)1.5
色黄
長さ(m)1.5
全長(m)1.5
破断荷重(t)3.78
ロープ径(Φmm)9
アズワン品番64-2293-55
1本
¥4,760
税込¥5,236
翌日出荷
材質炭素鋼
質量(kg)1.2
色黄
全長(m)1.0
破断荷重(t)3.78
ロープ径(Φmm)9
アズワン品番64-2293-54
1本
¥4,310
税込¥4,741
翌日出荷
ワイヤー径(Φmm)0.9
エスコ品番EA315GH-11
1個
¥7,400
税込¥8,140
翌日出荷
材質炭素鋼
質量(kg)1.8
色黄
全長(m)2.0
破断荷重(t)3.78
ロープ径(Φmm)9
アズワン品番64-2293-56
1本
¥5,220
税込¥5,742
翌日出荷
1本吊。ラッチ無。
材質SS400
使用荷重(t)0.5
ワイヤー径(Φmm)9
フック口開き(mm)24
フック質量(g)200
ワイヤー構成:6×24
1本吊。ラッチ付。
材質SS400
使用荷重(t)0.5
ワイヤー径(Φmm)9
フック口開き(mm)23
フック質量(g)200
ワイヤー構成:6×24
ワイヤーモッコは積荷の形状や比重によって適した目合の大きさ、全体のサイズを選んでください。比重が大きく形状が安定した砂や袋物などは、目合が小さく全体の大きさも小型のものを、逆に比重が小さく形状がバラバラの建築ガラなどは、目合が大きめで全体も大型のタイプが適しています。積み荷は、片寄らないようにモッコ中央部に乗せてください。ワイヤー、リングの破損、摩耗等は事故につながる危険がありますので、定期的に点検し、必要に応じて交換、廃棄をお願いします。積み荷の下には絶対に入らないでください。ワイヤーモッコを使用される時には、必ず手袋を使用してください。
仕様シート付
材質ワイヤー:鉄 シート:綿
ワイヤー径(Φmm)吊り手:12 中目:9
網目(mm)120
仕様吊り環:線径:16mm、内径:70mm
長さ(m)1
使用荷重(t)0.61(1本吊時)
ロープ径(Φmm)9
アズワン品番64-2294-28
有効長(m)1
1組
¥12,600
税込¥13,860
翌日出荷
スリーブを使うときは、メーカー(専用機械)での加工が必要です。使用荷重は切断荷重の1/6です。スチールロープにPVCの被覆加工を施す事で、耐久性、耐食性表面の平滑性等が向上しロープ特性を高めます。
仕様●線径×外径:9×11mm●切断荷重:37800kg●全長:10m●ワイヤー構成:6×24●材質:スチール(PVCコート)●用途:・カンバン・装飾用・作業工具の落下防止・額縁などの吊り用・園芸用・アンテナの張り・船舶・木工、工作用・電設・室内配線・ビニールハウスの野菜、果物の枝張り用●重量:3kg
アズワン品番68-1834-28
1本
¥5,220
税込¥5,742
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ