用途カンバン・装飾用・作業工具の落下防止・額縁などの吊り用・園芸用・アンテナの張り・船舶・木工、工作用・電設・室内配線・ビニールハウスの野菜、果物の枝張り用
ワイヤー(構成)7×7
エスコ品番EA628SM-300
質量(kg)3.8
色青透明
被覆外径(mm)5
エスコ品番EA638JB-103
全長(mm)300
材質(本体)ステンレス(SUS304)
種類ワイヤーキャッチ
ねじ径M6
線径(Φmm)3
参考使用荷重(kN)0.49
1個
¥2,260
税込¥2,486
翌日出荷
材質スチール(亜鉛メッキ)
入数(個)10
材質亜鉛(ビニールコーティング加工)
全長(m)3.0
アズワン品番65-2310-98
ケーブル径(Φmm)3.5
1個
特価
¥754
税込¥829
当日出荷
材質亜鉛(ビニールコーティング加工)
全長(m)3.0
アズワン品番65-2310-92
ケーブル径(Φmm)1.6
1個
¥860
税込¥946
翌日出荷
アルミ管入り(端末加工は圧着ペンチでかしめて下さい。)
付属品加工用スリーブ(アルミ管)5個
ワイヤー(構成)7×7
ステンレスワイヤロープは、耐食性、耐錆性、耐熱性、対摩耗性にすぐれ、その上、美しい光沢をもっているため産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。
仕様●材質:SUS304●全長:990mm●線径:Φ3mm●使用荷重:0.78kN
アズワン品番65-2162-14
1個
¥3,210
税込¥3,531
翌日出荷
内部に5・10・15・20mmの目盛が付いているので、皮むきの長さを調整するのに便利です。開口部スプリング、ロック機能付。テレビアンテナや衛星アンテナなどの一般的な同軸ケーブルΦ4.8~7.5 mmのストリップ用、PVCラウンドケーブル3×0.75mm2にも最適。
1個
¥5,140
税込¥5,654
翌日出荷
エスコ品番EA638RZ-3
材質ステンレス(SUS316)
幅(mm)12.5
全長(mm)20
適合ワイヤ径(Φmm)3
1個
¥220
税込¥242
当日出荷
エスコ品番EA628SD-3A
適合ワイヤ径(Φmm)3
1袋(10個)
¥470
税込¥517
当日出荷
同軸ケーブルの被覆剥き、コネクター差し込み、取付け・取外しなどの同軸ケーブルの作業をこの製品一つで行えます
仕様適用同軸ケーブル:Φ6.0~8.0mm能力(同軸):RG58 / 3D-2V、RG59 / 3C-2V外皮切断幅:6.5mm
材質ガラス繊維強化ポリアミド
全長(mm)125
質量(g)47
アズワン品番64-7874-18
1丁
¥4,170
税込¥4,587
翌日出荷
長い被覆を剥がす際は、ケーブルストリッパー本体にケーブルを通して引っ張ります。
平形ケーブルの被覆を簡単・迅速・均等に剥がすことができます
すべての標準的な平形ケーブルのストリップと解体が可能
最大Φ3mmのサイドカッターを内蔵、アクセスも容易
仕様●能力:平形ケーブル:0.75~4.0mm2●全長:170mm●重量:220g●カッター能力:Φ3.0mm
アズワン品番65-2149-41
1個
¥10,600
税込¥11,660
翌日出荷
【切断能力(Φmm)】ワイヤーロープ、JIS 6×7 (1号):32、6×12(2号):32、JIS6×19(3号):32、丸棒、軟銅丸棒:32、アルミ丸棒:32、軟鋼棒(SS41以下):32、鉄筋コンクリート用棒鋼鉄(SD30以下):25、より線、裸硬銅より線:31.9(600mm2)、裸硬アルミより線(HAL):29.4(510mm2)、鋼心アルミより線(ACSR):31.5(520mm2)、亜鉛メッキより線、JIS 1×7(2号):15、JIS1×19(3号):20、ケーブル、C.C.Pケーブル:32、鉛ケーブル:32、地中線ケーブル:32。ケース付。
全長(mm)675
質量(kg)9.3
出力(kN)191
1台
¥281,000
税込¥309,100
8日以内出荷
材質ステンレス鋼(SUS304)
質量(kg)0.2
全長(m)2.0
破断荷重(t)0.63
ロープ径(Φmm)3
1本
¥1,930
税込¥2,123
当日出荷
高さ(mm)8
直径(Φmm)6
軸径(Φmm)3
エスコ品番EA819AH-11
材質ステンレス
タイプエンド型
線径(Φmm)0.1
最大回転数(min-1[r.p.m])10000
1個
¥770
税込¥847
当日出荷
仕様(1×19)ワイヤー不可
エスコ品番EA638RB-3
材質SUS304
寸法l(mm)17
適合ワイヤ径(Φmm)3
寸法h(mm)24
1個
¥475
税込¥523
当日出荷
直径(Φmm)22
軸径(Φmm)3
エスコ品番EA819AJ-15
線径(Φmm)0.1
最大回転数(min-1[r.p.m])10000
1個
¥815
税込¥897
当日出荷
高炭素鋼材に熱処置と冷間伸線加工して、高い引っ張りの強さと粘り強さを与えた線材です。
耐摩耗性に優れ、金属線の中でも最も多く使用されています。
用途研削作業・研磨作業・錆落し・バリ取り・剥離作業等に適しています
直径(Φmm)25
軸径(Φmm)3
エスコ品番EA819AJ-6
全長(mm)46
線径(Φmm)0.1
最大回転数(min-1[r.p.m])10000
1個
¥770
税込¥847
当日出荷
材質ステンレス鋼(SUS304)
質量(kg)0.1
全長(m)1.0
破断荷重(t)0.63
ロープ径(Φmm)3
アズワン品番64-2293-60
1本
¥1,700
税込¥1,870
当日出荷
材質ステンレス鋼(SUS304)
質量(kg)0.15
長さ(m)1.5
全長(m)1.5
破断荷重(t)0.63
ロープ径(Φmm)3
アズワン品番64-2293-61
1本
¥1,810
税込¥1,991
当日出荷
エスコ品番EA638JA-107
全長(mm)385
材質(本体)ステンレス(SUS304)
質量(g)20
種類ワイヤーキャッチ
寸法L(mm)120
線径(Φmm)3
使用荷重(kg)80
寸法A(mm)22
寸法B(mm)8
参考使用荷重(kN)0.78
1個
¥2,150
税込¥2,365
当日出荷
耐食・耐久性に優れたステンレス製
材質SUS316
全長(mm)25
適合ワイヤ径(Φmm)3
アズワン品番64-2253-18
1個
¥315
税込¥347
当日出荷
エスコ品番EA638JA-106
全長(mm)195
材質(本体)ステンレス(SUS304)
質量(g)13
種類ワイヤーキャッチ
寸法L(mm)60
線径(Φmm)3
使用荷重(kg)60
寸法A(mm)22
寸法B(mm)8
参考使用荷重(kN)0.78
1個
¥1,840
税込¥2,024
翌日出荷
直径(Φmm)25
軸径(Φmm)3
エスコ品番EA819AJ-26
線径(Φmm)0.1
材質(ブラシ部)真鍮
最大回転数(min-1[r.p.m])10000
1個
¥770
税込¥847
当日出荷
直径(Φmm)22
軸径(Φmm)3
エスコ品番EA819AJ-25
線径(Φmm)0.1
最大回転数(min-1[r.p.m])10000
1個
¥770
税込¥847
当日出荷
材質SUS316
全長(mm)17
適合ワイヤ径(Φmm)3
アズワン品番64-7903-69
1個
¥120
税込¥132
翌日出荷
材質SUS316
全長(mm)35
適合ワイヤ径(Φmm)3
アズワン品番64-7903-75
1個
¥210
税込¥231
当日出荷
直径(Φmm)8
軸径(Φmm)3
エスコ品番EA819AH-12
材質ステンレス
高さ(mm)10
タイプエンド型
線径(Φmm)0.1
最大回転数(min-1[r.p.m])10000
1個
¥880
税込¥968
当日出荷
直径(Φmm)12
軸径(Φmm)3
エスコ品番EA819AJ-21
線径(Φmm)0.08
最大回転数(min-1[r.p.m])16000
1個
¥835
税込¥919
当日出荷
1個
¥28,800
税込¥31,680
翌日出荷
軸径(Φmm)3
直径(Φmm)25
エスコ品番EA819AJ-16
回転数10000rpm(最大)
線径(mm)0.1
1個
¥815
税込¥897
当日出荷
1個
¥18,600
税込¥20,460
当日出荷
エスコ品番EA628SR-230
1個
¥24,600
税込¥27,060
当日出荷
高炭素鋼材に熱処置と冷間伸線加工して、高い引っ張りの強さと粘り強さを与えた線材です。
耐摩耗性に優れ、金属線の中でも最も多く使用されています。
用途研削作業・研磨作業・錆落し・バリ取り・剥離作業等に適しています
直径(Φmm)12
軸径(Φmm)3
エスコ品番EA819AJ-1
全長(mm)37
線径(Φmm)0.06
最大回転数(min-1[r.p.m])16000
1個
¥815
税込¥897
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ