付属品:台付けロープ(三つ打ちロープ、Φ14×1000mm)、カラビナ(口開:17mm)、引寄せロープ(Φ4×ワイヤーロープ長+500mm)。高所・高温高熱及び移動範囲の広い作業に適した墜落防止器具です。ワイヤーロープ巻取り式墜落防止器具。衝撃、熱、化学物質に強い。ワイヤの引き出し・巻き込み時に音で確認。ロック機構部およびディスクブレーキ部のキーパーツにステンレスを使用し、耐食性が向上。本体ケースには強化ガラス繊維プラスチックを採用し堅牢性を確保。本体ケースに指掛かりしやすい凹凸を追加することで、持ち運び時のホールド性に優れています。ワイヤ径を5mmにすることでワイヤ強度・耐久性が向上しています。
材質ワイヤーロープス:テンレス製
質量(kg)6.2
長さ(m)ロープ:12
ロープ径(Φmm)5
本体サイズ(mm)267×205×115
最大使用荷重(kg)130
落下衝撃荷重(kN)8.0
1個
¥100,400
税込¥110,440
翌日出荷
付属品:台付けロープ(三つ打ちロープ、Φ14×1000mm)、カラビナ(口開:17mm)、引寄せロープ(Φ4×ワイヤーロープ長+500mm)。高所・高温高熱及び移動範囲の広い作業に適した墜落防止器具です。ワイヤーロープ巻取り式墜落防止器具。衝撃、熱、化学物質に強い。ワイヤの引き出し・巻き込み時に音で確認。ロック機構部およびディスクブレーキ部のキーパーツにステンレスを使用し、耐食性が向上。本体ケースには強化ガラス繊維プラスチックを採用し堅牢性を確保。本体ケースに指掛かりしやすい凹凸を追加することで、持ち運び時のホールド性に優れています。ワイヤ径を5mmにすることでワイヤ強度・耐久性が向上しています。
材質ワイヤーロープス:テンレス製
質量(kg)9.4
長さ(m)ロープ:20
ロープ径(Φmm)5
本体サイズ(mm)306×248×130
最大使用荷重(kg)130
落下衝撃荷重(kN)8.0
1個
¥125,400
税込¥137,940
翌日出荷
ねじを緩めると1本の線状になります。
材質ステンレス
エスコ品番EA916ZC-21
全長(mm)160
質量(g)3
ねじ径(mm)3.3
ロープ径(Φmm)1.5
1個
¥150
税込¥165
当日出荷
高所・高温高熱及び移動範囲の広い作業に適した墜落防止器具です。ワイヤーロープ巻取り式墜落防止器具。衝撃、熱、化学物質に強い。ワイヤの引き出し・巻き込み時に音で確認。ロック機構部およびディスクブレーキ部のキーパーツにステンレスを使用し、耐食性が向上。本体ケースには強化ガラス繊維プラスチックを採用し堅牢性を確保。本体ケースに指掛かりしやすい凹凸を追加することで、持ち運び時のホールド性に優れています。ワイヤ径を5mmにすることでワイヤ強度・耐久性が向上しています。昇降用
付属品台付けロープ(三つ打ちロープ、Φ14×1000mm)、カラビナ(口開/17mm)、引寄せロープ(Φ4×ワイヤーロープ長+500mm)
材質ワイヤーロープ:ステンレス製
質量(kg)6
ロープ径(Φmm)5
メーカー藤井電工
ロープ長さ(m)10
本体サイズ(mm)270×205×115
最大使用荷重(kg)130
落下衝撃荷重(kN)8
アズワン品番68-5208-37
1個
¥94,600
税込¥104,060
翌日出荷
玉掛ワイヤーロープの安全荷重が図解された樹脂製の標識です。当該情報の明示に。
仕様●サイズ(mm):450×600×1●内容:玉掛ワイヤーロープの安全荷重表●取付穴:Φ4.0mm×4ヶ所●材質:硬質塩化ビニール●取付仕様:ビス止めまたはテープ止め(ビス、テープ別売)●片面印刷●非粘着
アズワン品番65-5666-29
1枚
¥2,200
税込¥2,420
翌々日出荷
安全ラッチ付
荷物を持ち上げるのには適していません。
仕様●使用荷重(t):5●口の開き(mm):40●リング径(mm):33●全長(mm):210●材質:高張力合金鋼
アズワン品番65-2312-75
1個
¥13,600
税込¥14,960
翌日出荷
安全ラッチ付
荷物を持ち上げるのには適していません。
仕様●使用荷重(t):2●口の開き(mm):22●リング径(mm):22●全長(mm):140●材質:高張力合金鋼
アズワン品番65-2312-73
1個
¥5,300
税込¥5,830
翌日出荷
安全ラッチ付
荷物を持ち上げるのには適していません。
仕様●使用荷重(t):3●口の開き(mm):30●リング径(mm):27●全長(mm):172●材質:高張力合金鋼
アズワン品番65-2312-74
1個
¥7,990
税込¥8,789
翌日出荷
1個
¥370
税込¥407
翌日出荷
安全ラッチ付
荷物を持ち上げるのには適していません。
仕様●使用荷重(t):1.25●口の開き(mm):19●リング径(mm):17●全長(mm):128●材質:高張力合金鋼
アズワン品番65-2312-72
1個
¥4,820
税込¥5,302
翌日出荷
エスコ品番EA988ZA-2
質量(g)1000
使用ロープ径(mm)8~10
安全荷重(t)1
1個
¥6,150
税込¥6,765
翌々日出荷
エスコ品番EA988ZA-1
質量(kg)0.5
安全荷重(kg)500
使用ロープ径(mm)4~6
1個
¥4,570
税込¥5,027
当日出荷
1セット(100本)
¥5,920
税込¥6,512
当日出荷
ロックダイヤル式
エスコ品番EA916ZC-21A
材質ステンレス
全長(mm)200
質量(g)4
ロープ径(Φmm)1.5
1個
¥225
税込¥248
当日出荷
エスコ品番EA988ZA-4
質量(kg)4.85
使用ロープ径(mm)16~20
安全荷重(t)4
1個
¥24,400
税込¥26,840
8日以内出荷
エスコ品番EA988ZA-3
質量(kg)2
使用ロープ径(mm)12~14
安全荷重(t)2
1個
¥13,200
税込¥14,520
8日以内出荷
1個(1個)
¥8,790
税込¥9,669
翌日出荷
スチール缶入り(Φ56×22mm)
エスコ品番EA534XA-0.8
材質SUS304
全長(mm)27
直径(Φmm)0.8
1個
¥2,930
税込¥3,223
当日出荷
両面印刷。400mm吊り下げワイヤー付。
材質【表示板】エコユニボード、【ワイヤー】ステンレス
寸法(mm)65×65×2
材質【表示板】エコユニボード、【ワイヤー】ステンレス
寸法(mm)65×65×2
色開(青)、閉(赤)
1パック(5組)
¥3,630
税込¥3,993
翌日出荷
スチール缶入り(Φ56×22mm)
エスコ品番EA534XA-0.5
材質SUS304
全長(mm)73
直径(Φmm)0.5
1個
¥2,930
税込¥3,223
当日出荷
米職業安全衛生管理局(OSHA)/全国防火協会(NFPA)も推奨アンプコ製品は、アメリカの消防・軍隊・ミサイル工場等、様々な現場で使用されています。組み立ての際は、ブラシ側の穴に柄を挿入してから少しずつ打ちつけるようにしてブラシと柄を固定して下さい。(ネジ取付ではありません。)
1セット(1個)
¥40,000
税込¥44,000
翌日出荷
簡単取付け、取外し。丸めて楽々、コンパクト収納。幅広い車種に対応できる汎用性。ハンドルにワイヤーロックを通し、リングの中にロック側を入れ、輪を作ります。シートベルトのバックルに取り付け、「カチッ」と鳴るまで差し込んで、抜けないか確認します。
付属品特殊専用キー3個付
材質ロック部/ABS樹脂、スチール シリンダー/亜鉛 ワイヤー被膜/PVC 保護カバー/ポリエステル
寸法(mm)ロック部/103×48×59
全長(mm)695(プレート含む)
質量(g)約440g(キー除く)
型番SVR-411
メーカー中発販売
アズワン品番65-3902-46
1本
¥9,500
税込¥10,450
翌日出荷
エスコ品番EA534XA-1.0
材質SUS304
長さ(m)17
寸法(直径Φ×高さH)(mm)56×22
ワイヤーロープ直径(Φmm)1
1個
¥2,930
税込¥3,223
当日出荷
両面印刷。400mm吊り下げワイヤー付。
材質【表示板】アルミ、【ワイヤー】ステンレス
寸法(mm)65×65×1.5
色開(青)、閉(赤)
1パック(5組)
¥5,900
税込¥6,490
翌日出荷
ジョイントパイプを入れるので、指定サイズに手軽に取り付けられます。組み立て式で簡単設置。ワイヤー式で高さの調節が容易。軽くて丈夫で金具類はステンレス製。
用途衝突事故防止や進入口の高さ制限に
セット内容1バー×3本/ジョイントパイプ×2本/吊金具×3個/ステンレスワイヤー×3本/ワイヤークリップ×3個/ジョイント用ビス×8個
材質バー:ABS樹脂、ワイヤー:SUS、吊り金具:SUS(被膜:軟質塩ビ)、ジョイントパイプ:硬質塩ビ
直径(Φmm)54
長さ(m)3
1組(1組)
¥20,300
税込¥22,330
8日以内出荷
両面印刷。400mm吊り下げワイヤー付。
材質【表示板】マグネット、【ワイヤー】ステンレス
寸法(mm)50×50×1
用途ハンドウインチ用
エスコ品番EA840DB-15
ケーブル長(m)15
フック口開き(mm)25
ケーブル径(Φmm)6.4
安全使用荷重(kg)約630
1個
¥22,000
税込¥24,200
翌日出荷
エスコ品番EA840DC-15
長さ(m)15
ケーブル長(m)15
使用荷重(kg)380
ロープ径(Φmm)4.8
フック口開き(mm)17
ケーブル径(Φmm)4.8
安全使用荷重(kg)約380
1個
¥14,900
税込¥16,390
翌日出荷
止具を外すと1本の線状になります。
開き方:止具を左右から持ち、折る感じで止具を起こします。
閉じ方:止具のボール状の先端を他方の止具のスリット部分に挿入し、手前にスライドさせます。
材質ステンレス
エスコ品番EA916ZL-21
全長(mm)130
質量(g)約4
径(Φmm)【止具】3.5
ワイヤー径(Φmm)2
内寸(mm)【輪にした時】34×42
1個
¥670
税込¥737
当日出荷
エスコ品番EA840DC-7.5
長さ(m)7.5
ケーブル長(m)7.5
使用荷重(kg)380
ロープ径(Φmm)4.8
フック口開き(mm)17
ケーブル径(Φmm)4.8
安全使用荷重(kg)約380
1個
¥9,940
税込¥10,934
翌日出荷
用途ハンドウインチ用
エスコ品番EA840DB-7.5
長さ(m)7.5
ケーブル長(m)7.5
使用荷重(kg)630
ロープ径(Φmm)6.4
フック口開き(mm)25
ケーブル径(Φmm)6.4
安全使用荷重(kg)約630
1個
¥14,000
税込¥15,400
翌日出荷
自動でワイヤーが本体に収納されるので、たるんだワイヤーが足場などに引っかかる危険が少なく移動の邪魔になりません。腰元への装着が簡単な両側ナスカン仕様です
仕様●コード長:1200mm●口の開き:上フック/9mm、下フック/6mm●取付工具重量:2.0kg以下●材質:巻取器/アルミダイカスト ロープ/ワイヤー●高所作業用工具落下防止ワイヤー●壊れにくく高耐久なアルミダイカストボディ●ワイヤーとアシストロープをより戻し金具で連結しているので絡みにくいST(スマートターン)構造●吊り下げ片巻きタイプ●万が一、工具を落下させてもロープが伸びて衝撃吸収し工具の跳ね返りを防止
アズワン品番65-9339-02
1個
¥5,550
税込¥6,105
翌日出荷
自動でワイヤーが本体に収納されるので、たるんだワイヤーが足場などに引っかかる危険が少なく移動の邪魔になりません。腰元への装着が簡単な両側ナスカン仕様です
AWG24-5。自動調整式。ケーブル長さ調整可能(5~25mm)なストッパー付。必要な断面積に合わせて自動調節されるため、手動での調整が不要です。安全ロック付(収納時)。落下防止具取付穴付。
1個
¥11,400
税込¥12,540
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ