「ワイヤー 通し」の検索結果
特価
本日11月23日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
簡単取付け、取外し。丸めて楽々、コンパクト収納。幅広い車種に対応できる汎用性。ハンドルにワイヤーロックを通し、リングの中にロック側を入れ、輪を作ります。シートベルトのバックルに取り付け、「カチッ」と鳴るまで差し込んで、抜けないか確認します。
付属品特殊専用キー3個付
材質ロック部/ABS樹脂、スチール シリンダー/亜鉛 ワイヤー被膜/PVC 保護カバー/ポリエステル
寸法(mm)ロック部/103×48×59
全長(mm)695(プレート含む)
質量(g)約440g(キー除く)
型番SVR-411
メーカー中発販売
アズワン品番65-3902-46
1本
¥9,500
税込¥10,450
翌日出荷
ワイヤーの輪に電線を通して締め付け、テーピングするだけで簡単に結線ができます。
ねじ径(接続)M4 P0.7
線径(Φmm)(適応)4.5
1個(1個)
¥1,240
税込¥1,364
翌日出荷
長い被覆を剥がす際は、ケーブルストリッパー本体にケーブルを通して引っ張ります。
平形ケーブルの被覆を簡単・迅速・均等に剥がすことができます
すべての標準的な平形ケーブルのストリップと解体が可能
最大Φ3mmのサイドカッターを内蔵、アクセスも容易
仕様●能力:平形ケーブル:0.75~4.0mm2●全長:170mm●重量:220g●カッター能力:Φ3.0mm
アズワン品番65-2149-41
関連資料取扱説明書(日本語)(0.32MB) その他資料(0.66MB) RoHS(0.04MB)
1個
¥10,600
税込¥11,660
翌日出荷
チェーンやワイヤーを片面に通した後、もう片面で開口部を閉じます。
センターの穴にピンを通しカシメます。
材質SUS304
エスコ品番EA980S-63
寸法(mm)39×19
チェーン径(Φmm)5~6
リング内径(Φmm)9
1個
¥330
税込¥363
翌日出荷
チェーンやワイヤーを片面に通した後、もう片面で開口部を閉じます。
センターの穴にピンを通しカシメます。
材質SUS304
エスコ品番EA980S-61
寸法(mm)29×15
チェーン径(Φmm)3
リング内径(Φmm)6.5
1個
¥250
税込¥275
翌日出荷
チェーンやワイヤーを片面に通した後、もう片面で開口部を閉じます。
センターの穴にピンを通しカシメます。
材質SUS304
エスコ品番EA980S-60
寸法(mm)26×13
チェーン径(Φmm)2~2.5
リング内径(Φmm)6.2
1個
¥225
税込¥248
翌日出荷
チェーンやワイヤーを片面に通した後、もう片面で開口部を閉じます。
センターの穴にピンを通しカシメます。
材質SUS304
エスコ品番EA980S-62
寸法(mm)33×17
チェーン径(Φmm)4
リング内径(Φmm)7.5
1個
¥260
税込¥286
翌日出荷
ベルトや腰袋、釘袋等に引っ掛けて使用できます。
電工用ビニールテープやマスキングテープの使用に最適です。
フックが前後左右に動くので作業性抜群。伸縮性のあるバネ式ワイヤー仕様でさらに自在な動きが可能です。
フックをベルトに取付けてテープを携行できるので、両手を自由に使え作業性向上。
フック部をベルトに装着した後からでも自由にテープを取り外せ、セットのし直しが可能です。
固定棒にテープを通し、固定棒を掛けるだけの簡単取り付け、取り外しができます。
テープが自在に戻るショックコードを採用
エスコ品番EA944N-27
材質スチール
全長(mm)200
質量(g)50
棒長(mm)130
テープ長さ(mm)200
主なワークパーツ
1個
¥1,670
税込¥1,837
当日出荷
暑い、寒い、雨の日の作業に最適な作業用テントです。約30秒で展開が可能で、持ち運びにも便利。暑い、寒い、雨の日の作業に最適な作業用テントです。「カンタン設営30秒」収納袋から取り出すだけで、ポンっと広がるポップアップ式1人でも簡単収納!コンパクトに折りたためるので持ち運びにも便利オープン底正面以外の3面にメッシュ窓付後面下部にダクト通し用穴あり夜間や悪天候時でも安全「360°反射線入り」正面はフック取付式出入口幕付属底面にテント固定用ハトメ穴付(4ヶ所)
材質テント:ポリエステル(撥水加工)、ワイヤー:スチール+PVC
使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1830×1830×2130
収納時寸法(mm)Φ1000×100H
寸法(幅W×高さH)(mm)約1250×1750(入口)
質量(kg)6.7
穴径(Φmm)280(ダクト)
アズワン品番3-7716-01
1個
¥23,800
税込¥26,180
当日出荷
ワイヤー無。ベルトループを跨いで差せるスペース活用設計。アルミ、スチール、POM樹脂。ベルトを外さず途中から挿せる後付式。
寸法(mm)51×17×98
ベルト通し幅(mm)60
1個
¥2,480
税込¥2,728
翌日出荷
関連キーワード