69件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
2,930 税込3,223
当日出荷


用途カンバン・装飾用・作業工具の落下防止・額縁などの吊り用・園芸用・アンテナの張り・船舶・木工、工作用・電設・室内配線・ビニールハウスの野菜、果物の枝張り用 ワイヤー(構成)7×7
1個
2,180 税込2,398
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
1,230 税込1,353
当日出荷


1個
8,560 税込9,416
当日出荷

1セット(10個)
245 税込270
当日出荷

1本吊。ラッチ付。
材質SS400 使用荷重(t)0.5 ワイヤー径(Φmm)9 フック口開き(mm)23 フック質量(g)200 ワイヤー構成:6×24
1本(1本)
3,230 税込3,553
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本吊。ラッチ無。
材質SS400 使用荷重(t)0.5 ワイヤー径(Φmm)9 フック口開き(mm)24 フック質量(g)200 ワイヤー構成:6×24
1本(1本)
2,840 税込3,124
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
3,430 税込3,773
翌日出荷

1個
11,900 税込13,090
翌日出荷

手で絞めるだけで簡単に電線の結束ができます
材質硬質塩化ビニル 全長(mm)17.7 使用温度範囲(℃)105 アズワン品番64-7957-63 入数10 適用電線断面積(mm2)0.5~1.25 耐電圧(V)600
1袋(10本)
140 税込154
当日出荷

1個
4,260 税込4,686
当日出荷

挟んでスライドさせるだけの簡単操作
仕様カッター能力:Φ3.0mm(銅・アルミ) 全長(mm)160 質量(g)115 アズワン品番64-7874-15 能力(mm2)0.5~6.0
1丁
9,040 税込9,944
翌日出荷

0.75~1.5mm2の2芯PVC絶縁フラットケーブルのストリップは本体を貫通させることができるので従来品より長いストリップが可能です
仕様カッター能力:Φ3.0mm 全長(mm)175 質量(g)216 アズワン品番64-7874-11 能力(mm2)(軟ケーブル)0.5~16.0(硬ケーブル)0.5~10
1丁
10,600 税込11,660
翌日出荷


1個
1,430 税込1,573
当日出荷

1個
760 税込836
当日出荷

トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
エスコ品番EA981WK-13 質量(kg)0.5 長さ(m)2 全長(m)2 破断荷重(t)3.2 ロープ径(Φmm)8 長さA(mm)140 周長(mm)350 折径(mm)175
1個
1,690 税込1,859
欠品中

トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
エスコ品番EA981WK-5 質量(kg)0.5 長さ(m)3 全長(m)3 破断荷重(t)1.8 ロープ径(Φmm)6 長さA(mm)120 周長(mm)300 折径(mm)150
1個
1,590 税込1,749
当日出荷

1巻
1,540 税込1,694
当日出荷

1個
6,880 税込7,568
翌日出荷


内部に5・10・15・20mmの目盛が付いているので、皮むきの長さを調整するのに便利です。開口部スプリング、ロック機能付。テレビアンテナや衛星アンテナなどの一般的な同軸ケーブルΦ4.8~7.5 mmのストリップ用、PVCラウンドケーブル3×0.75mm2にも最適。
1個
5,140 税込5,654
翌日出荷

よく考えられたストリッピング:幅広い線径に対応、鋭く研磨されたストリッピング形状、使いやすい配置。革新的な切断形状:ケーブル(特にフラットケーブル)の切断が容易。ハイブリッド設計:ニードルノーズプライヤーと同等の薄さ、コンビネーションプライヤーと同等の幅にすることで、高い安定性と優れたアクセス性を実現。0.75~6 mm2の単線および0.5~4 mm2の細撚り線用に正確に研磨されたストリッピング形状。丸穴によるワイヤーの正確な位置決め。Φ15 mm(1/2インチ)までの銅ケーブルとアルミニウムケーブルの簡単な切断。幅広の掴み面はクロスハッチ模様が施されているため、ワイヤーを撚りやすい。フライス加工された溝により、釘などの小さな部品をしっかりと保持して引っ張りやすい。掴み面は、平らな材料を確実に掴むために片側が凸形になっており、丸い材料を掴むための領域も用意。外縁を使用してパイプのバリを取ることが可能。
1丁
10,600 税込11,660
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)




1000V絶縁。よく考えられたストリッピング:幅広い線径に対応、鋭く研磨されたストリッピング形状、使いやすい配置。革新的な切断形状:ケーブル(特にフラットケーブル)の切断が容易。ハイブリッド設計:ニードルノーズプライヤーと同等の薄さ、コンビネーションプライヤーと同等の幅にすることで高い安定性と優れたアクセス性を実現。0.75~6mm2の単線および0.5~4mm2の細撚り線用に正確に研磨されたストリッピング形状。丸穴によるワイヤーの正確な位置決め。Φ15mm(1/2”)までの銅ケーブルとアルミニウムケ ーブルの簡単な切断。幅広の掴み面はクロスハッチ模様が施されているため、ワイヤーを撚りやすい。フライス加工された溝により、釘などの小さな部品をしっかりと保持して引っ張りやすい。掴み面は、平らな材料を確実に掴むために片側が凸形になっており、丸い材料を掴むための領域も容易。外縁を使用してパイプのバリを取ることが可能。特別品質の特殊工具鋼、鍛造、多段階油焼き入れ。
1丁
12,400 税込13,640
翌日出荷

グリップ性に優れ、手の負担を軽減します
仕様ワイヤーストリッパー:0.75・1.0・1.5・2.5・4.0・6.0mm2 材質ヘッド仕上げ:磨き・黒表面処理、ハンドル仕様:コンフォート 全長(mm)240 質量(g)300 圧着範囲(mm2)0.5~6.0 アズワン品番64-2220-41 加工時間(秒)20~10
1丁
5,180 税込5,698
翌日出荷

1個
6,140 税込6,754
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
19,200 税込21,120
翌日出荷

材質ステンレス鋼(SUS304) 質量(kg)0.5 長さ(m)1.5 全長(m)1.5 破断荷重(t)2.46 ロープ径(Φmm)6 アズワン品番64-2293-70
1本
4,540 税込4,994
翌日出荷

適合ツールエアグラインダー ねじサイズ5/8”-11UNC 線径(mm)0.5
1個(1セット)
5,110 税込5,621
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

最大12mm幅まで、0.75~2.5mm2のPVC絶縁フラットケーブル用。様々な導体の高さに自動的に対応し、導体の損傷を防止します。長尺のストリップが可能。ブレード交換可能。スムーズな動作が可能な構造。軽量。
1個
16,100 税込17,710
翌日出荷

1個
4,250 税込4,675
翌日出荷

1個
4,650 税込5,115
翌日出荷

開口ばねとロック用の爪付。あらゆる丸型ケーブルおよび防湿ケーブル(NYMケーブル3×1.5mm2~5×2.5mm2など)、データケーブル(撚り対線)、同軸ケーブルの外被除去や絶縁被覆剥ぎ取りを素早く精密に行います。人間工学に基づいた革新的でなピストル型グリップデザイン。外被の簡単な切込み、引き剥がし、縦方向の切断に適しています。円錐形に細くなっているツールエンドにより、狭い場所でのアクセスがさらに改善されました。断面積が0.2/0.3/0.8/1.5/2.5/4mm2用のストリッピング工具。位置決め用ウェブにより、絶縁被覆の剥ぎ取りのために個々の導体を簡単に挿入できます。開口ばねとロック用の爪付き。開口支援により、同軸ケーブルおよびデータケーブルが楽に挿入できます。軟らかいプラスチック製ゾーンのあるマルチコンポーネント設計により、握りやすさと確実なホールド感を提供しています。安定したグラスファイバー強化プラスチック製ハウジング。サイドに突き出している指置きの中に隠れているカッターで縦方向のカットも快適です。NYMケーブルの外被除去に。個々の導体の絶縁被覆剥ぎ取りに。データケーブルの外被除去に。同軸ケーブルの外被除去に。同軸ケーブルの絶縁被覆剥ぎ取りに。
1丁
8,610 税込9,471
8日以内出荷

X-LOCK対応ディスクグラインダー用。レンチを使用せずに手作業ですばやくワンクリックで取り付けることができます。
用途ステンレス材料・研磨・溶接のバリ取り、塗装の剥離、下地の剥離。 材質ステンレス 外径(Φmm)75 最大回転数(min-1[r.p.m])12500
1個
4,520 税込4,972
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

X-LOCK対応ディスクグラインダー用。レンチを使用せずに手作業ですばやくワンクリックで取り付けることができます。
用途鉄鋼・非鉄金属の防錆・研磨・熔接のばり取り・塗装の剥離・下地の研磨。 材質スチール 線径(Φmm)0.5 外径(Φmm)75 最大回転数(min-1[r.p.m])12500
1個
3,370 税込3,707
翌日出荷