57件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
2,930 税込3,223
当日出荷



用途カンバン・装飾用・作業工具の落下防止・額縁などの吊り用・園芸用・アンテナの張り・船舶・木工、工作用・電設・室内配線・ビニールハウスの野菜、果物の枝張り用 ワイヤー(構成)7×7
1個
2,900 税込3,190
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
3,560 税込3,916
翌日出荷


1個
7,400 税込8,140
翌日出荷


1個
8,770 税込9,647
翌日出荷


1巻
8,280 税込9,108
翌日出荷

1巻
4,980 税込5,478
翌日出荷

1個
760 税込836
当日出荷

1個
1,750 税込1,925
当日出荷

1巻
1,850 税込2,035
当日出荷

1袋
1,690 税込1,859
翌日出荷

1個
7,220 税込7,942
翌日出荷

トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
エスコ品番EA981WK-31 質量(kg)0.8 長さ(m)1 全長(m)1 破断荷重(t)7.2 ロープ径(Φmm)12 長さA(mm)200 周長(mm)500 折径(mm)250
1個
2,140 税込2,354
翌日出荷



仕様●材質:SUS304●全長:990mm●線径:Φ3mm●使用荷重:0.78kN アズワン品番65-2162-14
1個
3,210 税込3,531
翌日出荷

AWG36-20 細径電線の被覆むきが簡単にできます。 単線、撚線にも使用できます。 右利き、左利きの両用です。
仕様●能力:Φ0.12~0.8mm●全長:112mm●重量:45g●皮むき長さ:5~45mm アズワン品番65-2149-51
1個
5,470 税込6,017
当日出荷

内部に5・10・15・20mmの目盛が付いているので、皮むきの長さを調整するのに便利です。開口部スプリング、ロック機能付。テレビアンテナや衛星アンテナなどの一般的な同軸ケーブルΦ4.8~7.5 mmのストリップ用、PVCラウンドケーブル3×0.75mm2にも最適。
1個
5,140 税込5,654
翌日出荷



AWG36-20 細径電線の被覆むきが簡単にできます。 単線、撚線にも使用できます。 右利き、左利きの両用です。 ESD仕様
仕様●能力:Φ0.12~0.8mm●全長:112mm●皮むき長さ:5~45mm●重量:45g アズワン品番65-2149-52
1個
6,430 税込7,073
当日出荷

ノートパソコンのセキュリティスロットに簡単取り付け。盗難からノートパソコンを守ります。 ダイヤル錠の暗証番号は4桁。お好みの番号に設定が可能です。
セット内容ワイヤー、ダイヤルキー、スペーサー×3個(厚み:1.6、0.8、0.4mm) 寸法(mm)28×16×10 ワイヤー径(Φmm)4.2 ワイヤー長さ(m)2 型番SL-38
1個
4,210 税込4,631
翌日出荷


錠とワイヤーが一体型です。 薄型のノートパソコンでも取り付け可能。
ワイヤーロープ直径(Φmm)4.2 ワイヤー長さ(m)2 セット内容本体、鍵×2個、スペーサー×3個(厚み:1.6、0.8、0.4mm)
1個
5,550 税込6,105
翌日出荷

開口ばねとロック用の爪付。あらゆる丸型ケーブルおよび防湿ケーブル(NYMケーブル3×1.5mm2~5×2.5mm2など)、データケーブル(撚り対線)、同軸ケーブルの外被除去や絶縁被覆剥ぎ取りを素早く精密に行います。人間工学に基づいた革新的でなピストル型グリップデザイン。外被の簡単な切込み、引き剥がし、縦方向の切断に適しています。円錐形に細くなっているツールエンドにより、狭い場所でのアクセスがさらに改善されました。断面積が0.2/0.3/0.8/1.5/2.5/4mm2用のストリッピング工具。位置決め用ウェブにより、絶縁被覆の剥ぎ取りのために個々の導体を簡単に挿入できます。開口ばねとロック用の爪付き。開口支援により、同軸ケーブルおよびデータケーブルが楽に挿入できます。軟らかいプラスチック製ゾーンのあるマルチコンポーネント設計により、握りやすさと確実なホールド感を提供しています。安定したグラスファイバー強化プラスチック製ハウジング。サイドに突き出している指置きの中に隠れているカッターで縦方向のカットも快適です。NYMケーブルの外被除去に。個々の導体の絶縁被覆剥ぎ取りに。データケーブルの外被除去に。同軸ケーブルの外被除去に。同軸ケーブルの絶縁被覆剥ぎ取りに。
1丁
8,610 税込9,471
翌日出荷

1個
1,250 税込1,375
当日出荷

1個
3,450 税込3,795
翌日出荷

1個
1,870 税込2,057
当日出荷

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅 全長(mm)160 能力(mm2)0.2~0.8
1個
15,000 税込16,500
翌日出荷


エスコ品番EA638JB-104 全長(mm)400 材質(本体)ステンレス(SUS304) 種類ワイヤーキャッチ ねじ径M8 線径(Φmm)4 参考使用荷重(kN)0.78
1個
2,890 税込3,179
翌日出荷



仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:PF-102●適応材料:ステンレス●ワイヤー径(mm):Φ0.8●ワイヤー長(m):1100●重量:5kg●溶接電流:30~160A●EA315SB-1、SC-1、SC-2用●フラックスなし アズワン品番65-9248-92
1個
21,200 税込23,320
翌日出荷

仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:PF-91●適応材料:アルミ●ワイヤー径(mm):Φ0.8●ワイヤー長(m):1400●重量:2kg●溶接電流:30~145A●EA315SB-1、SC-1、SC-2、(旧)SD-1用●フラックスなし アズワン品番65-9248-95
1個
16,200 税込17,820
翌日出荷