19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
370 税込407
当日出荷

両端アイ加工をしておりますので、すぐにお使いいただけます。
エスコ品番EA628SA-11 全長(mm)300
1個
295 税込325
当日出荷

パソコンのセキュリティスロットに簡単取付。 着脱が簡単なので、移動が多い方に便利です。
長さ(m)0.3~1.9 ワイヤーロープ直径(Φmm)4.2 仕様カールコード エスコ品番EA983TS-2 セット内容ワイヤー、鍵2個、スペーサー×3個(厚み:1.6、0.8、0.4mm) 形状鍵とワイヤー一体型 寸法(幅W×高さH)(mm)【シリンダー】32.4×29.5
1個
5,800 税込6,380
3日以内出荷

材質亜鉛(ビニールコーティング加工) 全長(m)0.3~1(使用可能な長さ) アズワン品番65-2310-99 ケーブル径(Φmm)3.5
1個
900 税込990
翌日出荷

1個
505 税込556
欠品中

ワイヤーがカールコードになっており、取付け後、余分なワイヤーが邪魔になりません。着脱が簡単なので、会議や出張など、ノートパソコンを持ち運ぶことが多い方に適しています。パソコンと取付け部の間に緩みが生じる場合は、付属のスペーサーを使用して、しっかり取付けができます。<使用方法> 1.カギを錠の穴に合わせて差し込み、右回りに回転して開錠します。 2.ワイヤーを机の脚などに巻き付けます。 3.セキュリティスロットへ錠の金具を差し込みます。 4.錠のボタンを押して、セキュリティスロットに金
仕様●ワイヤー長:0.3~1.9m●ワイヤー直径:4.2mm●シリンダサイズ:外寸/32.4(W)×29.5(H)mm 直径/20.8mm●対応スロットサイズ:3×7mm●材質:ワイヤー部分/亜鉛(ビニールコーティング加工)●付属品:本体×1、カギ×2個スペーサー×3(厚み3種類1.6mm・0.8mm・0.4mm、各1個) アズワン品番65-9339-21
1個
5,550 税込6,105
翌日出荷

1個
1,430 税込1,573
当日出荷

各種タグや標識の取付け等に便利です。
材質ステンレス 長さ(mm)300 線径(Φmm)0.41 入数(本)10
1袋(10本)
850 税込935
翌日出荷

1個
760 税込836
当日出荷


1個
6,880 税込7,568
翌日出荷

先端はプライヤー型
仕様能力(単線):0.25~1.3mm 全長(mm)160 アズワン品番64-2232-53
1個
2,690 税込2,959
翌日出荷

1個
8,770 税込9,647
翌日出荷


1袋(100本)
8,130 税込8,943
翌日出荷

用途デュープフレックスワイヤー 測定範囲(℃)‐100/300 コード長さ(m)0.3 センサー寸法(mm)直径0.65×10m
1個
15,200 税込16,720
翌日出荷

1個
495 税込545
当日出荷

1個
15,200 税込16,720
翌日出荷

1巻
1,400 税込1,540
当日出荷