用途カンバン・装飾用・作業工具の落下防止・額縁などの吊り用・園芸用・アンテナの張り・船舶・木工、工作用・電設・室内配線・ビニールハウスの野菜、果物の枝張り用
仕様30m巻き
エスコ品番EA628SJ-1.2
質量(kg)165
ワイヤー(構成)7×7
1個
¥2,220
税込¥2,442
当日出荷
1個
¥6,010
税込¥6,611
当日出荷
1個
¥1,250
税込¥1,375
当日出荷
用途カンバン・装飾用・作業工具の落下防止・額縁などの吊り用・園芸用・アンテナの張り・船舶・木工、工作用・電設・室内配線・ビニールハウスの野菜、果物の枝張り用
ワイヤー(構成)7×7
仕様二重折釘付
エスコ品番EA628SH-20
材質本体:真鍮、ワイヤー:SUS304
長さ(m)1.2
寸法(直径Φ×高さH)(mm)【吊り金具】16×60
耐荷重(kg)8
ロープ径(Φmm)1
開口幅(mm)6
1個
¥1,410
税込¥1,551
翌日出荷
仕様ビニールコート付
エスコ品番EA983SF-57A
全長(mm)1200
仕上亜鉛メッキ仕上
ケーブル径(Φmm)10
1個
¥2,470
税込¥2,717
翌日出荷
仕様両端ビス止め端子付
エスコ品番EA628ST-13
全長(mm)450
穴径(Φmm)【端子】4.2
1個
¥515
税込¥567
当日出荷
1個
¥400
税込¥440
当日出荷
仕様両端ビス止め端子付
エスコ品番EA628ST-11
全長(mm)150
穴径(Φmm)【端子】4.2
1個
¥475
税込¥523
当日出荷
1個
¥9,620
税込¥10,582
当日出荷
1個
¥860
税込¥946
翌日出荷
線径(Φmm)1.2
長さ(m)10
エスコ品番EA951AP-1.2
1個
¥760
税込¥836
当日出荷
線径(Φmm)1.2
長さ(m)100
エスコ品番EA951AP-112
1個
¥3,020
税込¥3,322
当日出荷
ネジ山がないため、振動による脱落やネジ山のつぶれによるトラブルも全くありません。軸を5mm程押し込んでそのまま180度半回転させると、自動ロックピンがカチッとはまります。ロックピンをつまんで、5mm程引っ張りそのまま180度半回転させるとすぐに抜けます。
材質スチール
質量(g)500
使用荷重(t)1.2
寸法A(mm)12
寸法F(mm)21
ワイヤー径(Φmm)適合:~12
寸法D(mm)14
寸法E(mm)96
寸法B(mm)24
寸法P(mm)40
1個(1個)
¥3,450
税込¥3,795
翌日出荷
ビニールコート付。
4桁ダイアル式・番号設定不可。
ワイヤー長(mm)1200
エスコ品番EA983SF-21
ケーブル径(Φmm)6.5
1個
¥1,620
税込¥1,782
翌日出荷
トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
エスコ品番EA981WK-25
質量(kg)1.2
長さ(m)3
全長(m)3
破断荷重(t)5.0
ロープ径(Φmm)10
長さA(mm)160
周長(mm)400
折径(mm)200
1個
¥2,470
税込¥2,717
当日出荷
トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
エスコ品番EA981WK-17
質量(kg)1.2
全長(m)5
破断荷重(t)3.2
ロープ径(Φmm)8
長さA(mm)140
周長(mm)350
折径(mm)175
1個
¥2,520
税込¥2,772
翌日出荷
本体と同じカラーのケーブルでコーディネートを楽しめる耳栓タイプのステレオヘッドホンです。
フラットケーブルを採用
取りまわしやすく、からまりを防ぐフラットケーブルを採用しています。
バランスに優れた音質
高域から低域までバランスに優れた音質を再現します。
遮音性が高く、耳にフィットする耳栓タイプで、ヘアスタイルの乱れを気にすることなく装着可能です。
本体接続側には、コンパクトに接続できるL型プラグを採用しています。
フィット感が選べるようにイヤーキャップが付属。一般的なS・M・Lサイズに、さらに小さなXSサイズを加えた4サイズが付属しています。
コード長さ(m)1.2(Y型)
仕様ダイナミック型Φ9mm
付属品イヤーキャップ(XS/S/M/L)
エスコ品番EA763BC-19A
寸法(mm)(ヘッドホン本体)14×21×19<コード含まず>
色ホワイト
本体質量(g)3(コード含まず)
再生周波数帯域(Hz)20~20000
プラグ形状Φ3.5mm3極ミニプラグ(L型)
スピーカー部インピーダンス(Ω)16
音圧感度(dB/mW)98
サウンドシステム密閉型
装着方式耳栓タイプ
最大許容入力(mW)8
イヤホン形状カナル型
1個
¥1,490
税込¥1,639
翌日出荷
ワイヤーモッコは積荷の形状や比重によって適した目合の大きさ・全体のサイズを選んでください。比重が大きく形状が安定した砂や袋物等は目合が小さく小型サイズが、比重が小さく形状がバラバラの建築ガラ等は目合が大きく大型サイズが適しています。積み荷は、片寄らないようにモッコ中央部に乗せてください。ワイヤー・リングの破損や摩耗等は事故につながる危険がありますので、定期的に点検し必要に応じて交換・廃棄をお願いします。積み荷の下には絶対に入らないでください。ワイヤーモッコを使用される時には、必ず手袋を使用してください。
仕様シート無し
材質スチール
ワイヤー径(Φmm)吊り手:12 中目:9
網目(mm)120
安全ラッチ付
荷物を持ち上げるのには適していません。
仕様●使用荷重(t):1.25●口の開き(mm):19●リング径(mm):17●全長(mm):128●材質:高張力合金鋼
アズワン品番65-2312-72
1個
¥4,820
税込¥5,302
翌日出荷
エスコ品番EA981WC-21
質量(kg)1.2
色黄緑
長さ(m)1
全長(m)1
ロープ径(Φmm)12
破断荷重(kN)71
1個
¥3,960
税込¥4,356
3日以内出荷
線径(Φmm)1.245
長さ(m)47
エスコ品番EA951-1.2A
1個
¥2,390
税込¥2,629
3日以内出荷
線径(Φmm)1.295
長さ(m)43
エスコ品番EA951-1.3
1個
¥2,900
税込¥3,190
翌日出荷
線径(Φmm)1.194
長さ(m)51
エスコ品番EA951-1.2
1個
¥2,900
税込¥3,190
翌日出荷
質量(kg)1.2
破断荷重(t)6.66
ロープ径(Φmm)12
アズワン品番64-2293-50
1本
¥6,550
税込¥7,205
翌日出荷
開口ばねとロック用の爪付。あらゆる丸型ケーブルおよび防湿ケーブル(NYMケーブル3×1.5mm2~5×2.5mm2など)、データケーブル(撚り対線)、同軸ケーブルの外被除去や絶縁被覆剥ぎ取りを素早く精密に行います。人間工学に基づいた革新的でなピストル型グリップデザイン。外被の簡単な切込み、引き剥がし、縦方向の切断に適しています。円錐形に細くなっているツールエンドにより、狭い場所でのアクセスがさらに改善されました。断面積が0.2/0.3/0.8/1.5/2.5/4mm2用のストリッピング工具。位置決め用ウェブにより、絶縁被覆の剥ぎ取りのために個々の導体を簡単に挿入できます。開口ばねとロック用の爪付き。開口支援により、同軸ケーブルおよびデータケーブルが楽に挿入できます。軟らかいプラスチック製ゾーンのあるマルチコンポーネント設計により、握りやすさと確実なホールド感を提供しています。安定したグラスファイバー強化プラスチック製ハウジング。サイドに突き出している指置きの中に隠れているカッターで縦方向のカットも快適です。NYMケーブルの外被除去に。個々の導体の絶縁被覆剥ぎ取りに。データケーブルの外被除去に。同軸ケーブルの外被除去に。同軸ケーブルの絶縁被覆剥ぎ取りに。
1丁
¥8,610
税込¥9,471
8日以内出荷
先端はプライヤー型
仕様能力(単線):0.25~1.3mm
全長(mm)160
アズワン品番64-2232-53
1個
¥2,690
税込¥2,959
8日以内出荷
1個
¥3,430
税込¥3,773
翌日出荷
材質炭素鋼
質量(kg)1.2
色黄
全長(m)1.0
破断荷重(t)3.78
ロープ径(Φmm)9
アズワン品番64-2293-54
1本
¥4,310
税込¥4,741
翌日出荷
ワイヤーモッコは積荷の形状や比重によって適した目合の大きさ、全体のサイズを選んでください。比重が大きく形状が安定した砂や袋物などは、目合が小さく全体の大きさも小型のものを、逆に比重が小さく形状がバラバラの建築ガラなどは、目合が大きめで全体も大型のタイプが適しています。積み荷は、片寄らないようにモッコ中央部に乗せてください。ワイヤー、リングの破損、摩耗等は事故につながる危険がありますので、定期的に点検し、必要に応じて交換、廃棄をお願いします。積み荷の下には絶対に入らないでください。ワイヤーモッコを使用される時には、必ず手袋を使用してください。
仕様シート付
材質ワイヤー:鉄 シート:綿
ワイヤー径(Φmm)吊り手:12 中目:9
網目(mm)120
仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:PF-53●ワイヤー径(mm):Φ1.2●ワイヤー長(m):390●重量(g):3000●適応材料:軟鋼●溶接電流:50~200A●EA315SB-1、SC-1、SC-2用●フラックス入り
アズワン品番65-9248-84
1個
¥13,300
税込¥14,630
翌日出荷
手で絞めるだけで簡単に電線の結束ができます
材質硬質塩化ビニル
全長(mm)22
色橙
使用温度範囲(℃)105
アズワン品番64-7957-64
入数10
適用電線断面積(mm2)1.25~2.0
耐電圧(V)600
1袋(10本)
¥185
税込¥204
当日出荷
仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:PF-03●ワイヤー径(mm):Φ1.2●ワイヤー長(m):105●重量(g):800●適応材料:軟鋼●溶接電流:50~200A●EA315SB-1、SC-1、SC-2用●フラックス入り
アズワン品番65-9248-80
1個
¥4,270
税込¥4,697
翌日出荷
手で絞めるだけで簡単に電線の結束ができます
材質硬質塩化ビニル
全長(mm)17.7
色青
使用温度範囲(℃)105
アズワン品番64-7957-63
入数10
適用電線断面積(mm2)0.5~1.25
耐電圧(V)600
1袋(10本)
¥140
税込¥154
当日出荷
材質亜鉛(ビニールコーティング加工)
全長(m)1.0
アズワン品番65-2310-93
ケーブル径(Φmm)2.2
1個
¥500
税込¥550
翌日出荷
ワイヤーがカールコードになっており、取付け後、余分なワイヤーが邪魔になりません。着脱が簡単なので、会議や出張など、ノートパソコンを持ち運ぶことが多い方に適しています。パソコンと取付け部の間に緩みが生じる場合は、付属のスペーサーを使用して、しっかり取付けができます。<使用方法> 1.カギを錠の穴に合わせて差し込み、右回りに回転して開錠します。 2.ワイヤーを机の脚などに巻き付けます。 3.セキュリティスロットへ錠の金具を差し込みます。 4.錠のボタンを押して、セキュリティスロットに金
仕様●ワイヤー長:0.3~1.9m●ワイヤー直径:4.2mm●シリンダサイズ:外寸/32.4(W)×29.5(H)mm 直径/20.8mm●対応スロットサイズ:3×7mm●材質:ワイヤー部分/亜鉛(ビニールコーティング加工)●付属品:本体×1、カギ×2個スペーサー×3(厚み3種類1.6mm・0.8mm・0.4mm、各1個)
アズワン品番65-9339-21
1個
¥5,550
税込¥6,105
翌日出荷
パソコンのセキュリティスロットに簡単取付。
着脱が簡単なので、移動が多い方に便利です。
長さ(m)0.3~1.9
ワイヤーロープ直径(Φmm)4.2
仕様カールコード
エスコ品番EA983TS-2
セット内容ワイヤー、鍵2個、スペーサー×3個(厚み:1.6、0.8、0.4mm)
形状鍵とワイヤー一体型
寸法(幅W×高さH)(mm)【シリンダー】32.4×29.5
1個
¥5,800
税込¥6,380
3日以内出荷
。シートには水抜きの穴があけてあります。
仕様●サイズ:1.2m×1.2m●仕様:シート有●最大荷重:3000kg未満●材質:スチール●目合:120mm●つり手長さ:0.9m●鍛造リング:R-19
アズワン品番65-9334-85
1枚
¥73,700
税込¥81,070
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ