9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エスコ品番EA981WC-26 質量(kg)2.63 全長(m)4 ロープ径(Φmm)12 破断荷重(kN)71
1個
6,070 税込6,677
3日以内出荷

トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
エスコ品番EA981WK-36 質量(kg)2.2 長さ(m)4 全長(m)4 破断荷重(t)7.2 ロープ径(Φmm)12 長さA(mm)200 周長(mm)500 折径(mm)250
1個
3,880 税込4,268
翌日出荷

1個
13,200 税込14,520
8日以内出荷

仕様吊り環:線径:25mm、内径:100mm 使用荷重(t)1(1本吊時) ロープ径(Φmm)12 アズワン品番64-2294-40 有効長(m)1
1組
32,800 税込36,080
翌日出荷

仕様吊り環:線径:25mm、内径:100mm 長さ(m)2 使用荷重(t)2 ロープ径(Φmm)12 アズワン品番64-2294-42 有効長(m)2
1組
37,700 税込41,470
翌日出荷


セット内容:23個組、両口スパナ 8×10・12×14mm、モンキーレンチ 200mm、ラジオペンチ 150mm、ワイヤーカッター 177mm、ボールポイント六角棒レンチ 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm、(-)ドライバー 3.2×75・6×150mm、(+)ドライバー #0×75・#2×150mm、カッターナイフ 100mm、ハンマー 360g、メジャー 19mm×5m。ペン型検電器。絶縁テープ。防水ナイロンバックで、持ち運びが簡単で耐久性があります。プロのアフターサービス担当者や家庭ユーザーの日常の電気設置およびメンテナンス作業に適しています。電動工具やその他の工具、および修理アクセサリ用のスペースがあります。
1セット
15,900 税込17,490
翌日出荷

ハイ/ローの2モード切り換えプッシュスイッチ。フォーカス機能搭載。スライド式で集光⇔散光。現場で便利な2段階テールスイッチ。半押しで使えて、押し込むとロック。チョイ使いに最適。移動時や接触でONにならない誤動作防止形状テールスイッチ。電池容量が減ったら点滅でお知らせする電池残量警告付。安全ロープ用工具接続ワイヤー取付け穴付
仕様●型番:LE-H351D●使用電池:単4×3本(別売)●明るさ:強:350ルーメン弱:50ルーメン●電池寿命(時間):強:5弱:12●サイズ:Φ36×130mm●重量:141g(電池含)●照射距離:強:115m(集光時)●材質:本体:アルミ、シリコン、ABS、PC●照射タイプ:集散光●防水性能:IPX4●落下強度:2m アズワン品番65-3889-51
1個
3,200 税込3,520
翌日出荷

セット内容<セット内容>:58点(3/8”)ソケット(6角):6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm(3/8”)ラチェットハンドル:200mm(3/8”)ユニバーサルジョイント:56mm片目片口スパナ:8・10・11・12・13・14・15・16・18・19mm二機能クイックレンチ:17mmモンキーレンチ:(呼)200mm(-)ドライバー:3.2×75・5.0×100mm(+)ドライバー:#0×75・#1×100・#2×150mm(+)スタビードライバー:#2×38mm(-)スタビードライバー:6×38mm六角棒レンチ:1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mmワイヤーカッター:(呼)200mmラジオペンチ:(呼)150mmフィラーゲージセットカッターナイフフラッシュライトメジャー:16mm×3mスチール定規:150mmマグネットピックアップ:380mmスナップリングプライヤー5丁セットボールピンハンマー:454g ケース寸法(mm)535×345×100 材質(ケース)樹脂製 アズワン品番64-7908-75 総質量(kg)5.02
1個
32,200 税込35,420
翌日出荷