45件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
エスコ品番EA981WK-41 質量(kg)1.3 全長(m)1 破断荷重(t)9.8 ロープ径(Φmm)14 長さA(mm)240 周長(mm)600 折径(mm)300
1個
特価
1,998 税込2,198
当日出荷

トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
エスコ品番EA981WK-43 質量(kg)2.0 長さ(m)2 全長(m)2 破断荷重(t)9.8 ロープ径(Φmm)14 長さA(mm)240 周長(mm)600 折径(mm)300
1個
3,590 税込3,949
当日出荷

トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
エスコ品番EA981WK-46 質量(kg)3.3 全長(m)4 破断荷重(t)9.8 ロープ径(Φmm)14 長さA(mm)240 周長(mm)600 折径(mm)300
1個
5,190 税込5,709
翌日出荷

トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
エスコ品番EA981WK-47 質量(kg)3.9 全長(m)5 破断荷重(t)9.8 ロープ径(Φmm)14 長さA(mm)240 周長(mm)600 折径(mm)300
1個
5,940 税込6,534
翌日出荷

トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
エスコ品番EA981WK-45 質量(kg)2.6 長さ(m)3 全長(m)3 破断荷重(t)9.8 ロープ径(Φmm)14 長さA(mm)240 周長(mm)600 折径(mm)300
1個
4,380 税込4,818
翌日出荷

トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
エスコ品番EA981WK-44 質量(kg)2.3 全長(m)2.5 破断荷重(t)9.8 ロープ径(Φmm)14 長さA(mm)240 周長(mm)600 折径(mm)300
1個
3,990 税込4,389
翌日出荷

トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
エスコ品番EA981WK-42 質量(kg)1.6 全長(m)1.5 破断荷重(t)9.8 ロープ径(Φmm)14 長さA(mm)240 周長(mm)600 折径(mm)300
1個
3,210 税込3,531
翌日出荷

1個
230 税込253
当日出荷

1個
特価
299 税込329
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1丁
17,600 税込19,360
翌日出荷

1個
2,040 税込2,244
翌日出荷

1個(10個)
245 税込270
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
5,250 税込5,775
翌日出荷

材質真鍮(本体:C3404BD(C3771BE)、ナット:C3604BD、スリーブ:C3404BD) 寸法(mm)L1:85、L2:18、H:17 質量(g)30 アズワン品番65-2110-54 ねじサイズM14
1本
355 税込391
翌日出荷

トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
仕様トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。 材質炭素鋼(溶融亜鉛メッキ仕上げ) 質量(kg)6 全長(m)8 破断荷重(t)9.5 ロープ径(Φmm)14 アズワン品番64-2293-90
1本
11,600 税込12,760
当日出荷

トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
仕様トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。 材質炭素鋼(溶融亜鉛メッキ仕上げ) 質量(kg)7.3 長さ(m)10 全長(m)10 破断荷重(t)9.5 ロープ径(Φmm)14 アズワン品番64-2293-91
1本
12,900 税込14,190
当日出荷

トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
エスコ品番EA981WK-48 材質炭素鋼(溶融亜鉛メッキ仕上げ) 質量(kg)4.55 長さ(m)6 全長(m)6 破断荷重(t)9.5 ロープ径(Φmm)14
1個
6,670 税込7,337
翌日出荷


エスコ品番EA638CM-212 材質鍛造鋼 全長(mm)60 質量(g)200 ねじ径【Uボルト】3/8” 適合ワイヤ径(Φmm)12 内幅(mm)【Uボルト】14 板幅(mm)43 板長さ(mm)60
1個
640 税込704
翌日出荷

1個
450 税込495
翌日出荷

1個
13,200 税込14,520
8日以内出荷

付属品:台付けロープ(三つ打ちロープ、Φ14×1000mm)、カラビナ(口開:17mm)、引寄せロープ(Φ4×ワイヤーロープ長+500mm)。高所・高温高熱及び移動範囲の広い作業に適した墜落防止器具です。ワイヤーロープ巻取り式墜落防止器具。衝撃、熱、化学物質に強い。ワイヤの引き出し・巻き込み時に音で確認。ロック機構部およびディスクブレーキ部のキーパーツにステンレスを使用し、耐食性が向上。本体ケースには強化ガラス繊維プラスチックを採用し堅牢性を確保。本体ケースに指掛かりしやすい凹凸を追加することで、持ち運び時のホールド性に優れています。ワイヤ径を5mmにすることでワイヤ強度・耐久性が向上しています。
材質ワイヤーロープス:テンレス製 質量(kg)6.2 長さ(m)ロープ:12 ロープ径(Φmm)5 本体サイズ(mm)267×205×115 最大使用荷重(kg)130 落下衝撃荷重(kN)8.0
1個
100,400 税込110,440
翌日出荷

付属品:台付けロープ(三つ打ちロープ、Φ14×1000mm)、カラビナ(口開:17mm)、引寄せロープ(Φ4×ワイヤーロープ長+500mm)。高所・高温高熱及び移動範囲の広い作業に適した墜落防止器具です。ワイヤーロープ巻取り式墜落防止器具。衝撃、熱、化学物質に強い。ワイヤの引き出し・巻き込み時に音で確認。ロック機構部およびディスクブレーキ部のキーパーツにステンレスを使用し、耐食性が向上。本体ケースには強化ガラス繊維プラスチックを採用し堅牢性を確保。本体ケースに指掛かりしやすい凹凸を追加することで、持ち運び時のホールド性に優れています。ワイヤ径を5mmにすることでワイヤ強度・耐久性が向上しています。
材質ワイヤーロープス:テンレス製 質量(kg)9.4 長さ(m)ロープ:20 ロープ径(Φmm)5 本体サイズ(mm)306×248×130 最大使用荷重(kg)130 落下衝撃荷重(kN)8.0
1個
125,400 税込137,940
翌日出荷

ラウンドケーブルの他、幅12mmまでのフラットケーブル、AWG20・16・14に対応しています。
全長(mm)125 ケーブル直径4/13mm
1個
5,480 税込6,028
翌日出荷

繰返し作業に便利な、被覆長さを一定に保つストッパー付
全長(mm)195 能力(mm)10、12、14、16、18、20(AWG) アズワン品番64-2232-57
1丁
28,000 税込30,800
翌日出荷

材質真鍮(本体:C3404BD(C3771BE)、ナット:C3604BD、スリーブ:C3404BD) 寸法(mm)L1:85、L2:17、H:14 質量(g)22 アズワン品番65-2110-53 ねじサイズM12
1本
300 税込330
翌日出荷

1袋(2個)
290 税込319
当日出荷

電子電気機器の内部配線として広く使われているPTFE電線の被覆剥きに
全長(mm)125 アズワン品番64-2232-65 能力(mm2)0.005~0.14
1個
18,100 税込19,910
翌日出荷

高所・高温高熱及び移動範囲の広い作業に適した墜落防止器具です。ワイヤーロープ巻取り式墜落防止器具。衝撃、熱、化学物質に強い。ワイヤの引き出し・巻き込み時に音で確認。ロック機構部およびディスクブレーキ部のキーパーツにステンレスを使用し、耐食性が向上。本体ケースには強化ガラス繊維プラスチックを採用し堅牢性を確保。本体ケースに指掛かりしやすい凹凸を追加することで、持ち運び時のホールド性に優れています。ワイヤ径を5mmにすることでワイヤ強度・耐久性が向上しています。昇降用
付属品台付けロープ(三つ打ちロープ、Φ14×1000mm)、カラビナ(口開/17mm)、引寄せロープ(Φ4×ワイヤーロープ長+500mm) 材質ワイヤーロープ:ステンレス製 質量(kg)6 ロープ径(Φmm)5 メーカー藤井電工 ロープ長さ(m)10 本体サイズ(mm)270×205×115 最大使用荷重(kg)130 落下衝撃荷重(kN)8 アズワン品番68-5208-37
1個
94,600 税込104,060
8日以内出荷

最大#14(Φ2mm)までのワイヤーをカットできます。フラワーアレンジメントや園芸のあらゆるシーンで大活躍します。
仕様●型番:3100-BK●全長:169mm●刃長:40mm●重量:80g●材質:高炭素刃物鋼●ワイヤー切断目安:#14(Φ2mm)×1本、#18(Φ1.2mm)×3本●ワイヤーカッター付●ハードクローム仕上げ●ソフトグリップ アズワン品番65-5663-47
1個
3,420 税込3,762
翌日出荷

セット内容:23個組、両口スパナ 8×10・12×14mm、モンキーレンチ 200mm、ラジオペンチ 150mm、ワイヤーカッター 177mm、ボールポイント六角棒レンチ 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm、(-)ドライバー 3.2×75・6×150mm、(+)ドライバー #0×75・#2×150mm、カッターナイフ 100mm、ハンマー 360g、メジャー 19mm×5m。ペン型検電器。絶縁テープ。防水ナイロンバックで、持ち運びが簡単で耐久性があります。プロのアフターサービス担当者や家庭ユーザーの日常の電気設置およびメンテナンス作業に適しています。電動工具やその他の工具、および修理アクセサリ用のスペースがあります。
1セット
15,900 税込17,490
翌日出荷

様々な機器の搭載に最適なカート。軽量、コンパクトサイズで移動も楽に行える。 立ち作業に最適な922mmの高さです。 天板有効寸法は幅400×奥行き326mmで、大型ノートパソコンの設置が可能です。 天板の左右と後方には落下防止バーがあり、セキュリティワイヤーなどの装着も可能です。 重量は軽量で、移動しやすくなっています。 移動に便利な大型キャスター(直径75mm)を採用しました。 前キャスターはストッパー付きです。 天板には軽量のタブレットアームの取り付けができます。(推奨品/CR-LATAB8、CR-LATAB12、CR-LATAB14など)<使用用途>・病院の処置台(歯科医、クリニックなど)・店舗や倉庫などの在庫管理の端末設置・簡易POS用台・簡易的なプロジェクター台
仕様●サイズ:W475×D562×H961mm●材質:天板:木製フレーム:スチール●重量:9.6kg●総耐荷重:15kg●カラー:ホワイト●梱包:1個口/915×530×155mm・11kg●出荷形態:ノックダウン組立方式●キャスター:自在×2、自在(ストッパー付)×2 材質キャスター:ポリプロピレン キャスターあり(自在×2、自在(ストッパー付)×2) アズワン品番65-2290-35
1台
46,000 税込50,600
当日出荷

仕様二重編みワイヤーで引張強度が大幅にアップしっかりつかんでスッポ抜けない、安全グリップCVT、OC、OE線に最適です。 材質スチール製 長さ(mm)(メッシュ)650 全長(mm)770 質量(g)167 引張強度(kN)7.1 アズワン品番64-7902-08 ケーブル径(Φmm)14~23
1本
11,200 税込12,320
7日以内出荷


仕様プラスチックトレー(マグネット付)ダイヤルロックキーケースは付属の南京錠で施錠可能です。ツールの紛失防止に役立つウレタントレー付き セット内容ワイヤーブラシ(1/2”)ソケット(6角):8.0・10・12・13・14・17・19・21・22・23・24・26・27・30・32mm(1/2”)エクステンションバー:125・250mm(1/2”)ラチェットハンドル:245mm(1/2”)ユニバーサルジョイント:72mm(1/2”)スライド式T型ハンドル:250mm(1/2”)スピナーハンドル:380mmコンビネーションレンチ:8.0・10・12・13・14・17・19mmウォーターポンププライヤー:300mmスリップジョイントプライヤー:200mm(+)ドライバー:#1×75・#2×100・#3×150mm(-)ドライバー:5.5×75・6.0×100・8.0×150mm(+)スタビードライバー:#2×35mm(-)スタビードライバー:6.5×35mmめがねレンチ:8.0×10・10×12・11×13・12×14・14×17・19×21・22×24mmモンキーレンチ:250mmプライヤー:200mmラジオペンチ:165mm強力ニッパー:165mmグリッププライヤー:235mmボールピンハンマー:340gボールポイント六角棒レンチ(9本組):1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm 質量(kg)22.1 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)555×240×300(スチール製)
1セット
83,000 税込91,300
当日出荷

サビの上からそのまま塗れる。、たいへん塗りやすく、1回塗りで仕上がります。
危険物の類別非危険物
1缶
6,700 税込7,370
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セット内容<セット内容>:58点(3/8”)ソケット(6角):6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm(3/8”)ラチェットハンドル:200mm(3/8”)ユニバーサルジョイント:56mm片目片口スパナ:8・10・11・12・13・14・15・16・18・19mm二機能クイックレンチ:17mmモンキーレンチ:(呼)200mm(-)ドライバー:3.2×75・5.0×100mm(+)ドライバー:#0×75・#1×100・#2×150mm(+)スタビードライバー:#2×38mm(-)スタビードライバー:6×38mm六角棒レンチ:1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mmワイヤーカッター:(呼)200mmラジオペンチ:(呼)150mmフィラーゲージセットカッターナイフフラッシュライトメジャー:16mm×3mスチール定規:150mmマグネットピックアップ:380mmスナップリングプライヤー5丁セットボールピンハンマー:454g ケース寸法(mm)535×345×100 材質(ケース)樹脂製 アズワン品番64-7908-75 総質量(kg)5.02
1個
32,200 税込35,420
翌日出荷

ネジ山がないため、振動による脱落やネジ山のつぶれによるトラブルも全くありません。軸を5mm程押し込んでそのまま180度半回転させると、自動ロックピンがカチッとはまります。ロックピンをつまんで、5mm程引っ張りそのまま180度半回転させるとすぐに抜けます。
材質スチール 質量(g)500 使用荷重(t)1.2 寸法A(mm)12 寸法F(mm)21 ワイヤー径(Φmm)適合:~12 寸法D(mm)14 寸法E(mm)96 寸法B(mm)24 寸法P(mm)40
1個(1個)
3,450 税込3,795
翌日出荷

極数4P 仕様2ピース端子台 サイズA:36.78mm B:22.58mm 高さ:50.5mm 定格DC300V-10A 耐電圧AC2000V(1分間) 定格適合電線単線:直径1.2mm(AWG16) 撚線:1.25mm2(AWG16) 取得規格UL規格(フィールドワイヤリング対応) C-UL規格・TUV規格(IEC61984) 使用可能電線範囲単線:直径0.4mm/1.6mm(AWG26/14) 撚線:0.2mm2/2.0mm2(AWG24/14) 素線径直径0.18mm以上 標準剥き線長10mm 絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上
1個
2,510 税込2,761
翌日出荷