カテゴリ

  • 物流用品(23)
  • 作業工具(7)
  • 電気材料(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 研磨材(2)
  • 事務用品(2)
  • 制御機器(1)
  • 溶接用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(8)
  • RS PRO(368)
  • 日本モレックス(molex)(325)
  • 水本機械製作所(169)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(102)
  • アイビッグ(92)
  • TRUSCO(44)
  • KEMET(40)
  • コンドーテック(39)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(24)
  • KITO(キトー)(19)
  • AIOULE(ふじわら)(19)
  • ワゴジャパン(17)
  • ニッサチェイン(16)
  • GORIN(ゴリン)(15)
  • EPCOS(14)
  • アズワン(12)
  • マーテック(12)
  • エレコム(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ワイヤー 18mm」の検索結果

46件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電気工事用工具セット エスコ電気工事用工具セットエスコ
45,900税込50,490
1組(1組)
翌日出荷
セット内容:18点セット、 モンキーレンチ 200mm、 ペンチ 180mm、 ラジオペンチ 160mm、 電工ニッパー 150mm、 (+)ドライバー #2×100mm、 (-)ドライバー 6×100mm、 メジャー 16mm×3m(内側付き)、 水平器 230mm、 圧着ペンチ 0.75~1.5、1.5~2.5、2.5~6mm2、先切ハンマー、 ワイヤーストリッパー、 ポケットデジタルテスター、 ポケット検電器、 ハクソー、 木工引き廻し鋸、 カッターナイフ、 絶縁電工ナイフ、 ケブラー手袋。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ケース:450×243×210材質(ケース)樹脂製総質量(kg)45.5
電気工事士技能試験セット エスコ電気工事士技能試験セットエスコ
19,600税込21,560
1セット(1セット)
翌日出荷
ESCOオリジナルセット品。圧着ペンチ・圧着範囲:特小・小・中・大・全長:242mmウォーターポンププライヤー・全長:195mm・最大開口:33mm電工用ドライバー・サイズ:(+)#2・(-)6mm・軸長:各100mm折り畳み式電工ナイフ・刃材質:炭素工具鋼・刃長:70mm・全長:205mmワイヤーストリッパー・1.6mm(2心・3心)・2.0mm(2心・3心)・全長:228mm・工具の裏面に目盛付き(2~20cm)ペンチ・切断能力:鉄線(3.0mm)、銅線(3.5mm)・全長:188mmグラスメジャー・テープ全長:1.5m・テープ幅:12mm第二種電気工事士技能試験用。VVF線ストリッパーは切断・計測・ストリップ・のの字曲げ作業ができます。※エコ電線の硬い被覆のストリップ作業も可能です。圧着ペンチはJIS適合品の為、官公庁指定工事に使用可能。ツールバッグ付き。
セット内容圧着ペンチ(リングスリーブ用)、ウォーターポンププライヤー、電工用ドライバー、折り畳み式電工ナイフ、ワイヤーストリッパー(VVF用)能力(VVF線)、ペンチ、グラスメジャー。入組点数8
ワイヤーストリッパー(調整付) エスコワイヤーストリッパー(調整付)エスコ
895税込985
1組(1個)
翌日出荷
連続作業の際に、ストリップ長を均一にする調整式ストッパー(6.0~18.0mm)。
[50V/3A]スクリューレス端子台(基板用/白) EA940DMシリーズ エスコ[50V/3A]スクリューレス端子台(基板用/白) EA940DMシリーズエスコ
1,290税込1,419
1個
翌日出荷
仕様●極数:18極●サイズ(幅):47.22mm●定格:50V-3A●使用可能電線:単線 / Φ0.32~0.65mm 撚線 / 0.08~0.32mm2(素線径Φ0.12mm以上)●サイズ(奥行×高さ):10×15.65mm●材質:本体/ナイロン66(UL94V-0)ボタン/変性PPE(UL94V-0)●絶縁抵抗:DC500V、50MΩ以上●耐電圧:AC1500V(1分間)●取得規格:UL規格(フィールドワイヤリング対応)・CSA規格・TUV規格(IEC60947-7-1に適合)●標準剥き線長:9~10mm●推奨適合工具:マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm)●端子金具:PC端子●端子間ピッチ:2.54mm●ボタン色:白●チェック孔有●基板用アズワン品番65-9314-45
はさみ・万能(キャップ付)160mm EA540CWシリーズ エスコはさみ・万能(キャップ付)160mm EA540CWシリーズエスコ
2,320税込2,552
1丁
翌日出荷
ワイヤー切断目安:#18(直径1.2mm)※硬鋼線またはピアノ線等を切られますと、刃を傷めますのでご注意ください。グリップの奥まで刃が入っており、刃先までしっかりと力を伝え、小さな力でもシャープな切れ味を発揮します。刃の表面にはハードクロームをコーティングすることで、ヤニがつきにくく、さびを防ぎます。磨耗に強く、耐久力があり、切れ味が持続します。持ち替えずにそのままカット!ワイヤーカット機能を搭載。植物を傷めず、シャープな切れ味。さびにくく、強い刃。手にやさしいグリップ。茎・布・ワイヤー・紙・造花など多用途です。
仕様●全長:160mm●刃長:40mm●重量(g):50●切断目安:6mm●カラー:ピンク●材質:高炭素刃物鋼●専用キャップ付●ロングセラーの多用途はさみにワイヤーカットの機能をプラス!アズワン品番65-9263-61繰り返し・詰め替え対応
はさみ・万能(キャップ付)160mm EA540CWシリーズ エスコはさみ・万能(キャップ付)160mm EA540CWシリーズエスコ
2,320税込2,552
1丁
翌日出荷
ワイヤー切断目安:#18(直径1.2mm)※硬鋼線またはピアノ線等を切られますと、刃を傷めますのでご注意ください。グリップの奥まで刃が入っており、刃先までしっかりと力を伝え、小さな力でもシャープな切れ味を発揮します。刃の表面にはハードクロームをコーティングすることで、ヤニがつきにくく、さびを防ぎます。磨耗に強く、耐久力があり、切れ味が持続します。持ち替えずにそのままカット!ワイヤーカット機能を搭載。植物を傷めず、シャープな切れ味。さびにくく、強い刃。手にやさしいグリップ。茎・布・ワイヤー・紙・造花など多用途です。
仕様●全長:160mm●刃長:40mm●重量(g):50●カラー:ブラック●切断目安:6mm●材質:高炭素刃物鋼●専用キャップ付●ロングセラーの多用途はさみにワイヤーカットの機能をプラス!アズワン品番65-9263-62繰り返し・詰め替え対応
169mm はさみ・工作・園芸用 エスコ169mm はさみ・工作・園芸用エスコ
3,420税込3,762
1個
翌日出荷
最大#14(Φ2mm)までのワイヤーをカットできます。フラワーアレンジメントや園芸のあらゆるシーンで大活躍します。
仕様●型番:3100-BK●全長:169mm●刃長:40mm●重量:80g●材質:高炭素刃物鋼●ワイヤー切断目安:#14(Φ2mm)×1本、#18(Φ1.2mm)×3本●ワイヤーカッター付●ハードクローム仕上げ●ソフトグリップアズワン品番65-5663-47
溶接用ノズル エスコ溶接用ノズルエスコ
1,500税込1,650
1個
翌日出荷
EA315SC-2用
ワイヤー径(Φmm)18
ワイヤークランプ エスコワイヤークランプエスコ
47,800税込52,580
1個
当日出荷から8日以内出荷
スリーブ(スチール製) エスコスリーブ(スチール製)エスコ
140税込154
1袋(2個)
当日出荷から翌日出荷
ワイヤースリング エスコワイヤースリングエスコ
19,100税込21,010
1本
当日出荷
トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
仕様トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。材質炭素鋼質量(kg)12.3長さ(m)10全長(m)10破断荷重(t)16.3ロープ径(Φmm)18アズワン品番64-2293-95
ワイヤースリング エスコワイヤースリングエスコ
17,000税込18,700
1本
当日出荷
トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
仕様トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。材質炭素鋼質量(kg)10.1全長(m)8破断荷重(t)16.3ロープ径(Φmm)18アズワン品番64-2293-94
セキュリティスロット用ロック エスコセキュリティスロット用ロックエスコ
1,070税込1,177
1個
翌日出荷
仕様適合錠品番:EA983TS-301取付スロット規格:7×3mm材質左右外側:亜鉛合金(ニッケルメッキ塗装)、内側:ステンレス寸法(mm)25(W)×7(D)×18(H)質量(g)10適合ワイヤEA983TS-251~291アズワン品番65-2310-67
[58個組] 工具セット エスコ[58個組] 工具セットエスコ
32,200税込35,420
1個
翌日出荷
セット内容<セット内容>:58点(3/8”)ソケット(6角):6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm(3/8”)ラチェットハンドル:200mm(3/8”)ユニバーサルジョイント:56mm片目片口スパナ:8・10・11・12・13・14・15・16・18・19mm二機能クイックレンチ:17mmモンキーレンチ:(呼)200mm(-)ドライバー:3.2×75・5.0×100mm(+)ドライバー:#0×75・#1×100・#2×150mm(+)スタビードライバー:#2×38mm(-)スタビードライバー:6×38mm六角棒レンチ:1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mmワイヤーカッター:(呼)200mmラジオペンチ:(呼)150mmフィラーゲージセットカッターナイフフラッシュライトメジャー:16mm×3mスチール定規:150mmマグネットピックアップ:380mmスナップリングプライヤー5丁セットボールピンハンマー:454gケース寸法(mm)535×345×100材質(ケース)樹脂製アズワン品番64-7908-75総質量(kg)5.02
18- 24mm ケーブルグリップ(ステンレス製) エスコ18- 24mm ケーブルグリップ(ステンレス製)エスコ
8,250税込9,075
1本
翌日出荷
材質ワイヤー部:SUS304、ロック部:アルミ全長(mm)475質量(g)64メッシュ寸法(mm)400引張強度(kN)3.6アズワン品番64-7902-02ケーブル径(Φmm)18~24
13- 18mm ケーブルグリップ(ステンレス製) エスコ13- 18mm ケーブルグリップ(ステンレス製)エスコ
6,650税込7,315
1本
翌日出荷
材質ワイヤー部:SUS304、ロック部:アルミ全長(mm)390質量(g)30メッシュ寸法(mm)320引張強度(kN)2.3アズワン品番64-7902-01ケーブル径(Φmm)13~18
18- 23mm 手締めホースクランプ(ダブルワイヤー/10個) エスコ18- 23mm 手締めホースクランプ(ダブルワイヤー/10個)エスコ
655税込721
1袋(10個)
翌日出荷
工具不要な手締めタイプです
材質ワイヤー径(Φmm)1.8適合径(Φmm)18~23アズワン品番64-7850-54入数10個
18- 23mm 手締めホースクランプ(ダブルワイヤー/2個) エスコ18- 23mm 手締めホースクランプ(ダブルワイヤー/2個)エスコ
155税込171
1袋(2個)
翌日出荷
工具不要な手締めタイプです
材質ワイヤー径(Φmm)1.8適合径(Φmm)18~23アズワン品番64-7850-36入数2個
255mm ワイヤーブラシ(スチール・4行) エスコ255mm ワイヤーブラシ(スチール・4行)エスコ
265税込292
1本
翌日出荷
全長(mm)255線径(Φmm)0.3毛丈(mm)20材質(ブラシ部)スチール行数4行アズワン品番64-7815-83ブラシ寸法(mm)18×90
50mmx9.0m ハンドウィンチ用ベルト(フック付) エスコ50mmx9.0m ハンドウィンチ用ベルト(フック付)エスコ
2,840税込3,124
1個
翌日出荷
幅(mm)50長さ(m)9使用荷重(kg)500フック口開き(mm)18アズワン品番64-2297-98材質(ストラップ)ナイロン
50mmx7.5m ハンドウィンチ用ベルト(フック付) エスコ50mmx7.5m ハンドウィンチ用ベルト(フック付)エスコ
2,550税込2,805
1個
翌日出荷
幅(mm)50長さ(m)7.5使用荷重(kg)500フック口開き(mm)18アズワン品番64-2297-97材質(ストラップ)ナイロン
50mmx6.0m ハンドウィンチ用ベルト(フック付) エスコ50mmx6.0m ハンドウィンチ用ベルト(フック付)エスコ
2,100税込2,310
1個
翌日出荷
幅(mm)50長さ(m)6使用荷重(kg)500フック口開き(mm)18アズワン品番64-2297-96材質(ストラップ)ナイロン
50mmx4.5m ハンドウィンチ用ベルト(フック付) エスコ50mmx4.5m ハンドウィンチ用ベルト(フック付)エスコ
1,840税込2,024
1個
当日出荷
幅(mm)50長さ(m)4.5使用荷重(kg)500フック口開き(mm)18アズワン品番64-2297-95材質(ストラップ)ナイロン
5mmx9.0m ハンドウィンチ用ワイヤー(フック付) エスコ5mmx9.0m ハンドウィンチ用ワイヤー(フック付)エスコ
2,210税込2,431
1個
当日出荷
仕様ワイヤー構成:7×19材質スチール使用荷重(kg)270フック口開き(mm)18アズワン品番64-2297-94ワイヤー寸法(Φmm×m)5×9
5mmx7.5m ハンドウィンチ用ワイヤー(フック付) エスコ5mmx7.5m ハンドウィンチ用ワイヤー(フック付)エスコ
2,060税込2,266
1個
翌日出荷
仕様ワイヤー構成:7×19材質スチール長さ(m)7.5使用荷重(kg)270ロープ径(Φmm)5フック口開き(mm)18アズワン品番64-2297-93ワイヤー寸法(Φmm×m)5×7.5
5mmx6.0m ハンドウィンチ用ワイヤー(フック付) エスコ5mmx6.0m ハンドウィンチ用ワイヤー(フック付)エスコ
1,780税込1,958
1個
当日出荷
仕様ワイヤー構成:7×19材質スチール長さ(m)6使用荷重(kg)270ロープ径(Φmm)5フック口開き(mm)18アズワン品番64-2297-92ワイヤー寸法(Φmm×m)5×6
5mmx4.5m ハンドウィンチ用ワイヤー(フック付) エスコ5mmx4.5m ハンドウィンチ用ワイヤー(フック付)エスコ
1,570税込1,727
1個
当日出荷
仕様ワイヤー構成:7×19材質スチール長さ(m)4.5使用荷重(kg)270ロープ径(Φmm)5フック口開き(mm)18アズワン品番64-2297-91ワイヤー寸法(Φmm×m)5×4.5
AWG26-16 ワイヤーストリッパー エスコAWG26-16 ワイヤーストリッパーエスコ
28,000税込30,800
1丁
翌日出荷
繰返し作業に便利な、被覆長さを一定に保つストッパー付
全長(mm)195能力(mm)16、18、20、22、24、26(AWG)アズワン品番64-2232-58
AWG20-10 ワイヤーストリッパー エスコAWG20-10 ワイヤーストリッパーエスコ
28,000税込30,800
1丁
翌日出荷
繰返し作業に便利な、被覆長さを一定に保つストッパー付
全長(mm)195能力(mm)10、12、14、16、18、20(AWG)アズワン品番64-2232-57
M14/10mm チューブ用ガードワイヤー エスコM14/10mm チューブ用ガードワイヤーエスコ(1件のレビュー)
355税込391
1本
翌日出荷
材質真鍮(本体:C3404BD(C3771BE)、ナット:C3604BD、スリーブ:C3404BD)寸法(mm)L1:85、L2:18、H:17質量(g)30アズワン品番65-2110-54ねじサイズM14
18mm ワイヤークリップ(スチール製) エスコ18mm ワイヤークリップ(スチール製)エスコ
1,290税込1,419
1個
翌日出荷
材質鍛造鋼(どぶメッキ)幅(mm)62全長(mm)80適合ワイヤ径(Φmm)18
2mm ワイヤーロープクリップ(ステンレス製) エスコ2mm ワイヤーロープクリップ(ステンレス製)エスコ
450税込495
1個
翌日出荷
仕様(1×19)ワイヤー不可エスコ品番EA638RB-2材質SUS304寸法l(mm)14適合ワイヤ径(Φmm)2寸法h(mm)18
1.0x 270mm ワイヤーキャッチ(ステンレス製) エスコ1.0x 270mm ワイヤーキャッチ(ステンレス製)エスコ
1,210税込1,331
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638JA-102全長(mm)270材質(本体)ステンレス(SUS304)質量(g)4種類ワイヤーキャッチ寸法L(mm)80線径(Φmm)1使用荷重(kg)20寸法A(mm)18寸法B(mm)6参考使用荷重(kN)0.2
1.0x 150mm ワイヤーキャッチ(ステンレス製) エスコ1.0x 150mm ワイヤーキャッチ(ステンレス製)エスコ
1,080税込1,188
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638JA-101全長(mm)150材質(本体)ステンレス(SUS304)質量(g)5種類ワイヤーキャッチ寸法L(mm)40線径(Φmm)1使用荷重(kg)20寸法A(mm)18寸法B(mm)6参考使用荷重(kN)0.2
スチールワイヤーブラシ エスコスチールワイヤーブラシエスコ(6件のレビュー)
395税込435
1個
当日出荷
材質(柄部)
ワイヤースリング エスコワイヤースリングエスコ
11,400税込12,540
1個
翌日出荷
トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
エスコ品番EA981WK-68質量(kg)7.9全長(m)6破断荷重(t)16.3ロープ径(Φmm)18長さA(mm)320周長(mm)800折径(mm)400
ワイヤースリング エスコワイヤースリングエスコ
10,200税込11,220
1個
翌日出荷
トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
エスコ品番EA981WK-67質量(kg)6.8全長(m)5破断荷重(t)16.3ロープ径(Φmm)18長さA(mm)320周長(mm)800折径(mm)400
ワイヤースリング エスコワイヤースリングエスコ
8,800税込9,680
1個
翌日出荷
トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
エスコ品番EA981WK-66質量(kg)5.7長さ(m)4全長(m)4破断荷重(t)16.3ロープ径(Φmm)18長さA(mm)320周長(mm)800折径(mm)400
ワイヤースリング エスコワイヤースリングエスコ
7,370税込8,107
1個
翌日出荷
トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
エスコ品番EA981WK-65質量(kg)4.6全長(m)3破断荷重(t)16.3ロープ径(Φmm)18長さA(mm)320周長(mm)800折径(mm)400
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら