1個
¥11,300
税込¥12,430
当日出荷
用途カンバン・装飾用・作業工具の落下防止・額縁などの吊り用・園芸用・アンテナの張り・船舶・木工、工作用・電設・室内配線・ビニールハウスの野菜、果物の枝張り用
仕様30m巻き
エスコ品番EA628SJ-2.5
質量(kg)732
1個
¥3,970
税込¥4,367
当日出荷
付属品クリップ2個
エスコ品番EA628SB-76
全長(m)5
参考使用荷重(kg)160
1個
¥1,960
税込¥2,156
当日出荷
エスコ品番EA628SD-2.5A
適合ワイヤ径(Φmm)2.5
1袋(10個)
¥420
税込¥462
当日出荷
用途カンバン・装飾用・作業工具の落下防止・額縁などの吊り用・園芸用・アンテナの張り・船舶・木工、工作用・電設・室内配線・ビニールハウスの野菜、果物の枝張り用
ワイヤー(構成)7×7
1個
¥500
税込¥550
翌日出荷
ワイヤーのかしめに
仕様適合ワイヤーロープ:2.5mm
アズワン品番64-2252-32
1袋(10個)
¥230
税込¥253
当日出荷
仕様狭所・奥所に適したスリムヘッド仕様。
全長(mm)165
能力切断:中硬線直径2.8mm、硬線直径2.2mm
ハンドルコンフォート
仕上磨き
1個
¥8,750
税込¥9,625
翌日出荷
1個
¥1,590
税込¥1,749
当日出荷
チェーンやワイヤーを片面に通した後、もう片面で開口部を閉じます。
センターの穴にピンを通しカシメます。
材質SUS304
エスコ品番EA980S-60
寸法(mm)26×13
チェーン径(Φmm)2~2.5
リング内径(Φmm)6.2
1個
¥225
税込¥248
翌日出荷
1個
¥715
税込¥787
翌日出荷
被覆に応じて切り込みの深さを調節できるため、導線を傷つけません
材質本体:ファイバーグラス強化プラスチック、 刃:特殊工具鋼(油焼入)
全長(mm)200
質量(g)202
能力(mm2)2.5~16.0
1個
¥21,600
税込¥23,760
翌日出荷
最大12mm幅まで、0.75~2.5mm2のPVC絶縁フラットケーブル用。様々な導体の高さに自動的に対応し、導体の損傷を防止します。長尺のストリップが可能。ブレード交換可能。スムーズな動作が可能な構造。軽量。
1個
¥16,100
税込¥17,710
翌日出荷
高品質の航空機用ケーブルで作られています。
止具を外すと1本の線状になります。
柔軟性があり強力で耐腐食性に優れています。
アメリカ特許を取得したボールノブとクローザーソケットで簡単にロックとロック解除ができます。
シリンダが非常に小さいので、ノートパソコン取り付け時に本体が浮かず、薄型の筐体にも最適です。
移動の多い方に最適な着脱簡単タイプです。
Nanoスロット(2.5×6mm)に簡単取り付け、一体型、超小型シリンダタイプです。
錠とワイヤーが一体型なので、邪魔になりません。
シリンダー錠部分は頭が一方向に360°回転します。
仕様●仕様:Nano Saver対応●セット内容:本体×1本、カギ×2本●シリンダーサイズ:Φ12.5mm●サイズ:ワイヤー長:2.0mワイヤー直径:4.4mm●対応スロットサイズ:2.5×6mm
アズワン品番65-2310-77
1個
特価
¥6,078
税込¥6,686
当日出荷
エスコ品番EA981WC-33
質量(kg)3.68
色オレンジ
全長(m)2.5
ロープ径(Φmm)16
破断荷重(kN)126.4
1個
¥7,450
税込¥8,195
3日以内出荷
エスコ品番EA981WC-24
質量(kg)1.91
色オレンジ
長さ(m)2.5
全長(m)2.5
ロープ径(Φmm)12
破断荷重(kN)71
1個
¥5,190
税込¥5,709
3日以内出荷
開口ばねとロック用の爪付。あらゆる丸型ケーブルおよび防湿ケーブル(NYMケーブル3×1.5mm2~5×2.5mm2など)、データケーブル(撚り対線)、同軸ケーブルの外被除去や絶縁被覆剥ぎ取りを素早く精密に行います。人間工学に基づいた革新的でなピストル型グリップデザイン。外被の簡単な切込み、引き剥がし、縦方向の切断に適しています。円錐形に細くなっているツールエンドにより、狭い場所でのアクセスがさらに改善されました。断面積が0.2/0.3/0.8/1.5/2.5/4mm2用のストリッピング工具。位置決め用ウェブにより、絶縁被覆の剥ぎ取りのために個々の導体を簡単に挿入できます。開口ばねとロック用の爪付き。開口支援により、同軸ケーブルおよびデータケーブルが楽に挿入できます。軟らかいプラスチック製ゾーンのあるマルチコンポーネント設計により、握りやすさと確実なホールド感を提供しています。安定したグラスファイバー強化プラスチック製ハウジング。サイドに突き出している指置きの中に隠れているカッターで縦方向のカットも快適です。NYMケーブルの外被除去に。個々の導体の絶縁被覆剥ぎ取りに。データケーブルの外被除去に。同軸ケーブルの外被除去に。同軸ケーブルの絶縁被覆剥ぎ取りに。
1丁
¥8,610
税込¥9,471
翌日出荷
繰返し作業に便利な、被覆長さを一定に保つストッパー付
全長(mm)195
アズワン品番64-2232-55
能力(mm2)1.5、2.5、4.0、6.0
1丁
¥28,000
税込¥30,800
翌日出荷
1個
¥17,000
税込¥18,700
翌日出荷
エスコ品番EA628SR-25
1個
¥27,400
税込¥30,140
翌日出荷
手で絞めるだけで簡単に電線の結束ができます
材質硬質塩化ビニル
全長(mm)24.6
色黄
使用温度範囲(℃)105
アズワン品番64-7957-65
入数10
適用電線断面積(mm2)2.0~3.5
耐電圧(V)600
1袋(10本)
¥220
税込¥242
翌日出荷
1個
¥1,250
税込¥1,375
翌日出荷
付属品クリップ2個
エスコ品番EA628SB-77
全長(m)10
参考使用荷重(kg)160
1個
¥3,060
税込¥3,366
翌日出荷
両端にスイベルフック付。
色ODグリーン
エスコ品番EA983SL-81
材質芯:ステンレスワイヤー、表面:樹脂、金具:亜鉛ダイカスト(黒ニッケルメッキ)
質量(g)20
コード径(Φmm)2.5
自然長(mm)220
最大長(mm)950
1個
¥1,150
税込¥1,265
翌日出荷
付属品加工用スリーブ4個
エスコ品番EA628SL-22
外径(Φmm)2.5
1個
¥1,810
税込¥1,991
翌日出荷
付属品加工用スリーブ4個
エスコ品番EA628SL-21
外径(Φmm)2.5
1個
¥1,040
税込¥1,144
当日出荷
付属品加工用スリーブ4個
エスコ品番EA628SL-23
外径(Φmm)2.5
1個
¥3,400
税込¥3,740
翌日出荷
付属品加工用スリーブ4個
エスコ品番EA628SL-11
外径(Φmm)2
1個
¥950
税込¥1,045
当日出荷
1個
¥172,800
税込¥190,080
翌日出荷
セット内容:180mm 圧着ペンチ、200mm ワイヤーストリッパー、フェルール端子、0.5・0.75・1.0・1.5・2.5mm2×各200、4.0・6.0mm2×各100、10.0mm2×50、ケース。カッター付。被覆に応じて切り込みの深さを調節できるため、導線を傷つけません。頑丈なプラスチックケース。コネクター用のトレイが6箇所付いた、積み重ね可能な2つのプラスチック製トレイ付。連結された状態で開くので接続を外すことなく、簡単に素早く中身を取り出すことができます。ケースは積重ねが可能です。
1セット
¥78,400
税込¥86,240
翌日出荷
セット内容:18点セット、 モンキーレンチ 200mm、 ペンチ 180mm、 ラジオペンチ 160mm、 電工ニッパー 150mm、 (+)ドライバー #2×100mm、 (-)ドライバー 6×100mm、 メジャー 16mm×3m(内側付き)、 水平器 230mm、 圧着ペンチ 0.75~1.5、1.5~2.5、2.5~6mm2、先切ハンマー、 ワイヤーストリッパー、 ポケットデジタルテスター、 ポケット検電器、 ハクソー、 木工引き廻し鋸、 カッターナイフ、 絶縁電工ナイフ、 ケブラー手袋。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ケース:450×243×210
材質(ケース)樹脂製
総質量(kg)45.5
1組(1組)
¥45,900
税込¥50,490
翌日出荷
セット内容:ケーブルストリッパー、はさみ(電工用)。片面ギザ刃仕様。根元にはロープ、コード類の切断がしやすい窪み刃付き。プラスチックケース付きベルト取付き用のクリップは自在に動く為、携帯する際に便利です。ケーブルストリッパーは平形(VA線2・3心)・丸形ケーブルに対応しています。 電工はさみは片面ギザ刃仕様根元ではロープ・コード類の切断がしやすい窪み刃付き。
刃長(mm)40
能力ワイヤー:0.8、1.5、2.5mm2、 平形ケーブル:12mmまで、 丸形ケーブル:Φ4~13mm
材質(刃)ステンレス
1セット(1セット)
¥8,980
税込¥9,878
翌日出荷
セット内容:ワイヤーコネクター(橙 1.25-2.0mm2):50個、ワイヤーコネクター(黄 2.0-3.5mm2):50個、差込型電線コネクター(差込線数2):50個、差込型電線コネクター(差込線数3):50個、差込型電線コネクター(差込線数4):50個、差込型電線コネクター(差込線数5):50個、差込型電線コネクター(差込線数8):20個。電線の被覆をむき、差し込むだけで接続可能です。圧着工具・テーピング不要です。
1組
¥16,300
税込¥17,930
翌日出荷
ビットドライバー(マグネット付)
検電器
電工ナイフ
30W はんだごて(100V)
半田ごて用スタンド
マルチメーター
半田吸引器
絶縁テープ
はんだ(1.0mm/17g)
フラッシュライト
ケーブルストリッパー
メジャー(16mm×3m)
コンビネーションプライヤー
仕様●<セット内容>:56個組●(1/4”)ソケット(6角):4・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13mm●ソケットアダプター:1/4”Hex×1/4”sq●(1/4”)+ビットソケット:#1・#2・#3●(1/4”)-ビットソケット:4・5.5・6.5mm●TORXビット(イジリ止付):T10・T15・T20●+ドライバー:#1×75mm・#2×150mm●-ドライバー:5×150mm・6×150mm●+精密ドライバー:#0×75mm・#0×100mm・#1×100mm●-精密ドライバー:2×75mm・3×100mm・4×100mm●モンキーレンチ:200mm●ラジオペンチ:159mm●ニッパー:160mm●Hexキーレンチセット(ボールポイント付):1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm●ケースサイズ:470(W)×340(D)×90(H)mm●ケース材質:ポリプロピレン●重量:5kg
アズワン品番65-2166-77
1セット
¥43,100
税込¥47,410
翌日出荷
ポリプロピレン製。
用途ワイヤモッコでは運べない細かいもの、キズをつけられないものに適しています。
寸法(mm)シート:2.5×2.5
耐荷重(kg)2000
ベルト色青
1個
¥31,900
税込¥35,090
翌日出荷
1台で半自動溶接(ノンガス・ガス)/手棒溶接/TIG溶接と様々な用途に対応。それぞれの作業内容に合わせ最適な溶接条件を自動設定するシナジー機能を搭載。溶接後のワイヤ先端の大きさを制御。再アークスタート性が向上。ガスバルブが開き、ガスが正しく排出さ
仕様●入力電源:AC100V/200V兼用(単相)●使用率:100V/40% 200V/25%●出力電流:100V/80A 200V/200A●周波数:50/60Hz●入力:100V/1.9kVA 200V/5.9kVA●使用ワイヤー径:Φ0.6・0.8・0.9・1.0・1.2mm●本体サイズ:255(W)×520(W)×375(H)mm●重量:15.5kg●付属品:半自動トーチ(3m)ホルダコード(2m)アースクリップコード(3m)アルゴン流量計 ガスホース(3m)ワンタッチガスバルブ ホースバンド(2個)チップ交換用金具 スワンネック交換用六角レンチ●出力調整範囲:100V/30~80A(スプールガン使用時/50~80A)200V/30~200A(スプールガン使用時/50~200A)●溶接可能板厚:軟鋼 100V/0.6~2.5mm 200V/0.6~6.0mm(ノンガスワイヤ使用時/0.6~7.0mm)ステンレス 100V/0.6~2.5mm(ノンガスワイヤー使用時/0.8~1.5mm)200V/0.6~4.0mm(ノンガスワイヤー使用時/0.8~3.0mm)アルミニウム 100V/1.0~2.0mm 200V/1.0~5.0mm(スプールガン使用時/1.0~6.0mm)●適用溶接棒径:軟鋼/Φ1.6・2.0・2.6・3.2・4.0mm ステンレス/Φ1.6・2.0・2.6・3.2mm●適用TIG溶接棒径:軟鋼/Φ1.0・1.2・1.6・2.0・2.4・3.2mm ステンレス/Φ1.0・1.2・1.6・2.0・2.4・3.2mm●適用タングステン電極棒径:Φ1.6・2.4mm●ケーブル長:アース/3m トーチ/3m ホルダー/2m 電源/7m●アークスタートまでのワイヤ速度を制御●マルチ型
アズワン品番65-9248-53
1台
¥287,800
税込¥316,580
8日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ