トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
エスコ品番EA981WK-87
質量(kg)10.5
全長(m)5
破断荷重(t)24.3
ロープ径(Φmm)22
長さA(mm)400
周長(mm)1000
折径(mm)500
1個
¥22,700
税込¥24,970
翌日出荷
トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
エスコ品番EA981WK-83
質量(kg)5.6
全長(m)2
破断荷重(t)24.3
ロープ径(Φmm)22
長さA(mm)400
周長(mm)1000
折径(mm)500
1個
¥18,900
税込¥20,790
翌日出荷
トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
エスコ品番EA981WK-86
質量(kg)8.9
全長(m)4
破断荷重(t)24.3
ロープ径(Φmm)22
長さA(mm)400
周長(mm)1000
折径(mm)500
1個
¥21,400
税込¥23,540
翌日出荷
トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
エスコ品番EA981WK-88
質量(kg)12.1
全長(m)6
破断荷重(t)24.3
ロープ径(Φmm)22
長さA(mm)400
周長(mm)1000
折径(mm)500
1個
¥24,000
税込¥26,400
翌日出荷
トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
エスコ品番EA981WK-85
質量(kg)7.2
全長(m)3
破断荷重(t)24.3
ロープ径(Φmm)22
長さA(mm)400
周長(mm)1000
折径(mm)500
1個
¥20,000
税込¥22,000
翌日出荷
材質鍛造鋼(どぶメッキ)
幅(mm)78
全長(mm)100
適合ワイヤ径(Φmm)22
1個
¥2,100
税込¥2,310
翌日出荷
エスコ品番EA638RZ-22
材質ステンレス(SUS316)
幅(mm)50
全長(mm)85
適合ワイヤ径(Φmm)22
1個
¥2,440
税込¥2,684
翌日出荷
直径(Φmm)22
軸径(Φmm)3
エスコ品番EA819AJ-15
線径(Φmm)0.1
最大回転数(min-1[r.p.m])10000
1個
¥815
税込¥897
当日出荷
直径(Φmm)22
軸径(Φmm)3
エスコ品番EA819AJ-25
線径(Φmm)0.1
最大回転数(min-1[r.p.m])10000
1個
¥770
税込¥847
当日出荷
高炭素鋼材に熱処置と冷間伸線加工して、高い引っ張りの強さと粘り強さを与えた線材です。
耐摩耗性に優れ、金属線の中でも最も多く使用されています。
用途研削作業・研磨作業・錆落し・バリ取り・剥離作業等に適しています
直径(Φmm)22
軸径(Φmm)3
エスコ品番EA819AJ-5
全長(mm)46
線径(Φmm)0.1
最大回転数(min-1[r.p.m])10000
1個
¥770
税込¥847
当日出荷
材質本体:カーボンスチール、仕上:クロームメッキ、クリップ:ビニールコート
全長(mm)170
質量(g)100
使用時寸法(mm)17・22
1本
¥715
税込¥787
翌日出荷
トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
仕様トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
材質炭素鋼
質量(kg)15.8
長さ(m)8
全長(m)8
破断荷重(t)24.3
ロープ径(Φmm)22
アズワン品番64-2293-98
1本
¥26,900
税込¥29,590
当日出荷
スパナ末端に1/2"のスピンナーハンドル(ブレーカーバー)を付けて使用してください。
スパナ上部には3/8"のラチェットを使うとすばやい取り外し、取り付けができます。
本体に付いた穴でワイヤーの張りを確認できます。
仕様●全長:63mm●重量:300g●材質:スチール(熱処理、鍛造)
アズワン品番67-2994-80
1個
¥4,480
税込¥4,928
3日以内出荷
スチール缶入り(Φ56×22mm)
エスコ品番EA534XA-0.8
材質SUS304
全長(mm)27
直径(Φmm)0.8
1個
¥2,930
税込¥3,223
当日出荷
エスコ品番EA638RZ-4
材質ステンレス(SUS316)
幅(mm)12.5
全長(mm)22
適合ワイヤ径(Φmm)4
1個
¥250
税込¥275
当日出荷
スチール缶入り(Φ56×22mm)
エスコ品番EA534XA-0.5
材質SUS304
全長(mm)73
直径(Φmm)0.5
1個
¥2,930
税込¥3,223
当日出荷
安全ラッチ付
荷物を持ち上げるのには適していません。
仕様●使用荷重(t):2●口の開き(mm):22●リング径(mm):22●全長(mm):140●材質:高張力合金鋼
アズワン品番65-2312-73
1個
¥5,300
税込¥5,830
翌日出荷
エスコ品番EA638RZ-8
材質ステンレス(SUS316)
幅(mm)22
全長(mm)34
適合ワイヤ径(Φmm)8
1個
¥400
税込¥440
当日出荷
エスコ品番EA638JA-107
全長(mm)385
材質(本体)ステンレス(SUS304)
質量(g)20
種類ワイヤーキャッチ
寸法L(mm)120
線径(Φmm)3
使用荷重(kg)80
寸法A(mm)22
寸法B(mm)8
参考使用荷重(kN)0.78
1個
¥2,150
税込¥2,365
当日出荷
エスコ品番EA638JA-106
全長(mm)195
材質(本体)ステンレス(SUS304)
質量(g)13
種類ワイヤーキャッチ
寸法L(mm)60
線径(Φmm)3
使用荷重(kg)60
寸法A(mm)22
寸法B(mm)8
参考使用荷重(kN)0.78
1個
¥1,840
税込¥2,024
翌日出荷
線径(Φmm)1.803
長さ(m)22
エスコ品番EA951-1.8
1個
¥2,820
税込¥3,102
翌日出荷
P パフォーマンスライン。使用頻度が高い方向けの丈夫で長持ちするタイプ。
材質真鍮
軸径(Φmm)6.35
幅(mm)22
適合ツール電動ドライバー、ボール盤
線径(mm)0.12
繰返し作業に便利な、被覆長さを一定に保つストッパー付
全長(mm)195
能力(mm)16、18、20、22、24、26(AWG)
アズワン品番64-2232-58
1丁
¥28,000
税込¥30,800
翌日出荷
22AWG~10AWG(0.65~2.6mm)のワイヤーサイズに簡単に調整できます
全長(mm)136.5
能力(mm)0.65~2.6
アズワン品番64-2232-40
1丁
¥2,480
税込¥2,728
翌日出荷
エスコ品番EA534XA-1.0
材質SUS304
長さ(m)17
寸法(直径Φ×高さH)(mm)56×22
ワイヤーロープ直径(Φmm)1
1個
¥2,930
税込¥3,223
欠品中
減圧に耐えバキューム用途に好適です。耐圧力にすぐれ、軽量です。耐寒性にすぐれ柔軟で、透明性にもすぐれています。耐薬品性、耐候性にすぐれ、食品衛生法(厚生省告示第20号)に適合しています。連続使用温度-5℃から60℃の範囲以内で使用できます。
内径(Φmm)15
外径(Φmm)22
最高使用圧力(MPa)0.6
材質柔質ポリ塩化ビニール
色透明
使用温度範囲(℃)-5~60
破壊圧力(MPa)3.5
使用流体水/油/粉体
主な用途各種工作機械用各種粉体の圧送・吸引用工場、土木建築用各種化学薬品輸送用防蝕・防護・地中埋設用
特性耐寒/耐薬/耐候/耐圧/食衛適合/バキューム/透明性
手で絞めるだけで簡単に電線の結束ができます
材質硬質塩化ビニル
全長(mm)22
色橙
使用温度範囲(℃)105
アズワン品番64-7957-64
入数10
適用電線断面積(mm2)1.25~2.0
耐電圧(V)600
1袋(10本)
¥185
税込¥204
当日出荷
寸法(mm)外径:75、線径:0.35
毛丈(mm)22
材質(ブラシ部)スチール
最大回転数(min-1[r.p.m])12500
ねじサイズM10×1.5
1個
¥905
税込¥996
当日出荷
材質スチール
幅(mm)22
穴径(Φmm)19
線径(Φmm)0.3
外径(Φmm)200
最大回転数(min-1[r.p.m])3800
アズワン品番64-2271-48
1個
¥8,480
税込¥9,328
翌日出荷
材質スチール
幅(mm)22
穴径(Φmm)19
線径(Φmm)0.3
外径(Φmm)250
最大回転数(min-1[r.p.m])3000
アズワン品番64-2271-49
1個
¥10,600
税込¥11,660
翌日出荷
材質スチール
幅(mm)22
穴径(Φmm)16
線径(Φmm)0.3
外径(Φmm)200
最大回転数(min-1[r.p.m])3800
アズワン品番64-2271-47
1個
¥8,480
税込¥9,328
翌日出荷
寸法(mm)外径:75、線径:0.5
毛丈(mm)22
材質(ブラシ部)ステンレス
最大回転数(min-1[r.p.m])12500
ねじサイズM10×1.5
1個
¥2,460
税込¥2,706
当日出荷
仕様●サイズ:1.8m×1.8m●仕様:シート無●最大荷重:3000kg未満●材質:スチール●目合:120mm●つり手長さ:1.35m●鍛造リング:R-22
アズワン品番65-9334-84
1枚
¥72,400
税込¥79,640
翌日出荷
シートには水抜きの穴があけてあります。
仕様●サイズ:1.8m×1.8m●仕様:シート有●最大荷重:3000kg未満●材質:スチール●目合:120mm●つり手長さ:1.35m●鍛造リング:R-22
アズワン品番65-9334-87
1枚
¥118,800
税込¥130,680
8日以内出荷
シートには水抜きの穴があけてあります。
仕様●サイズ:1.5m×1.5m●仕様:シート有●最大荷重:3000kg未満●材質:スチール●目合:120mm●つり手長さ:1.3m●鍛造リング:R-22
アズワン品番65-9334-86
1枚
¥80,200
税込¥88,220
翌日出荷
素早く、簡単にワイヤーメッシュを取り付けることができます。
ホグリングプライヤーはω型(20mm)、Δ型(22mm)に対応しています。
フェンス作業用ツールを1セットに。素早く簡単にフェンス作業を行えます
仕様●材質:ホグリング:グリーンガルバ鋼(PVCコート)カッティングニッパー:クロムバナジウム●セット内容:EA532XA-13、EA952BR-22、EA577-220●ホグリングプライヤー:全長:190mm重量:420gマガジン付●ホグリング:ω型線径×全長:Φ2×20mm内径:8mm約2000個●カッティングニッパー:全長:220mm切断能力:Φ3mm
アズワン品番65-2138-75
1セット
¥15,100
税込¥16,610
翌日出荷
片端にスイベルフック、もう一方に、キーリング(内径22mm)付。
色ODグリーン
エスコ品番EA983SL-85
材質芯:ステンレスワイヤー、表面:樹脂、金具:亜鉛ダイカスト・鉄
質量(g)38
コード径(Φmm)3.2
自然長(mm)290
最大長(mm)1500
1個
¥1,510
税込¥1,661
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ