エスコ品番EA840DC-7.5
長さ(m)7.5
ケーブル長(m)7.5
使用荷重(kg)380
ロープ径(Φmm)4.8
フック口開き(mm)17
ケーブル径(Φmm)4.8
安全使用荷重(kg)約380
1個
¥9,940
税込¥10,934
翌日出荷
仕様ワイヤー構成:7×19
材質スチール
長さ(m)4.5
使用荷重(kg)270
ロープ径(Φmm)5
フック口開き(mm)18
アズワン品番64-2297-91
ワイヤー寸法(Φmm×m)5×4.5
1個
¥1,570
税込¥1,727
当日出荷
幅(mm)50
長さ(m)4.5
使用荷重(kg)500
フック口開き(mm)18
アズワン品番64-2297-95
材質(ストラップ)ナイロン
1個
¥1,840
税込¥2,024
当日出荷
仕様テープサイズ:Φ3mm×5m、Φ4.5mm×10m、(2本組)リードヘッド径:先端:Φ4.5mm、末端:Φ6.0mm
材質ガイドワイヤー:ステンレス、テープ:ポリエステル
質量(g)254
アズワン品番64-7879-94
使用荷重(N)686(70kgf)
1本
¥5,960
税込¥6,556
翌日出荷
内部に5・10・15・20mmの目盛が付いているので、皮むきの長さを調整するのに便利です。開口部スプリング、ロック機能付。テレビアンテナや衛星アンテナなどの一般的な同軸ケーブルΦ4.8~7.5 mmのストリップ用、PVCラウンドケーブル3×0.75mm2にも最適。
1個
¥5,140
税込¥5,654
翌日出荷
シリンダが非常に小さいので、ノートパソコン取り付け時に本体が浮かず、薄型の筐体にも最適です。
移動の多い方に最適な着脱簡単タイプです。
Noble Wedgeスロットに簡単取り付け、一体型、超小型シリンダタイプです。
錠とワイヤーが一体型なので、邪魔になりません。
仕様●仕様:Noble Wedge対応●セット内容:本体×1本、カギ×2本●シリンダーサイズ:Φ11.6mm●サイズ:ワイヤー長:2.0mワイヤー直径:4.4mm●対応スロットサイズ:3.2×4.5mm
アズワン品番65-2310-76
1個
¥5,650
税込¥6,215
翌日出荷
様々なケーブル径に自動的に調整し、内部導体やシールド編組に損傷を与えません
材質ハウジング:グラスファイバー強化プラスチック、刃:特殊工具鋼
全長(mm)175
質量(g)145
ケーブル径(Φmm)4.4~7.5
1個
¥19,300
税込¥21,230
翌日出荷
セット内容:180mm 圧着ペンチ、200mm ワイヤーストリッパー、フェルール端子、0.5・0.75・1.0・1.5・2.5mm2×各200、4.0・6.0mm2×各100、10.0mm2×50、ケース。カッター付。被覆に応じて切り込みの深さを調節できるため、導線を傷つけません。頑丈なプラスチックケース。コネクター用のトレイが6箇所付いた、積み重ね可能な2つのプラスチック製トレイ付。連結された状態で開くので接続を外すことなく、簡単に素早く中身を取り出すことができます。ケースは積重ねが可能です。
1セット
¥78,400
税込¥86,240
8日以内出荷
エスコ品番EA840DK-1
寸法(mm)284×105×104(H)
質量(kg)5
コード長さ(m)出力側:1.67、コントローラー側:1.21
ワイヤーロープ直径(Φmm)4.7
能力(kg)【水平牽引】907
ワイヤーロープ長さ(m)15.2
巻取速度(m/min)4.5(無負荷)
1個
¥35,000
税込¥38,500
当日出荷
仕様能力3000kg以上の強力型のウインチです。ハンドリモコン(LEDライト点灯機能付)、ローラーフェアリード、フック付自動ブレーキ付
寸法(mm)535×114×255(H)
質量(kg)43
電源DC12Vバッテリー専用
電源コード(m)出力側:1.8、コントローラー側:4.5
能力(kg)(水平牽引)3856
巻取速度(m/min)6.4(無負荷)
ワイヤー寸法(Φmm×m)7.9×26
1台
¥160,000
税込¥176,000
当日出荷
仕様能力4000kg以上の超強力型のウインチです。ハンドリモコン(LEDライト点灯機能付)、ローラーフェアリード、フック付自動ブレーキ付
寸法(mm)535×114×255(H)
質量(kg)43.6
電源DC12Vバッテリー専用
電源コード(m)出力側:1.8、コントローラー側:4.5
能力(kg)(水平牽引)4763
巻取速度(m/min)5.5(無負荷)
ワイヤー寸法(Φmm×m)9.5×26
1台
¥192,000
税込¥211,200
当日出荷
関連キーワード