114件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
16,900 税込18,590
当日出荷

1個
58,800 税込64,680
翌々日出荷

1個
23,900 税込26,290
当日出荷

1個
40,400 税込44,440
当日出荷

用途カンバン・装飾用・作業工具の落下防止・額縁などの吊り用・園芸用・アンテナの張り・船舶・木工、工作用・電設・室内配線・ビニールハウスの野菜、果物の枝張り用 ワイヤー(構成)7×7
1個
2,180 税込2,398
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


仕様ワイヤー構成:7×37 質量(kg)7.45 アズワン品番64-2252-30 ワイヤー寸法(Φmm×m)6×50
1巻
35,300 税込38,830
翌日出荷


ロックキー式 付属品鍵2本 エスコ品番EA983TT-51 材質本体:真鍮+樹脂被覆、ケーブル:スチール+樹脂被覆 ワイヤー長(mm)750 本体幅(mm)29.3 ケーブル径(Φmm)4
1個
2,310 税込2,541
当日出荷

CV・CVD・CVTケーブルの被覆が簡単、キレイにむけるコンパクトな皮むき器です。 皮むき寸法(10~50mm(5mmピッチ)が簡単に調節できます。 ワンタッチで替刃が交換できます。(サイズ変更もできます。)
仕様●サイズ(W×D×H)mm:44.7×44.7×127●材質:本体:ABS●適合材質:CV38・CV60●切断能力:10~50mm(5mmピッチ) アズワン品番65-2149-47
1個
8,240 税込9,064
当日出荷



1個
特価
2,198 税込2,418
当日出荷

ロックダイヤル式 エスコ品番EA916ZC-21C 材質ステンレス 全長(mm)450 質量(g)6 ロープ径(Φmm)1.5
1個
460 税込506
当日出荷

幅(mm)50 長さ(m)4.5 使用荷重(kg)500 フック口開き(mm)18 アズワン品番64-2297-95 材質(ストラップ)ナイロン
1個
1,840 税込2,024
当日出荷

1個
2,300 税込2,530
当日出荷

1個
515 税込567
当日出荷


1個
475 税込523
当日出荷

1枚
1,130 税込1,243
当日出荷

エスコ品番EA638JA-101 全長(mm)150 材質(本体)ステンレス(SUS304) 質量(g)5 種類ワイヤーキャッチ 寸法L(mm)40 線径(Φmm)1 使用荷重(kg)20 寸法A(mm)18 寸法B(mm)6 参考使用荷重(kN)0.2
1個
1,080 税込1,188
翌日出荷

1個
1,780 税込1,958
翌日出荷

付属品:台付けロープ(三つ打ちロープ、Φ14×1000mm)、カラビナ(口開:17mm)、引寄せロープ(Φ4×ワイヤーロープ長+500mm)。高所・高温高熱及び移動範囲の広い作業に適した墜落防止器具です。ワイヤーロープ巻取り式墜落防止器具。衝撃、熱、化学物質に強い。ワイヤの引き出し・巻き込み時に音で確認。ロック機構部およびディスクブレーキ部のキーパーツにステンレスを使用し、耐食性が向上。本体ケースには強化ガラス繊維プラスチックを採用し堅牢性を確保。本体ケースに指掛かりしやすい凹凸を追加することで、持ち運び時のホールド性に優れています。ワイヤ径を5mmにすることでワイヤ強度・耐久性が向上しています。
材質ワイヤーロープス:テンレス製 質量(kg)6.2 長さ(m)ロープ:12 ロープ径(Φmm)5 本体サイズ(mm)267×205×115 最大使用荷重(kg)130 落下衝撃荷重(kN)8.0
1個
100,400 税込110,440
翌日出荷

1個
485 税込534
当日出荷

外径(mm)150 内径(Φmm)12.7 厚さ(mm)20 線径(mm)0.3 エスコ品番EA818-213 材質ステンレス
1個
6,220 税込6,842
翌日出荷

1個
1,960 税込2,156
当日出荷

付属品:台付けロープ(三つ打ちロープ、Φ14×1000mm)、カラビナ(口開:17mm)、引寄せロープ(Φ4×ワイヤーロープ長+500mm)。高所・高温高熱及び移動範囲の広い作業に適した墜落防止器具です。ワイヤーロープ巻取り式墜落防止器具。衝撃、熱、化学物質に強い。ワイヤの引き出し・巻き込み時に音で確認。ロック機構部およびディスクブレーキ部のキーパーツにステンレスを使用し、耐食性が向上。本体ケースには強化ガラス繊維プラスチックを採用し堅牢性を確保。本体ケースに指掛かりしやすい凹凸を追加することで、持ち運び時のホールド性に優れています。ワイヤ径を5mmにすることでワイヤ強度・耐久性が向上しています。
材質ワイヤーロープス:テンレス製 質量(kg)9.4 長さ(m)ロープ:20 ロープ径(Φmm)5 本体サイズ(mm)306×248×130 最大使用荷重(kg)130 落下衝撃荷重(kN)8.0
1個
125,400 税込137,940
翌日出荷

1個
515 税込567
当日出荷

1個
475 税込523
当日出荷

1個
特価
639 税込703
当日出荷

1個
515 税込567
当日出荷

1個
特価
1,598 税込1,758
当日出荷

幅(mm)50 長さ(m)6 使用荷重(kg)500 フック口開き(mm)18 アズワン品番64-2297-96 材質(ストラップ)ナイロン
1個
2,100 税込2,310
翌日出荷

幅(mm)50 長さ(m)7.5 使用荷重(kg)500 フック口開き(mm)18 アズワン品番64-2297-97 材質(ストラップ)ナイロン
1個
2,550 税込2,805
翌日出荷

幅(mm)50 長さ(m)9 使用荷重(kg)500 フック口開き(mm)18 アズワン品番64-2297-98 材質(ストラップ)ナイロン
1個
2,840 税込3,124
翌日出荷

軸径1/4”(6.35mm) 外径(mm)25 ブラシ長(mm)50 仕様インパクトドライバー用 線径(Φmm)0.15 材質(ブラシ部)真鍮 最大回転数(min-1[r.p.m])1500rpm
1個
4,340 税込4,774
当日出荷

用途錆落し、研磨に 仕様試験回転後、研磨作業を行ってください。 線径(Φmm)約0.15mm 厚さ約10mm 材質(ブラシ部)真鍮 最大回転数(min-1[r.p.m])4300rpm
1個
5,930 税込6,523
翌日出荷

1個
5,750 税込6,325
翌日出荷

材質(ブラシ部)波線ワイヤー 全長(mm)350 毛丈(mm)20 寸法・サイズ(mm)ブラシ:16×150 仕様3行 エスコ品番EA109B-42 径(Φmm)毛先:0.3 材質(柄部)
1個
835 税込919
翌日出荷

軸径1/4”(6.35mm) 外径(mm)25 ブラシ長(mm)50 仕様インパクトドライバー用 線径(Φmm)0.15 材質(ブラシ部)ステンレス 最大回転数(min-1[r.p.m])1500rpm
1個
4,340 税込4,774
当日出荷