4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビットドライバー(マグネット付) 検電器 電工ナイフ 30W はんだごて(100V) 半田ごて用スタンド マルチメーター 半田吸引器 絶縁テープ はんだ(1.0mm/17g) フラッシュライト ケーブルストリッパー メジャー(16mm×3m) コンビネーションプライヤー
仕様●<セット内容>:56個組●(1/4”)ソケット(6角):4・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13mm●ソケットアダプター:1/4”Hex×1/4”sq●(1/4”)+ビットソケット:#1・#2・#3●(1/4”)-ビットソケット:4・5.5・6.5mm●TORXビット(イジリ止付):T10・T15・T20●+ドライバー:#1×75mm・#2×150mm●-ドライバー:5×150mm・6×150mm●+精密ドライバー:#0×75mm・#0×100mm・#1×100mm●-精密ドライバー:2×75mm・3×100mm・4×100mm●モンキーレンチ:200mm●ラジオペンチ:159mm●ニッパー:160mm●Hexキーレンチセット(ボールポイント付):1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm●ケースサイズ:470(W)×340(D)×90(H)mm●ケース材質:ポリプロピレン●重量:5kg アズワン品番65-2166-77
1セット
43,100 税込47,410
翌日出荷

Microsoft Surfaceシリーズのキックスタンド部分に本体を挟むだけの簡単取り付け。本体側面にセキュリティスロットがあり、別売りのセキュリティワイヤーを取り付けできます。(スロットサイズ/標準の3×7mmです。)
仕様●メーカー:サンワサプライ●型番:SLE-23P●対応スロットサイズ:3×7mm●取り付け可能スロット:ケンジントン(標準)●付属品:本体×1、取扱説明書×1●パッケージ形状:ビニール袋●重量(g):18.8●適合ワイヤー品番:EA983TS-1~5、TS-10A、TS-21、TS-51~60、TS-227、-228~230、TS-306、-307、-309、-310 アズワン品番65-9339-20
1個
2,390 税込2,629
翌日出荷

付属品:ACアダプター、充電アダプター収納ケース。防雨型。落下防止ワイヤー付。屋外用。発火・爆発が起こりにくい、高い安全性のリン酸鉄リチウムイオンバッテリー採用。床置き、吊り下げ、三脚スタンド取付のマルチスタンドタイプ充電式です。灯体は360度回転するので、お好みの照射角度で照らします。角度調節機能付ハンドル。バッテリー残量表示ランプ付(3段階)。30W白色LED(明るさ2段階切替式)。スタンド脚部がフック形状なので単管パイプ等に吊下げて使用できます。
仕様三脚スタンド付 材質本体:樹脂、スチール 質量(kg)本体:5.7 スタンド:5.6 高さ(mm)1,320~1,970 電源リチウムイオンバッテリーまたはAC100V 電球LED球 適合パイプ径(Φmm)48.6 電池寿命約2,000回 充電時間(時間)6 取付ベース寸法(Φmm)三脚取付部:27 サイズ(mm)本体:320×350×375(H) 明るさ(Lm)Hi時:3,800 Low時:1,900 防水性IP65 連続点灯時間(時間)Hi時:5 Low時:10
1セット
98,700 税込108,570
8日以内出荷

ネオジムマグネットを使用したDC100Vモーターを搭載小型で強力なパワーを引き出します。 操作しやすいスピードコントロールで、任意の回転数に調節します。 精度の高い加工を施した先端部にベアリングを2個装着(アルミ製)ゴムリング装着で、作業感覚の向上
仕様●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:35W●コレットチャックサイズ:Φ2.35mm・Φ3.0mm●回転数:8,000~18,000rpm(無断電子コントロール付)●全長:230mm●重量:260g●定格使用時間:15分●付属品:ダイヤモンドビット2種ハイスビット2種純毛バフ(軸付)2種純毛バフ(ディスク)2枚軸付き砥石4種シリコンバフ1本切断砥石5枚ワイヤーブラシ(鉄)1枚専用シャフト2本コレットチャック2種(Φ2.35mm用・Φ3.0mm用)専用ビットケース1個ツールスタンド1個スパナ1本 アズワン品番65-2229-31
1台
18,900 税込20,790
翌日出荷