29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個
1,250 税込1,375
当日出荷

1個
特価
1,598 税込1,758
当日出荷


用途カンバン・装飾用・作業工具の落下防止・額縁などの吊り用・園芸用・アンテナの張り・船舶・木工、工作用・電設・室内配線・ビニールハウスの野菜、果物の枝張り用 ワイヤー(構成)7×7
1個
2,270 税込2,497
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1袋(10個)
155 税込171
当日出荷

ステンレスワイヤロープは、耐食性、耐錆性、耐熱性、対摩耗性にすぐれ、その上、美しい光沢をもっているため産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。
1個(100m)
6,350 税込6,985
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様【側面線】なし エスコ品番EA628SD-115 質量(g)10 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)4.4×6.3×16 適合ワイヤ径(Φmm)1.5
1セット(10個)
500 税込550
当日出荷

1袋(10個)
885 税込974
当日出荷

1個
特価
639 税込703
当日出荷





1個
515 税込567
当日出荷

1個
505 税込556
当日出荷

1個
485 税込534
当日出荷

1個
950 税込1,045
当日出荷

1個
910 税込1,001
当日出荷


1個
1,360 税込1,496
翌日出荷

1個
2,450 税込2,695
翌日出荷

1個
2,270 税込2,497
翌日出荷

パソコンのセキュリティスロットに、着脱可能な「マイクロロック」を使用してワイヤーを設置します。
ワイヤーロープ直径(Φmm)1 ワイヤー長さ(m)1.5 セット内容マイクロロック、ワイヤー、南京錠、鍵×2個
1個
3,450 税込3,795
翌日出荷

1本吊。ラッチ付。
材質SS400 使用荷重(t)0.5 ワイヤー径(Φmm)9 フック口開き(mm)23 フック質量(g)200 ワイヤー構成:6×24
1本(1本)
3,610 税込3,971
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本吊。ラッチ無。
材質SS400 使用荷重(t)0.5 ワイヤー径(Φmm)9 フック口開き(mm)24 フック質量(g)200 ワイヤー構成:6×24
1本(1本)
3,230 税込3,553
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

両面用表示板 400mm吊り下げロープ付 両面印刷
仕様●内容:開/閉●色:開:青閉:赤●サイズ(mm):表示板:65×65×1.5吊り下げロープ:Φ0.75×400●材質:表示板:アルミ吊り下げロープ:ステンレス(ワイヤーのカシメはアルミ) アズワン品番65-2309-13
1組
1,330 税込1,463
当日出荷

セット内容:ケーブルストリッパー、はさみ(電工用)。片面ギザ刃仕様。根元にはロープ、コード類の切断がしやすい窪み刃付き。プラスチックケース付きベルト取付き用のクリップは自在に動く為、携帯する際に便利です。ケーブルストリッパーは平形(VA線2・3心)・丸形ケーブルに対応しています。 電工はさみは片面ギザ刃仕様根元ではロープ・コード類の切断がしやすい窪み刃付き。
刃長(mm)40 能力ワイヤー:0.8、1.5、2.5mm2、 平形ケーブル:12mmまで、 丸形ケーブル:Φ4~13mm 材質(刃)ステンレス
1セット(1セット)
8,980 税込9,878
翌日出荷

【切断能力(Φmm)】ワイヤーロープ、JIS 6×7 (1号):32、6×12(2号):32、JIS6×19(3号):32、丸棒、軟銅丸棒:32、アルミ丸棒:32、軟鋼棒(SS41以下):32、鉄筋コンクリート用棒鋼鉄(SD30以下):25、より線、裸硬銅より線:31.9(600mm2)、裸硬アルミより線(HAL):29.4(510mm2)、鋼心アルミより線(ACSR):31.5(520mm2)、亜鉛メッキより線、JIS 1×7(2号):15、JIS1×19(3号):20、ケーブル、C.C.Pケーブル:32、鉛ケーブル:32、地中線ケーブル:32。ケース付。
全長(mm)675 質量(kg)9.3 出力(kN)191
1台
281,000 税込309,100
8日以内出荷