「ワイヤーロープ 100m」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ステンレスワイヤロープは、耐食性、耐錆性、耐熱性、対摩耗性にすぐれ、その上、美しい光沢をもっているため産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。
エスコ品番EA628SM-300
質量(kg)3.8
色青透明
被覆外径(mm)5
1個
¥6,010
税込¥6,611
当日出荷
1個
¥35,200
税込¥38,720
当日出荷
1個
¥87,600
税込¥96,360
8日以内出荷
1個
¥45,900
税込¥50,490
翌日出荷
1個
¥106,900
税込¥117,590
翌日出荷
1個
¥7,480
税込¥8,228
当日出荷
1個
¥7,710
税込¥8,481
当日出荷
1個
¥29,500
税込¥32,450
翌日出荷
1個
¥18,600
税込¥20,460
当日出荷
1個
¥15,000
税込¥16,500
当日出荷
1個
¥49,900
税込¥54,890
当日出荷
1個
¥17,000
税込¥18,700
翌日出荷
エスコ品番EA628SR-104
1個
¥10,400
税込¥11,440
当日出荷
1個
¥11,300
税込¥12,430
当日出荷
1個
¥35,900
税込¥39,490
翌日出荷
1個
¥9,750
税込¥10,725
翌日出荷
1個
¥76,900
税込¥84,590
翌日出荷
1個
¥8,160
税込¥8,976
当日出荷
1個
¥13,600
税込¥14,960
当日出荷
1個
¥16,600
税込¥18,260
翌日出荷
エスコ品番EA628SM-500
質量(kg)11
色青透明
被覆外径(mm)7
1個
¥22,700
税込¥24,970
翌日出荷
エスコ品番EA628SM-200
質量(kg)2
色青透明
被覆外径(mm)4
1個
¥11,000
税込¥12,100
翌日出荷
使用荷重は切断荷重の1/6です。ステンレスロープにPVCの被覆加工を施す事で、耐久性、耐食性表面の平滑性等が向上しロープ特性を高めます。
材質SUS304
質量(g)2900
長さ(m)100
線径(Φmm)2
外径(Φmm)4
破断荷重(kg)290
ワイヤー構成:7×7
1巻(1巻)
¥16,600
税込¥18,260
翌日出荷
材質ステンレス
測定範囲(mm)0~100
電源CR2032×1個(付属)
最小表示量(mm)0.01
測定子直径(Φmm)20
測定値最大100
最大誤差(mm)±0.05
1個
¥42,000
税込¥46,200
翌日出荷
付属品クリップ2個
エスコ品番EA628SB-72
全長(m)10
参考使用荷重(kg)120
1個
¥2,520
税込¥2,772
当日出荷
付属品クリップ2個
エスコ品番EA628SB-82
全長(m)10
参考使用荷重(kg)250
1個
¥3,530
税込¥3,883
当日出荷
付属品クリップ2個
エスコ品番EA628SB-62
全長(m)10
参考使用荷重(kg)30
1個
¥1,680
税込¥1,848
当日出荷
エスコ品番EA628SL-111
外径(Φmm)1
1個
¥1,320
税込¥1,452
当日出荷
1個
¥770
税込¥847
翌日出荷
ワイヤー長(mm)約300
アズワン品番64-7903-64
1袋(100本)
¥8,130
税込¥8,943
翌日出荷
1個
¥1,020
税込¥1,122
翌日出荷
エスコ品番EA628SL-101
外径(Φmm)0.45
1個
¥1,660
税込¥1,826
翌日出荷
1個
¥815
税込¥897
翌日出荷
1個
¥1,070
税込¥1,177
翌日出荷
エスコ品番EA628SL-121
外径(Φmm)1.5
1個
¥1,360
税込¥1,496
当日出荷
付属品:台付けロープ(三つ打ちロープ、Φ14×1000mm)、カラビナ(口開:17mm)、引寄せロープ(Φ4×ワイヤーロープ長+500mm)。高所・高温高熱及び移動範囲の広い作業に適した墜落防止器具です。ワイヤーロープ巻取り式墜落防止器具。衝撃、熱、化学物質に強い。ワイヤの引き出し・巻き込み時に音で確認。ロック機構部およびディスクブレーキ部のキーパーツにステンレスを使用し、耐食性が向上。本体ケースには強化ガラス繊維プラスチックを採用し堅牢性を確保。本体ケースに指掛かりしやすい凹凸を追加することで、持ち運び時のホールド性に優れています。ワイヤ径を5mmにすることでワイヤ強度・耐久性が向上しています。
材質ワイヤーロープス:テンレス製
質量(kg)9.4
長さ(m)ロープ:20
ロープ径(Φmm)5
本体サイズ(mm)306×248×130
最大使用荷重(kg)130
落下衝撃荷重(kN)8.0
1個
¥125,400
税込¥137,940
翌日出荷
付属品:台付けロープ(三つ打ちロープ、Φ14×1000mm)、カラビナ(口開:17mm)、引寄せロープ(Φ4×ワイヤーロープ長+500mm)。高所・高温高熱及び移動範囲の広い作業に適した墜落防止器具です。ワイヤーロープ巻取り式墜落防止器具。衝撃、熱、化学物質に強い。ワイヤの引き出し・巻き込み時に音で確認。ロック機構部およびディスクブレーキ部のキーパーツにステンレスを使用し、耐食性が向上。本体ケースには強化ガラス繊維プラスチックを採用し堅牢性を確保。本体ケースに指掛かりしやすい凹凸を追加することで、持ち運び時のホールド性に優れています。ワイヤ径を5mmにすることでワイヤ強度・耐久性が向上しています。
材質ワイヤーロープス:テンレス製
質量(kg)6.2
長さ(m)ロープ:12
ロープ径(Φmm)5
本体サイズ(mm)267×205×115
最大使用荷重(kg)130
落下衝撃荷重(kN)8.0
1個
¥100,400
税込¥110,440
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ