エスコ品番EA988DJ-1
質量(g)420
使用ロープ径(mm)1.6~6.5
引張強度(kN)5.9(590kg)
1個
¥9,030
税込¥9,933
当日出荷
スリーブを使うときは、メーカー(専用機械)での加工が必要です。使用荷重は切断荷重の1/6です。スチールロープにPVCの被覆加工を施す事で、耐久性、耐食性表面の平滑性等が向上しロープ特性を高めます。
仕様●線径×外径:9×11mm●切断荷重:37800kg●全長:10m●ワイヤー構成:6×24●材質:スチール(PVCコート)●用途:・カンバン・装飾用・作業工具の落下防止・額縁などの吊り用・園芸用・アンテナの張り・船舶・木工、工作用・電設・室内配線・ビニールハウスの野菜、果物の枝張り用●重量:3kg
アズワン品番68-1834-28
1本
¥5,220
税込¥5,742
翌日出荷
関連キーワード