18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順






1個
2,110 税込2,321
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)



1個
3,200 税込3,520
翌日出荷



(1×19)ワイヤー不可 破断強度はワイヤーの破断強度の90%になります。
仕様●適合ワイヤー径:3mm●ねじサイズ:M6×30mm●仕様:左ねじ●材質:ステンレス(SUS316L)●重量:約52g アズワン品番68-1835-01
1個
2,110 税込2,321
3日以内出荷

1個
655 税込721
当日出荷

サーバーやパソコン、医療機器など、大切な機器の電源に対応し、金具やワイヤーなどの取り付け作業なしで抜け止め対策が可能です。独自の設計で標準的なIEC規格(IEC C13)の差込口に対応しています。サーバールーム、データセンター、医療施設、放送局、ミリタリーなど、信頼性の高さが求められる場所での使用が主な用途です。<IEC C13・C14とは>。▼※IEC 60320 C13・C14国際電気標準会議(IEC)に準拠したコネクタ、プラグです。▼※APW12・15シリーズは互換性があります。<ロック電源コード共通注意事項>。▼※本製品は電源部の抜け防止を行う製品です。頻繁に抜き差しする用途にはご使用頂けませんのでご注意ください。▼※抜き差しの際には必ずロックレバーを引きながら行ってください。
1個
5,000 税込5,500
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様カミコミ防止:ブレーキ周りを防錆処理で噛み込みを防止します。操作性アップ:ハンドル上部に丸みをつけて操作性を向上させました。頑丈な外れ止め金具:フック先端部を短くすることで、ワイヤーを外れにくくしました。手巻力量:37kg 使用荷重(t)3.2 ロードチェーン線径(mm)×掛数9.0×1 アズワン品番64-7988-44 巻取長さ(m)最大3.0
1台
61,100 税込67,210
翌日出荷

仕様カミコミ防止:ブレーキ周りを防錆処理で噛み込みを防止します。操作性アップ:ハンドル上部に丸みをつけて操作性を向上させました。頑丈な外れ止め金具:フック先端部を短くすることで、ワイヤーを外れにくくしました。手巻力量:37kg 使用荷重(t)1 ロードチェーン線径(mm)×掛数5.6×1 アズワン品番64-7988-43 巻取長さ(m)最大3.0
1台
34,100 税込37,510
翌日出荷

仕様(カミコミ防止)ブレーキ周りを防錆処理で噛み込みを防止します。(操作性アップ)ハンドル上部に丸みをつけて操作性を向上させました。(頑丈な外れ止め金具)フック先端部を短くすることで、ワイヤーを外れにくくしました。遊転ツマミで、揚程を瞬時に調整できます。世界初!プラスV級チェーン!!グレード「V級」を超える「プラスV級」。史上最強を誇るロードチェーンを採用ラチェット式で使いやすく安全です。 使用荷重(t)6.3 フック間最短距離(mm)564 ロードチェーン線径(mm)×掛数9.0×2 能力(kg)(手巻力量)38 アズワン品番64-7988-45 巻取長さ(m)(最大)3.0
1台
105,000 税込115,500
7日以内出荷