エスコ品番EA638CL-59
材質スチール(亜鉛メッキ)
寸法a(mm)29
適合ワイヤ径(Φmm)16
寸法h(mm)63
1個
¥285
税込¥314
当日出荷
繰返し作業に便利な、被覆長さを一定に保つストッパー付
全長(mm)195
能力(mm)16、18、20、22、24、26(AWG)
アズワン品番64-2232-58
1丁
¥28,000
税込¥30,800
翌日出荷
材質鍛造鋼(どぶメッキ)
幅(mm)60
全長(mm)75
適合ワイヤ径(Φmm)16
材質可鍛鋳鉄(亜鉛メッキ)
幅(mm)56
全長(mm)77
適合ワイヤ径(Φmm)16
1個
¥1,250
税込¥1,375
翌日出荷
エスコ品番EA638RZ-16
材質ステンレス(SUS316)
幅(mm)41
全長(mm)63
適合ワイヤ径(Φmm)16
1個
¥1,460
税込¥1,606
当日出荷
1個
¥4,710
税込¥5,181
翌日出荷
1個
¥2,360
税込¥2,596
翌日出荷
1個
¥3,310
税込¥3,641
翌日出荷
1個
¥2,880
税込¥3,168
当日出荷
材質スチール
幅(mm)22
穴径(Φmm)16
線径(Φmm)0.3
外径(Φmm)200
最大回転数(min-1[r.p.m])3800
アズワン品番64-2271-47
1個
¥8,480
税込¥9,328
翌日出荷
エスコ品番EA981WC-32
質量(kg)3.25
色無色
長さ(m)2
全長(m)2
ロープ径(Φmm)16
破断荷重(kN)126.4
1個
¥7,450
税込¥8,195
3日以内出荷
エスコ品番EA981WC-35
質量(kg)4.95
色黄
長さ(m)4
全長(m)4
ロープ径(Φmm)16
破断荷重(kN)126.4
1個
¥9,670
税込¥10,637
3日以内出荷
エスコ品番EA981WC-34
質量(kg)4.1
色赤
全長(m)3
ロープ径(Φmm)16
破断荷重(kN)126.4
1個
¥8,440
税込¥9,284
3日以内出荷
エスコ品番EA981WC-33
質量(kg)3.68
色オレンジ
全長(m)2.5
ロープ径(Φmm)16
破断荷重(kN)126.4
1個
¥7,450
税込¥8,195
3日以内出荷
被覆に応じて切り込みの深さを調節できるため、導線を傷つけません
材質本体:ファイバーグラス強化プラスチック、 刃:特殊工具鋼(油焼入)
全長(mm)200
質量(g)202
能力(mm2)2.5~16.0
1個
¥21,600
税込¥23,760
翌日出荷
被覆に応じて切り込みの深さを自動的に調節できるため、導線を傷つけません
材質グラスファイバー強化プラスチック(本体)、特殊工具鋼(ブレード)
全長(mm)195
質量(g)180
アズワン品番64-7874-13
能力(mm2)0.08~16
1丁
¥20,600
税込¥22,660
翌日出荷
1組
¥14,000
税込¥15,400
翌日出荷
エスコ品番EA988ZA-4
質量(kg)4.85
使用ロープ径(mm)16~20
安全荷重(t)4
1個
¥24,400
税込¥26,840
8日以内出荷
0.75~1.5mm2の2芯PVC絶縁フラットケーブルのストリップは本体を貫通させることができるので従来品より長いストリップが可能です
仕様カッター能力:Φ3.0mm
全長(mm)175
質量(g)216
アズワン品番64-7874-11
能力(mm2)(軟ケーブル)0.5~16.0(硬ケーブル)0.5~10
1丁
¥10,600
税込¥11,660
翌日出荷
エスコ品番EA534XG
1個
¥12,200
税込¥13,420
翌日出荷
1個
¥32,300
税込¥35,530
翌日出荷
材質真鍮(本体:C3404BD(C3771BE)、ナット:C3604BD、スリーブ:C3404BD)
寸法(mm)L1:85、L2:19、H:19
質量(g)36
アズワン品番65-2110-55
ねじサイズM16
1本
¥430
税込¥473
翌日出荷
軸径1/4”(6.35mm)
仕様インパクトドライバー用
材質(ブラシ部)スチール
最大回転数(min-1[r.p.m])1500rpm
ブラシ寸法(mm)外径:16mm 線径:0.15mm
1個
¥3,910
税込¥4,301
翌日出荷
工具不要な手締めタイプです
材質鉄
ワイヤー径(Φmm)1.6
適合径(Φmm)13~16
アズワン品番64-7850-34
入数2個
1袋(2個)
¥135
税込¥149
翌日出荷
工具不要な手締めタイプです
材質鉄
ワイヤー径(Φmm)1.6
適合径(Φmm)13~16
アズワン品番64-7850-52
入数10個
1袋(10個)
¥570
税込¥627
翌日出荷
工具不要な手締めタイプです
材質鉄
ワイヤー径(Φmm)1.6
適合径(Φmm)16~19
アズワン品番64-7850-53
入数10個
1袋(10個)
¥630
税込¥693
翌日出荷
工具不要な手締めタイプです
材質鉄
ワイヤー径(Φmm)1.6
適合径(Φmm)16~19
アズワン品番64-7850-35
入数2個
1袋(2個)
¥150
税込¥165
翌日出荷
ビットドライバー(マグネット付)
検電器
電工ナイフ
30W はんだごて(100V)
半田ごて用スタンド
マルチメーター
半田吸引器
絶縁テープ
はんだ(1.0mm/17g)
フラッシュライト
ケーブルストリッパー
メジャー(16mm×3m)
コンビネーションプライヤー
仕様●<セット内容>:56個組●(1/4”)ソケット(6角):4・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13mm●ソケットアダプター:1/4”Hex×1/4”sq●(1/4”)+ビットソケット:#1・#2・#3●(1/4”)-ビットソケット:4・5.5・6.5mm●TORXビット(イジリ止付):T10・T15・T20●+ドライバー:#1×75mm・#2×150mm●-ドライバー:5×150mm・6×150mm●+精密ドライバー:#0×75mm・#0×100mm・#1×100mm●-精密ドライバー:2×75mm・3×100mm・4×100mm●モンキーレンチ:200mm●ラジオペンチ:159mm●ニッパー:160mm●Hexキーレンチセット(ボールポイント付):1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm●ケースサイズ:470(W)×340(D)×90(H)mm●ケース材質:ポリプロピレン●重量:5kg
アズワン品番65-2166-77
1セット
¥43,100
税込¥47,410
翌日出荷
EA580TA-3、TA-17~19、TB-14~16用替刃
適用ケーブルストリッパー・・・ケーブルサイズ/200~325mm2用
仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:DK-MSBL●重量:18g
アズワン品番68-1824-78
1個
¥2,898
税込¥3,188
3日以内出荷
材質スチール
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×75×75
適合ワイヤ径(Φmm)16以下
アズワン品番64-7979-91
1枚
¥1,130
税込¥1,243
当日出荷
正面からしっかり圧着できます。1つのダイスで0.08~10.0mm2および16.0mm2を圧着します。圧着範囲0.08~10または16.0mm2の調整用セレクタレバー付き。2×10mm2、最大Φ6.6mmまでのツインワイヤーフェルール。DIN 46228 1部+4部によるエンドスリーブの圧着。希望するエンドスリーブのサイズに自動的に調整:間違ったダイの使用による圧着ミスがありません。フェルール端子を手前からツールに差し込みます。強制ロック(解除可能)により安定した圧着作業が可能です。圧着力は工場で精密に調整されています(較正)。トグルレバーによって力を増幅し、作業の疲労を少なくします。持ちやすく軽いので、快適に使えます。高級クロムバナジウム電気鋼、油焼き入れ。
用途エンドスリーブ
1丁
¥35,700
税込¥39,270
翌日出荷
セット内容:18点セット、 モンキーレンチ 200mm、 ペンチ 180mm、 ラジオペンチ 160mm、 電工ニッパー 150mm、 (+)ドライバー #2×100mm、 (-)ドライバー 6×100mm、 メジャー 16mm×3m(内側付き)、 水平器 230mm、 圧着ペンチ 0.75~1.5、1.5~2.5、2.5~6mm2、先切ハンマー、 ワイヤーストリッパー、 ポケットデジタルテスター、 ポケット検電器、 ハクソー、 木工引き廻し鋸、 カッターナイフ、 絶縁電工ナイフ、 ケブラー手袋。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ケース:450×243×210
材質(ケース)樹脂製
総質量(kg)45.5
1組(1組)
¥45,900
税込¥50,490
翌日出荷
材質ゴム
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×60×20
適合ワイヤ径(Φmm)16以下
アズワン品番64-7979-92
1個
¥600
税込¥660
翌日出荷
トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
エスコ品番EA981WK-55
質量(kg)3.5
長さ(m)3
全長(m)3
破断荷重(t)12.9
ロープ径(Φmm)16
長さA(mm)280
周長(mm)700
折径(mm)350
1個
¥5,440
税込¥5,984
翌日出荷
トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
仕様トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
材質炭素鋼(溶融亜鉛メッキ仕上げ)
質量(kg)8
全長(m)8
破断荷重(t)12.0
ロープ径(Φmm)16
アズワン品番64-2293-92
1本
¥14,100
税込¥15,510
当日出荷
トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
エスコ品番EA981WK-58
質量(kg)6.0
全長(m)6
破断荷重(t)12.9
ロープ径(Φmm)16
長さA(mm)280
周長(mm)700
折径(mm)350
(1×19)ワイヤー不可
エスコ品番EA575AH-3
色黒
適応RG-6 Quad Shield NMケーブル線:10/2、12/3、CAT5e スピーカーワイヤー:16/4
1個
¥2,390
税込¥2,629
翌日出荷
トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
エスコ品番EA981WK-56
質量(kg)4.3
全長(m)4
破断荷重(t)12.9
ロープ径(Φmm)16
長さA(mm)280
周長(mm)700
折径(mm)350
1個
¥6,350
税込¥6,985
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ