51件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マジックテープ付 記入用紙1枚付 安全ピンを使わないクリップタイプ 特殊バネを使っているので、腕に当てればクルッと巻き付きます。
仕様●サイズ(mm):400×70●材質:軟質ビニール●カラー:黄 アズワン品番65-2309-68
1枚
1,100 税込1,210
当日出荷

マジックテープ付 記入用紙1枚付 安全ピンを使わないクリップタイプ 特殊バネを使っているので、腕に当てればクルッと巻き付きます。
仕様●サイズ(mm):400×70●材質:軟質ビニール●カラー:赤 アズワン品番65-2309-70
1枚
1,100 税込1,210
当日出荷

マジックテープ付 記入用紙1枚付 安全ピンを使わないクリップタイプ 特殊バネを使っているので、腕に当てればクルッと巻き付きます。
仕様●サイズ(mm):400×70●材質:軟質ビニール●カラー:青 アズワン品番65-2309-71
1枚
1,100 税込1,210
当日出荷

マジックテープ付 記入用紙1枚付 安全ピンを使わないクリップタイプ 特殊バネを使っているので、腕に当てればクルッと巻き付きます。
仕様●サイズ(mm):400×70●材質:軟質ビニール●カラー:白 アズワン品番65-2309-57
1枚
1,100 税込1,210
当日出荷

マジックテープ付 記入用紙1枚付 安全ピンを使わないクリップタイプ 特殊バネを使っているので、腕に当てればクルッと巻き付きます。
仕様●サイズ(mm):400×70●材質:軟質ビニール●カラー:緑 アズワン品番65-2309-69
1枚
1,100 税込1,210
当日出荷

疲れを感じさせない軽量コンパクトタイプ。 ワンタッチ式あご紐付き。 多数の穴が内部の風通しを良くします。 静止した物体に頭をぶつけた時に役立ちます。
ホワイト 頭囲(cm)53~60 材質ABS エスコ品番EA998AN-1
1個
1,730 税込1,903
翌日出荷

何枚か並んだ網型のグレーチング(溝蓋)同士をこのクリップで挟んで、跳ね上げ防止や盗難防止に役立ちます。ステンレス製なので錆にも強く、美しい光沢で景観を損ねません。クリップタイプなのでワンタッチでOK!
材質SUS304 寸法W(mm)20
1個
740 税込814
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

女性にも扱いやすい軽量&コンパクトタイプの高圧洗浄機です。本体と高圧ホースの取付部がワンタッチ、工具なしで簡単接続。標準装備品のサイクロンジェットノズルは、コケなどのこびりついた汚れも剥ぎ取り、頑固な汚れも楽に落とせる。自吸が可能なので、水道がない場所でも使用できます(別売りのフィルター、自吸用ホースが必要です)(ため水を吸い上げる高さは、0.5m)。ガンやノズル、電源ケーブル、その他はんざつになりやすい高圧ホースも本体に収納でき、よりスマートに保管ができます。洗浄剤吸引ホース付き洗浄剤の使用が簡単です。ケルヒャー専用洗浄剤(別売り)は、汚れをしっかり落とすだけでなく、洗浄面を保護してキレイな状態を保つ効果があります。
用途自転車、軽自動車や普通乗用車、窓や網戸などに 付属品高圧ホース6m+延長高圧ホース10m、高圧ホースフック、ワンジェットノズル、サイクロンジェットノズル、トリガーガン、トリガーガンホルダー、本体側カップリング、耐圧糸入りカットホース、万能金口、ホースカプラー、収納ケース 消費電力(W)1000 電源100V(50/60Hz) モーター出力(kW)1 本体質量(kg)3.7 電源コード(m)5 最大吐出圧力(MPa)8 吐出水量(L/h)最大:330 定格使用時間最大1時間 サイズ(mm)本体:380(W)×197(D)×264(H) ケース:538(W)×359(D)×347(H) ケース容量(L)38 防水性性能:IPX5 給水温度(℃)最大40
1セット(1セット)
50,800 税込55,880
翌日出荷

4桁の暗証番号で施解錠する錠前が標準装備です。ダイヤル錠は固定式、ワンタイム式の両方に対応しています。
1個
38,800 税込42,680
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

空気圧測定後は、エアーコンプレッサーで適正空気圧に!乗用車・オートバイ用。ダイヤル型。測定値保持機能付。ワンタッチリセットボタン付。タイヤメンテナンスに最適。ドライブ前のタイヤの空気圧測定に。
質量(g)35 測定範囲(kPa)50~350 精度(%)±10 ヘッド長(mm)47 サイズ(mm)51(W)×25.5(D)×100(H) 最小目盛(kPa)10
1個
1,100 税込1,210
翌日出荷

エスコ[30枚用]中型ホッチキス
エコ商品
ワンタッチオープン方式 3種類の綴じ方ができる中型ハンディータイプ(本とじ、仮とじ、タッキング) 針は本体に付属していません。
使用針EA762HB-1 綴じ枚数30枚 エスコ品番EA762HB-7 寸法(mm)31×123×50 質量(g)172 最大綴じ奥行(mm)64 針装てん数(本)50 グリーン購入法適合
1個
2,500 税込2,750
翌日出荷

備長炭入りワンタッチ式あごひも付。 スチロールライナー入り。シールド収納タイプ(ヘルメット内に収納できます)。 幅の広いくもり止め加工されたシールドレンズ付。紫外線も99.9%カットします。 厚生労働省保護帽検定合格品。
用途飛来・落下物用墜落時保護用 エスコ品番EA998AF-12 寸法(mm)220×289×155(H)、【シールド】174×100(H) 質量(g)544
1個
6,920 税込7,612
翌日出荷

備長炭入りワンタッチ式あごひも付。 スチロールライナー入り。シールド収納タイプ(ヘルメット内に収納できます)。 幅の広いくもり止め加工されたシールドレンズ付。紫外線も99.9%カットします。 厚生労働省保護帽検定合格品。
用途飛来・落下物用墜落時保護用 エスコ品番EA998AF-11 寸法(mm)220×289×155(H)、【シールド】174×100(H) 質量(g)544
1個
6,920 税込7,612
翌日出荷

目詰まりが起こりにくく、ディスクが長持ちし、お客様の作業効率改善に貢献します。綿ファスナーによりワンタッチで取り付けが可能です。非吸塵サンダー用の穴無しタイプです。塗装前の下地処理、パテ研ぎ、塗膜はがしに適しています。3M独自の精密成型砥粒をオープン構造で配列させた3Mキュービトロン(TM)Ⅱシリーズのディスク製品です。
1箱(5枚)
540 税込594
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

目詰まりが起こりにくく、ディスクが長持ちし、お客様の作業効率改善に貢献します。綿ファスナーによりワンタッチで取り付けが可能です。非吸塵サンダー用の穴無しタイプです。塗装前の下地処理、パテ研ぎ、塗膜はがしに適しています。3M独自の精密成型砥粒をオープン構造で配列させた3Mキュービトロン(TM)Ⅱシリーズのディスク製品です。
仕様●ディスク径:Φ127mm●粒度:#400●入数:5枚●用途:樹脂パーツ下地処理 車両・船舶・建機などの塗装補修 焼きつけ塗装パテ研ぎ 木工仕上げ研磨●砥粒:精密成型砥粒●基材:フィルム●マジック式 アズワン品番65-9284-77
1箱(5枚)
540 税込594
翌日出荷

目詰まりが起こりにくく、ディスクが長持ちし、お客様の作業効率改善に貢献します。綿ファスナーによりワンタッチで取り付けが可能です。非吸塵サンダー用の穴無しタイプです。塗装前の下地処理、パテ研ぎ、塗膜はがしに適しています。3M独自の精密成型砥粒をオープン構造で配列させた3Mキュービトロン(TM)Ⅱシリーズのディスク製品です。
1箱(5枚)
540 税込594
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 デジタル操作・制御で微細調整作業モード(グラインド・溶接・切断)・遮光度・感度・戻り速度の設定を設定パネルでデジタル調整 オートモード搭載(遮光度・感度・戻り速度)オートモード設定にすると遮光度・感度・戻り速度が作業環境に応じて自動設定 眩しさを軽減し鮮明な視界を保つ”ブルーフィルタ”は接地面や溶融地池の境目が見やすく、高出力溶接でもその能力を発揮します。 装着したままでワンタッチ切替(溶接/切断⇔グラインドモード)が可能なグラインドモードボタンや、手軽な操作の新型ワンタッチヘッドギア装備 日本初3面自動遮光タイプ 新感覚180°パノラマワイドビュー
仕様●遮光反応速度:1/25,000秒●レンズサイズ:中央:115×85mm両側:68×35~80mm●遮光度:(遮光前)#3(遮光時)中央:溶接(WLED)モード:#8~#14 切断(CUT)モード:#4~#8 両側:#10●重量:約590g●感度調整方式:8段階調整●電源:ソーラー電池+リチウム電池(CR2032)×2個(付属)●付属品:外側カバープレート×2枚(1枚本体装着)内側カバープレート×1式(1式本体装着)リチウム電池×2個●戻り速度調整:10段階調整(0~9/0.06~1.00秒の範囲) アズワン品番65-2221-10
1個
53,500 税込58,850
当日出荷

ワンタッチタイプで片手でラクに開閉とロックができます
仕様●容量:0.36L●サイズ(mm):約65×70×175●カラー:ネイビー●保温効力:67℃以上(6時間)●重量:約170g●保冷効力:9℃以下(6時間)●口径:約40mm●結露抑制構造●エアーベント機構飲み口●飲み物の色やニオイが残りにくい「内面フッ素コート」 アズワン品番65-9280-04
1本
3,460 税込3,806
翌日出荷

ワンタッチタイプは片手でラクに開閉とロックができます 結露抑制構造 エアーベント機構飲み口 飲み物の色やニオイが残りにくい「内面フッ素コート」
仕様●サイズ(mm):約65×70×175●カラー:ピンク●保温効力:67℃以上(6時間)●保冷効力:9℃以下(6時間)●重量:約170g●口径:約40mm●容量:0.36L アズワン品番65-2196-62
1本
3,460 税込3,806
翌日出荷

引ひも連動シャッター。引ひもスイッチ。局所換気用のスタンダードタイプ。新ワンタッチ着脱式のファン採用。
材質フレーム・シャッター:塗装鋼板 羽根:PP樹脂 電源AC100V(50/60Hz)
1個(1台)
9,450 税込10,395
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水混ぜ不要・コーキングガン不要の簡単ワンタッチタイプ。屋外の鉄部・トタン・ステンレスなどのひび割れや穴の補修、鉄部と外壁との接合部分のすき間、鉄製建具と外壁のすき間補修に。補修後、水性・油性塗料が塗れます。パウチ容器なので、補修箇所に直接手で中身を押し出して使えます。耐候性に優れ、雨水の浸入から住まいを守ります。密着力が強く、耐久性に優れた鉄部用補修材です。
成分硬化時間(時間+AW6190:BB6190) ホワイト 使用温度範囲(℃)5~60 内容量(mL)200 耐熱温度(℃)範囲:0~60 危険物の類別非危険物 硬化時間夏期:約4時間 冬期:約6時間 施工量幅6mm深6mmで約5.4m
1個
765 税込842
翌日出荷

付属品:ソケット:19mm、21mm×各1個(L=80mmロングタイプ、薄口ワンタッチ式)、樹脂ケース。ボルト・ナットの締付け、ゆるめに。薄口ロングタイプソケット付(19・21mm)。2段階トルク調節。暗所での作業をアシストするLEDライト付。LEDライト付、二重絶縁、正逆転可能、二段変速切替。
材質PAその他金属 質量(kg)1.5 電流(A)3.5 回転数(min-1[r.p.m])Highモード:0~3100 Lowモード:0~2600 電源AC100V・320W コード長さ(m)5 締付け能力普通ボルト:M10~M16 高力ボルト:M10~M16 ソケット差し込み口(mm)12.7(四角ドライブ) カーボンブラシ呼び番号替:EA813RA-6 サイズ(mm)72.5×233×205 最大トルク(Nm[kgf-cm])200 打撃数(bpm[回/分])Highモード:0~3200 Lowモード:0~2500 振動3軸合成値(m/s2)6.62(EN60745-2-2に基づき測定)
1台
23,500 税込25,850
翌日出荷

二重絶縁、集じん機能付。高速オービタル(楕円運動)機構で、効率的にスピーディにサンディング。240Wのハイパワーで広い研磨面にも対応。「ダイヤル式6段階変速」や低重心の新設計が、ムラなく自在な研磨作業を可能にします。クリップタイプとワンタッチ着脱式をどちらも選べるスマートフィット採用で、ペーパー交換も簡単、市販のサンドペーパーも使用できます。
仕様●型番:KA320E-JP●ペーパーサイズ:93×230mm●ベースプレートサイズ:90×187mm●電源:AC100V・240W●回転数:7,000~15,000rpm●本体サイズ:90×260×135(H)mm●重量:1.3kg●コード長:3m●軌道:2mm●付属品:集じんダストバッグ、サンドペーパー(#80/#120)×各2枚、ペーパーパンチ●ペーパー種類:市販●ペーパー取り付け:クランプ式/マジックテープ●スイッチタイプ:ダイヤル変換 アズワン品番65-3892-86
1個
7,270 税込7,997
翌日出荷

除雪効率の高い幅広タイプ。ヘッドと柄は着脱式で、ワンタッチで接続できます。先端はポリカーボネートで衝撃性、耐寒性に優れ雪離れも良好。軽量で女性も使いやすい。
1セット(4本)
15,100 税込16,610
翌日出荷

用途:建築・土木工事 自動車 機械設備の組立、解体作業に最適です。注意:ボルト・ナットの二面幅に合ったサイズをご使用ください インパクトレンチにOリング・ピンセットを確実に装着して作業を行ってください ボルト・ナットに対して斜め掛けや浅掛けの使用は破損の原因となります 工具の使用目的以外には使用しないでください。引抜試験240kgf合格。簡単には抜けません。Oリング、ピンの付け替え無しでインパクト用ソケットが使えます。ボール止めタイプなのでソケットレンチ用ソケットも使用可能。インパクトレンチで、ソケットレンチ用ソケットとインパクト用ソケット両方を脱落の心配なく使えます。差込角のサイズ変換アダプター 凹差込角19.0mm(3/4")→凸差込角12.0(1/2")にサイズダウン。簡単装着!ワンタッチ変換タイプ
仕様●オス(凸):12.7mm(1/2")●メス(凹):19.0mm(3/4")●全長(mm):99●首振り角度:30°●重量(g):344●材質:SCM435●適応Oリング・ピン:OP-6●適応ピン:OP-6-5P●スライドロック式●Oリング・ピン付 アズワン品番65-9247-81
1個
10,700 税込11,770
翌日出荷

フック吊り下げタイプ。 ロープ類とネットの吊り下げに便利なワンタッチ式クリップ。 ネットの端を折って挟むと強く固定できます。
エスコ品番EA952AD-29 材質ナイロン
1個
1,070 税込1,177
翌日出荷

貼るタイプ。中身が偏らず、ずれにくい。衣類に貼れる!薄型フィット粘着剤付きで、衣類に貼って使えます。中身が片寄らず、ソフトで安定した発熱効果が得られます。うす型フィットタイプでかさばりません。ワンタッチで発熱開始外袋から内袋を取り出すだけで発熱が始まります。一定温度を保持で安定した効果ご使用中は、安定した温度を維持します。
質量(g)総質量:1460 タイプ貼るタイプ サイズ(cm)13×9.5 最高温度(℃)64 標準持続時間(h)12 平均温度(℃)54 有効期限製造日より約3年
1箱(30個)
1,600 税込1,760
翌日出荷

貼らないタイプ。封をきるだけで暖まる!ワンタッチで発熱開始外袋から内袋を取り出すだけで発熱が始まります。足腰の冷えに、通勤・通学に、ゴルフ・スキーなどのスポーツに是非ご利用ください。一定温度を保持で安定した効果ご使用中は、安定した温度を維持します。
材質鉄粉 サイズ(cm)13.2×10 最高温度(℃)67 標準持続時間(h)18 平均温度(℃)53
1袋(10個)ほか
515 税込567
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品:高圧ホース(6m)、延長高圧ホース(8m)、バリアブルノズルランス、ターボノズルランス、吸水コネクター、ワンタッチジョイント、ワンタッチカプラ、ノズルクリーナピン。14mの広範囲をカバーできる(高圧ホース6m+延長高圧ホース8m)。巻き癖がつきにくく、取り回しに優れたソフトタイプの高圧ホース。簡単便利、ガンとホース類はワンタッチ接続。ターボノズルランスを標準付属。ガンやノズル、ホース類をスッキリ収納できる収納力。ガン・ホースの接続は工具レスでワンタッチ。取り回しやすいソフトタイプ高圧ホース。
用途壁塀玄関周りの洗浄や小型の農業機械の洗浄 材質樹脂 質量(kg)3.8 電流(A)14 電源単相100V(50/60Hz) モーター出力(kW)1.35 電源コード(m)5 吐出圧力(MPa)最大:10.0 給水方式水道/自吸 吐出水量(L/min)最大:8.0 サイズ(mm)304(W)×241(D)×413(H) 水温(℃)許容:40以下
1台
23,200 税込25,520
翌日出荷

付属品:高圧ホース(8m)、バリアブルノズル、ターボノズル、中間ランス、吸水コネクタ、ワンタッチジョイント、ワンンタッチカプラ、ノズルクリーナピン。二重絶縁。ガン・ホースの接続は工具レスでワンタッチ。取り回しのしやすいソフトタイプ高圧ホース。大型ハンドル&大型車輪付。ノズル類、ホース類を本体にスッキリとコンパクトに収納。
材質樹脂 質量(kg)6.0 電源100V(50/60Hz) モーター出力(kW)1.35 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)367×298×787 電源コード(m)5 吐出圧力(MPa)11 吐出水量(L/min)7.5
1台
28,400 税込31,240
翌日出荷

付属品:高圧ホース(8m)、バリアブルノズル、ターボノズル、中間ランス、吸水コネクター、ワンタッチジョイント、ワンンタッチカプラ、ノズルクリーナーピン。16mの広範囲をカバーできる 高圧ホース8m+延長高圧ホース8m。巻き癖がつきにくく、取り回しに優れたソフトタイプの高圧ホース。簡単便利、ガンとホース類はワンタッチ接続。洗浄場所への移動が楽な車輪付。泡ノズルで車や網戸など泡洗浄に。ガン・ホースの接続は工具レスでワンタッチ。取り回しやすいソフトタイプ高圧ホース。大型ハンドル&大型車輪付き。ノズル類、ホース類を本体にスッキリとコンパクトに収納。大きなハンドルとタイヤで持ち運びやすく、高圧ホースの準備や後片付けも楽です。
用途壁塀玄関周りの洗浄や小型の農業機械の洗浄など 材質樹脂 質量(kg)6.0 電流(A)14 電源単相100V(50/60Hz) モーター出力(kW)1.35 電源コード(m)5 吐出圧力(MPa)最大:11.0 給水方式水道/自吸 吐出水量(L/min)最大:7.5 サイズ(mm)367(W)×298(D)×787(H) 水温(℃)許容:40以下
1台
32,300 税込35,530
8日以内出荷

床面・壁面清拭清掃用ワンタッチモップ。衛生管理に適したフラットタイプ。足でボタンを踏み、本体を引き上げるだけでモップが外れます。手を使わず取替えられるので、衛生的です。樹脂部分は抗菌加工・ハンドル部分はステンレス製で耐薬品性・耐腐食性・耐熱性があります。管理区域ごとに清掃ツールを色分けする事で効果的な衛生管理が可能です。
材質柄/ステンレス、プレート/PP 全長(mm)1340 アズワン品番65-2249-40 ヘッド寸法(mm)415×90
1本
6,170 税込6,787
翌日出荷

床面・壁面清拭清掃用ワンタッチモップ。衛生管理に適したフラットタイプ。足でボタンを踏み、本体を引き上げるだけでモップが外れます。手を使わず取替えられるので、衛生的です。樹脂部分は抗菌加工・ハンドル部分はステンレス製で耐薬品性・耐腐食性・耐熱性があります。管理区域ごとに清掃ツールを色分けする事で効果的な衛生管理が可能です。
材質柄/ステンレス、プレート/PP 全長(mm)1340 アズワン品番65-2249-23 ヘッド寸法(mm)415×90
1本
7,810 税込8,591
翌日出荷

床面・壁面清拭清掃用ワンタッチモップ。衛生管理に適したフラットタイプ。足でボタンを踏み、本体を引き上げるだけでモップが外れます。手を使わず取替えられるので、衛生的です。樹脂部分は抗菌加工・ハンドル部分はステンレス製で耐薬品性・耐腐食性・耐熱性があります。管理区域ごとに清掃ツールを色分けする事で効果的な衛生管理が可能です。
材質柄/ステンレス、プレート/PP 全長(mm)1340 アズワン品番65-2249-41 ヘッド寸法(mm)415×90
1本
6,170 税込6,787
翌日出荷

床面・壁面清拭清掃用ワンタッチモップ。衛生管理に適したフラットタイプ。足でボタンを踏み、本体を引き上げるだけでモップが外れます。手を使わず取替えられるので、衛生的です。樹脂部分は抗菌加工・ハンドル部分はステンレス製で耐薬品性・耐腐食性・耐熱性があります。管理区域ごとに清掃ツールを色分けする事で効果的な衛生管理が可能です。
材質柄/ステンレス、プレート/PP 全長(mm)1340 アズワン品番65-2249-39 ヘッド寸法(mm)415×90
1本
6,170 税込6,787
翌日出荷

床面・壁面清拭清掃用ワンタッチモップ。衛生管理に適したフラットタイプ。足でボタンを踏み、本体を引き上げるだけでモップが外れます。手を使わず取替えられるので、衛生的です。樹脂部分は抗菌加工・ハンドル部分はステンレス製で耐薬品性・耐腐食性・耐熱性があります。管理区域ごとに清掃ツールを色分けする事で効果的な衛生管理が可能です。
付属品替モップ1枚 材質柄/ステンレス、 モップ/混綿糸、マイクロファイバー、 ハンドル/ステンレスパイプ、 プレート/PP 全長(mm)1340 アズワン品番65-2249-47 モップ寸法(mm)約460×150 ヘッド寸法(mm)約415×90
1セット
11,100 税込12,210
翌日出荷

床面・壁面清拭清掃用ワンタッチモップ。衛生管理に適したフラットタイプ。足でボタンを踏み、本体を引き上げるだけでモップが外れます。手を使わず取替えられるので、衛生的です。樹脂部分は抗菌加工・ハンドル部分はステンレス製で耐薬品性・耐腐食性・耐熱性があります。管理区域ごとに清掃ツールを色分けする事で効果的な衛生管理が可能です。
材質柄/ステンレス、プレート/PP 全長(mm)1340 アズワン品番65-2249-38 ヘッド寸法(mm)415×90
1本
6,170 税込6,787
翌日出荷

ノーパンクタイヤ。荷台サイズを調整できる便利な伸縮タイプ。便利な簡易ブレーキ付。S字フックで固定すると傾斜地でも一時停止が可能狭い場所に対応できるタイヤ間幅調整機能(タイヤ中心幅間:228、274、320mm)。ワンタッチブレーキ付。サイドガード&フロントガード伸縮構造
1台
33,200 税込36,520
翌日出荷

底部がワンタッチで組み立てられますので、手間がかからず、予備の保管にもかさばりません。強化タイプ。中芯は強い強化芯を使用しているため、強度があります。
材質ダンボールKライナー製(再生紙) 質量(kg)耐内容物:30 クラフト色 グリーンマーク認定
1箱(10個)
9,950 税込10,945
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

凸面、マグネットですので、ワンタッチで取り付け簡単、ネオジムM、トラクター、建設機械等とサイドミラーとして、ピポットタイプ(8mm)ですので他の車輛の汎用に
1個
6,860 税込7,546
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連キーワード