仕様L字金属付属
寸法(mm)(縮小時)850
質量(kg)4.7
型番LE-ZT5
取付個数(作業灯)最大1個
伸長(mm)2000
1個
¥16,000
税込¥17,600
当日出荷
仕様EA814EC-13、EL-11用
質量(kg)5.6
縮長(mm)1320
伸長時寸法(m)1.97
1個
¥31,200
税込¥34,320
翌日出荷
高さを1,180mmから2,450mmまで素早く調節できる伸縮自在のツイストロック式
軽量で持ち運びに便利なアルミ製
付属のアタッチメントバーによる多灯取付可能
仕様作業灯取付数2個
付属品アタッチメントバー(425×175×Φ25mm)
エスコ品番EA814ZC-3
材質アルミパイプ、スチール
寸法(mm)(外形)1230×1180~2450、(収納)135×1090
質量(kg)5.1
耐荷重(kg)7
最大伸長(mm)2450
縮長(mm)1180
1個
¥19,800
税込¥21,780
翌日出荷
EA814ZA-61を併用することで2灯式スタンドとしてもご使用頂けます
仕様最大2100mm伸長!ライトを取付て投光器のように使える作業灯スタンド別売の2連用バー(EA814ZA-61)も合わせて使用すると作業灯を2つ取付け可能です
付属品ノブスター:M10×80ワッシャー・スプリングワッシャー各1個
材質アルミ
寸法(mm)(縮小時)1130
質量(g)1600
耐荷重(kg)約30
最低高さ(mm)1118
取付個数(作業灯)最大1灯
伸長(mm)2100
1個
¥14,000
税込¥15,400
当日出荷
ガス式上下調節機構、座面チルト機構付。
工場などでの立ち作業をサポート。
エスコ品番EA956XW-21
材質ビニールレザー張り、ウレタンフォームクッション
幅(mm)【脚】直径360
寸法(mm)400×290×550~745(H)
質量(kg)11
色ブルー
1個
¥34,200
税込¥37,620
翌日出荷
仕様●伸長時:1925mm●縮長時:1202mm●作業灯取付数:最大1個●重量(g):6500●積載荷重:20kg●パイプ厚:1.2mm●材質:本体/スチール 脚ゴム/ゴム●付属品:T型金具●サイズ:912(W)×1202~1925(H)mm 折りたたみ時/140(W)×1330(H)mm●積載荷重20kgまで、1202mm~1925mm、軽量6.5kg、折りたたんで収納もスッキリ!●色:ブラック●仕様:落下防止ピン付/ショックアブソーバー
アズワン品番65-9286-14
1個
¥13,500
税込¥14,850
翌日出荷
ガス式上下調節機構、座面チルト機構付。
脚ベース内部は、床と導通させる構造になっています。
色ホワイト
エスコ品番EA956XW-31
材質導電性ビニールレザー張り、ウレタンフォームクッション
幅(mm)【脚】直径360
寸法(mm)400×290×550~745(H)
質量(kg)10
レバー式上下調節機構。背にフレーム付。
材質背フレーム:Φ15.9mmスチールパイプ・クロームメッキ 脚部:スチール・クロームメッキ ステップリング:Φ15.9mmスチールパイプ・クロームメッキ 張材:ビニールレザー張り(抗菌・防汚・耐アルコール・耐次亜塩素酸仕様) クッション:ウレタンフォーム キャスター:Φ50mmゴム単輪
質量(kg)8.1
キャスター自在×4
張地ビニールレザー(抗菌・防汚・耐アルコール・耐次亜塩素酸仕様)
サイズ(Φmm)545×410×495~680(H)
脚幅(mm)545
1脚
¥45,800
税込¥50,380
翌日出荷
ワイド幅1600mmで通路を完全に防ぎ、人の侵入を防ぎます。
教示部分が大きく、視認性が高い。
文字内容作業中
取付方式スタンド式
材質フレーム:スチール(ユニクロメッキ)表示部:ナイロン布ジョイント:ポリプロピレン(PP)
仕様屋内用、片面印刷
エスコ品番EA983DE-51
寸法(mm)使用時最長:1600(W)×200(D)×750(H)、収納時:550×60×750(H)
質量(kg)2.5
言語表示4カ国語/日本語・英語・韓国語・中国語
1個
¥17,800
税込¥19,580
翌日出荷
開いて置くだけでのサインスタンドです。
丈夫な造りで長持ちします。
開閉時指を挟む心配がありません。
文字内容作業中(両面同じ)
取付方式スタンド式
材質ポリプロピレン
仕様英文字入り
エスコ品番EA983DE-8
寸法(mm)使用時:280×350×650(H)、収納時:280×35×650(H)
質量(kg)約1
1セット(4枚)
¥11,600
税込¥12,760
当日出荷
教示部分が大きく、視認性が高い。
仕様1連
材質フレーム/スチール(ユニクロメッキ) 表示部/ナイロン布 ジョイント/ポリプロピレン
寸法(mm)550×20×750(H)
質量(g)800
表示内容作業中
言語表示日本語・英語・韓国語・中国語
アズワン品番64-7981-74
1枚
¥6,340
税込¥6,974
翌日出荷
市販のペットボトルをウォーターウエイトとして使用でき、安定感がアップ
文字内容作業中・立入禁止
取付方式スタンド式
材質ABS樹脂
仕様両面印刷
エスコ品番EA983DE-22
寸法(mm)280×600(H)
質量(kg)1.1
1個
¥6,700
税込¥7,370
当日出荷
付属品:ACアダプター、充電アダプター収納ケース。防雨型。落下防止ワイヤー付。屋外用。発火・爆発が起こりにくい、高い安全性のリン酸鉄リチウムイオンバッテリー採用。床置き、吊り下げ、三脚スタンド取付のマルチスタンドタイプ充電式です。灯体は360度回転するので、お好みの照射角度で照らします。角度調節機能付ハンドル。バッテリー残量表示ランプ付(3段階)。30W白色LED(明るさ2段階切替式)。スタンド脚部がフック形状なので単管パイプ等に吊下げて使用できます。
仕様三脚スタンド付
材質本体:樹脂、スチール
質量(kg)本体:5.7 スタンド:5.6
高さ(mm)1,320~1,970
電源リチウムイオンバッテリーまたはAC100V
電球LED球
適合パイプ径(Φmm)48.6
電池寿命約2,000回
充電時間(時間)6
取付ベース寸法(Φmm)三脚取付部:27
サイズ(mm)本体:320×350×375(H)
明るさ(Lm)Hi時:3,800 Low時:1,900
防水性IP65
連続点灯時間(時間)Hi時:5 Low時:10
1セット
¥98,700
税込¥108,570
8日以内出荷
仕様4連屋内用教示部分が大きく、視認性が高い。片面印刷
材質フレーム:スチール(ユニクロメッキ)表示部:ナイロン布ジョイント:ポリプロピレン
質量(kg)3.4
表示内容作業中
言語表示(4カ国語)日本語・英語・韓国語・中国語
サイズ(mm)2100×200×750(H)
アズワン品番64-7981-75
折りたたみ寸法(mm)550×60×750(H)
1枚
¥24,200
税込¥26,620
当日出荷
仕様5連屋内用教示部分が大きく、視認性が高い。片面印刷
材質フレーム:スチール(ユニクロメッキ)表示部:ナイロン布ジョイント:ポリプロピレン
質量(kg)4.2
表示内容作業中
言語表示(4カ国語)日本語・英語・韓国語・中国語
サイズ(mm)2650×200×750(H)
アズワン品番64-7981-76
折りたたみ寸法(mm)550×100×750(H)
1枚
¥30,500
税込¥33,550
当日出荷
灯具と床スタンドのセットです。任意の角度に簡単固定できるクランプレバー付。効率の良い放熱と排水をおこなえるフィンと排水孔。あらゆる現場で、便利に使える薄型軽量なLED作業灯。
用途工場倉庫工事現場等の作業灯として
仕様屋内・屋外型兼用
材質本体:ADC(アルミダイキャスト) 前面パネル:ガラス 反射板:PC(ポリカーボネイト) 取付枠:SUS(ステンレス) ボルト:SUS(ステンレス)
質量(kg)1.5
色シルバー
消費電力(W)100V:10.0 200V:10.3
コード長さ(m)3
定格電流(A)100V:0.10 200V:0.06
光源LED 10W
プラグポッキンプラグ(2心3心兼用プラグ)
色温度5000K
照度(Lx)1m:680 3m:80 5m:30
電線仕様VCT0.75×3心
ビーム角(度)1/10:140、1/2:105
使用環境温度(℃)-20~45
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)【固有エネルギー(LED)】100V:132.0 200:128.1
電源タイプAC100V
サイズ(mm)219×200×246(H)
LED寿命(時間)50000
入力電圧範囲(V)AC85~264
明るさ(Lm)1,320
防水性IP65
演色指数(Ra)70
グリーンマーク認定
1台
¥19,100
税込¥21,010
3日以内出荷
均一な発光で、作業場の隅まで明るく照らします。
寸法(mm)【ライト部】約117×157
質量(kg)3.8
高さ(mm)約880~1850
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)70
コード長さ(m)約5
保護等級IP65
電線仕様VCTF0.75mm2×2心
使用場所屋内用
アズワン品番65-2227-96
配光角度(°)約110~290
明るさ(Lm)10000(ハロゲンランプ500形相当)
電球の種類LED
1台
¥23,800
税込¥26,180
翌日出荷
文字内容表面:「清掃中」、裏面:「作業中」
取付方式スタンド式
材質ポリプロピレン
仕様両面印刷
エスコ品番EA983DE-10
質量(g)660(1枚当り)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×350×600
言語表示4ヶ国語/日本語・中国語・韓国語・英語
折りたたみ寸法(mm)305×30×620(H)
1個
¥8,790
税込¥9,669
翌日出荷
ハイパワーLEDを使用し、省エネ、高輝度、長寿命等を実現。マグネットタイプなので、鉄板などの金属に貼りつけて使用することもでき、また、プラグ付きケーブルを標準装備しているので、簡単に持ち運びすることが可能となり、作業用ライトスタンドとして幅広い用途でご使用いただけます。定電流電源装置内蔵により、入力電圧の変動があっても照度は変わりません。RoHS、REACH規制に対応した環境にやさしい照明機器です。
仕様●電球:LED球●電源:AC100V●消費電力:6W●全光束:430lm●照度(1m):1750Lux●高さ:366mm●重量:2kg●CE対応品●色温度:5700K●照射角:20°●期待寿命:環境温度40℃/40,000時間、環境温度25℃/60,000時間(寿命は光束が初期値の30%以上減光した場合とする)●環境温度:-10℃~40℃(但し、氷結しない事)●電源コード:2m、プラグ付き VCTF0.75mm2×2C●保護等級:IP65(ヘッドケース内のみ)●マグネットの吸着力:80kg
アズワン品番65-5656-10
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥21,800
税込¥23,980
翌日出荷
フッ素コートの刃は、粘着テープや糊などのべたつきを防止し、防錆効果も抜群です。
持ちやすいスリムなデザインのハンドルは、切り作業を安定させます。
末端には小指当て付、作業時の負担を軽減します。
ペンスタンドや引き出しに収納しやすい形状です。
全長(mm)170
刃長(mm)60
エスコ品番EA540HC-1
材質(刃)ステンレス刃物鋼/フッ素コート、(ハンドル)ABS樹脂
質量(g)30
刃部加工フッ素コート
1個
¥700
税込¥770
当日出荷
ストッパースタンド付。耐薬品・耐久性に優れ、錆びや汚れに強い運搬車です。
研究所、薬品工場、クリーンルームに最適です。
ステンレス製による運搬台車(溶接仕上げ・完成品)です。
耐久性、耐薬品性に優れ、サビに強いSUS304を使用しています。
ウレタン製キャスターを使用し、Φが大きいので軽く、静かな作業ができます。
ストッパースタンドのご使用で、傾斜場所でも安心です。
台車裏面はゴミやほこりが入り込む隙間を極力なくしています。
エスコ品番EA520BS-11
車輪径(Φmm)150
材質(車輪)ウレタン
荷台寸法(幅)(mm)600
車輪自在×2、固定×2
ハンドル高さ(mm)800
荷台寸法(奥行)(mm)900
材質(荷台)ステンレス
1個
¥161,000
税込¥177,100
翌日出荷
ストッパースタンド付。耐薬品・耐久性に優れ、錆びや汚れに強い運搬車です。
研究所、薬品工場、クリーンルームに最適です。
ステンレス製による運搬台車(溶接仕上げ・完成品)です。
耐久性、耐薬品性に優れ、サビに強いSUS304を使用しています。
ウレタン製キャスターを使用し、Φが大きいので軽く、静かな作業ができます。
ストッパースタンドのご使用で、傾斜場所でも安心です。
台車裏面はゴミやほこりが入り込む隙間を極力なくしています。
エスコ品番EA520BS-12
車輪径(Φmm)150
材質(車輪)ウレタン
荷台寸法(幅)(mm)750
車輪自在×2、固定×2
ハンドル高さ(mm)800
荷台寸法(奥行)(mm)1200
材質(荷台)ステンレス
1個
¥197,000
税込¥216,700
翌日出荷
ルーペを自立させれば両手が自由に使えるので、手芸やネイルアートなど細かい作業にとても便利です。スタンドを畳むと普通のルーペとほぼ同じサイズなので、引き出しなどにも入り、邪魔になりません。スタンドの高さは自由自在。洗練されたデザインは父の日や敬老の日のプレゼントにも人気です。
仕様●倍率:2.0●レンズ径:Φ100mm●全高:223mm●材質:本体/PC・ABS・PP・スチール レンズ/PMMA●重量:147g
アズワン品番65-9276-47
1個
¥1,800
税込¥1,980
翌日出荷
ルーペを自立させれば両手が自由に使えるので、手芸やネイルアートなど細かい作業にとても便利です。スタンドを畳むと普通のルーペとほぼ同じサイズなので、引き出しなどにも入り、邪魔になりません。スタンドの高さは自由自在。洗練されたデザインは父の日や敬老の日のプレゼントにも人気です。
仕様●倍率:2.0●レンズ径:Φ75mm●全高:201mm●材質:本体/PC・ABS・PP・スチール レンズ/PMMA●重量:93g
アズワン品番65-9276-46
1個
¥1,200
税込¥1,320
翌日出荷
ショルダーベルト、持ち手付
バッグの収納口は巾着のように絞れます。
たためるスタンド付
1.5mのガードバーを収納すると0.4m程がバッグから出る状態で取り出しやすいです。
かさ張るガードバーをまとめて収納して持ち運べる。
スタンドを立てると設置・撤収作業も楽になります。
ガードバー以外にも蛍光灯やモップ等、長尺物の収納にも使用できます。
仕様●バッグサイズ:Φ200×1200mm●スタンド長さ:670mm×2本●材質:ポリエステル1680Dスタンド:アルミ●設置時の地面からの高さ:1050mm●収納目安:1.5mガードバーで12~15本●耐荷重:約20kg
アズワン品番65-2245-06
1個
¥9,850
税込¥10,835
当日出荷
セット内容:伸縮ガードバー(6本)、収納バッグ。ショルダーベルト、持ち手付。収納バッグ付。バッグの収納口は巾着のように絞れます。たためるスタンド付。1.5mのガードバーを収納すると0.4m程がバッグから出る状態で取り出しやすいです。かさ張るガードバーをまとめて収納して持ち運べる。スタンドを立てると設置・撤収作業も楽になります。ガードバー以外にも蛍光灯やモップ等、長尺物の収納にも使用できます。
材質ABS樹脂、ポリエチレン【バッグ】生地:ポリエステル1680D、スタンド:アルミ
寸法(mm)スタンド:670×2本
色黄/黒
直径(Φmm)35
高さ(mm)設置時の地面からの高さ:1050
耐荷重(kg)20
パイプ径(Φmm)35
リング内径(Φmm)両端:85
間隔(mm)ゼブラ:150
収納の目安1.5mガードバーで12~15本、
バッグ寸法(mm)Φ200×1200
木工、金工の切削作業時の集じんや切りくずの集じんに便利
排気の方向を変えたい、または遠くへ排気したい場合には、別売のジャバラホースをご使用ください。
作業後の片付けが楽になります。
ツールスタンド付きで、使用したビットや先端工具はツールスタンドに整理できます。
仕様●仕様:本体●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:20W●サイズ:250(W)×295(D)×125(H)mm●重量:1.5kg●付属品:専用フィルター3枚(うち1枚取付済み)ツールスタンド(取付済み)天板カバー用ノブ
アズワン品番65-2229-39
1台
¥12,200
税込¥13,420
翌日出荷
アイデア次第で、様々に活用頂けるマグネット式トーチスタンドです。
様々な溶接トーチが手元に置け、作業性と安全性が向上します。
強磁力のマグネットで、作業台に取付可能です。
作業台(鉄製に限る)の天面(板)、側面(脚など)や左右、お好きな位置に取り付け可能です。
トーチ差し込みホルダーの角度を自由に可変固定できます。
ケーブルも掛けて重さを軽減させるフック形状。
消耗品の溶接棒やタングステン電極棒などもストックできます。
仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:P-826●サイズ(mm):110×80×170●材質:鉄、磁石●有効ホルダー内径:Φ21mm●重量:490g●吸着力:110N●磁石種類:フェライト●磁力スイッチ:無し
アズワン品番68-1810-50
1個
¥3,500
税込¥3,850
翌日出荷
予備ビット付。
スタンドが回転し取り出しやすいです。
色でブレードサイズが判別できます。
人間工学に基づいたデザイン&摩擦抵抗が低いヘッド部分で長時間作業も快適に。
セット内容0.5・0.6・0.8・1.0・1.2・1.4・1.6・2.0・2.5・3.0(10本組)
材質(軸)ヘッド:ポリアセタール
商品構成セット品
台の直径(Φmm)90
1個
¥64,400
税込¥70,840
翌日出荷
折りたたみ式アルミニウムワークベンチです。EA348BG-1~3やEA348BG-11~13と組み合わせる事でバイススタンドとして使用できます。折りたたみトレイが付属しており、小さな手工具を保管できます。3/8”、1/2”、3/4”の薄肉鋼管の曲げ加工用の穴と溝が付いています。床に固定できるボルト取付穴があります。工具を設置できる台としても使用できます。
材質アルミニウム
質量(kg)13
サイズ曲げ加工穴:3/8”、1/2”、3/4”
テーブル高さ(mm)1100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×1200×95
折りたたみ寸法(mm)400×350×1100
1台
¥57,900
税込¥63,690
翌日出荷
付属品:USBケーブル(Type-C)、HDMIケーブル、スタンドカバー、取扱説明書。仕事で大活躍!テレワークや出張にも便利なポータブルモニターです。PCと繋げばデュアルモニターに。画面を広々使えて、仕事効率UP。15.6インチモデルは画面が大きいため、細かい文字が見やすく、テレビ会議や在宅ワーク、セカンドディスプレイとして活躍します。映像出力機器によってはType-C端子を使うと、Type-Cケーブル1本だけで本製品に映像入力と給電をまとめて行えます。難しい設定は不要。電源を入れて接続すれば、すぐに使えます。パソコンのサブ画面としてハイブリットワークでも活躍。豊かな階調表現で、ありのままの色を再現。繊細な色彩が臨場感を与えます。映像の発色もやわらかく、目にやさしい非光沢タイプ。薄型設計で持ち運びに便利。スタンドカバー付きで、移動中も液晶の傷・汚れを防止するのはもちろん、使用時はモニターを立てて使用できます。
質量(g)1100 (カバー含む)
消費電力(W)15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)357×16×217 (カバー含む)
コントラスト比800:1
解像度1920×1080
入力端子USB Type-C×2/Mini HDMI×1/AUDIO OUT×1
環境温度範囲(℃)動作:0~40
スピーカー出力(mW)1×1
画面サイズ15.6 "
アスペクト比16:9
リフレッシュレート(Hz)60
1台(1台)
¥27,300
税込¥30,030
翌々日出荷
扉付きでスッキリ見える木製プリンタスタンド
背面にケーブル口を設けているので壁に寄せて使用できます。
背面にはタップ収納スペースがあり、きれいに配線できます。
ちょっとした移動やメンテナンス作業がしやすいキャスター付きです。※キャスターは長距離の移動を想定したものではありません。
中棚は収納物に合わせて3段階で高さ設定ができます。(ピッチ64mm)
仕様●サイズ:W500×D500×H700mm天板サイズ/W500×D500×T15mm●材質:木製●重量:約24.3kg●総耐荷重:60kg●カラー:ホワイト●梱包:2個口/670×525×70mm・約14.05kg620×530×70mm・約10.85kg●出荷形態:ノックダウン組立式
アズワン品番65-2290-49
1台
¥29,200
税込¥32,120
翌日出荷
ハンドルは折りたたんで、ガンやノズルホース類も本体にスッキリ収納できます。
仕様●電源:AC100V(50/60Hz)●吐出水量:最大/6.7L/min●吐出圧力:最大/11Mpa●モーター出力:1.45kW●サイズ:318×304×840(668)mm●重量:8.4kg●付属品:ガン、高圧ホース10m、バリアブルノズルランス、ターボノズルランス、洗剤噴射ノズル、吸水コネクタ、ワンタッチジョイント、ノズルクリーナピン、吸水ホース3m、ホースバンド、自吸フィルター、自吸ホース(ストレーナー付)、エア抜きホース3m●ポンプ形式:3連プランジャ●電源コード:5m●高圧ホース長さ:10m●許容温度:40℃以下●材質:樹脂ボディ●作業シーンに合わせて吐出圧力を本体側で調節できる●自吸機能付きで溜め水が利用でき経済的●呼び水いらずのエア抜きバルブ付●専用ストレーナ&フィルタ付●作業中にガンをサッと置ける仮置きスタンド付●大型車輪で段差の移動が軽快●洗浄場所への移動も楽な大型車輪●二重絶縁
アズワン品番65-9245-68
1台
¥46,600
税込¥51,260
翌日出荷
標尺/6mm厚さ、60mm幅用 ピンポール/Φ6mm用。スタンドとピンポールを組み合わせることにより、検測現場での様々なシーンで使用できます。標尺を手で支えなくても自立させることができます。ピンホールを使用することで、標尺を安定して自立させることができます。横ピンホール穴にピンホールを通して測定物の高さ指示ができます。標尺横置き溝に標尺を置くことで簡易的に縦横測定することも可能です。ピンホールと共に標尺に取り付けたまま収納・持ち運ぶことができます。
仕様●メーカー:シンワ測定●型番:76095●セット内容:・標尺スタンド(クロス・指示機能)×2個 ・ピンボール(スチール製/30cmΦ6)×2本 ※標尺は付属していません。●サイズ:スタンド/95×41×44mm ピンポール/400×56×6mm●重量:スタンド/45g ピンポール/102g●材質:スタンド/ABS樹脂・ポリアセタール樹脂 ピンポール/鉄●用途:・出来形検測に。 ・現場記録写真撮影に。 ・1人作業や省力化に。
アズワン品番68-1838-74
1組
¥2,830
税込¥3,113
翌日出荷
開いた本をしっかりキープ安定性の高いメタルボディと保持力の高いアーム。※推奨書籍:文庫、新書(400ページ程度)。角度は7段階に調節可能スタンドボードは40~80°に角度を調節可能。左右独立して動くアームアームの左右が独立して動くので開いた本の厚みに合わせて調整可能。タブレット端末にも書物だけでなく、電子書籍リーダー等のタブレット端末のスタンドにも便利。コンパクト収納折りたたみ時19mm厚だからデスクの引き出しにも収納可能。左右個別に調節できるアームが様々な大きさの本をしっかりと固定し作業をサポート。
仕様●型番:BKS-820-K●材質:SPCC、ABS●サイズ:211(W)×151(L)×174(H)(フラット時:19)mm
アズワン品番65-3900-29
1個
¥2,200
税込¥2,420
翌日出荷
ホース類も本体にスッキリ収納できます
仕様●メーカー:京セラ●型番:AJP-4170VGQ●電源:100V単相(50/60Hz)●吐出水量:3.5~6.0L/min●吐出圧力:3~7.5MPa●モーター出力:1.45kw●電源コード:5m●サイズ:318(W)×304(D)×840(H)(ハンドル折りたたみ時/668)mm●重量:8.4kg●吸上げ高さ:1m●最大許容圧力:11MPa●許容水温:40℃以下●給水方式:水道/自吸●ポンプ形式:3連プランジャ●電流:15A●消費電力:1450W●付属品:高圧ホース(10m)、バリアブルノズルランス、 ターボノズルランス、洗剤噴射ノズル、吸水コネクタ、ワンタッチジョイント、ノズルクリーナピン、吸水ホース(3m)、ホースバンド、自吸フィルタ、自吸ホース(ストレーナ付)、エア抜きホース(3m)●電子制御方式による吐出圧力調節●自吸機能付きで溜め水が利用でき経済的●エア抜きバルブ付で安定した自吸が可能●専用ストレーナー&フィルターを標準付属●作業中にガンをサッと置ける仮置きスタンド付●大型車輪で段差の移動が軽快●洗浄場所への移動も楽な大型車輪●ハンドルは折りたたんで、ガンやノズル●二重絶縁
アズワン品番65-3881-98
1台
¥55,000
税込¥60,500
翌日出荷
関連キーワード