「万力 卓上」の検索結果
特価
本日10月18日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251017
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
種類ベンチバイス
最大口開き(mm)60
口幅(mm)75
材質(本体)鋳鉄
エスコ品番EA525BG-3
1個
¥7,870
税込¥8,657
当日出荷
1台
¥10,300
税込¥11,330
翌日出荷
種類ベンチバイス
最大口開き(mm)200
口幅(mm)200
材質(本体)鋳鉄
エスコ品番EA688BB-200
1個
¥43,000
税込¥47,300
翌日出荷
種類ベンチバイス
最大口開き(mm)63
口幅(mm)75
材質(本体)鋳鉄
エスコ品番EA525WH-75
1個
¥18,400
税込¥20,240
翌日出荷
ジョーは360°回転可能
仕様パイプ固定能力:Φ50mm
質量(kg)13
最大開口(mm)127
口幅(mm)127
アズワン品番64-2218-45
1台
¥37,000
税込¥40,700
翌日出荷
種類ベンチバイス
最大口開き(mm)150
口幅(mm)150
材質(本体)鋳鉄
エスコ品番EA688BB-150
1個
¥34,800
税込¥38,280
翌日出荷
質量(kg)0.72
最大開口(mm)30
口幅(mm)38
最大クランプ厚さ(mm)20
1台
¥3,830
税込¥4,213
翌日出荷
種類ベンチバイス
最大口開き(mm)125
口幅(mm)127
材質(本体)鋳鉄
エスコ品番EA688BB-125
1個
¥28,300
税込¥31,130
翌日出荷
種類ベンチバイス
最大口開き(mm)152
口幅(mm)152
材質(本体)鋳鉄
エスコ品番EA525BJ-2
1個
¥32,400
税込¥35,640
翌日出荷
質量(kg)1.52
最大開口(mm)35
口幅(mm)75
最大クランプ厚さ(mm)35
1台
¥8,420
税込¥9,262
翌々日出荷
種類ベンチバイス
最大口開き(mm)115
口幅(mm)115
口深(mm)45
材質(本体)鋳鉄
エスコ品番EA525BG-1
1個
¥10,800
税込¥11,880
翌日出荷
質量(kg)1.24
最大開口(mm)35
口幅(mm)63
最大クランプ厚さ(mm)35
1台
¥6,310
税込¥6,941
翌日出荷
質量(kg)0.82
最大開口(mm)30
口幅(mm)50
最大クランプ厚さ(mm)30
1台
¥4,990
税込¥5,489
翌日出荷
種類ベンチバイス
最大口開き(mm)102
口幅(mm)102
材質(本体)鋳鉄
エスコ品番EA525BJ-1
1個
¥18,500
税込¥20,350
翌日出荷
種類ベンチバイス
最大口開き(mm)100
口幅(mm)102
材質(本体)鋳鉄
エスコ品番EA688BB-100
1個
¥21,800
税込¥23,980
翌日出荷
種類ベンチバイス
最大口開き(mm)54
口幅(mm)65
材質(本体)鋳鉄
エスコ品番EA525WK-65
1個
¥32,400
税込¥35,640
翌日出荷
パイプ固定のスライド方式で、狭い現場や壁際でもワイドな切断が可能です。トリプルボールベアリングを採用したスライド構造により、軽く滑らかな操作と高精度な切断が可能です。接触予防装置型式検定合格品 ※接触予防装置は労働安全衛生規則に基づく構造規格の型式検定合格品です。2段ベルト駆動方式採用でクラス最高水準の低騒音。レーザーマーカー付。二重絶縁。電子制御。モートル傾斜。テーブル回転式。ブレーキ・ライト付。ポジティブストップ搭載。モーター起動時の反動軽減。木っ端巻き込み防止用ガード付。両傾斜八寸切断で様々な内装材の切断が可能
仕様●用途:木材の切断(角度切断に最適)●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:1050W●モーター:単相直巻整流子モーター●回転数:4,200rpm●刃径:165mm(外径/155~165mm取付可能)●穴径:20mm●切断能力(高さ×幅):90°/46×245mm/55×210mm(当て板幅20mm)45°/46×165mm/55×140mm(当て板幅15mm)●最大切断寸法:サブ画像参照●コード:2心、4.5m●レーザー出力:1mW以下(クラス2)●LEDライト:白色LED●角度切断範囲:左/0~45°、右/0~57°●傾斜切断範囲:左・右/0~45°●角度ストッパ位置:左右0°、15°、22.5°、30°、45°●複合(角度+傾斜)切断範囲:角度 左45°~右45°+左傾斜0~45°、角度 左31°~右45°+右傾斜0~45°●すえ付け寸法:220(W)×242(D)mm●サイズ:405(W)×670(D)×465(H)mm●重量:10.0kg●材質:アルミダイキャスト・樹脂●付属品:Φ165mmチップソー(黒鯱)、ダストバッグ、10mmボックススパナ、サイドハンドル、バイス組●替カーボンブラシ:標準付属/EA813HH-4 ストップカーボン/EA813HH-14
アズワン品番65-9305-42
1台
¥138,400
税込¥152,240
翌日出荷
種類ベンチバイス
最大口開き(mm)88
口幅(mm)96
口深(mm)58
材質(本体)アルミ合金
エスコ品番EA525ML-10
1個
¥10,700
税込¥11,770
翌日出荷
バイス能力 幅80×つかみ能力75mm。チャックハンドル、バイス、六角棒レンチ(4mm、3mm各1本)付。木材、金属類などの穴あけに
仕様●型番:TB-2131●電源:AC100V・190W●穴あけ能力:鉄工:13mm、木工:24mm●チャック能力:1.5~13mm●主軸:ジャコブステーパーNo.6(2-1/2")●回転数:50Hz:450/730/1330/2170/300060Hz:540/880/1600/2610/3600●フトコロ寸法:125mm●送り寸法:60mm●テーブル寸法:196(W)×213(D)mm●サイズ:260(W)×480(D)×720(H)mm●重量:34kg(バイス含む)●コード長:1.8m
アズワン品番65-3893-51
1台
¥78,600
税込¥86,460
翌々日出荷
デジタルトルクチェッカーの検出器固定に使用します。ベンチバイスに本製品を挟むことで容易に固定が可能です。作業台にボルトで固定することもできます。ご使用状況に合わせて設置方向が選べます。
仕様●電源:AC100V、190W●チャック能力:1.5~13mm●穴あけ能力:鉄工/13mm、木工/24mm●回転数:50Hz/515/915/1430/1950/2580rpm 60Hz/620/1100/1720/2340/3100rpm●主軸:JT・No.6●フトコロ寸法:103mm●送り寸法:50mm●テーブル寸法:162(W)×162(D)mm●サイズ:240(W)×420(D)×580(H)mm●重量:20kg(バイス含む)●コード長:1.8m●付属品:チャックハンドル、バイス、六角棒レンチ●定格電流:約2~2.5A●チャックからテーブル面寸法:最大170mm●チャックからベース面寸法:最大252mm●バイス能力:幅65×掴み能力50mm●木材、金属類などの穴あけに●速度調整は5段階●テーブルの上下昇降、傾斜が可能●バイス付
アズワン品番65-9287-98
1台
¥46,100
税込¥50,710
翌日出荷
机上の小物の整理やスピーカーなどの設置に適しています。組み立てや調整が簡単なロータリノブ設計で、工具が必要ないため手軽に設置・移動できます。滑り止めシートは、デバイスのキズや偶発的な落下を防止します。 ※デバイスをしっかりと固定してください。フ
仕様●サイズ:W300×D127×H37mm●材質:本体/スチール、プラスチック 滑り止めシート/塩化ビニル樹脂(本体)、ポリエステル(芯糸)●重量:502g●出荷形態:組立出荷●耐荷重:5kg●付属品:滑り止めシート
アズワン品番65-9281-08
1個
¥2,698
税込¥2,968
翌日出荷
関連キーワード