種類リードバイス
最大口開き(mm)150
口幅(mm)150
材質(本体)鋳鉄
エスコ品番EA525WF-150
1個
¥82,400
税込¥90,640
翌日出荷
種類ベンチバイス
最大口開き(mm)150
口幅(mm)150
材質(本体)鋳鉄
エスコ品番EA688BB-150
1個
¥34,800
税込¥38,280
翌日出荷
材質鋳鉄
質量(kg)11.3
質量(g)907
最大開口(mm)152
口幅(mm)150
アズワン品番64-2218-47
1個
¥58,400
税込¥64,240
翌日出荷
種類その他バイス
最大口開き(mm)152
口幅(mm)150
材質(本体)鋳鉄
エスコ品番EA525DK-12
1個
¥118,200
税込¥130,020
翌日出荷
バイスのあごや工作物が挟んでいる最中に、結合したり、歪んだりすることを防ぐように設計されています。口金は硬いアルミ合金でできており安全にバイスに固定するために丸いマグネットが2つ作りつけられています。金属の屑の付着や工作物を磁化させないようにマグネットはバイス側に吸着させて下さい。口金は直角に曲げられており、どのタイプのバイスにも合うように平行になっています。創作、組立などに使用して下さい。工作物に順応し、しっかり固定し滑りません。工作物にキズを付けません。
エスコ品番EA525XC-6
材質アルミ合金+ラバー
長さ(mm)150
1個
¥12,300
税込¥13,530
翌日出荷
バイスのあごや工作物が挟んでいる最中に、結合したり、歪んだりすることを防ぐように設計されています。口金は硬いアルミ合金でできており安全にバイスに固定するために丸いマグネットが2つ作りつけられています。金属の屑の付着や工作物を磁化させないようにマグネットはバイス側に吸着させて下さい。口金は直角に曲げられており、どのタイプのバイスにも合うように平行になっています。創作、組立などに使用して下さい。外側の材質の吸収を防ぐために薄層状のファイバー付アルミ合金製。工作物の歪みや挟んだ跡を避けることができます。耐熱性があります。
エスコ品番EA525XB-6
材質アルミ合金+ファイバー
長さ(mm)150
1個
¥12,300
税込¥13,530
翌日出荷
バイスのあごや工作物が挟んでいる最中に、結合したり、歪んだりする事を防ぐように設計されています。口金は直角に曲げられており、どのタイプのバイスにも合うように平行になっています。創作、組立等に使用して下さい。軟らかい材料が結合せず、バイスのあごの表面を保護するための設計です。
エスコ品番EA525XG-6
材質銅
長さ(mm)150
1セット(2個)
¥33,000
税込¥36,300
翌日出荷
種類シャコ万力
最大口開き(mm)150
アゴの深さ(mm)150
材質(本体)炭素鋼
エスコ品番EA526TS-6
1個
¥8,530
税込¥9,383
翌日出荷
回転ベースは必要に応じて取り外し可能です
仕様360度回転ベース
質量(kg)33.1
高さ(mm)170
材質(本体)鋳鉄
奥行(mm)(口)50.8
最大開口(mm)152
口幅(mm)150
アズワン品番64-2218-52
1個
¥151,000
税込¥166,100
当日出荷
狭いスペースでの使用に適した、非常に頑丈でコンパクトなバイス
仕様口奥行:50.8mm
質量(kg)14
材質(本体)鋳鉄
最大開口(mm)150
口幅(mm)150
アズワン品番64-7864-42
1個
¥64,400
税込¥70,840
翌日出荷
種類精密バイス
最大口開き(mm)150
口幅(mm)150
材質(本体)鋳鉄
エスコ品番EA525AK-6
1個
¥274,500
税込¥301,950
8日以内出荷
材質スチール
寸法(mm)270×150
質量(g)1700
口深(mm)83
アズワン品番65-2137-89
締付力(kN)1.7
1個
¥2,650
税込¥2,915
翌日出荷
種類シャコ万力
最大口開き(mm)50~350
アゴの深さ(mm)150
材質(本体)炭素鋼
エスコ品番EA526TV-14
1個
¥14,100
税込¥15,510
翌日出荷
種類シャコ万力
最大口開き(mm)150
アゴの深さ(mm)250
材質(本体)炭素鋼
エスコ品番EA526TN-6
1個
¥9,920
税込¥10,912
翌日出荷
種類シャコ万力
最大口開き(mm)51~257
アゴの深さ(mm)150
材質(本体)鍛造焼入鋼
エスコ品番EA526WK-250
1個
¥18,000
税込¥19,800
翌日出荷
回転ハンドルでX軸・Y軸の2方向にスライドできます。
溝付きの口金で球型のワークでも保持できます。
水平または垂直で使用可能です
材質スチール・合金鋼
質量(kg)13.2
高さ(mm)80
耐荷重(kg)40.8(水平時)、20.4(垂直時)
台の直径(Φmm)150
アズワン品番64-2218-54
適合バイス199.9×160
1個
¥128,000
税込¥140,800
翌日出荷
種類リードバイス
最大口開き(mm)190
口幅(mm)150
材質(本体)鋳鉄
エスコ品番EA525AH-150
1個
¥234,000
税込¥257,400
翌日出荷
バーコ型、メタリック焼付塗装、早締め用のハンドル付です。ねじ頭部の六角にレンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けが出来ます。アダプタ(ねじ先端部の受皿)は交換できます。
種類シャコ万力
最大口開き(mm)50~250
アゴの深さ(mm)115
材質(本体)炭素鋼
エスコ品番EA526TV-10
1個
¥7,550
税込¥8,305
翌日出荷
エスコ品番EA525WC-850
1個
¥132,500
税込¥145,750
翌日出荷
直径10mmの取付け穴が開いた器具を固定することができます。※作業用、簡易固定具です。常設設置用ではありません。
仕様●材質:鉄●サイズ(W×D×H)mm:90×24×150●重量(g):600●最大開口(mm):70mm●様々な器具の仮設設置に便利!有効幅70mmまで!●EA814DG-11,-12,-13,-14用
アズワン品番65-9285-94
1台
¥3,060
税込¥3,366
8日以内出荷
鉄パイプ、アングル、軽量鉄骨などの切断に最適
クイックバイス機構付き
切込深さの調整が可能なストッパボルト付き
砥石交換時に砥石を固定できるスピンドルロック機構付き
ストッパボルト付
仕様●刃径:305mm●回転数:4200rpm●電源:AC100V●電流:15A●消費電力:1450W●重量:16.5kg●サイズ:586(L)×290(W)×658(H)mm●コード長:2.5m●絶縁方式:二重絶縁●切断能力:(丸形鋼材90°) 径105mm (丸形鋼材45°) 径90mm (四角形鋼材90°) 幅95×高さ95mm (四角形鋼材45°) 幅80×高さ80mm (長角形鋼材90°) 幅75×高さ150mm (長角形鋼材45°) 幅75×高さ100mm●穴径:25.4mm●替カーボンブラシ:EA813RA-23●付属品:305mm切断砥石、両口スパナ
アズワン品番64-7939-78
1台
¥34,600
税込¥38,060
7日以内出荷
材質頭:ナイロン、柄:スチール(ゴムグリップ付)
寸法(mm)頭径:50、全長:310
質量(g)1150
交換方法ヘッド部をバイスで固定した状態でハンドルを持ち上げるとヘッド部が外れます。その後替えヘッドと本体をバイスで挟み込んでください。
1本
¥12,100
税込¥13,310
翌日出荷
ブラシレスモーターにより、作業効率が良く、連続作業でもモーターが止まりにくい。
仕様●切断能力:切断角度0°時/丸パイプΦ180mm・角パイプ・Φ150mm・丸棒Φ80mm 切断角度45°時/丸パイプΦ115mm・角パイプ100mm・丸棒Φ45mm●電源:AC100V・360W●鋸刃周速:37~100m/分●鋸刃:12.5(W)×0.65(T)×1,840(L)mm●サイズ:935×400×455(H)mm●重量:41kg●コード長:3m●付属品:帯のこ(ハイス14山)、ボックスレンチ17mm●無段変速●保護カバー、平バイス付●3P可倒式プラグ、4段階荷重切替機構、ワンタッチバイス付●二人での移動に便利なサイドハンドル付
アズワン品番65-9304-85
1台
¥367,100
税込¥403,810
11日以内出荷
付属品:帯のこ(ハイス14山)、六角棒スパナ(5mm)。のこ刃の交換がワンタッチカバー裏に替刃を収納できます。縦置き収納が可能A4程度のスペースがあれば収納できます。小物鋼材の簡易角度切断ができます。ノコ刃のスリップを軽減します。小径材を束ねて、まとめ切りできます。材料にあった荷重に設定します。6インチ対応。
質量(kg)37
回転数(min-1[r.p.m])プーリ:70(50Hz)、84(60Hz)
電源AC100V・250W
コード長さ(m)3
バイス方式チェーンバイス
鋸刃(mm)13(W)×0.65(T)×1625(L)
切断能力(Φmm)丸パイプ:180 角パイプ:150 丸棒(軟鋼材):80
サイズ(mm)355×865×415(H)
1台
¥181,000
税込¥199,100
翌日出荷
ガラス、プラスチック、メタル、その他に吸着できます。
ポンプはサクションとリリースのロータリー式。
エスコ品番EA950CX
材質本体:プラスチック、吸着パッド:特殊ゴム
寸法(mm)【吸盤装着時】150
質量(g)60
パッドサイズ(Φmm)【吸着パッド】19・24・30
荷重(g)【直径9mm】455、【直径24mm】824、【直径30mm】1307
1個
¥18,300
税込¥20,130
翌日出荷
関連キーワード