91件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途水、空気、油、他材質に悪影響の無い物 材質真鍮(メッキ付) 使用温度範囲(℃)-50~150 寸法d(mm)PF1/4 寸法a(mm)26 寸法A(mm)52 寸法B(mm)16 使用圧力35kg/cm2以下
1個
1,410 税込1,551
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


三方枠はお好きな高さに調整可能です。 調整脚をキャスターに交換できます。 日本製
1台
21,800 税込23,980
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
675 税込743
翌日出荷

エスコ品番EA470BA-20 材質(本体)真鍮 最高使用圧力(MPa)(常温の水、油、ガス):2.75、150℃以下:0.69 接続方式ねじ込み形 接続Rc(PT) 使用流体水・油・ガス ハンドル形状レバー式 バルブ種類ボールバルブ
1個
60,800 税込66,880
翌日出荷

。※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。三方向にホースを接続するための接手です。ホースを使った分岐に適しています。見た目も綺麗なクロムメッキ仕上げです。
仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃(冷凍なきこと)●使用流体:水、空気、油、他材質に悪影響の無い物●材質:C3771BD●タケノコ径:外径/14mm、内径/9mm●タケノコ長:25mm●適合ホース内径※:13mm●重量(g):69 アズワン品番65-9247-63
1個
1,140 税込1,254
翌日出荷

1個
4,030 税込4,433
翌日出荷

1個
770 税込847
翌日出荷

1個
675 税込743
翌日出荷

エスコ品番EA470BA-10 材質(本体)真鍮 最高使用圧力(MPa)(常温の水、油、ガス):2.75、150℃以下:0.69 接続方式ねじ込み形 接続Rc(PT) 使用流体水・油・ガス ハンドル形状レバー式 バルブ種類ボールバルブ
1個
24,200 税込26,620
翌日出荷

専用両面テープ付。透明素材の為、対象物の風合いを損ねず安全対策が施せます。弾力性、耐摩耗性に優れています。景観が気になる場所の角などへご利用が出来ます。
材質PVC(ポリ塩化ビニル) 厚さ(mm)3 クリア 質量(g)約3 サイズ(mm)25×25×10
1袋(2個)
360 税込396
翌日出荷

エスコ品番EA470BA-6 材質(本体)真鍮 最高使用圧力(MPa)(常温の水、油、ガス):2.75、150℃以下:0.69 接続方式ねじ込み形 接続Rc(PT) 使用流体水・油・ガス ハンドル形状レバー式 バルブ種類ボールバルブ
1個
16,000 税込17,600
翌日出荷

材質(本体)真鍮 最高使用圧力(MPa)(水・油・ガス)常温:2.0、150℃以下:0.62 材質(ボール)C3771BE (2)(FS-CD75 (4)) 材質(フタ)C3771BE(FS-CD75 (4)) アズワン品番64-7856-09 ねじサイズRc2" 材質(弁箱)C3771BE(FS-CD75 (4)) 材質(弁棒)C3531 (13)(KZ-CD75 (5)) バルブ種類ボールバルブ
1個
28,100 税込30,910
翌日出荷

材質(本体)真鍮 最高使用圧力(MPa)(水・油・ガス)常温:2.0、150℃以下:0.62 材質(ボール)C3771BE (2)(FS-CD75 (4)) 材質(フタ)C3771BE(FS-CD75 (4)) アズワン品番64-7856-06 ねじサイズRc1" 材質(弁箱)C3771BE(FS-CD75 (4)) 材質(弁棒)C3531 (13)(KZ-CD75 (5)) バルブ種類ボールバルブ
1個
10,500 税込11,550
翌日出荷

材質(本体)真鍮 使用温度範囲(℃)-15~120 最高使用圧力(MPa)1.0 使用流体冷温水・不凍液・油・エアー アズワン品番64-7855-80 ねじ径Rc1” バルブ種類ボールバルブ
1個
6,520 税込7,172
翌日出荷



1個
7,530 税込8,283
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様レバーハンドル可燃性ガス・毒性ガスには使用できません。 材質(本体)ステンレス 最高使用圧力(MPa)1.96(常温~60℃) 材質(ボール)ステンレス鋼(316SS) 使用流体水・ガス・油 材質(フタ)ステンレス鋼(A351 Gr.CF8M/SCS14A) アズワン品番64-7857-31 バルブボール弁(三方四面シート/Lポート) ねじサイズRc2” 材質(弁箱)ステンレス鋼(A351 Gr.CF8M/SCS14A) 材質(弁棒)ステンレス鋼(316SS(4)) ボア径レデューストボア型 バルブ種類ボールバルブ
1個
170,300 税込187,330
7日以内出荷


エスコ品番EA987SJ-13 材質本体:AC7A(チタン、ボロン添加)、ローラー:ナイロン、軸・ピン:SUS304 全長(mm)212 穴径(Φmm)9 ローラーサイズ(mm)【タテ】50、【ヨコ】36
1個
19,600 税込21,560
翌日出荷

エスコ品番EA987SJ-11 材質本体:AC7A(チタン、ボロン添加)、ローラー:ナイロン、軸・ピン:SUS304 全長(mm)143 穴径(Φmm)9 ローラーサイズ(mm)【タテ】30、【ヨコ】30
1個
12,100 税込13,310
翌日出荷

仕様レバーハンドル可燃性ガス・毒性ガスには使用できません。 材質(本体)ステンレス 最高使用圧力(MPa)1.96(常温~60℃) 材質(ボール)ステンレス鋼(316SS) 使用流体水・ガス・油 材質(フタ)ステンレス鋼(A351 Gr.CF8M/SCS14A) アズワン品番64-7857-26 バルブボール弁(三方四面シート/Lポート) ねじサイズRc1/2” 材質(弁箱)ステンレス鋼(A351 Gr.CF8M/SCS14A) 材質(弁棒)ステンレス鋼(316SS(4)) ボア径レデューストボア型 バルブ種類ボールバルブ
1個
53,900 税込59,290
当日出荷

材質(本体)真鍮 最高使用圧力(MPa)(水・油・ガス)常温:2.0、150℃以下:0.62 材質(ボール)C3771BE (2)(FS-CD75 (4)) 材質(フタ)C3771BE(FS-CD75 (4)) アズワン品番64-7856-03 ねじサイズRc3/8" 材質(弁箱)C3771BE(FS-CD75 (4)) 材質(弁棒)C3531 (13)(KZ-CD75 (5)) バルブ種類ボールバルブ
1個
5,930 税込6,523
翌日出荷

材質(本体)真鍮 使用温度範囲(℃)-15~120 最高使用圧力(MPa)1.0 使用流体冷温水・不凍液・油・エアー アズワン品番64-7855-76 ねじ径Rc1/4” バルブ種類ボールバルブ
1個
3,320 税込3,652
当日出荷

仕様レバーハンドル可燃性ガス・毒性ガスには使用できません。 材質(本体)ステンレス 最高使用圧力(MPa)1.96(常温~60℃) 材質(ボール)ステンレス鋼(316SS) 使用流体水・ガス・油 材質(フタ)ステンレス鋼(A351 Gr.CF8M/SCS14A) アズワン品番64-7857-28 バルブボール弁(三方四面シート/Lポート) ねじサイズRc1” 材質(弁箱)ステンレス鋼(A351 Gr.CF8M/SCS14A) 材質(弁棒)ステンレス鋼(316SS(4)) ボア径レデューストボア型 バルブ種類ボールバルブ
1個
83,300 税込91,630
7日以内出荷

1個
6,520 税込7,172
翌日出荷

エスコ品番EA470BA-4 材質(本体)真鍮 最高使用圧力(MPa)(常温の水、油、ガス):2.75、150℃以下:0.69 接続方式ねじ込み形 接続Rc(PT) 使用流体水・油・ガス ハンドル形状レバー式 バルブ種類ボールバルブ
1個
12,700 税込13,970
翌日出荷

材質(本体)真鍮 使用温度範囲(℃)-15~120 最高使用圧力(MPa)1.0 使用流体冷温水・不凍液・油・エアー アズワン品番64-7855-79 ねじ径Rc3/4” バルブ種類ボールバルブ
1個
4,680 税込5,148
翌日出荷

材質(本体)真鍮 最高使用圧力(MPa)(水・油・ガス)常温:2.0、150℃以下:0.62 材質(ボール)C3771BE (2)(FS-CD75 (4)) 材質(フタ)C3771BE(FS-CD75 (4)) アズワン品番64-7856-04 ねじサイズRc1/2" 材質(弁箱)C3771BE(FS-CD75 (4)) 材質(弁棒)C3531 (13)(KZ-CD75 (5)) バルブ種類ボールバルブ
1個
6,750 税込7,425
翌日出荷

材質(本体)真鍮 使用温度範囲(℃)-15~120 最高使用圧力(MPa)1.0 使用流体冷温水・不凍液・油・エアー アズワン品番64-7855-77 ねじ径Rc3/8” バルブ種類ボールバルブ
1個
3,530 税込3,883
翌日出荷

1個
4,250 税込4,675
翌日出荷

1個
3,530 税込3,883
翌日出荷

エスコ品番EA470BA-14 材質(本体)真鍮 最高使用圧力(MPa)(常温の水、油、ガス):2.75、150℃以下:0.69 接続方式ねじ込み形 接続Rc(PT) 使用流体水・油・ガス ハンドル形状レバー式 バルブ種類ボールバルブ
1個
44,500 税込48,950
翌日出荷

仕様3方出、PSEマーク有り エスコ品番EA940CS-32 材質スチール(電気亜鉛めっき仕上げ) 質量(g)420 規格JIS C 8340 呼びE25 サイズ(mm)Φ89×40
1個
2,130 税込2,343
翌日出荷

EA903BD-26~29用。アルミ合金製。手すりの高さは900mmと1100mmに変えられる兼用タイプ。
質量(kg)8.9
1式
92,800 税込102,080
翌日出荷

材質(本体)真鍮 最高使用圧力(MPa)(水・油・ガス)常温:2.0、150℃以下:0.62 材質(ボール)C3771BE (2)(FS-CD75 (4)) 材質(フタ)C3771BE(FS-CD75 (4)) アズワン品番64-7856-02 ねじサイズRc1/4" 材質(弁箱)C3771BE(FS-CD75 (4)) 材質(弁棒)C3531 (13)(KZ-CD75 (5)) バルブ種類ボールバルブ
1個
5,660 税込6,226
8日以内出荷

1個
4,450 税込4,895
翌日出荷

1個
4,350 税込4,785
翌日出荷

L字方向の流路を切り替えるためのバルブです。
仕様●使用圧力:0.98MPa以下●使用温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●取付ねじ(雄):R3/8"(PT)●取付ねじ(雌):R3/8"(PT)●重量(g):199●弁箱耐圧検査:1.5MPa●弁座漏れ検査:0.6MPa●使用流体:空気・水・油●材質:ボディ/C3771BD(黄銅)ソケット/C3604BD シート/PTFE Oリング/NBR70-1●RoHS指令相当品 アズワン品番65-9254-08
1個
4,700 税込5,170
翌日出荷