カテゴリ

  • 家電(31)
    • 三脚(19)
  • 測量用品(土木/建設)(15)
    • 測量用三脚(5)
  • 物流用品(6)
    • トロリー・吊り金具(1)
    • 三脚脚立(4)
  • 測定用品(6)
    • 温度計・温湿度計(2)
すべてのカテゴリ
さらに商品を絞り込む
  • モノタロウ(6)
  • king(33)
  • Kenko(ケンコートキナー)(56)
  • シンワ測定(53)
  • STS(45)
  • サンワサプライ(40)
  • タコマン(5)
  • タジマツール(TJMデザイン)(164)
  • オーム電機(14)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](12)
  • エレコム(44)
  • エスコ
  • ブランドをもっと見る

「三脚」の検索結果

特価
本日9月7日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025250919
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
79件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
スプリンクラー(三脚付) エスコスプリンクラー(三脚付)エスコ
11,700税込12,870
1個
翌々日出荷
散水径・角度調整ができます。
エスコ品番EA124KS-35全長(mm)1420接続ねじ3/4”NHメス関連資料仕様(0.35MB) 取扱説明書(日本語)(0.21MB)散水範囲(m2)(最大)約540
カメラ三脚 エスコカメラ三脚エスコ
5,600税込6,160
1個(1個)
翌日出荷
付属品:モバイルホルダー、アクションカメラ用トライポッドマウント、三脚ケース。ロッドアンテナのように引き伸ばす8段式三脚。重量も500mlペットボトル飲料より軽い約420gなのでバッグに入れて気軽に持ち運びできます。撮影アングルを自由に変えられる小型雲台付きです。ハンドル付きなので操作が簡単。縦位置撮影も可能です。付属のモバイルホルダーを使用し、スマートフォンを取り付けて撮影することができます。幅約59mm~約90mmまでのスマートフォンに対応しています。付属のアクションカメラ用マウントを使用してアクションカメラを取り付けて撮影することができます。持ち運びに便利な巾着式のケースが付いています。
幅(mm)スマホホルダー固定:59~90質量(g)約420段数8全高(mm)約1030取付ねじカメラ:UNC1/4”最低高さ(mm)使用時:約260縮長(mm)約280
カメラ三脚 エスコカメラ三脚エスコ
5,730税込6,303
1個(1個)
翌日出荷
3段伸長三脚です。<br />デジタル一眼レフカメラ、ミラーレスカメラ、コンパクトデジタルカメラにまで幅広く対応します。<br />アルミ材を脚に採用した、軽量な三脚です。<br />3WAY雲台付きなので縦横撮影位置の切り替えを簡単に行うことができます。<br />雲台と脚部の2ヵ所に水準器を搭載しているので、カメラの傾き確認が正確に行えます。<br />三脚に設置した状態での撮影と、手持ちでの撮影とを素早く切り替えられるクイックシューを装備しています。<br />脚のロック機構はスピーディーに固定と解除ができるレバー式を採用しています。<br />快適な伸縮操作が可能です。<br />収納や持ち運びに便利なキャリングケース付きです。<br />エレベーターハンドル付きなので、高さの微調整が楽にできます。<br />持ち運びに便利な、キャリングハンドル付きです。<br />石突は接地面に対して角度を変更でき、足場の悪い不安定な場所でもしっかり設置することができます。
仕様カメラ取付ねじサイズ:UNC1/4”付属品3WAY雲台、水準器 (雲台と脚部の2ヶ所)、エレベーターハンドル、クイックシュー、キャリングハンドル、角度変更可能石突、ストーンバッグ用フック。材質脚:アルミ、ABS樹脂、鉄、合成ゴム、POM (ポリアセタール) キャリングケース:ポリエステル、ナイロン寸法(mm)105×100×610 (H) (たたんだ状態)質量(kg)1.19段数3縮長(mm)580耐荷重(g)2500伸長(mm)1530
カメラ三脚 エスコカメラ三脚エスコ
7,200税込7,920
1個
翌日出荷
専用ケース付属。スマホホルダー付属(対応サイズ:幅58~90mm、厚さ12mm以内)。21mm角の角パイプで、しっかりとした脚部。伸縮固定はレバー式で、どなたにでも扱いやすいのが特長です。雲台は上下・左右・タテ位置/ヨコ位置がそれぞれ調整できる3ウェイ式。ケースが付属します。4段式で、よりコンパクトな縮長を実現。50cmを切る長さとしました。クイックシューに組み込まれたスマホホルダーで、簡単に取り付けできます。クイックシューは横長・縦長のいずれにも装着可能。カメラ底の長手方向に安定して取り付けできます。ハンドルで上下動、ツマミを緩めることで左右と縦位置/横位置を調整できる3ウェイ雲台を装備しています。見た目で脚の固定がわかるレバー式を採用。三脚に慣れていない方でも、簡単・確実に伸縮できます。三脚が並ぶ場所で、三脚を狭めて立てることができるステーストッパーを装備。クイックシューのホルダー部分を起こすだけでスマートフォンを取り付けできる、スリック独自のクイックシューです。カメラねじは、蝶ねじまたはコインで固定できます。
三脚ヘッド エスコ三脚ヘッドエスコ
26,100税込28,710
1個
翌日出荷
三脚用 アダプター エスコ三脚用 アダプターエスコ
5,890税込6,479
1個
翌日出荷
エスコ品番EA780TM-20
ビデオ用三脚 エスコビデオ用三脚エスコ
10,000税込11,000
1個
翌日出荷
動画対応三脚。雲台の動きはビデオ撮影に最適化されておりスムーズです。角度が自在に変更できる、上級ビデオ雲台と同様のパンハンドルを装備しています。縦位置撮影はできません。全高1,580mm十分アイレベルの高さを確保でき、立った位置からの動画撮影にも対応します。4段式で、背の高さとコンパクトな縮長を両立。 縮長は50cmとコンパクトです。縮長50cmとバッグなどにも収納しやすく考慮しました。オイルの抵抗により、滑らかな動きを実現した2ウェイ雲台です。縦位置撮影には、カメラの取付の向きを変えて対応します。見た目で脚の固定がわかるレバー式を採用。三脚に慣れていない方でも、簡単・確実に伸縮できます。三脚が並ぶ場所で、三脚を狭めて立てることができるステーストッパーを装備。「スマートフォンホルダー組み込みクイックシュー」で、別にスマホホルダーを用意することなくスマートフォンをそのまま固定できます。そのままカメラや、ビデオカメラも取り付け可能。専用ケース付。
カメラ三脚(ミニ) エスコカメラ三脚(ミニ)エスコ
1,520税込1,672
1個
当日出荷
携帯に便利な小型三脚です。 ボールジョイント式の雲台でカメラを自由な角度に固定できます。 小型コンパクトカメラなどに使用可能です。
仕様●カメラ取付ねじサイズ:UNC1/4”●段数:3●伸長(mm):250●縮長(mm):160●重量(g):70●材質:本体:ABS樹脂脚部:アルミ真鍮アズワン品番65-2179-27
カメラ三脚 (中型用) エスコカメラ三脚 (中型用)エスコ
25,000税込27,500
1個(1個)
8日以内出荷
付属品:ケース。ダブルナット式のカメラ取り付けネジを採用した、3ウェイ雲台をセットカメラの上下の向き、タテ/ヨコの切替をパンハンドルで、左右の動きを固定ツマミでそれぞれ行うタイプの「3ウェイ雲台」を装備しました。風景や花など、「静物」の撮影に特に使いやすいタイプです。また、カメラの取付きは「ダブルナット」式。カメラネジでカメラを固定したあと、「カメラ締付きナット」でしっかりカメラをコルク面に引き付けることで、安定してカメラを固定することができます。開脚角度は3段階、ローポジションに対応開脚角度が3段階に調整できます。脚取付き部分にある「開脚ストッパー」の操作により、ハイ・ミドル・ローの3段階のセットが可能です。また、3本の開き角度を別々に調整することも自在。階段や傾斜地など、さまざまな状況に応じて、素早くまっすぐ据えることができます。「開脚ストッパー」の操作性は、「ザ プロフェッショナル」など、他のスリック三脚と共通。クリックボールを使い、確かな操作感覚を実現しました。脚伸縮は「ロックノブ」式脚の伸縮が簡単。脚ロックノブをゆるめる/締めるだけで脚パイプの伸縮ができます。慣れやコツがいりません。空転防止アルミパイプ最上段は丸パイプ、2段目と3段目はD型形状のアルミパイプを採用。パイプ同士が空転せず、スムーズに伸縮できます。
仕様脚ロック方式:ロックノブ式脚ロック、雲台(分):2ハンドル3ウェイ式雲台 (雲台離可)、水準器:無材質アルミ寸法(mm)伸長:1390 縮長:650質量(g)2300寸法EVスライド:115段数3段耐荷重(kg)4方式EV方式:手動式パイプ径(Φmm)27取付ねじカメラ:UNC1/4”、集じん:U1/4最低高さ(mm)340全高1275(EV無し)脚径(mm)27
スプリンクラー(三脚付) エスコスプリンクラー(三脚付)エスコ(1件のレビュー)
21,000税込23,100
1個
翌日出荷
散水径・角度調整ができます。
エスコ品番EA124KS-36全長(mm)875~1130接続ねじ3/4”NHメス散水範囲(m2)(最大)約790
カメラ三脚(コンパクト用) エスコカメラ三脚(コンパクト用)エスコ
7,960税込8,756
1個
翌日出荷
スマートフォンホルダー、アクションカメラアダプターとBluetoothリモコン付きで、様々な使い方ができます。 2way雲台を採用した、コンパクトなアルミ8段三脚です。 雲台はワンタッチで縦位置に対応。 脚の先端にゴム製石突付き、滑り止め効果があります。 専用ケース付属で持ち運びに便利。
仕様●段数:8●伸長(mm):1040●縮長(mm):290●重量(g):360●耐荷重:800g●材質:アルミ●カメラ取付ねじサイズ:UNC1/4”●付属品:三脚ケーススマートフォンホルダーアクションカメラアダプターBluetoothリモコンアズワン品番65-2179-24
オートレベル (三脚付き) エスコオートレベル (三脚付き)エスコ
51,300税込56,430
1セット(1台)
3日以内出荷
球面脚頭式三脚がセットになっています。対象を捉えやすい視準器を搭載しています。水平目盛盤付きで1°単位で水平角を読み取ることができます。
用途土木作業の水平出しにその他【最小水平目盛】1°付属品矯正針、六角レンチ、下げ振り、専用キャリングケース、三脚 球面脚頭式型式【底板】平面・球面質量(g)1308倍率32倍精度(1km往復測定)±1.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)209×130×142有効径(Φmm)【対物】40取付ねじ【三脚】5/8inch自動補正範囲±15′【望遠鏡】正像視界1°30′分解力4.6”円形気泡管感度(mm)8′/2自動補正機構マグネットダンパー繰返し精度0.3”スタジア乗数100スタジア加数0合焦距離最短0.5m防水保護等級IPX4
三脚取付スマホホルダー エスコ三脚取付スマホホルダーエスコ
2,900税込3,190
1個
翌日出荷
仕様カメラ取付ねじサイズ:U1/4"地上最低高:57mm寸法(mm)28(W)×24(D)×83(H)質量(g)55(リモコン10含む)全高(mm)74アズワン品番64-7916-28耐荷重(g)300
560-1520mm カメラ用三脚 エスコ560-1520mm カメラ用三脚エスコ
5,800税込6,380
1台
翌日出荷
仕様適用機種(取付ねじ径):UNC1/4付属品ケース、スマホホルダー材質アルミ質量(g)1280全高(mm)1520最大パイプ径(mm)22縮長(mm)560アズワン品番64-7916-27搭載可能質量(kg)最大約2
635-1730mm カメラ三脚 エスコ635-1730mm カメラ三脚エスコ
42,600税込46,860
1個
翌日出荷
構図調整に優れた3ウェイ雲台を装備し、わかりやすい操作と豊富なラインナップで多様なカメラに対応するスタンダード三脚です。 標準的な「デジタル一眼レフ+Wズーム」の組み合わせにちょうど良い、レバーロック式の中型3段三脚。軽量金属マグネシウム製雲台と快適操作の脚伸縮。最上段2箇所には柔らかいタッチのスポンジグリップを装着しました。 パン・ティルト・縦位置方向を独立して操作可能な、構図調整のしやすい3ウェイ雲台を標準装備。素材には比強度・寸法安定度・振動吸収性に優れた軽量金属マグネシウムを採用しています。 カメラの着脱がワンタッチ。カメラネジを何度も回して取り付けるわずらわしさから解放されます。複数のカメラを使う場合や、カメラとビデオカメラを両方使う場合などにも大変便利です。 カメラの水平がしっかり確認できる、視認性の良い丸型水準器を標準装備しています。まっすぐで安定した構図の写真を作り込むことができます。 小さな花の接写などに便利なフルローポジション対応。開脚時はセンター棒の下部を回して外すことが出来ます。 脚の伸縮操作は、レバーによりワンタッチで素早く簡単におこなえます。ロック状態が一目でわかるので、三脚に不慣れな方でも安心して使えます。 持ち運びに便利なキャリングケースが付属しています。混雑した電車での移動や、製品の保管に便利です。 シュープレートにはカメラ取付用のネジつまみがあるので、簡単にしっかりとカメラに装着できます。取り付けにコイン等は必要ありません。 シュープレートはカメラやレンズ座の形状に合わせて、縦・横どちら向きでも取り付けることができます。 シュープレート取付時に固定レバーが開放位置で維持される、スタンバイ機構を搭載しています。シュープレート取付時の誤操作を防ぎ、スムーズで確実な取り付けが可能です。
仕様●メーカー:ベルボン(Velbon)●型番:シェルパ535III N●段数:3●伸長(mm):EV含む/1730EV無し/1354●縮長(mm):635●重量(kg):2●耐荷重:2500g●材質:アルミ●カメラ取付ねじサイズ:UNC1/4"●EVスライド量:376mm●最低高:282mm●雲台:3way雲台(雲台分離可能)●雲台取付台座径:約45mm●水準器:丸型水準器●エレベーター方式:手動式●三段開脚:可能●脚径:26、23、20mm●脚パイプ:RNパイプ●脚ロック方式:レバーロック式●石突:ゴム石突●カメラ取付:クイックシュー式アズワン品番67-4724-51
[カメラ/スマホ用] テーブル三脚 エスコ[カメラ/スマホ用] テーブル三脚エスコ
2,198税込2,418特価
1個
取扱停止中
IPhone7/6/5/Plus/SE等幅広い機種に対応 ボールヘッド着脱可 スマホホルダーの位置はタテ、ヨコの切替が可能です。
仕様●カメラ取付ねじサイズ:UNC1/4”●三脚サイズ:205mm●ホルダーサイズ:58~88mm●重量(g):約145●サイズ:全高:140mm/105mm(2段階)アズワン品番65-2179-30
200- 630mm カメラ三脚 エスコ200- 630mm カメラ三脚エスコ
5,000税込5,500
1本
翌日出荷
仕様カメラ取付ねじサイズ:1/4UNC材質アルミ寸法(mm)伸長:630、縮長:200ブラック質量(g)330アズワン品番64-7916-18耐荷重(g)約800
457-1440mm カメラ用三脚 エスコ457-1440mm カメラ用三脚エスコ
11,400税込12,540
1個
翌日出荷
仕様カメラの目安:軽量一眼レフカメラ、ビデオカメラカメラ取付ねじサイズ:UNC1/4雲台:3ウェイ雲台付属品専用三脚ケース、Φ4mm六角レンチ(パーン棒に収納)材質アルミ質量(kg)1.1全高(mm)1440耐荷重(kg)2.5※耐過重については、使用されるカメラの大きさや取り付けレンズのバランスによって変化することがあります。最低高さ(mm)457縮長(mm)470アズワン品番64-7916-15伸長(mm)1210
647-1870mmビデオ用三脚 エスコ647-1870mmビデオ用三脚エスコ
15,000税込16,500
1個
翌日出荷
縮長(mm)710仕様クイックシューでカメラの着脱が楽材質アルミ段数4段+2段耐荷重(kg)1伸長(mm)1870
535-1460mm エレベーター三脚 エスコ535-1460mm エレベーター三脚エスコ
9,100税込10,010
1個
翌日出荷
エスコ品番EA780TM-3
515-1320mm カメラ用三脚 エスコ515-1320mm カメラ用三脚エスコ
4,600税込5,060
1台
翌日出荷
仕様適用機種(取付ねじ径):UNC1/4付属品ケース、スマホホルダー材質アルミ質量(g)1060全高(mm)1320最大パイプ径(mm)19縮長(mm)515アズワン品番64-7916-26搭載可能質量(kg)最大約2
475-1605mmカメラ三脚 エスコ475-1605mmカメラ三脚エスコ
26,600税込29,260
1個
翌日出荷
最大積載量(kg)2縮長(mm)475仕様20mm径アルミ+マグネシウム合金製パイプ付属品三脚ケース段数4段
カメラ・スマホ用テーブル三脚 エスコカメラ・スマホ用テーブル三脚エスコ
2,500税込2,750
1個(1個)
翌々日出荷
脚をたたんでグリップとしても使えるミニ三脚です。携帯しやすい軽量コンパクト設計なので、かばんに入れて持ち運べます。簡単操作でアングルが自在に変えられる自由雲台は、縦位置撮影にも対応しています。モバイルホルダーは59~87mm幅のスマートフォンに対応しています。自撮りに便利なミラー付きです。三脚の脚をたたんでグリップとして使えるので、スマートフォンでの動画撮影や自撮りに便利です。ティルトストッパーを回すだけの簡単操作で、カメラ台の向きや角度を調整できます。
仕様ホルダーサイズ (mm):59~87材質グリップ:ナイロン樹脂 ホルダー:ASB寸法(mm)展開時全高:143 折りたたみ時全高:195質量(g)約138取付ねじカメラ:UNC1/4”耐荷重(g)約600
足場パイプ専用三脚ヘッド エスコ足場パイプ専用三脚ヘッドエスコ
11,400税込12,540
1個
翌日出荷
材質ダクタイル(FCD450)質量(kg)3.6適合パイプ径(Φmm)48.6使用ビス(mm)止めビス:ステンレスビス(M8-8)
417-1543mmカメラ用三脚 エスコ417-1543mmカメラ用三脚エスコ
29,800税込32,780
1個
翌日出荷
縮長(mm)417仕様専用ケース付材質アルミ段数4段耐荷重(kg)1.5伸長(mm)1543
1250-2900mm エレベーター三脚 エスコ1250-2900mm エレベーター三脚エスコ
32,100税込35,310
1個
翌日出荷
エスコ品番EA780TM-4
エレベーター三脚アダプター(水平調整付) エスコエレベーター三脚アダプター(水平調整付)エスコ
10,600税込11,660
1個
翌日出荷
寸法(mm)Φ74×56(H)質量(g)450取付ねじサイズ5/8"(貫通孔付)
490-1580mm カメラ三脚(中型) エスコ490-1580mm カメラ三脚(中型)エスコ
12,500税込13,750
1個
当日出荷
仕様EV方式:ギヤ式エレベータースライド量:266mmカメラ取付ねじサイズ:UNC1/4"水準器:丸型水準器石突:ゴム石突脚パイプ:EXパイプ脚ロック方式:レバーロック式三脚ケース:専用ケース付属三段開脚:不可付属品スマホホルダー・Bluetoothリモコン材質アルミ質量(kg)1.45全高(mm)(EV含む)1580、(EV無し)1314耐荷重(kg)2最低高さ(mm)467(ローポジション不可)縮長(mm)490アズワン品番64-7916-22脚径(mm)23/20/17/14
613-1680mm カメラ用三脚(中型) エスコ613-1680mm カメラ用三脚(中型)エスコ
14,500税込15,950
1個
当日出荷
仕様専用ケース付付属品スマホホルダー、Bluetoothリモコン材質アルミ質量(kg)1.7段数3段取付ねじ径(inch)カメラ:UNC1/4”縮長(mm)613アズワン品番64-7916-23耐荷重(g)3000伸長(mm)1680
150-260mm 小型エレベーター三脚 エスコ150-260mm 小型エレベーター三脚エスコ
3,790税込4,169
1個
翌日出荷
エスコ品番EA780TM-2
480-1540mm 中型カメラ用三脚 エスコ480-1540mm 中型カメラ用三脚エスコ
33,500税込36,850
1個
翌日出荷
構図調整に優れた3Way雲台を装備し、わかりやすい操作のスタンダード三脚です。 レバーロックによる快適な伸縮操作が可能な、フットワーク重視の小型・軽量4段三脚。 最上段2箇所には柔らかいタッチのスポンジグリップを装着。 パン・ティルト・縦位置方向を独立して操作可能な、構図調整のしやすい3ウェイ雲台を標準装備。軽量設計ながらも剛性の高いアルミダイキャスト製。小型一眼レフやミラーレス機と相性抜群です。 カメラの着脱がワンタッチ。カメラネジを何度も回して取り付けるわずらわしさから解放されます。複数のカメラを使う場合や、カメラとビデオカメラを両方使う場合などにも大変便利です。 カメラの水平がしっかり確認できる、視認性の良い丸型水準器を標準装備しています。まっすぐで安定した構図の写真を作り込むことができます。 小さな花の接写などに便利なフルローポジション対応。開脚時はセンター棒の下部を回して外すことが出来ます。 脚の伸縮操作は、レバーによりワンタッチで素早く簡単におこなえます。ロック状態が一目でわかるので、三脚に不慣れな方でも安心して使えます。 シュープレートにはカメラ取付用のネジつまみがあるので、簡単にしっかりとカメラに装着できます。取り付けにコイン等は必要ありません。 シュープレートはカメラやレンズ座の形状に合わせて、縦・横どちら向きでも取り付けることができます。 シュープレート取付時に固定レバーが開放位置で維持される、スタンバイ機構を搭載しています。シュープレート取付時の誤操作を防ぎ、スムーズで確実な取り付けが可能です。 手になじみ、握りやすい丸型グリップを両ハンドル棒に採用。グリップ全体に滑り止めラインが入っており、しっかりと握ることができます。 サイドティルトハンドルは携帯時に飛び出して邪魔にならないよう、パンハンドルのグリップ後ろに結合することができます(ケースに入れる際も結合します)。
仕様●メーカー:ベルボン(Velbon)●型番:シェルパ445III N●段数:4●伸長(mm):EV含む/1540EV無し/1276●縮長(mm):480●重量(kg):1.52●耐荷重:2000g●材質:アルミ●カメラ取付ねじサイズ:UNC1/4"●最低高(mm):221●EVスライド量:264mm●雲台:3way雲台●水準器:丸型水準器●EV方式:手動式●三段開脚:可能●脚パイプ:RNパイプ●脚径:23、20、17.2、14.4mm●脚ロック方式:レバーロック式●石突:ゴム石突アズワン品番68-1841-39
465-1500mm カメラ三脚 中型 エスコ465-1500mm カメラ三脚 中型エスコ
8,240税込9,064
1個
翌日出荷
クランクハンドル搭載、高さの調整に便利。<br />カメラ/ムービーカメラ対応クイックシュー雲台搭載、3WAY雲台で縦位置にも対応しています。<br />Bluetoothリモコン付属、スマートフォンでのセルフ撮影に便利。<br />開脚ロック機能も搭載しており、確実に脚を開き、固定することが可能。<br />脚の先端に滑り止め効果のあるゴム石突を装備。
仕様●段数:4●サイズ(mm):伸長:1500縮長:465●重量(kg):0.95●耐荷重:2000g●材質:アルミ●カメラ取付ねじサイズ:UNC1/4"●付属品:スマートフォンホルダー、アクションカメラアダプター、Bluetoothリモコン、収納ケース●スマートフォンホルダ対応サイズ:60~85mmアズワン品番65-3889-82
610-1695mm エレベーター付三脚 エスコ610-1695mm エレベーター付三脚エスコ
5,640税込6,204
1個
翌日出荷
エスコ品番EA721XM-61
250- 865mm カメラ/スマホ用三脚 エスコ250- 865mm カメラ/スマホ用三脚エスコ
5,600税込6,160
1個
翌日出荷
縮めれば携帯に便利なサイズに、伸ばせば撮影に便利なサイズになります。<br />パン棒を緩め、直感的に角度調整を行うことが出来ます。また、カメラを縦向きに固定することも出来ます。<br />ローアングル機能搭載通常よりも低い位置で機材を固定することが出来ます。より安定した設置が可能となります。<br />脚の先端部分はゴム製となっており、滑り止め効果が期待できます。
仕様●段数:8●サイズ(mm):伸長/865、縮長/250、ローアングル時/164●重量(g):415g●カメラ取付ねじサイズ:UNC1/4"●スマートフォン対応サイズ:56~85mm●付属品:スマートフォンホルダー、ケースアズワン品番65-3889-77
130mm カメラ三脚 スマホ用・フレキシブル エスコ130mm カメラ三脚 スマホ用・フレキシブルエスコ
3,270税込3,597
1個
翌日出荷
GoProマウントに対応、付属のチョウネジを使って防水フレーム等への取り付けが可能です。<br />脚部は自由に折り曲げて固定することが出来るので、様々な場所に設置可能です。<br />脚を閉じることで動画撮影に最適なボトムグリップとしても使えます。<br />脚の表面には持ちやすいスポンジ素材。<br />非常に軽量で持ち運びにも便利。<br />スマートフォンで使えるリモートシャッターが付属。離れた場所からも手軽に撮影可能です。<br />付属のスマートフォンホルダーは幅56~84mmのスマートフォンに対応。
仕様●本体●サイズ(mm):開脚高/130、ホルダー/56~84●重量(g):70●推奨積載重量:500g●リモートシャッター●対応OS:iOS5.0以上、Android2.3.6以上●Bluetooth:3.0●電池寿命:1万回●電池容量:725時間(電源オンで放置した場合)●使用電池:CR2032●有効範囲:10m●材質:プラスチック●リモートシャッター付アズワン品番65-3889-81
レーザー墨出し器 三脚・受光器付 エスコレーザー墨出し器 三脚・受光器付エスコ
65,000税込71,500
1セット
翌日出荷
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。<br />屋内・屋外(受光器検知距離25m)※作業環境によって異なります。
仕様●仕様:セット(三脚・受光器付)●指示精度:±1mm/10m●線幅:約3.5mm/10m●自動補正範囲:±3°●波長:ライン/635nm、地墨/650nm●レーザー出力:2.5mW以下(クラス1M)●連続使用時間:単三電池/約4.5~5時間(全灯時)リチウム電池/約24時間(全灯時)●防塵・防水:IP54●電源:単3電池×4本(付属)リチウム電池(別売品)AC100V(ACアダプター別売品)●サイズ:Φ130×189(H)mm●重量:0.9kg●三脚ねじ径:5/8"●付属品:収納ケース 収納ケースベルトアズワン品番65-9283-31
レーザー墨出し器 三脚・受光器セット エスコレーザー墨出し器 三脚・受光器セットエスコ
132,100税込145,310
1セット
翌日出荷
精度(mm)【照射ライン】±0.81以内/10m直角精度90°±(2mm/7.5m)波長(nm)ライン:505/ポイント:650使用距離範囲(m)1~20(受光器)自動補正範囲±2°左右通り精度(mm)±2以内/15m鉛直点精度(mm)±1以内(3m)レーザー安全基準クラス2Mモード【鮮視度ジャストモード】300、【セーブモード】150のギラつかないブルーグリーンレーザーレーザー出力(mW)4.5以下到達点距離精度(mm)±1以内(7.5mで)
レーザー墨出し器(三脚・受光器セット) エスコレーザー墨出し器(三脚・受光器セット)エスコ
53,600税込58,960
1個
翌日出荷
エスコ品番EA780K-2SA
熱中症暑さ指数計 三脚付 エスコ熱中症暑さ指数計 三脚付エスコ
35,800税込39,380
1個
予約販売
アラーム警報付:設定値(任意のWBGT指数)になるとブザーで お知らせします。<br />・熱中症予防の目安や、労働環境の熱ストレスの評価として使用される WBGT指数をはかることができます。
仕様●測定項目:温度、黒球温度、WBGT指数、相対湿度●測定範囲:黒球温度/0.0~80.0℃、WBGT指数/0.0~50.0℃●精度:温度/±0.6℃、黒球温度/±1.2℃(20.0~60.0℃)、±2.0℃(左記以外)WBGT指数/±2℃ 湿度/±3%RH(30~90%RH、at20~40℃)、±5%RH(その他の範囲)●分解能:温度、黒球温度、WBGT指数/0.1℃、相対湿度/0.1%RH●サンプリング:約2秒●WBGT指数アラーム設定範囲:20.0~49.9℃(0.1℃単位)●機能:室内・室外に合わせたWBGT指数の環境切り替え機能付 ホールド、最大・最小値表示 オートパワーオフ機能(約20分)解除可能●保存温度:-10~50℃(結露なきこと)●電源:9V電池6F22 1個(付属)●電池寿命:連続使用で約600時間(アラーム動作なしの場合)●サイズ:本体/71(W)×30(D)×275(H)mm 黒球部/Φ60mm●重量:約250g(電池含む)、三脚約945g●付属品:ハードケース、三脚●<本体>●・カメラ用三脚に固定できるネジ穴付き●<三脚>●・専用ケース付●・高さ520~1520mm、質量1280g●・三脚取付ねじ UNC1/4"温度測定範囲(℃)0.0~50.0湿度測定範囲(%)相対湿度/10.0~95.0RHアズワン品番65-9276-27
熱中症暑さ指数計(三脚付) エスコ熱中症暑さ指数計(三脚付)エスコ
10,000税込11,000
1個
翌日出荷
トレーサビリティ校正・JCSS校正:非対応。
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら