111件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フッ素樹脂加工針(Φ0.7mm)。未使用時に針が出ない安全設計。深さがわかる目盛付。交換針が2本付属しています。フッ素樹脂加工の針により、残った穴跡が小さくきれいで目立ちません。石膏ボード合板専用。見えない下地材を簡単に発見することができます。見えない柱などの下地をキャッチ。腰袋や工具袋のポケットにスッキリ納まる便利なペン形状。棚、タオルハンガー、壁掛けヒーター、家具転倒防止金具などの取り付けにも便利です
仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:PW-SC35●検知針可能深さ:35mm(目盛付)●全長:157mm●針の出る長さ:35mm●重量(g):20●材質:針/ステンレス 本体/ABS樹脂●注意:下地探知以外の目的には使用しないでください。 アズワン品番65-9265-10
1個
1,510 税込1,661
翌日出荷

。注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
仕様●検知能力:ベニヤ板、石膏ボード、強化石膏ボード/通常モード約19mm 深部モード約35mm(木材・金属)●電線警告機能:約30mm●電源:9Vアルカリ乾電池×1本(付属)●サイズ:172×72×42mm●重量:170g(電池含)●材質:本体/ABS樹脂 アズワン品番65-9278-50
1個
3,910 税込4,301
翌々日出荷

別売りの専用カバー(EA951D-14)を使用するとよりきれいな仕上がりでご使用いただけます。
材質本体:ABS ピン:ステンレス ビス:鉄 質量(g)15 安全荷重(kg)2個以上使用時:約45 1個使用時:約35 サイズ(mm)52×15 取付板寸法(mm)3~4個:450~800 1~2個:250~450
1セット
900 税込990
翌日出荷

材質本体:ABS ピン:ステンレス ビス:鉄 質量(g)24 安全荷重(kg)石こうボード取付時:約30 サイズ(mm)32×32×14 取付板寸法(mm)250~800
1セット
1,600 税込1,760
翌日出荷

お好みの色に塗装ができます。
材質本体:ABS ホワイト
1セット
900 税込990
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(100個)
3,980 税込4,378
当日出荷

1袋(100個)
3,980 税込4,378
当日出荷

1袋(100個)
3,980 税込4,378
当日出荷

1袋(100個)
3,980 税込4,378
当日出荷

材料によって選べる7つの探知モード。コンクリート(最大探知深さ:金属200mm、金属以外80mm)乾燥したコンクリートの中の対象物を探知します。湿ったコンクリート(最大探知深さ:金属60mm)乾いていないコンクリートの中の対象物(金属)を探知します。レンガ(最大探知深さ:80mm)無垢のレンガや単層壁で、金属、電気配線、プラスチックパイプなどを探知します。石膏ボード(最大探知深さ:木材38mm、木材以外80mm)木や石こうボードで、木材、電気配線、金属などを探知します。配管式床暖房(最大探知深さ:80mm)配管式床暖房の床の中の水の入ったプラスチックパイプ、金属などを探知します。Verticalcoringbrick(最大探知深さ:80mm)垂直方向に多くの穴(空洞)があいたレンガの中の対象物を探知します。Horizontalcoringbrick(最大探知深さ:80mm)水平方向に多くの穴(空洞)があいたレンガの中の対象物を探知します。用途に合わせて4つの表示ビュー。オブジェクトビュー探知深さ、対象物の材質、対象物間距離を表示。スポットビューコーナーや狭い場所での探知に最適。2Dシグナルビュー探知対象物の信号強度と深さを表示。シグナルビュー探知対象物の信号強度を波形の高さで表示。探知対象物の材質を色分けして表示。カラーディスプレイ。ソフトウェアは無償ダウンロード可能。便利なデータ転送スクリーンショット機能とUSB-C/micro-SDカード接続を介した転送で迅速にPCへ探知画面を保存。現場で鍛え上げられ、進化した第4世代登場!カラーディスプレーで探知結果、材質をわかりやすく表示。簡単に探知画像を保存、PCへ転送でき、より使い易く安全をサポート!
仕様●型番:D-TECT200JPS●検知能力:200mm(条件による)●測定精度:中心部:±5mm●防塵・防水:IP5X●電源:単3電池×4本(付属)又は、DC10.8Vリチウムイオンバッテリー(2.0Ah)(付属)●サイズ:106(W)×112(D)×231(H)mm●重量:690g●付属品:リチウムイオンバッテリー×1個、充電器、アルカリ乾電池ホルダー、単3電池×4本、ハンドストラップ、USBType-Cケーブル、キャリングケース●使用温度範囲:-10~50℃●連続使用時間:単3電池:約2時間●最小測定間隔:40mm●最大測定範囲:200mm(乾燥したコンクリート内金属)●深さ精度:乾燥したコンクリート:±5mm湿ったコンクリート:±10mm●保管温度範囲:-20~70℃●材質:ポリアミド樹脂●用途:・コンクリートに埋設された鉄筋、プラスチックパイプ、配線および壁裏の木材などの探知・穴あけ位置、深さの選定 アズワン品番65-3890-20
1台
144,900 税込159,390
翌日出荷

EA566P-21用替針(10本入)
仕様●サイズ:Φ0.7×70mm●材質:ステンレス●入数:10本 アズワン品番65-2144-98
1袋(10本)
640 税込704
翌日出荷

1個
755 税込831
翌日出荷

付属品:キャリングケース、取扱説明書、接着キット、電池、純正品検査証、コンタクトカード、保証書。受信機には見やすい位置確認LEDインジケーター。深さ測定LCディスプレイはコアドリルや配管素材の長さ選定に。壁や天井のコア抜き(穴あけ)時の貫通孔の中心位置や出入口確認、確度のある貫通孔施工時には便利なアイテム。壁面穿穴時の始点・終点の確認、壁厚の測定。床面の高さが異なる場合でも使用可能。
1セット
149,900 税込164,890
8日以内出荷

壁うらの木材・プラスチック・金属の探知に。 探知モード切替スイッチ付(3モード) 活線警告ランプ付。 本体に鉛筆を仮保持することができ、容易にマーキングできます。
仕様●検知能力(深さ):「木材深」<木材>ベニヤ(合板)・石膏ボード・プラスチック:約13~約25mm<プラスチック>ベニヤ(合板)・石膏ボード・プラスチック:約13mmまで「木材浅」<木材>ベニヤ(合板)・石膏ボード・プラスチック:約13mmまで「金属専用」<金属>ベニヤ(合板)・石膏ボード・プラスチック:約50mmまで●電源:単3乾電池×2本(別売)●サイズ:66(W)×36(D)×161(H)mm●重量:140g(乾電池は含まず) アズワン品番65-2183-36
1台
7,400 税込8,140
翌日出荷

。EA566P-12用替針。フッ素樹脂加工針により、壁の傷を最小限に抑えます。
仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:PW-SCH35●検知能力:35mm●軸径:0.7mm●全長:67.5mm●材質:針/ステンレス●入数:5本 アズワン品番65-9265-11
1箱(5本)
755 税込831
翌々日出荷

高い透湿・防水効果で、外気の気候変動から室内を守る。住まいに侵入する輻射熱を抑え、「住む人の暮らし」を快適にします。独自に開発された特殊素材と表面金属加工との組み合わせにより、外壁から室内へ放射される輻射熱を効果的に反射させ、住宅内温度を低下させます。冬は熱の流出を低減します。環境にやさしい。建材などに含まれるVOC(有機性ガス)を素早く放出し、人に優しい室内環境をつくります。ゴム、アスファルト、塩ビを使用しておらず、焼却しても、悪臭や有毒ガスが発生しません。優れた防風性。室内から屋外への湿気の排出は損なわずに、外からの熱気や冷気の侵入を防ぐ優れた防風性を実現。JISA6111:2004適合品。透湿・防水・防風、耐久性などハウスラップ材に要求される基本性能をクリアし、国内全域で使用可能。(防水性10年性能保証製品)
材質ポリエステル不織布+金属で表面処理をしたポリエチレン多孔質フィルム 幅(mm)1000 厚さ(mm)0.2 長さ(m)50
1巻(1巻)
14,800 税込16,280
翌日出荷

用途下地補強用 テープ幅(mm)50 テープ厚さ(mm)0.2 テープ長さ(m)90 エスコ品番EA944KE-1
1個
1,610 税込1,771
翌日出荷

グラスファイバー製のテープなので収縮やひび割れを起こしません。粘着タイプのため、補修箇所に付着、作業が楽にできます。ネット状のため、パテづけ作業がスムーズに行えます。ネット状のすき間にパテが食い込むことで補強できます。
用途壁や天井などのパテづけ作業の効率アップと補強に。ひび割れ、穴、ジョイント部などのパテづけに。カベ紙などを貼る前の下地処理に 材質グラスファイバー 幅(mm)50 厚さ(mm)0.23 質量(g)30 長さ(m)5
1巻
510 税込561
翌日出荷

外壁、屋根材等鉄骨系を下地材とする箇所に最適です。半ねじ。
材質ステンレス(SUS410) 適合板厚(mm)6 ねじ部長さ(mm)70
1袋(2本)
820 税込902
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

速乾性に優れたインクです。 隠蔽性のあるインクのため、下地を選ばず筆記可能。 ペンキのようにクッキリ濃く発色。 紙に書いても裏写りしにくいです。
インク色 商品タイプ使い切り本体 タイプシングル 線幅(mm)1.8~2.5 エスコ品番EA765MR-9 寸法(Φ×Lmm)15.1×143 インク油性 入数10本 線の太さ中字
1個(10本)
1,410 税込1,551
当日出荷

外壁、屋根材等鉄骨系を下地材とする箇所に最適です。半ねじ。
材質鉄(ディスゴ処理) 適合板厚(mm)6 サイズ(mm)6×200 ねじ部長さ(mm)70
1袋(2本)
545 税込600
翌日出荷

1個
16,600 税込18,260
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防錆、塗装等の施工に適した下地を形成します。
用途赤錆の発生している鋼類、ケレン等できない赤錆部分に エスコ品番EA920AL-10 乳白色 危険物の類別非危険物
1個
34,800 税込38,280
翌日出荷

外壁、屋根材等鉄骨系を下地材とする箇所に最適です。半ねじ。
材質鉄(ディスゴ処理) 適合板厚(mm)6 ねじ部長さ(mm)70
1袋(2本)
455 税込501
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

天井裏の軽天下地の加工に
仕様●サイズ(mm):100●有効長(mm):38●シャンク径:Φ10mm●切り込み深さ:33mm アズワン品番65-2232-42
1個
22,800 税込25,080
8日以内出荷

耐薬品性に優れたポリアセタール樹脂製のヘラです。硬めのヘラですが、ヘラ先には適度なコシがあります。建築用及び車両用に適しています。
用途建築・工業用の下地に最適。 材質プラスチック(ポリアセタール) 全長(mm)110 質量(g)8.7 刃幅(mm)25
1本
185 税込204
翌日出荷

エスコパテべら
耐薬品性に優れたポリアセタール樹脂製のヘラです。硬めのヘラですが、ヘラ先には適度なコシがあります。建築用及び車両用に適しています。
用途建築・工業用の下地に最適。 材質プラスチック(ポリアセタール) 全長(mm)125 質量(g)66.7 刃幅(mm)150
1本
520 税込572
翌日出荷

5本組ポンチセット。 型抜きの下地が黄色仕様のため、紛失防止対策になります。
セット内容〈セット内容〉:53点セットカッターナイフ:170mm(+)貫通ドライバー:#2×100・#3×150mm(-)貫通ドライバー:6.0×100・8.0×150mm(+)スタビードライバー:#2×39mm(-)スタビードライバー:6.0×39mm(3/8”)ソケット(6角):8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm(3/8”)ラチェットハンドル:200mm(3/8”)エクステンションバー:75・250mm片目片口スパナ:8・10・12・13・14・17・19mmラジオペンチ:160mmニッパー:160mmペンチ:180mmコンビネーションプライヤー:160mmメジャー(ストッパー付):16mm×3.5mレベル(マグネット付):230mmウォーターポンププライヤー:250mmボールピンハンマー:454gモンキーレンチ:150・300mm六角棒レンチ:1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm 材質(型抜き)ウレタン製 質量(kg)16.4 ケース寸法(mm)510×230×300(H)(スチール製)
1個
55,300 税込60,830
翌日出荷

PET、アクリル系。文字とイラストが併記されたステッカータイプの標識です。防犯対策に。消銀地(下地)。英文字入。
入数(枚)2 表示内容防犯カメラ作動中
1組(2枚)
800 税込880
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

無塗装で加工が容易、多用途に使用できます。金物の取付下地に適しています。
1本ほか
975 税込1,073
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

屋外平滑面のさまざまな下地に貼ることができます。すぐれた耐久性により、滑り止め効果が長く持続します。
用途一般ビル・工場屋内外の階段などに。バス・フォークリフト・航空機などのステップに 建設現場など高所作業の足場に、ビル出入口、工作機械周りの床面に エスコ品番EA944DD-4A 材質剥離紙 主な用途滑り止め用
1個
2,790 税込3,069
翌日出荷

用途キッチンパネルと下地材との仮固定(一次接着用)に。 鏡・装飾ガラスと下地との接着。 材質アクリル樹脂系両面粘着 厚さ(mm)1.1 寸法(mm)20×10m 質量(g)850 テープ地色 芯径(mm)75 アズワン品番64-7956-01
1本
585 税込644
当日出荷

屋外平滑面のさまざまな下地に貼ることができます。すぐれた耐久性により、滑り止め効果が長く持続します。
用途一般ビル・工場屋内外の階段などに。バス・フォークリフト・航空機などのステップに 建設現場など高所作業の足場に、ビル出入口、工作機械周りの床面に エスコ品番EA944DD-3A 材質剥離紙 主な用途滑り止め用
1個
2,790 税込3,069
翌日出荷

雨の日の作業や水回りの作業にもしっかりマーキングできます。 水まわりの作業にも使用可能。 アスファルトに書いても潰れにくいです。 従来のペイントマーカーでは書けなかった濡れた下地でも書くことができます。 染料系インキでは発色しない濃い色の下地でも、鮮明に書くことができます。 ノンキシレンのインキを使用しているので、人体や環境負荷がキシレンに比べて低いです。 塩ビや発泡剤も溶かしません。 屋外でも長期間色褪せません。
用途水が付着しているところ(水滴、湯気、結露、霜) 日光、風雨にさらされるところ クラフト関係(発泡スチロールなど) インク色 商品タイプ使い切り本体 タイプシングル 線幅(mm)1.8~2.5 エスコ品番EA765MT-4B インク油性 入数1本 線の太さ中字
1個
215 税込237
当日出荷

油紙を使用した定番製品 シャープな切れ味で優れた研削力、長寿命です。 金属の下地から仕上げ研磨、プラスチックスの研磨まで幅広くご使用いただけます。
1袋(5枚)ほか
390 税込429
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

屋外平滑面のさまざまな下地に貼ることができます。すぐれた耐久性により、滑り止め効果が長く持続します。
用途一般ビル・工場屋内外の階段などに。バス・フォークリフト・航空機などのステップに 建設現場など高所作業の足場に、ビル出入口、工作機械周りの床面に エスコ品番EA944DD-12A 材質剥離紙 主な用途滑り止め用
1個
5,590 税込6,149
翌日出荷

屋外平滑面のさまざまな下地に貼ることができます。すぐれた耐久性により、滑り止め効果が長く持続します。
用途一般ビル・工場屋内外の階段などに。バス・フォークリフト・航空機などのステップに 建設現場など高所作業の足場に、ビル出入口、工作機械周りの床面に エスコ品番EA944DD-2A 材質剥離紙 主な用途滑り止め用
1個
2,790 税込3,069
翌日出荷

屋外平滑面のさまざまな下地に貼ることができます。すぐれた耐久性により、滑り止め効果が長く持続します。
用途一般ビル・工場屋内外の階段などに。バス・フォークリフト・航空機などのステップに 建設現場など高所作業の足場に、ビル出入口、工作機械周りの床面に エスコ品番EA944DD-11A 材質剥離紙 主な用途滑り止め用
1個
5,590 税込6,149
翌日出荷

セット内容:#180・320・600・1000・1500(各5枚入)。油紙を使用した定番製品。シャープな切れ味で優れた研削力。長寿命です。金属の下地から仕上げ研磨。プラスチックスの研磨まで幅広くご使用いただけます。
基材木材パルプ セルロース 砥粒炭化ケイ素Sic サイズ(mm)230×280
1セット
2,090 税込2,299
翌日出荷

屋外平滑面のさまざまな下地に貼ることができます。すぐれた耐久性により、滑り止め効果が長く持続します。
用途一般ビル・工場屋内外の階段などに。バス・フォークリフト・航空機などのステップに 建設現場など高所作業の足場に、ビル出入口、工作機械周りの床面に エスコ品番EA944DD-6A 材質剥離紙 主な用途滑り止め用
1個
2,790 税込3,069
翌日出荷