44件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様適合フレアーナット:EA426AW-53 材質真鍮 使用温度範囲(℃)-20~120 適合流体冷温水・不凍液・油・エアー アズワン品番64-7849-13 ねじサイズG1/4"フレア、R1/4"
1個
245 税込270
当日出荷

材質真鍮(C3771BE) 使用温度範囲(℃)-20~120 最高使用圧力(MPa)1.75 適合流体冷温水、不凍液、油、エアー アズワン品番64-7819-20
1個
1,260 税込1,386
当日出荷

仕様適合フレアーナット:EA426AW-53 材質真鍮 使用温度範囲(℃)-20~120 適合流体冷温水・不凍液・油・エアー アズワン品番64-7849-12 ねじサイズG1/4"フレア、R1/8"
1個
245 税込270
当日出荷

材質真鍮(C3771BE) 使用温度範囲(℃)-20~120 最高使用圧力(MPa)1.75 適合流体冷温水、不凍液、油、エアー アズワン品番64-7819-19
1個
965 税込1,062
当日出荷

材質(本体)真鍮 最高使用圧力(MPa)冷温水・不凍液・油・エアー、-15~70℃:4.2、~150℃:0.5 アズワン品番64-7855-94 ねじ径Rc3/8” バルブ種類ボールバルブ
1個
1,880 税込2,068
翌日出荷


材質(本体)真鍮 最高使用圧力(MPa)冷温水・不凍液・油・エアー、-15~70℃:4.2、~150℃:0.5 アズワン品番64-7856-35 ねじ径Rc3/8” バルブ種類ボールバルブ
1個
1,650 税込1,815
当日出荷

材質(本体)真鍮 最高使用圧力(MPa)冷温水・不凍液・油・エアー、-15~70℃:4.2、~150℃:0.5 アズワン品番64-7855-95 ねじ径Rc1/2 バルブ種類ボールバルブ
1個
2,100 税込2,310
翌日出荷

材質(本体)真鍮 最高使用圧力(MPa)冷温水・不凍液・油・エアー、-15~70℃:4.2、~150℃:0.5 アズワン品番64-7856-36 ねじ径Rc1/2” バルブ種類ボールバルブ
1個
1,800 税込1,980
翌日出荷

材質(本体)真鍮 最高使用圧力(MPa)冷温水・不凍液・油・エアー、-15~70℃:4.2、~150℃:0.5 アズワン品番64-7855-93 ねじ径Rc1/4” バルブ種類ボールバルブ
1個
1,540 税込1,694
当日出荷

材質真鍮 使用温度範囲(℃)-20~120 適合流体冷温水・不凍液・油・エアー 適合管継手EA426AW-41、-42、-51、-52 アズワン品番64-7849-14 取付ねじサイズG1/4" ねじサイズG1/4"フレアー、R1/4" ナット対辺(mm)16 適合銅管外径(mm)8
1個
220 税込242
当日出荷

仕様適用フレアーナット:EA426AW-53フレアーねじ:G1/4" 材質真鍮 使用温度範囲(℃)-20~120 適合流体冷温水・不凍液・油・エアー アズワン品番64-7849-10 ねじサイズR1/4"
1個
490 税込539
当日出荷

材質(本体)真鍮 最高使用圧力(MPa)冷温水・不凍液・油・エアー、-15~100℃:2.8、以下150℃:0.5 アズワン品番64-7856-28 ねじ径Rc1/2” バルブ種類ボールバルブ
1個
2,280 税込2,508
翌日出荷

材質(本体)真鍮 使用温度範囲(℃)-15~120 最高使用圧力(MPa)1.0 使用流体冷温水・不凍液・油・エアー アズワン品番64-7855-79 ねじ径Rc3/4” バルブ種類ボールバルブ
1個
4,680 税込5,148
翌日出荷

材質(本体)真鍮 最高使用圧力(MPa)冷温水・不凍液・油・エアー、-15~70℃:4.2、~150℃:0.5 アズワン品番64-7856-37 ねじ径Rc3/4” バルブ種類ボールバルブ
1個
2,230 税込2,453
当日出荷

材質(本体)真鍮 使用温度範囲(℃)-15~120 最高使用圧力(MPa)1.0 使用流体冷温水・不凍液・油・エアー アズワン品番64-7855-77 ねじ径Rc3/8” バルブ種類ボールバルブ
1個
3,530 税込3,883
翌日出荷

材質(本体)真鍮 使用温度範囲(℃)-15~120 最高使用圧力(MPa)1.0 使用流体冷温水・不凍液・油・エアー アズワン品番64-7855-76 ねじ径Rc1/4” バルブ種類ボールバルブ
1個
3,320 税込3,652
当日出荷

材質真鍮(3771BE) 使用温度範囲(℃)-20~120 最高使用圧力(MPa)1.75 適合流体冷温水、不凍液、油、エアー アズワン品番64-7819-17
1個
870 税込957
当日出荷

仕様適合フレアーナット:EA426AW-53フレアーねじ:G1/4" 材質真鍮 使用温度範囲(℃)-20~120 使用流体冷温水・不凍液・油・エアー アズワン品番64-7849-11 ねじ径R1/8”
1個
465 税込512
翌日出荷

材質(本体)真鍮 最高使用圧力(MPa)冷温水・不凍液・油・エアー、-15~70℃:4.2、~150℃:0.5 アズワン品番64-7856-38 ねじ径Rc1” バルブ種類ボールバルブ
1個
3,200 税込3,520
翌日出荷

材質(本体)真鍮 最高使用圧力(MPa)冷温水・不凍液・油・エアー、-15~70℃:4.2、~150℃:0.5 アズワン品番64-7855-97 ねじ径Rc1” バルブ種類ボールバルブ
1個
3,800 税込4,180
翌日出荷

材質(本体)真鍮 最高使用圧力(MPa)冷温水・不凍液・油・エアー、-15~100℃:2.8、以下150℃:0.5 アズワン品番64-7856-30 ねじ径Rc1” バルブ種類ボールバルブ
1個
3,580 税込3,938
翌日出荷

材質(本体)真鍮 最高使用圧力(MPa)冷温水・不凍液・油・エアー、-15~100℃:2.8、以下150℃:0.5 アズワン品番64-7856-26 ねじ径Rc1/4” バルブ種類ボールバルブ
1個
1,900 税込2,090
翌日出荷

材質(本体)真鍮 最高使用圧力(MPa)冷温水・不凍液・油・エアー、-15~100℃:2.8、以下150℃:0.5 アズワン品番64-7856-33 ねじ径Rc2” バルブ種類ボールバルブ
1個
10,300 税込11,330
翌日出荷

材質真鍮(3771BE) 使用温度範囲(℃)-20~120 最高使用圧力(MPa)1.75 適合流体冷温水、不凍液、油、エアー アズワン品番64-7819-18
1個
1,170 税込1,287
翌日出荷

材質(本体)真鍮 最高使用圧力(MPa)冷温水・不凍液・油・エアー、-15~70℃:4.2、~150℃:0.5 アズワン品番64-7856-01 ねじ径Rc2” バルブ種類ボールバルブ
1個
10,700 税込11,770
翌日出荷

材質(本体)真鍮 最高使用圧力(MPa)冷温水・不凍液・油・エアー、-15~100℃:2.8、~150℃:0.5 アズワン品番64-7856-41 RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ径Rc1/2” バルブ種類ボールバルブ
1個
2,750 税込3,025
翌日出荷

材質(本体)真鍮 使用温度範囲(℃)-15~120 最高使用圧力(MPa)1.0 使用流体冷温水・不凍液・油・エアー アズワン品番64-7855-78 ねじ径Rc1/2” バルブ種類ボールバルブ
1個
4,170 税込4,587
当日出荷

材質(本体)真鍮 最高使用圧力(MPa)冷温水・不凍液・油・エアー、-15~100℃:2.8、~150℃:0.5 アズワン品番64-7856-42 RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ径Rc3/4” バルブ種類ボールバルブ
1個
3,220 税込3,542
翌日出荷

材質(本体)真鍮 最高使用圧力(MPa)冷温水・不凍液・油・エアー、-15~70℃:4.2、~150℃:0.5 アズワン品番64-7855-99 ねじ径Rc1・1/2” バルブ種類ボールバルブ
1個
7,070 税込7,777
翌日出荷

材質(本体)真鍮 最高使用圧力(MPa)冷温水・不凍液・油・エアー、-15~70℃:4.2、~150℃:0.5 アズワン品番64-7855-98 ねじ径Rc1・1/4” バルブ種類ボールバルブ
1個
5,970 税込6,567
翌日出荷

材質(本体)真鍮 最高使用圧力(MPa)冷温水・不凍液・油・エアー、-15~70℃:4.2、~150℃:0.5 アズワン品番64-7856-34 ねじ径Rc1/4” バルブ種類ボールバルブ
1個
1,520 税込1,672
翌日出荷

材質(本体)真鍮 最高使用圧力(MPa)冷温水・不凍液・油・エアー、-15~100℃:2.8、以下150℃:0.5 アズワン品番64-7856-27 ねじ径Rc3/8” バルブ種類ボールバルブ
1個
2,060 税込2,266
当日出荷

材質(本体)真鍮 最高使用圧力(MPa)冷温水・不凍液・油・エアー、-15~70℃:4.2、~150℃:0.5 アズワン品番64-7855-96 ねじ径Rc3/4” バルブ種類ボールバルブ
1個
2,700 税込2,970
翌日出荷

材質(本体)真鍮 最高使用圧力(MPa)冷温水・不凍液・油・エアー、-15~100℃:2.8、以下150℃:0.5 アズワン品番64-7856-32 ねじ径Rc1・1/2” バルブ種類ボールバルブ
1個
7,110 税込7,821
翌日出荷

材質(本体)真鍮 最高使用圧力(MPa)冷温水・不凍液・油・エアー、-15~100℃:2.8、以下150℃:0.5 アズワン品番64-7856-31 ねじ径Rc1・1/4” バルブ種類ボールバルブ
1個
5,600 税込6,160
翌日出荷

材質(本体)真鍮 最高使用圧力(MPa)-15~100℃:2.8 使用流体冷温水・不凍液・油・エアー アズワン品番64-7856-46 RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ径Rc1/2” バルブ種類ボールバルブ
1個
2,750 税込3,025
翌日出荷

材質(本体)真鍮 最高使用圧力(MPa)-15~100℃:2.8 使用流体冷温水・不凍液・油・エアー アズワン品番64-7856-44 RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ径Rc1/4” バルブ種類ボールバルブ
1個
2,280 税込2,508
翌日出荷

材質(本体)真鍮 最高使用圧力(MPa)冷温水・不凍液・油・エアー、-15~100℃:2.8、~150℃:0.5 アズワン品番64-7856-43 RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ径Rc1” バルブ種類ボールバルブ
1個
4,290 税込4,719
翌日出荷

材質(本体)真鍮 使用温度範囲(℃)-15~120 最高使用圧力(MPa)1.0 使用流体冷温水・不凍液・油・エアー アズワン品番64-7855-80 ねじ径Rc1” バルブ種類ボールバルブ
1個
6,520 税込7,172
翌日出荷