セット内容:11本組、5.5×7(A:5.4、B:5.9、C:11.3、D:13.5、L:165)、8×10(A:5.9、B:6.4、C:14、D:16、L:185)、9×11(A:6.4、B:7.8、C:16.2、D:18.4、L:195)、10×12(A:6.4、B:8、C:16.2、D:18.4、L:196)、12×14(A:7.5、B:8、C:19.8、D:21.8、L:220) 、14×17(A:8.4、B:9.9、C:26.6、D:27.7、L:250) 、16×18(A:9.9、B:10.8、C:26.6、D:27.7、L:250) 、17×19(A:10、B:10.8、C:26.6、D:27.7、L:250) 、19×22 (A:10.9、B:11.9、C:28、D:32、L:270) 、24×27(A:12.8、B:13.4、C:34、D:39、L:360) 、30×32 (A:16、B:16.8、C:42.8、D:46.3、L:420)。12ポイント。40°タイプ。ツールロール付。
1セット
¥10,900
税込¥11,990
翌日出荷
1個
¥2,340
税込¥2,574
当日出荷
1個
¥3,900
税込¥4,290
翌日出荷
材質クロム合金鋼
寸法(mm)7本組、8×9・10×11・12×13・14×15・16×17・18×19・20×22
全長(mm)115~210
質量(g)397
アズワン品番64-2241-20
1セット
¥18,100
税込¥19,910
翌日出荷
1個
¥1,830
税込¥2,013
翌日出荷
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420)
寸法(mm)8×10
全長(mm)130
質量(g)45
アズワン品番64-2240-99
1本
¥1,800
税込¥1,980
当日出荷
1個
¥2,180
税込¥2,398
翌日出荷
1個
¥4,020
税込¥4,422
翌日出荷
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420)
寸法(mm)17×19
全長(mm)250
質量(g)225
アズワン品番64-2241-04
1本
¥3,950
税込¥4,345
欠品中
1個
¥9,590
税込¥10,549
翌日出荷
1個
¥10,150
税込¥11,165
翌日出荷
1個
¥6,620
税込¥7,282
翌日出荷
1個
¥4,920
税込¥5,412
翌日出荷
1個
¥2,940
税込¥3,234
翌日出荷
12ポイント
45°×6°タイプ
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:M5-2326●材質:工具鋼●サイズ(mm):23×26●全長(mm):356
アズワン品番68-1830-09
1本
¥3,960
税込¥4,356
4日以内出荷
1個
¥5,160
税込¥5,676
翌日出荷
1個
¥4,100
税込¥4,510
翌日出荷
1個
¥4,920
税込¥5,412
翌日出荷
1個
¥4,740
税込¥5,214
翌日出荷
1個
¥2,420
税込¥2,662
翌日出荷
1個
¥4,620
税込¥5,082
翌日出荷
1個
¥34,700
税込¥38,170
翌日出荷
1個
¥7,520
税込¥8,272
翌日出荷
1個
¥4,620
税込¥5,082
翌日出荷
材質クロム合金鋼
厚さ(mm)12.0×13.0
寸法(mm)18×21
全長(mm)300
質量(g)279
1本
¥6,480
税込¥7,128
翌日出荷
1個
¥5,210
税込¥5,731
翌日出荷
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420)
寸法(mm)19×22
全長(mm)280
質量(g)270
アズワン品番64-2241-05
1本
¥4,730
税込¥5,203
翌日出荷
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420)
寸法(mm)22×24
全長(mm)220
質量(g)240
アズワン品番64-2241-16
1本
¥7,720
税込¥8,492
翌日出荷
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420)
寸法(mm)5.5×7
全長(mm)115
質量(g)22
アズワン品番64-2240-98
1本
¥1,470
税込¥1,617
翌日出荷
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420)
寸法(mm)32×36
全長(mm)405
質量(g)1145
アズワン品番64-2241-11
1本
¥17,400
税込¥19,140
翌日出荷
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
アズワン品番64-2241-08
1本
¥8,760
税込¥9,636
翌日出荷
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420)
寸法(mm)12×14
全長(mm)160
質量(g)80
アズワン品番64-2241-02
1本
¥2,740
税込¥3,014
翌日出荷
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420)
寸法(mm)24×27
全長(mm)255
質量(g)320
アズワン品番64-2241-17
1本
¥8,410
税込¥9,251
翌日出荷
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420)
寸法(mm)8×10
全長(mm)115
質量(g)32
アズワン品番64-2240-94
1本
¥1,800
税込¥1,980
翌日出荷
1個
¥4,170
税込¥4,587
翌日出荷
6ポイント、45°×10°タイプ、六角は左右対称に15°の角度をつけているので十二角めがねレンチと同等の作業(30°の振り角度で回転)が可能です。六角口径部の面取りをなくし、口径部とボルト・ナットの接触面積をより大きくしています。柄部は立上り角度を45°×10°とし、力がかけやすく握りよい形状で手にフィットします。
材質クロム合金鋼
厚さ(mm)14.5×15
全長(mm)340
質量(g)375
サイズ(inch)15/16×1
1本
¥15,500
税込¥17,050
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ