両端カラビナ付です。
全長(mm)1200
エスコ品番EA628WB-21
内径(Φmm)(フック)23
線径(Φmm)(フック)8
引張強度(kg)約45
1個
¥1,600
税込¥1,760
当日出荷
両端に金具がセット済みですのですぐに使用できます。
エスコ品番EA628SK-47
セット内容両端Sフック付きワイドマンテルチェーン(1本)
長さ(m)0.8
内径(Φmm)【Sフック部】16
寸法A(mm)8
寸法B(mm)4.2
チェーン長(mm)800
チェーン線径(Φmm)1.6
1個
¥515
税込¥567
当日出荷
両端に金具がセット済みですのですぐに使用できます。
エスコ品番EA628SK-46
セット内容両端Sフック付きワイドマンテルチェーン(1本)
長さ(m)0.4
内径(Φmm)【Sフック部】16
寸法A(mm)8
寸法B(mm)4.2
チェーン長(mm)400
チェーン線径(Φmm)1.6
1個
¥390
税込¥429
当日出荷
防臭機能付き。オーバーフロー付き。省スペースを生かす、コンパクト設計。防臭器は取外し可能。
その他【封水深】50mm以上
材質PP、18-8ステンレス(SUS304)
ねじ径【横側】1・1/4”【下側】G2”
呼び50A
1個(1個)
¥3,500
税込¥3,850
翌日出荷
運搬時の固定に・荷崩れ防止に・結束に使って便利。荷物にキズをつけずに、がっちりと固定・締める・緩めるが簡単に出来る。バックルシート標準装備。ドロップストッパー付き。両端フック型。日本製。スチールバックル
両端フック型。
材質ベルト:リサイクルポリエステル糸 バックル:スチール(クロムメッキ)
ベルト幅(mm)50
使用荷重(kg)1010
端末仕様両端フック
ベルト長さ巻取側(m)4
ベルト長さ固定側(m)1
破断荷重(kN)40
幅×厚さ(mm)ベルト:50×3.3
使用荷重(kN)10
フック内径(Φmm)35
1個(1個)
¥17,800
税込¥19,580
翌日出荷
両端フック型。ラチェットバックルは、固定したい荷物に装着し、ラチェットレバーを反復運動させることで強く締め付けることができます。しっかりと荷物を固定したい場合に最適です。ベルトの「シグナルライン」(黄色線)がすり切れる又は目立った切り傷、すり傷、引っ掛け傷等が認められたら、新しいものと取り替えてください。玉掛け厳禁。角張ったものや出っ張りのある吊荷には、必ず当てものをしてください。
材質ベルト:リサイクルポリエステル糸、バックル:スチール(クロムメッキ)
シリーズベルタイト
ベルト長さ(m)固定側:0.5、調整側:4.5
破断荷重(kN)10
使用荷重(kN)2.5
ベルト幅×厚さ(mm)25×1.7
フック内径(Φmm)20
1個(1個)
¥5,590
税込¥6,149
8日以内出荷
両端フック型。
材質ベルト:リサイクルポリエステル糸 バックル:スチール(クロムメッキ)
ベルト幅(mm)75
使用荷重(kg)2540
端末仕様両端フック
ベルト長さ巻取側(m)11
ベルト長さ固定側(m)1
破断荷重(kN)100
幅×厚さ(mm)ベルト:75×3.5
使用荷重(kN)25
フック内径(Φmm)35
1個(1個)
¥58,000
税込¥63,800
8日以内出荷
両端にスイベルフック付。
色ODグリーン
エスコ品番EA983SL-81
材質芯:ステンレスワイヤー、表面:樹脂、金具:亜鉛ダイカスト(黒ニッケルメッキ)
質量(g)20
コード径(Φmm)2.5
自然長(mm)220
最大長(mm)950
1個
¥1,150
税込¥1,265
翌日出荷
両端にサイズの異なるスイベルフックが付いています。
用途高所作業用工具落下防止紐
使用荷重(kg)1.5以内
色オレンジ
エスコ品番EA983SL-63
材質ナイロン、スイベル:スチール
寸法(mm)【スイベル】大:60・小:50
質量(g)79
コード径(Φmm)5
最大開口(mm)大:11、小:7
自然長(mm)890
最大長(mm)1200
1個
¥1,930
税込¥2,123
翌日出荷
建築・塗装・仮設足場業者様の現場の声から生まれた製品です。ロープ切断荷重は保証値ではありません(使用環境により変動します)。適正な安全率でご使用ください。荷揚げ、荷下ろし作業用のため親綱・介錯ロープとしての使用はしないでください。ロープがキンク(よじれた)状態では使用しないでください、本来の強度が発揮できません。日常点検を実施し、ロープ表面にキズがある場合、またはフックに変形、破損がある場合は新しいものと交換してください。コンクリートなど角部分にロープが当たる場合は、あて布等をしてロープの摩耗を防止してください。
両端に大口径フックが付いた、荷揚げ用ロープです。
国産クレモナSロープ(3打ち)使用で、スリップしにくく、強度もあり、耐候性に優れた扱いやすいロープです。
クレーン設置ができない場所や狭い場所での資材荷揚げ、荷下ろし作業ロープとして。
塗装工事時の足場部材の荷揚げ・荷下ろし作業に。高所リフト作業車での電工バケツ等の荷揚げ、荷下ろしに。
両端大口径フック付きで単管パイプにもOKです。
作業用のため親綱・介錯ロープとしての使用はしないでください。
両端大口径フック付(片側緊張器付)、ロープエンド逆サツマ加工(折り返し編み)。
緊張器(エンド側フック直結回転型)が付いた水平用親綱です。
手作業で簡単に水平親綱の設置が可能です。
収縮・硬化が少なく、耐摩耗性に優れ、含水時の強度低下がほとんどないので、建設工事・塗装工事等の高所作業を安全にするために親綱ロープとして開発された高性能ロープです。
※ロープエンドの逆サツマ加工部分を切断した場合は、必ずビニルテープ等で端部のほつれ止めをしてください。
※緊張器からロープを外した後に、再度ロープを挿入の際は、必ずロープの抜け防止のため結び目処理を充分確認して実施してください。
※フックが変形したり、ロープにキズがある場合は使用しないでください。
仕様マグネットブラケットでスチール面に簡単に取付可能。レールに沿ってフックが水平方向に移動できます。ドアやスチールラック、冷蔵庫など、マグネットの付くスチール面に。
付属品マグネットブラケット×4個、フック3×個、キャップ×2個
材質レール:アルミ(マットシルバー色)、両端樹脂キャップ付フック:ステンレス
耐荷重(kg)7
サイズ(mm)20×8×2000
アズワン品番64-2287-65
1セット
¥11,200
税込¥12,320
当日出荷
耐衝撃性、耐水性に優れています。360°回転フック付。角度調整可。Type-C充電ポートにより、すばやく簡単に充電できます。両端に強力なマグネット付で、あらゆる金属面に取付け可能です。フック使用で狭いスペースや手の届きにくい場所での作業が容易になります。車のボンネットの下、車内、ガレージでの使用に最適です。IK07・IP54。屋内外兼用(IP54)。
材質ABS樹脂、ポリカーボネート
全長(mm)500
質量(g)500
消費電力(W)10
連続使用時間強:2時間 弱:5時間
照明装置COB
使用電池リチウムイオン電池 (USB Type-Cケーブル付)
充電時間(時間)4.5
明るさ(Lm)強:1000 弱:400
防水性IP54
1個
¥10,200
税込¥11,220
翌日出荷
引掛けフック10個、遊動止金具10個のセットです。
平ゴムロープの両端に取付けてご使用下さい。
10組入
仕様●適合サイズ:30mm●フック内径:17mm●材質:鉄(三価黒クロメート)
アズワン品番68-1834-35
1セット(10組)
¥2,110
税込¥2,321
翌日出荷
引掛けフック10個、遊動止金具10個のセットです。平ゴムロープの両端に取付けてご使用下さい。
仕様●適合サイズ:25mm●フック内径:16mm●材質:鉄(三価黒クロメート)●10組入
アズワン品番65-9269-59
1組(10組)
¥1,610
税込¥1,771
翌日出荷
引掛けフック10個、遊動止金具10個のセットです。平ゴムロープの両端に取付けてご使用下さい。10組入
仕様●適合サイズ:20mm●フック内径:12mm●材質:鉄(三価黒クロメート)
アズワン品番65-3886-76
1組
¥1,390
税込¥1,529
翌日出荷
1本吊
両端金具付
材質ナイロン(スリング)、鉄鋳物(フック)
フック口開き(mm)30
端末仕様1本吊り両端フック
最大使用荷重(t)0.63
1本吊
両端金具付
材質ナイロン(スリング)、鉄鋳物(フック)
使用荷重(t)(最大)1
フック口開き(mm)33
端末仕様1本吊り両端フック
最大使用荷重(t)1
カラビナフックが2個付いたツールランヤードです。
工具の落下防止、紛失防止にお使いください。
内部に緩衝ゴム入っています。
使用荷重(kg)約6.8
仕様両端フック(線径10.7mm)付
エスコ品番EA983SL-115
材質ベルト:ポリエステル、カラビナ・フック:スチール
寸法(mm)【カラビナ・フック】80×38
線径(Φmm)8
最大開口(mm)10
最大長(mm)1470~1980(カラビナフック含む)
関連資料使用方法説明(0.11MB)
1個
¥7,040
税込¥7,744
翌日出荷
1本吊
両端金具付
材質ナイロン(スリング)、鉄鋳物(フック)
フック口開き(mm)37
端末仕様1本吊り両端フック
最大使用荷重(t)1.5
関連キーワード