6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
平行線・垂直線が引きやすい。名前シール付。収納ケース付。両面使用。
材質PVC 厚さ(mm)1 寸法(mm)【二等辺三角形】100×100×145、【直角三角形】82×145×165 測定範囲(cm)7・12
1個
200 税込220
翌日出荷

両面テープ、警告シール付。クレセント周りの防犯効果アップ。防犯フィルムと一緒にご利用いただくとより防犯効果がアップします。ドライバー1本で簡単に取り付ける事が出来ます。粘着テープをお使いいただくとクレセント受金具以外の窓にもお使いいただけます。
材質SUS304 寸法(mm)67×0.8×160
1個
880 税込968
翌日出荷

セット内容:ラバーパッド×1枚、取付金具セット×1(シャフト×1、ワッシャー×2、ナット×1)。
用途車のボディのシール剥がし、アルミホイールの両面テープ剥がし 厚さ(mm)16.5 シャンク径(mm)6 サイズ(Φmm)75
1個(1セット)
1,390 税込1,529
翌日出荷

固定ビス付。コーンに被せてご使用ください。EA983FT-661の表示シールを張り付けてご使用いただけます。両面表示可能。コーンは別売りです。
材質ポリエチレン イエロー 質量(g)350 表示内容無地 サイズ(mm)300×94×426(H)
1個
1,560 税込1,716
翌日出荷

電池寿命:約330日(1日30回点灯※使用環境により異なります。)。センサーが反応してワイヤレスで連動する激突防止ライト。1台目が人を感知すると、2台目がワイヤレスにより繋がりライトとブザーでお知らせします。視界の悪い場所、ドアの開閉など見えない相手に事前に警告できるので、事故を予防します。最大8台、距離は10mまで連動可能です。音量はOFF/小/大の切替ができます。裏面にマグネットが付いているので金属面に簡単に設置できます。
仕様●サイズ(mm):100×29×100●重量(g):130●電源:単3電池×3本(別売)●探知範囲:最大100°、最遠3m(取り付け高さ2m)●モード切替:OFF/シングル/A/B●全光束:20ルーメン●音量:OFF/小(40dB)/大(70dB)●検知方式:焦電型赤外線センサー●周波数:2.4GHz帯●光と音で事故を予防する激突防止ライト●通信距離:見通し10m●入数:2台●付属品:両面テープ×2、取付ネジ×4、プラスチックプラグ×4、注意シール(2種類)×各2、蛍光カバーシールセット×2 消費電力(W)0.35 設置場所屋内向け アズワン品番65-9306-47
1組(2台)
12,800 税込14,080
翌日出荷

左右どちらからも測れます。
仕様●仕様:180°(半円)●サイズ:100×2(t)mm●材質:PVC●名前シール付●両面使用 アズワン品番67-4716-98
1個
120 税込132
翌日出荷