「両面テープ 80mm」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
材質ナイロン
ベルト幅(mm)25
破断荷重(kg)90
アズワン品番64-7979-57
適合寸法(mm)~1800
1本
¥2,270
税込¥2,497
当日出荷
エアコンの吹出し口幅50cmまで対応。防露シート貼付済。
エアコンの直風による不快感を緩和し、空気の循環を高めて温度ムラを解消します。
付属の両面テープで取付可能。
用途天井埋込・吊下型エアコン用
エスコ品番EA997MZ-1
材質HIPS・ABS樹脂など
羽根寸法(cm)43×8
1個
¥2,610
税込¥2,871
当日出荷
電気が消えても、数分間光ります。
文字内容消火器
取付方式穴4
材質硬質塩ビ
仕様L型、両面印刷、蓄光タイプ
付属品両面テープ
エスコ品番EA983AF-11A
厚さ(mm)1
寸法(mm)80×240、(曲げしろ)30
取付穴Φ3mm×4箇所
1個
¥1,040
税込¥1,144
当日出荷
電気が消えても、数分間光ります。
文字内容消火栓
取付方式穴2
材質硬質塩ビ
仕様L型、両面印刷、蓄光タイプ
付属品両面テープ
エスコ品番EA983AF-15A
厚さ(mm)1
寸法(mm)80×240、(曲げしろ)30
取付穴Φ3mm×2箇所
1個
¥1,040
税込¥1,144
翌日出荷
電気が消えても、数分間光ります。
文字内容消火器↓
取付方式穴3
材質硬質塩ビ
仕様L型、両面印刷、蓄光タイプ
付属品両面テープ
エスコ品番EA983AF-21A
厚さ(mm)1
寸法(mm)240×80、(曲げしろ)30
取付穴Φ3mm×3箇所
1個
¥1,040
税込¥1,144
翌日出荷
電気が消えても、数分間光ります。
文字内容消火栓
取付方式穴3
材質硬質塩ビ
仕様L型、両面印刷、蓄光タイプ
付属品両面テープ
エスコ品番EA983AF-22A
厚さ(mm)1
寸法(mm)240×80、(曲げしろ)30
取付穴Φ3mm×3箇所
1個
¥1,040
税込¥1,144
翌日出荷
シンプルな標示プレートです。両面テープ付で簡単に貼り付けできます。
仕様両面テープ付
材質アクリル
寸法(mm)250×80×2
文字内容節水
タイプ片面印刷
内容節水
1枚(1枚)
¥1,050
税込¥1,155
翌日出荷
シンプルな標示プレートです。両面テープ付で簡単に貼り付けできます。
仕様両面テープ付
材質アクリル
寸法(mm)250×80×2
タイプ片面印刷
取付方式両面テープ
内容火気厳禁
1枚(1枚)
¥1,050
税込¥1,155
翌日出荷
両面テープ(15mm×10m)付。網戸に貼るだけで、網戸の目から侵入する花粉の約80%をブロックし、ホコリ、砂ぼこりや虫までシャットアウトします。きれいにはがせる両面テープ付きなので、ご家庭で簡単に取り付け可能。生地はおだやかな採光性があり、お部屋も暗くならず、目隠し効果もあります。のり残りをする場合がありますので、3ヶ月を目安に貼り替えをお願いします。特殊フィルターが花粉をブロック、室内への侵入を約80%カットします。ホコリや虫をブロック、室内を清潔に保ちます。可視光線透過率が高いので室内が暗くならず、適度な効果も得られます。のり残りしにくい強力両面テープを使用しているので、使用後はきれいにはがせます。(貼りつけ期間内での使用の場合)。紫外線を約60%カットします。本製品を使用した場合、通期量は網戸のみに比べ1/6程度になります。
仕様●サイズ(mm):1000×2000●厚み(mm):0.1●材質:フィルター:特殊不織布(レーヨン・アクリル)粘着剤:アクリル系はくり紙:紙●貼りつけ期間:3ヶ月●使用上の注意:・気温10℃以上の時に作業してください。・直射日光のあたる所や高温多湿になる所に置かないでください。●使用できない場所:・常に水がかかり、乾燥しない所。・表面が高温になる所やストーブなどの火のそばでは使用しないでください。・網戸の形状によっては取りつけられない場合があります。
アズワン品番65-3900-02
1枚
¥1,700
税込¥1,870
翌日出荷
天然木を使用している為多少色むらがあります。すべり止め溝加工。取り付け簡単両面テープ付き。蓄光材をインサートしており停電時など安心です。室内用。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:740×80×30●材質:天然木/ゴム材●段差対応:30~35mm●エコマーク認定品
アズワン品番65-9337-49
1本
¥4,130
税込¥4,543
翌々日出荷
自動送り、自動カット
安全シャッター付
カッター部に内蔵されている安全シャッターが、外部から侵入する異物を検知すると、安全機能が作動します。
クラフト、布、セロハン、OPP、両面、仮止め、フィラメント、絶縁、マスキングの各種テープに。
メモリー機能・安全機能を搭載
軽作業から中型生産ラインに適しています
7セグLEDデジタル3桁表示
設定長バックアップ
トリプルリール(リール直径25mm/35mm/76mm)
オートフィードカッターユニットの横にあるセンサースイッチを『OFF』で、オートボタンを押すごとに単発で自動送り・自動カットされ、『ON』で、送出されたテープを取るだけで次のテープが送出される使い方が選べます。
テープセット後、上部にある回転式のプレッシャーつまみによってテープ送出時の圧力を調整。
機能性と整備性に優れた設計。
安全性能がある製品。
巻き直径が大きい材料をセットされる場合は、EA944N-152を同時購入されることをお勧めします。
仕様●メーカー:エクト●型番:MS-1100●テープ長さ設定:30~999mm(1mm単位で変更可能)●適用テープ:幅/7~50mm、芯内径/76mm(3")、外径/170mm以内●電源:AC100V(50/60Hz)●材質:スチール、プラスチック●サイズ:137(W)×249(L)×156(H)mm●重量:2.5kg●テープカット:直線●使用環境:5℃~40℃(湿度RH80%以下)●付属品:取扱説明書、トリプルリール、シリコンオイル
アズワン品番68-1868-28
危険物の類別非危険物
1個
¥68,000
税込¥74,800
翌日出荷
仕様両面テープ付
エスコ品番EA976DZ-74
材質塩ビ
寸法(mm)839×30(H)(実寸)2本入
質量(kg)1.08
1個
¥1,870
税込¥2,057
3日以内出荷
ねじや釘を使わずに壁にしっかりと固定できる伸縮棒です。
サビに強いステンレス製です。
圧着部をL字型にすることで、十分な耐荷重を実現しました。
1人でも簡単に取り付けができるアダプターが1個付いています。
エスコ品番EA951FE-103A
材質パイプ:ステンレス巻きスチールパイプ、樹脂部:ABS樹脂・EVA樹脂、ねじ類
取付(1)伸縮棒を取り付けたい位置を決め、アダプターを壁に取り付ける。(2)アダプターに伸縮棒を乗せる。(3)突っ張る。(4)アダプターを外し、完了です。(※壁紙に両面テープが残っている場合は、水で濡らすと簡単に剥がれます。)
質量(g)1300
耐荷重(kg)【170cmの場合】30、【225cmの場合】20、【280cmの場合】8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1700~2800×70×95
太さ(mm)太い部分:約29.6、細い部分:約25.4
1個
¥3,770
税込¥4,147
翌日出荷
専用ソフトウェア不要。設定・データ読み取りはPDFソフトで可能。スタートボタンとストップボタンを押すだけで簡単に操作できます。
関連キーワード