カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1)
    • ケーブル(1)
  • 制御機器(2)
    • 丸型コネクタ(2)
  • 家電(1)
    • モジュラーケーブル関連品(1)
  • 電気材料(7)
    • LAN中継アダプタ(7)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • サンワサプライ(25)
  • 七星科学研究所(40)
  • マスプロ電工(3)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(29)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(1)
  • サンワダイレクト(6)
  • 協和ハーモネット(4)
  • ダイヤトレンド(9)
  • タイムリー(1)
  • Panasonic(パナソニック)(43)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(25)
  • PANDUIT(パンドウイット)(16)
  • エレコム(10)
  • StarTech.com(9)
  • MCO(8)
  • ユウエツ精機(7)
  • ENDY(6)
  • 日本製線(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「中継アダプタ」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
増設用ワイヤレスインターホン EA864CEシリーズ エスコ増設用ワイヤレスインターホン EA864CEシリーズエスコ
8,050税込8,855
1組
翌日出荷
ワイヤレス通信で、取り付けがかんたんなインターホン。、増設することで様々なニーズに対応できる、便利な製品です。
38x142x32mm LANケーブル中継ケース 耐水型 エスコ38x142x32mm LANケーブル中継ケース 耐水型エスコ
4,200税込4,620
1個
翌日出荷
LANケーブルや光ファイバケーブルを中継する際、中継アダプタなどを収納して中継できます。IP54防水規格に対応していますので、コネクタ部を水や粉塵から守ります。外材には、ガラス繊維耐衝撃強化プラスティックを採用、内部を外圧から保護します。ケースを取付け固定する際の、ネジ穴(M5)が付いています。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:W38×D142×H32(突起部を除く)●重量(g):66●材質:ガラス繊維耐衝撃強化プラスティック●防水規格:IP54●耐候性:UL 746C●難燃性:UL 94-V0アズワン品番65-9282-08
LANケーブル中継アダプター(カテゴリー6準拠) エスコLANケーブル中継アダプター(カテゴリー6準拠)エスコ
1,210税込1,331
1個
翌日出荷
カテゴリ6UTPケーブルを中継する際に使用する中継アダプタです。
仕様●カテゴリー:6準拠●サイズ:18(W)×41(D)×18(H)mm●コネクタ:RJ-45メス・メス●結線:ストレート全結線●対応伝送帯域:カテゴリ6(1000BASE-TX・1000BASE-T・100BASE-TX・10BASE-T)適合アズワン品番65-2206-20
LANケーブル中継アダプター(カテゴリー6a準拠) エスコLANケーブル中継アダプター(カテゴリー6a準拠)エスコ
1,660税込1,826
1個
当日出荷
10ギガビットイーサネットに対応した、カテゴリ6AをサポートするRJ-45コネクタ用の中継アダプタ(カプラー)です。 10Gbit伝送速度、500MHz伝送帯域対応の10GBASE-T規格に準拠しています。 UTP LANケーブルを中継する際に使用可能です。
仕様●カテゴリ:CAT6A●サイズ(W×D×H)mm:15×30.1×16.9●コネクタ形状:RJ-45メス・メス●規格名:10GBASE-T●結線仕様:ストレート結線●カラー:ホワイト●重量(g):4.4●対応伝送帯域:カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合アズワン品番65-2206-19
[BNC型]同軸ケーブル中継用T型アダプター エスコ[BNC型]同軸ケーブル中継用T型アダプターエスコ
790税込869
1個
当日出荷
材質黄銅寸法(mm)32.7×Φ14.5×Φ9.6質量(g)12.4アズワン品番64-7953-87
[BNC型]同軸ケーブル中継用アダプター エスコ[BNC型]同軸ケーブル中継用アダプターエスコ
660税込726
1個
当日出荷
材質黄銅寸法(mm)Φ9.6×32.5質量(g)9.9アズワン品番64-7953-86
LANケーブル中継アダプター(カテゴリー5e準拠) エスコLANケーブル中継アダプター(カテゴリー5e準拠)エスコ
1,000税込1,100
1個
翌日出荷
寸法(mm)14.5(W)×30(D)×16.5(H)
モジュラーコード用中継アダプター(6極4芯) エスコモジュラーコード用中継アダプター(6極4芯)エスコ
590税込649
1個
当日出荷
モジュラーコード同士を繋げる中継アダプターです。
仕様6極4芯エスコ品番EA764CB-1
LANケーブル中継アダプター(屋外用) エスコLANケーブル中継アダプター(屋外用)エスコ
3,420税込3,762
1個
翌日出荷
屋外用LANケーブル(EA764BF-110/-130)と、すき間用LANケーブル(EA764BF-200)を中継するのに最適です。
仕様カテゴリー5e準拠エスコ品番EA764BM-6セット内容RJ45中継コネクタ2個、簡易防水テープ2個寸法(mm)(コネクタ)14.7×29.8×16.3(H)テープ長さ(mm)500(簡易防水)
LANケーブル中継アダプター(カテゴリー6準拠) エスコLANケーブル中継アダプター(カテゴリー6準拠)エスコ
1,740税込1,914
1個
翌日出荷
LANケーブルの中継・延長に最適です。LANケーブルをつなげて延長できます。場所をとらず使いやすい超コンパクトタイプです。光回線を使ったインターネット環境でのLANケーブルの延長に最適です。カテゴリー6までサポートし、ギガビットイーサネットに対応。光通信の高速な通信環境でもお使いいただけます。
質量(g)5コネクタRJ45、8極8芯、ストレート全結線、UTPサイズ(mm)14.6(W)×29.5(D)×16.1(H)カテゴリー6準拠
LANケーブル中継アダプター(カテゴリー6準拠/マグネット付) エスコLANケーブル中継アダプター(カテゴリー6準拠/マグネット付)エスコ
1,870税込2,057
1個
翌日出荷
最大50mまで延長(2本合計)。※規格対応のケーブルに限る。LANケーブルの中継・延長に最適です。ご使用のLANケーブルでは長さがたりない時に、もう1本のLANケーブルをつなげて延長(中継)するアダプタです。マグネット付なのでスチール面にくっつけて設置できます。場所をとらず使いやすい超コンパクトタイプです。光回線を使ったインターネット環境でのLANケーブルの延長に最適です。デスクなどのスチール面にくっつけて設置できるマグネット付きです。オフィス環境などで取り回しよく使えます。ギガビットイーサネットに対応し、カテゴリー6までサポートします。高速の通信環境でもお使いいただけます。
質量(g)約8コネクタ形状RJ45(8極8芯)、ストレート全結線、UTPサイズ(mm)14.6(W)×29(D)×18.6(H)カテゴリー6準拠
LANケーブル中継アダプター(カテゴリー6a準拠) エスコLANケーブル中継アダプター(カテゴリー6a準拠)エスコ
2,040税込2,244
1個
翌日出荷
最大50mまで延長(2本合計)。※規格対応のケーブルに限る。LANケーブルの中継・延長に最適です。ご使用のLANケーブルでは長さがたりない時に、もう1本のLANケーブルをつなげて延長(中継)するアダプタです。場所をとらず使いやすい超コンパクトタイプです。ゲーミングPCなど超高速通信環境でのLANケーブルの延長に最適です。カテゴリー6Aまでサポートし、10ギガビットイーサネットに対応。ゲーミングPCなどで必要な超高速通信環境でもお使いいただけます。
質量(g)約5コネクタ形状RJ45(8極8芯)、ストレート全結線、UTPサイズ(mm)14.6(W)×29.5(D)×16.1(H)カテゴリー6a準拠
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら