184件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
付属品丸皿タッピンねじ 3.0×20 材質鋼板・シリコン 幅(mm)12 高さ(mm)79 穴径(Φmm)3.5 奥行(mm)47 アズワン品番65-2284-80 吊下荷重(kg)7
1個
930 税込1,023
翌日出荷

付属品丸皿タッピンねじ/3.0×20 材質鋼板・シリコン 幅(mm)12 高さ(mm)79 穴径(Φmm)3.5 奥行(mm)47 アズワン品番65-2284-79 吊下荷重(kg)7
1個
930 税込1,023
翌日出荷

1個
700 税込770
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

皿木ねじ4.5×38、3本付
仕様●材質:SUS304●使用荷重:30kg●使用チェーン径:4~5mm●外径:88mm●内径:58mm●奥行:33mm●穴径:6.2mm アズワン品番65-3887-10
1個
3,020 税込3,322
3日以内出荷

材質SUS304 使用荷重(t)1.5 内形寸法(mm)27.2×6.7 リング寸法(mm)6 口の開き(mm)5.0 アズワン品番64-2252-65
1個
85 税込94
当日出荷

付属品丸皿タッピンねじ 3.0×20 材質鋼板・シリコン 幅(mm)9 高さ(mm)56 穴径(Φmm)3.5 奥行(mm)38 アズワン品番65-2284-78 吊下荷重(kg)7
1個
920 税込1,012
翌日出荷

材質SUS304 使用荷重(kg)1 内形寸法(mm)20.4×6.2 リング寸法(mm)3.2 口の開き(mm)4.6 アズワン品番64-2252-66
1個
60 税込66
当日出荷

材質 使用荷重(kg)5 内形寸法(mm)38.5×10 リング寸法(mm)8 口の開き(mm)3.0 アズワン品番64-2252-60
1個
75 税込83
当日出荷

材質SUS304 使用荷重(kg)2 内形寸法(mm)40.0×10 リング寸法(mm)7 口の開き(mm)7.0 アズワン品番64-2252-64
1個
130 税込143
当日出荷

付属品丸皿タッピンねじ 3.0×20 材質鋼板・シリコン 幅(mm)9 高さ(mm)56 穴径(Φmm)3.5 奥行(mm)38 アズワン品番65-2284-77 吊下荷重(kg)7
1個
920 税込1,012
翌日出荷

材質 使用荷重(kg)1 内形寸法(mm)27×6.5 リング寸法(mm)6 口の開き(mm)4.7 アズワン品番64-2252-63
1個
55 税込61
翌日出荷

材質 使用荷重(kg)3 内形寸法(mm)34×8.5 リング寸法(mm)7 口の開き(mm)5.5 アズワン品番64-2252-62
1個
55 税込61
翌日出荷

取付ねじ付 溶接取付・ビス取付兼用 板厚2.5mmの頑丈な構造で、倉庫扉などに最適です 丸カンが回転するので仮ロックできます 丸カンに南京錠を掛けて施錠可能 持ち手にもなるフック付
材質スチール/ユニクロメッキ仕上げ 付属品木ねじ4.5×32(9本) サイズ(mm)A:157、B:51、C:54、H:33、F:55、穴径:6 アズワン品番64-2287-34
1個
1,830 税込2,013
8日以内出荷

約500mm角の省スペースタイプなので、設置スペースの悩みを解消。 最大約13品目の清掃用品が収納可能 瞬時に脱着できるアーム型フック
掛数(本)6 エスコ品番EA928AB-93 材質本体・受皿:スチールに粉体塗装、丸パイプ:スチールにユニクロメッキ 寸法(mm)536×505×1375 質量(kg)6
1個
34,000 税込37,400
当日出荷

ふたの裏にフック付。
容量(L)約8.2 材質印刷鋼板(0.32mm厚) エスコ品番EA991PD-21 形状丸形 寸法(mm)265×265×296(H) 質量(g)845 アズワン品番64-7989-68 商品タイプ本体 繰り返し・詰め替え対応
1個
4,920 税込5,412
翌日出荷

外径(Φmm)4 線径(Φmm)0.5 材質SUS304 エスコ品番EA952SG-90 高さ(mm)19.4 ばね定数(N/mm)0.5 フック形状逆丸フック 許容荷重(N)6.72 初張力(N)1.736 フック対方角180° 巻方向 許容荷重時高さ(mm)29.4
1袋(5本)
645 税込710
当日出荷

外径(Φmm)2 線径(Φmm)0.2 材質SUS304 エスコ品番EA952SG-3 高さ(mm)11.6 ばね定数(N/mm)0.059 フック形状逆丸フック 許容荷重(N)0.88 初張力(N)0.177 フック対方角180° 巻方向 許容荷重時高さ(mm)23.6
1個
645 税込710
当日出荷

低騒音型。騒音値は一般のウェット・ドライ両様機種と比べ大変低いです。 円形ウェット用シリンダーを装備。水、泡を吸引時に使用し、水或いは泡がモーター部に吸引される事を防ぎ、モーターを保護します。 ドライ機能用アクセサリーとして、紙フィルター(EA899TD-32)、ペーパーバッグ(EA899TD-51)をご使用下さい。モーター部に細かな粉塵が入り込むことを防ぎます。 スイッチ面積が大きく、ON/OFF操作が容易です。 ヘッド部に電源コードを掛けられるフックを付けました。 タンクにドレンホースを設置。吸引した水が満タンになった場合、ホースを取り出すだけで排水できます。
タンク容量(L)40(吸水26) 吸込仕事率(W)790.68 電源コード(m)5 質量(kg)15.5 付属品フロアーノズル、ドライブラシ、ウェットラバー、すき間用ノズル、丸ブラシ、延長管2本、ホース エスコ品番EA899TD-40C 寸法(mm)470×390×500 消費電力(W)1100 電源100V/11A ホース長さ(m)3 騒音値(dB)74 ホース径(Φmm)(ノズル側)38、(タンク側)51 最大風量(m3/min)2.1 材質(タンク)ステンレス 真空度(kPa)22.6
1個
59,800 税込65,780
翌日出荷

外径(Φmm)5 線径(Φmm)0.6 材質SUS304 エスコ品番EA952SG-125 高さ(mm)18.3 ばね定数(N/mm)0.816 フック形状逆丸フック 許容荷重(N)9.17 初張力(N)2.314 フック対方角180° 巻方向 許容荷重時高さ(mm)26.7
1個
645 税込710
当日出荷

外径(Φmm)8 線径(Φmm)0.7 材質SUS304 エスコ品番EA952SG-186 高さ(mm)59 ばね定数(N/mm)0.084 フック形状逆丸フック 許容荷重(N)8.63 初張力(N)1.648 フック対方角180° 巻方向 許容荷重時高さ(mm)141.8
1個
特価
489 税込538
当日出荷

構図調整に優れた3Way雲台を装備し、わかりやすい操作のスタンダード三脚です。 レバーロックによる快適な伸縮操作が可能な、フットワーク重視の小型・軽量4段三脚。 最上段2箇所には柔らかいタッチのスポンジグリップを装着。 パン・ティルト・縦位置方向を独立して操作可能な、構図調整のしやすい3ウェイ雲台を標準装備。軽量設計ながらも剛性の高いアルミダイキャスト製。小型一眼レフやミラーレス機と相性抜群です。 カメラの着脱がワンタッチ。カメラネジを何度も回して取り付けるわずらわしさから解放されます。複数のカメラを使う場合や、カメラとビデオカメラを両方使う場合などにも大変便利です。 カメラの水平がしっかり確認できる、視認性の良い丸型水準器を標準装備しています。まっすぐで安定した構図の写真を作り込むことができます。 小さな花の接写などに便利なフルローポジション対応。開脚時はセンター棒の下部を回して外すことが出来ます。 脚の伸縮操作は、レバーによりワンタッチで素早く簡単におこなえます。ロック状態が一目でわかるので、三脚に不慣れな方でも安心して使えます。 シュープレートにはカメラ取付用のネジつまみがあるので、簡単にしっかりとカメラに装着できます。取り付けにコイン等は必要ありません。 シュープレートはカメラやレンズ座の形状に合わせて、縦・横どちら向きでも取り付けることができます。 シュープレート取付時に固定レバーが開放位置で維持される、スタンバイ機構を搭載しています。シュープレート取付時の誤操作を防ぎ、スムーズで確実な取り付けが可能です。 手になじみ、握りやすい丸型グリップを両ハンドル棒に採用。グリップ全体に滑り止めラインが入っており、しっかりと握ることができます。 サイドティルトハンドルは携帯時に飛び出して邪魔にならないよう、パンハンドルのグリップ後ろに結合することができます(ケースに入れる際も結合します)。
仕様●メーカー:ベルボン(Velbon)●型番:シェルパ445III N●段数:4●伸長(mm):EV含む/1540EV無し/1276●縮長(mm):480●重量(kg):1.52●耐荷重:2000g●材質:アルミ●カメラ取付ねじサイズ:UNC1/4"●最低高(mm):221●EVスライド量:264mm●雲台:3way雲台●水準器:丸型水準器●EV方式:手動式●三段開脚:可能●脚パイプ:RNパイプ●脚径:23、20、17.2、14.4mm●脚ロック方式:レバーロック式●石突:ゴム石突 アズワン品番68-1841-39
1個
33,500 税込36,850
翌日出荷

外径(Φmm)2 線径(Φmm)0.2 材質SUS304 エスコ品番EA952SG-2 高さ(mm)8.6 ばね定数(N/mm)0.094 フック形状逆丸フック 許容荷重(N)0.88 初張力(N)0.177 フック対方角180° 巻方向 許容荷重時高さ(mm)16.1
1個
645 税込710
翌日出荷

外径(Φmm)2 線径(Φmm)0.2 材質SUS304 エスコ品番EA952SG-1 高さ(mm)6.8 ばね定数(N/mm)0.147 フック形状逆丸フック 許容荷重(N)0.88 初張力(N)0.177 フック対方角180° 巻方向 許容荷重時高さ(mm)11.6
1個
645 税込710
翌日出荷

外径(Φmm)5 線径(Φmm)0.6 材質SUS304 エスコ品番EA952SG-128 高さ(mm)46.7 ばね定数(N/mm)0.207 フック形状逆丸フック 許容荷重(N)9.17 初張力(N)2.314 フック対方角180° 巻方向 許容荷重時高さ(mm)79.8
1個
995 税込1,095
翌日出荷

外径(Φmm)2.5 線径(Φmm)0.2 材質SUS304 エスコ品番EA952SG-11 高さ(mm)7.9 ばね定数(N/mm)0.071 フック形状逆丸フック 許容荷重(N)0.69 初張力(N)0.108 フック対方角180° 巻方向 許容荷重時高さ(mm)16.1
1個
645 税込710
翌日出荷

外径(Φmm)3.2 線径(Φmm)0.35 材質SUS304 エスコ品番EA952SG-54 高さ(mm)27.7 ばね定数(N/mm)0.088 フック形状逆丸フック 許容荷重(N)2.89 初張力(N)0.677 フック対方角180° 巻方向 許容荷重時高さ(mm)52.8
1個
685 税込754
翌日出荷

外径(Φmm)3.2 線径(Φmm)0.32 材質SUS304 エスコ品番EA952SG-47 高さ(mm)10.9 ばね定数(N/mm)0.235 フック形状逆丸フック 許容荷重(N)2.21 初張力(N)0.471 フック対方角180° 巻方向 許容荷重時高さ(mm)18.3
1個
645 税込710
翌日出荷

外径(Φmm)2 線径(Φmm)0.2 材質SUS304 エスコ品番EA952SG-4 高さ(mm)16.2 ばね定数(N/mm)0.038 フック形状逆丸フック 許容荷重(N)0.88 初張力(N)0.177 フック対方角180° 巻方向 許容荷重時高さ(mm)34.7
1個
645 税込710
翌日出荷

外径(Φmm)8 線径(Φmm)0.9 材質SUS304 エスコ品番EA952SG-187 高さ(mm)28.5 ばね定数(N/mm)0.984 フック形状逆丸フック 許容荷重(N)18.34 初張力(N)4.511 フック対方角180° 巻方向 許容荷重時高さ(mm)42.6
1個
870 税込957
翌日出荷

外径(Φmm)2.5 線径(Φmm)0.2 材質SUS304 エスコ品番EA952SG-12 高さ(mm)9.7 ばね定数(N/mm)0.045 フック形状逆丸フック 許容荷重(N)0.69 初張力(N)0.108 フック対方角180° 巻方向 許容荷重時高さ(mm)22.5
1個
645 税込710
翌日出荷

外径(Φmm)3.2 線径(Φmm)0.26 材質SUS304 エスコ品番EA952SG-40 高さ(mm)12.5 ばね定数(N/mm)0.062 フック形状逆丸フック 許容荷重(N)1.18 初張力(N)0.186 フック対方角180° 巻方向 許容荷重時高さ(mm)28.5
1個
645 税込710
翌日出荷

外径(Φmm)3.2 線径(Φmm)0.2 材質SUS304 エスコ品番EA952SG-33 高さ(mm)14.3 ばね定数(N/mm)0.013 フック形状逆丸フック 許容荷重(N)0.54 初張力(N)0.059 フック対方角180° 巻方向 許容荷重時高さ(mm)52
1個
645 税込710
翌日出荷

作業に合わせて付け替えできるセフ着脱式工具ホルダー。現場要求強度を十分満たした頼れるスチール製。ダブルコーティングで着脱を繰り返しても安心なしっかりとした嵌合部。後付もでき、ベルトを外さずに腰周りの組み換えがカンタン着脱式。激しい動きにも横スベリしないスライドストッパー付。装着工具/ハンマー、墨つぼ
仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:SFKHI-H1●サイズ(mm):61×86×82(H)●ベルト通し幅:50mm●材質:スチール●丸型フック内径:Φ49mm●丸型フック線径:Φ6mm●重量:160g●取付け工具重量:3kg以下●付属品:セフ後付ホルダーSF-CHLD アズワン品番65-3896-60
1個
1,640 税込1,804
翌日出荷

オン・オフの切り替えは手動です。収納スペースの最適化。ピンポイントで荷重を移動できる。工場、作業場、倉庫で安全かつ効率的に鉄材を持ち上げるることができます。ハンドル位置をロックし、荷重の開放を防ぐセーフティボタン付。
質量(kg)3 使用温度(℃)-10~40 吊上能力(kg)鋼板:100、丸鋼:30 サイズ(mm)131×65×124(H) 穴径(mm)フック:45×32
1台
49,000 税込53,900
翌日出荷

外径(Φmm)4 線径(Φmm)0.26 材質SUS304 エスコ品番EA952SG-68 高さ(mm)24.2 ばね定数(N/mm)0.012 フック形状逆丸フック 許容荷重(N)0.93 初張力(N)0.098 フック対方角180° 巻方向 許容荷重時高さ(mm)95
1個
645 税込710
翌日出荷

外径(Φmm)3.2 線径(Φmm)0.2 材質SUS304 エスコ品番EA952SG-31 高さ(mm)9.5 ばね定数(N/mm)0.031 フック形状逆丸フック 許容荷重(N)0.54 初張力(N)0.059 フック対方角180° 巻方向 許容荷重時高さ(mm)24.8
1個
645 税込710
翌日出荷

外径(Φmm)8 線径(Φmm)0.7 材質SUS304 エスコ品番EA952SG-184 高さ(mm)32.4 ばね定数(N/mm)0.212 フック形状逆丸フック 許容荷重(N)8.63 初張力(N)1.648 フック対方角180° 巻方向 許容荷重時高さ(mm)65.4
1個
870 税込957
翌日出荷

外径(Φmm)6.3 線径(Φmm)0.65 材質SUS304 エスコ品番EA952SG-152 高さ(mm)27.6 ばね定数(N/mm)0.34 フック形状逆丸フック 許容荷重(N)9.02 初張力(N)2.059 フック対方角180° 巻方向 許容荷重時高さ(mm)48.1
1個
770 税込847
翌日出荷

外径(Φmm)4 線径(Φmm)0.32 材質SUS304 エスコ品番EA952SG-76 高さ(mm)27.7 ばね定数(N/mm)0.028 フック形状逆丸フック 許容荷重(N)1.72 初張力(N)0.275 フック対方角180° 巻方向 許容荷重時高さ(mm)78.4
1個
645 税込710
翌日出荷

外径(Φmm)4 線径(Φmm)0.26 材質SUS304 エスコ品番EA952SG-67 高さ(mm)18.2 ばね定数(N/mm)0.019 フック形状逆丸フック 許容荷重(N)0.93 初張力(N)0.098 フック対方角180° 巻方向 許容荷重時高さ(mm)62.9
1個
645 税込710
翌日出荷