35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パンチングメッシュ加工仕上げで型崩れしにくく長持ちします。
材質ステンレス(18-8) 形状丸型 高さ(mm)100 直径(Φmm)270 エスコ品番EA992CE-25 質量(g)416 穴径(Φmm)【パンチング】2 寸法(直径Φ×高さH)(mm)270×100
1個
7,080 税込7,788
8日以内出荷

パンチングメッシュ加工仕上げで型崩れしにくく長持ちします。
材質ステンレス(18-8) 形状丸型 高さ(mm)65 直径(Φmm)150 エスコ品番EA992CE-21 質量(g)123 穴径(Φmm)【パンチング】2 寸法(直径Φ×高さH)(mm)150×65
1個
2,600 税込2,860
翌日出荷

パンチングメッシュ加工仕上げで型崩れしにくく長持ちします。
材質ステンレス(18-8) 形状丸型 高さ(mm)85 直径(Φmm)210 エスコ品番EA992CE-23 質量(g)206 穴径(Φmm)【パンチング】2 寸法(直径Φ×高さH)(mm)210×85
1個
3,870 税込4,257
翌日出荷

パンチングメッシュ加工仕上げで型崩れしにくく長持ちします。
材質ステンレス(18-8) 形状丸型 高さ(mm)115 直径(Φmm)300 エスコ品番EA992CE-26 質量(g)503 穴径(Φmm)【パンチング】2 寸法(直径Φ×高さH)(mm)300×115
1個
8,410 税込9,251
翌日出荷

パンチングメッシュ加工仕上げで型崩れしにくく長持ちします。
材質ステンレス(18-8) 形状丸型 高さ(mm)95 直径(Φmm)240 エスコ品番EA992CE-24 質量(g)251 穴径(Φmm)【パンチング】2 寸法(直径Φ×高さH)(mm)240×95
1個
4,590 税込5,049
翌日出荷

パンチングメッシュ加工仕上げで型崩れしにくく長持ちします。
材質ステンレス(18-8) 形状丸型 高さ(mm)70 直径(Φmm)180 エスコ品番EA992CE-22 質量(g)160 穴径(Φmm)【パンチング】2 寸法(直径Φ×高さH)(mm)180×70
1個
3,100 税込3,410
翌日出荷

材質ステンレス(SUS304) 形状丸型 高さ(mm)55 直径(Φmm)130 エスコ品番EA992CH-1 寸法(直径Φ×高さH)(mm)130×55 線径(Φmm)0.19 メッシュ28 アズワン品番64-7990-19 目開き(mm)0.72
1個
1,630 税込1,793
翌日出荷

書類入れ付。ラミネート無し。本体生地がメッシュ構造。内容物の水切りや乾燥させるのに効果があります。
用途水切り洗浄乾燥用に 仕様耐候型(4ヶ月) 材質耐候剤入ポリプロピレン 寸法(mm)排出口:500×500(H) 質量(g)1900 容量(L)1045 耐荷重(kg)1000 サイズ(Φmm)1100×1100(H)
1枚(1枚)
4,950 税込5,445
翌日出荷

外壁用。自然給排気口。防虫網(12メッシュ)付。換気量を損なうことなく、雨、雪の侵入を防ぐフード付のガラリです。防火ダンパー付
仕様●適用パイプ(内径):197~217mm●材質:本体・防虫網:SUS304、フード:SUS316●仕上:メタリックグレー塗装●温度ヒューズ:72℃ アズワン品番65-3904-12
1個
12,700 税込13,970
翌日出荷


1個
18,500 税込20,350
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

半丸。掴み面はクロスメッシュの刻み目。高精度で扱いやすく、耐久度に優れたプロ仕様モデル。半田付け作業にも使用できます。
材質クロムバナジウム鋼 寸法(mm)先端径×刃長:2×54 全長(mm)160 質量(g)145 ハンドルコンフォート 仕上クロムメッキ
1本(1本)
6,080 税込6,688
翌日出荷

荒目(5メッシュ)。丸型洗いカゴ式。スタンド:鉄メラミン塗装、排水パイプ付。耐久性が高く、お手入れがしやすいステンレス製。
1個
23,800 税込26,180
翌日出荷

セット内容:27点、ペンチ(呼)150mm、 ラジオペンチ(呼)150mm、 モンキーレンチ(呼)200mm(グリップ付き)、ショートネイルハンマー (全長 180mm、重量 360g)、ミニハクソー 150mm (ブレード用)、ダイヤモンドやすり (刃長 100mm)、差替式ドライバー (+)#1×(-)5.0mm、差替式スタビードライバー (+)#2×(-)6.0mm、六角棒レンチセット (折込式 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8mm)、精密ドライバー (差替式)、(+)#000・#00・#0、(-)1.4・2・2.4mm、 検電ドライバー (-)3mm、 メジャー(ストッパー付き) 16mm×3m、 ビニールテープ 19mm×9.1m、カッターナイフ、 フラッシュライト、 ・日常メンテナンスのためのツールセットです。・ツールバッグはエンボスEVA技術を使用しており、冬場のひび割れを防ぎ、柔らかく快適な感触を維持します。・内蔵メッシュポケットとフリップ裏地で2倍の容量。
材質オックスフォード布(600D) ケース寸法(mm)240(W)×310(D)×70(H) 入組点数27 総質量(kg)2.25
1セット(1セット)
13,900 税込15,290
翌日出荷

フォークリフトのメンテサービス時に爪にあたりケガをするのを防ぎます。フォークリフト付近での作業の安全性を高めます。クッション性が高く緩衝機能に優れています。
仕様●サイズ:1100(W)×250(D)×20(H)mm●材質:ポリエステル(エアーメッシュ)・PVC発泡生地●重量:500g●色:ブルー●入数:2本●マジックテープ式●内側はPVC発泡生地でしっかり補強●Φ15mmのウレタン丸棒入り アズワン品番65-9337-55
1組(2本)
10,900 税込11,990
翌日出荷

材質ステンレス(SUS304) 形状丸型 直径(Φmm)130 径(Φmm)130 エスコ品番EA992CH-101 セット内容(目開)/(メッシュ)/(線径)0.44mm/40/0.20mm1.23mm/16/0.36mm2.76mm/8/0.42mm
1個
3,150 税込3,465
翌日出荷

材質ステンレス(18-8) 形状丸型 高さ(mm)285 直径(Φmm)180 寸法(mm)直径180×285 メッシュ40 線径(mm)0.16 目開き(mm)0.47
1個
2,240 税込2,464
翌日出荷

材質ステンレス(18-8) 形状丸型 高さ(mm)230 直径(Φmm)120 寸法(mm)直径120×230 メッシュ40 線径(mm)0.16 目開き(mm)0.47
1個
1,560 税込1,716
翌日出荷

材質ステンレス(18-8) 形状丸型 高さ(mm)285 直径(Φmm)180 寸法(mm)直径180×285 メッシュ16 線径(mm)0.29 目開き(mm)1.3
1個
2,240 税込2,464
翌日出荷

材質ステンレス(18-8) 形状丸型 高さ(mm)285 直径(Φmm)150 寸法(mm)直径150×285 メッシュ16 線径(mm)0.29 目開き(mm)1.3
1個
1,840 税込2,024
翌日出荷

材質ステンレス(18-8) 形状丸型 高さ(mm)285 直径(Φmm)150 寸法(mm)直径150×285 メッシュ40 線径(mm)0.16 目開き(mm)0.47
1個
1,840 税込2,024
翌日出荷

材質ステンレス(18-8) 形状丸型 高さ(mm)230 直径(Φmm)120 寸法(mm)直径120×230 メッシュ16 線径(mm)0.29 目開き(mm)1.3
1個
1,560 税込1,716
翌日出荷

材質ステンレス(SUS304) 形状丸型 径(Φmm)220 直径(Φmm)220 エスコ品番EA992CH-102 セット内容(目開)/(メッシュ)/(線径)0.44mm/40/0.20mm1.23mm/16/0.36mm2.76mm/8/0.42mm
1個
5,320 税込5,852
翌日出荷

材質ステンレス(18-8) 形状丸型 高さ(mm)105 直径(Φmm)210 エスコ品番EA992C-25 タイプ網底とんがりタイプ 線径(Φmm)0.29 柄長さ(mm)130 メッシュ30 大きさ 目開き(mm)0.55
1個
7,040 税込7,744
翌日出荷

材質ステンレス(SUS304) 形状丸型 直径(Φmm)340 径(Φmm)340 エスコ品番EA992CH-103 セット内容(目開)/(メッシュ)/(線径)0.44mm/40/0.20mm1.23mm/16/0.36mm2.76mm/8/0.42mm
1個
10,300 税込11,330
翌日出荷

材質ステンレス(18-8) 形状丸型 高さ(mm)120 直径(Φmm)300 仕様HACCP対応商品 エスコ品番EA992CG-27 ブルー 寸法(直径Φ×高さH)(mm)300×120 線径(Φmm)0.4 メッシュ14 目開き(mm)1.41
1個
4,180 税込4,598
翌日出荷

材質ステンレス(18-8) 形状丸型 高さ(mm)90 直径(Φmm)180 仕様HACCP対応商品 エスコ品番EA992CG-2 ブルー 寸法(直径Φ×高さH)(mm)180×90 線径(Φmm)0.4 メッシュ14 目開き(mm)1.41
1個
2,200 税込2,420
翌日出荷

材質ステンレス(18-8) 形状丸型 高さ(mm)85 直径(Φmm)150 エスコ品番EA992C-23 タイプ網底とんがりタイプ 線径(Φmm)0.29 柄長さ(mm)120 メッシュ30 大きさ 目開き(mm)0.55
1個
4,700 税込5,170
翌日出荷

材質ステンレス(18-8) 形状丸型 高さ(mm)100 直径(Φmm)200 仕様HACCP対応商品 エスコ品番EA992CG-7 ブルー 寸法(直径Φ×高さH)(mm)200×100 線径(Φmm)0.4 メッシュ14 目開き(mm)1.41
1個
2,300 税込2,530
翌日出荷

材質ステンレス(18-8) 形状丸型 高さ(mm)200 直径(Φmm)330 仕様HACCP対応商品 エスコ品番EA992CG-52 ブルー 寸法(直径Φ×高さH)(mm)330×200 線径(Φmm)0.5 メッシュ12 目開き(mm)1.62
1個
6,160 税込6,776
翌日出荷

材質ステンレス(18-8) 形状丸型 高さ(mm)109 直径(Φmm)250 仕様HACCP対応商品 エスコ品番EA992CG-17 ブルー 寸法(直径Φ×高さH)(mm)250×109 線径(Φmm)0.4 メッシュ14 目開き(mm)1.41
1個
3,360 税込3,696
翌日出荷

材質ステンレス(18-8) 形状丸型 高さ(mm)118 直径(Φmm)275 仕様HACCP対応商品 エスコ品番EA992CG-22 ブルー 寸法(直径Φ×高さH)(mm)275×118 線径(Φmm)0.4 メッシュ14 目開き(mm)1.41
1個
3,940 税込4,334
翌日出荷

材質ステンレス(18-8) 形状丸型 高さ(mm)215 直径(Φmm)350 仕様HACCP対応商品 エスコ品番EA992CG-57 ブルー 寸法(直径Φ×高さH)(mm)350×215 線径(Φmm)0.5 メッシュ12 目開き(mm)1.62
1個
7,700 税込8,470
翌日出荷

材質ステンレス(18-8) 形状丸型 高さ(mm)122 直径(Φmm)330 仕様HACCP対応商品 エスコ品番EA992CG-32 ブルー 寸法(直径Φ×高さH)(mm)330×122 線径(Φmm)0.4 メッシュ14 目開き(mm)1.41
1個
4,350 税込4,785
翌日出荷

材質ステンレス(18-8) 形状丸型 高さ(mm)102 直径(Φmm)225 仕様HACCP対応商品 エスコ品番EA992CG-12 ブルー 寸法(直径Φ×高さH)(mm)225×102 線径(Φmm)0.4 メッシュ14 目開き(mm)1.41
1個
2,680 税込2,948
翌日出荷