1個
¥26,600
税込¥29,260
翌日出荷
二重絶縁
LEDライト付
ブレーキ付
集じん機に接続できます。
通電ランプ付
仕様●メーカー:マキタ●型番:5637BA●刃径:165mm●穴径:20mm●重量:2.9kg●切込深さ:90°/0~57mm45°/0~38mm●回転数:5500rpm●電源:AC100V・1050W●サイズ:273×220×232(H)mm●コード長:5m●付属品:ノコ刃(チップソーブレード)平行定規ボックスレンチ
アズワン品番68-1860-46
1個
¥25,800
税込¥28,380
翌日出荷
バランスが良く軽く持てるハンドル形状を採用操作性を考えた重心とギヤケースに近い位置のハンドルに、滑りにくいソフトグリップを採用しています。安定した傾斜切断前後2ヶ所の樹脂製蝶ボルトで固定するダブルロック方式を採用しているので、傾斜切断を安定して行えます。フラットなモーター底部刃物交換時に立てることができ便利です。
仕様●型番:W-1710●仕様:本体のみ(ケース無)●電源:AC100V●電流:11.6A●消費電力:1100W●回転数:5000rpm●刃径:165mm●穴径:20mm●コード長:4.7m●サイズ:264×220×229(H)mm●重量:3.2kg●切込深さ:90°/57mm、45°/38mm●替カーボンブラシ:EA813RA-14●材質:樹脂●付属品:ソーガイドフェンス、六角棒レンチ(5mm)、52山チップソー(Φ165mm)●本体二重絶縁、ブレーキ付●木材のスピード切断に●クラス最強出力1,100Wで力強い切れ味●鋭い切れ味と美しい仕上げ面の52Pチップソー付●ソーガイドフェンス付
アズワン品番65-3893-80
1台
¥13,800
税込¥15,180
翌日出荷
パイプ固定のスライド方式で、狭い現場や壁際でもワイドな切断が可能です。トリプルボールベアリングを採用したスライド構造により、軽く滑らかな操作と高精度な切断が可能です。接触予防装置型式検定合格品 ※接触予防装置は労働安全衛生規則に基づく構造規格の型式検定合格品です。2段ベルト駆動方式採用でクラス最高水準の低騒音。レーザーマーカー付。二重絶縁。電子制御。モートル傾斜。テーブル回転式。ブレーキ・ライト付。ポジティブストップ搭載。モーター起動時の反動軽減。木っ端巻き込み防止用ガード付。両傾斜八寸切断で様々な内装材の切断が可能
仕様●用途:木材の切断(角度切断に最適)●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:1050W●モーター:単相直巻整流子モーター●回転数:4,200rpm●刃径:165mm(外径/155~165mm取付可能)●穴径:20mm●切断能力(高さ×幅):90°/46×245mm/55×210mm(当て板幅20mm)45°/46×165mm/55×140mm(当て板幅15mm)●最大切断寸法:サブ画像参照●コード:2心、4.5m●レーザー出力:1mW以下(クラス2)●LEDライト:白色LED●角度切断範囲:左/0~45°、右/0~57°●傾斜切断範囲:左・右/0~45°●角度ストッパ位置:左右0°、15°、22.5°、30°、45°●複合(角度+傾斜)切断範囲:角度 左45°~右45°+左傾斜0~45°、角度 左31°~右45°+右傾斜0~45°●すえ付け寸法:220(W)×242(D)mm●サイズ:405(W)×670(D)×465(H)mm●重量:10.0kg●材質:アルミダイキャスト・樹脂●付属品:Φ165mmチップソー(黒鯱)、ダストバッグ、10mmボックススパナ、サイドハンドル、バイス組●替カーボンブラシ:標準付属/EA813HH-4 ストップカーボン/EA813HH-14
アズワン品番65-9305-42
1台
¥138,400
税込¥152,240
翌日出荷
丸鋸収納可能。(丸鋸サイズ:165~190mm収納可能)。中皿をひっくり返せば、丸鋸が水平収納可能な台座に変身。(単独でも使用可能)。収納に便利な中皿としても使用できます。(区分けに便利な仕切板1枚付)。出し入れしやすいWオープンタイプ。前後どちらからでも開閉できます。安定感ある持ちやすい大型ハンドル(手渡しラクラク)。フタ、本体とも、リブ増量で強度抜群。(椅子代わりにもOK)。充電式の丸鋸と吸じんサンダーを収納できるケース付。
中皿の仕切板は取外し可能。
セット内容充電式吸じんサンダー、充電式丸鋸、バッテリー&充電器セット、収納ケース
1セット
¥72,600
税込¥79,860
翌日出荷
100V電源(AC)並みのパワーでスピーディな切断を実現
着脱可能なダストボックス
切粉の排出方向を自由に変えられる「可変式排出ノズル」
定規の取り付けが素早く確実にできる独自機構
使いやすさにこだわったキャリングケース付
ブラシレス分割コアモーター
自動モード切換え機能(作業時不可が小さいときに「高回転モード」、大きい時は「高トルクモード」と自動的に切り換わる
仕様●切込深さ(切断角度:深さ):90°:66mm45°:44mm左傾斜切断時5°:61mm●刃径:165mm●穴径:20mm●重量:3.3kg(本体)0.79kg(充電器)●充電時間:47分●回転数:4,100rpm●サイズ:201×287×258(H)mm●バッテリー:18V●充電器:AC100V●付属品:レーザースリットチップソー(外径165mm)、六角棒レンチ5mm、充電器、バッテリー×2個、キャリングケース
アズワン品番65-2234-61
1台
¥84,600
税込¥93,060
8日以内出荷
充電丸ノコ用。深切り165mmなので、厚い材に最適。超硬チップの研削角度を鋭角に設定。集成材も楽に切れる造作向き。木材、普通合板、プリント合板、天然木化粧板、集成材も適合。1.5mmの鋭角薄刃と軽量台金で切断抵抗が少なくバッテリーが長持ち。新建材、工事種にも対応。キーン音低減迷惑対策チップソー。
仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:TC-JM16552●直径(mm):165●穴径(mm):20●刃厚(mm):1.5●山数:52●用途:木材・普通合板・プリント合板・天然木化粧板●最大回転数:9200rpm●材質:台座/炭素工具鋼 チップ/超硬 刃先/鋭角薄刃 +軽量台金●重量(g):153●注意:各切断材料の材質(厚さ・硬度など)の違いにより切断性能が異なります。固定方法などの適切な切断作業方法でご使用ください。
アズワン品番65-9305-26
1枚
¥2,770
税込¥3,047
翌日出荷
丸鋸収納可能。(丸鋸サイズ:165~190mm収納可能)
中皿をひっくり返せば、丸鋸が水平収納可能な台座に変身。(単独でも使用可能)
収納に便利な中皿としても使用できます。(区分けに便利な仕切板1枚付)
出し入れしやすいWオープンタイプ。前後どちらからでも開閉できます。
安定感ある持ちやすい大型ハンドル(手渡しラクラク)
フタ、本体とも、リブ増量で強度抜群。(椅子代わりにもOK!)
エスコ品番EA505-6
材質高耐衝撃性コーポリマー
質量(kg)2.6
色ブルー/ブラック
タイプ中皿あり
容量(L)27
外寸(mm)465×333×322
内寸(mm)360×255×210(中皿下)、中皿:223×265×70
取付穴(mm)18×6
1個
¥3,560
税込¥3,916
翌日出荷
バッテリーの持ちが良い。「組合せ刃」と「不等ピッチ」を組み合わせた特殊刃で、軽い切れ味を実現。1バッテリーの作業時間が長く、充電式丸鋸に最適です。
材質鉄
山数50
最大回転数(min-1[r.p.m])8600
刃厚(mm)1.5
穴径(mm)20
直径(mm)165
1枚
¥3,930
税込¥4,323
翌日出荷
関連キーワード