仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):114×114×55●重量(g):660●材質:ダクタイル(溶融亜鉛鍍金処理)●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●締付工具:六角レンチ(4mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:578Kg(参考値)●単管パイプΦ48.6mm用●丸型
アズワン品番65-9319-68
1個
¥2,640
税込¥2,904
当日出荷
単管への水銀灯等の取付けに。
フランジは前後左右に30°調整可能。
Φ48.6mm、Φ42.7mm兼用
仕様●本体サイズ:100×124.3mm●重量(g):645●材質:SPHC●耐荷重:垂直:490N(50kgf)、斜め:294N(30kgf)
アズワン品番65-2265-62
1個
¥1,870
税込¥2,057
翌日出荷
1面のミラーを電柱や角柱、丸パイプなどに取付けるための金具です。
電柱や角柱・ポールなどにベルトで本体を取付、本体(プレート金具)にミラーを取付使用します。
エスコ品番EA724ZT-130
材質本体:鉄(ユニクロメッキ)、ベルト:ステンレス
寸法(mm)本体:60×145×29(t)、ベルト:20×1200
質量(g)300
適合径(Φmm)60~350
1個
¥3,380
税込¥3,718
当日出荷
店舗のディスプレイなどに使用できる屋外用LEDランプ。本体は防水仕様(IPX5防噴流形)、プラグは防雨形。丸パイプ等にもしっかり挟めるクリップ形状。コードを抜かずに点灯/消灯ができる本体背面スイッチ付き。
1個
¥5,710
税込¥6,281
翌日出荷
丸パイプ、机、柱などにガッチリ固定することが可能なクランプです。
小型照明や小型モニターのホルダーとして使用可能です。
小型ビデオカメラやアクションカメラ撮影にも使用可能です。
ねじサイズが2つあるので、アクセサリーの取り付け幅が広がり、撮影の幅も広がります。
仕様●サイズ:20(W)×55(D)×86(H)mm●重量:132g●耐荷重:2kg●ねじサイズ:3/8-16UNC1/4-20UNC●最大開口幅:約55mm
アズワン品番65-2179-31
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
クランプ式
7~11インチのiPad、タブレットをデスク上に設置できるクランプ式アームです。
任意の位置で設定できるフレキシブルアームです。各関節を調整して好きな位置でとめることができます。
アームの組み合わせにより、6通りの長さに変更することができます。
ホルダーは上下左右でしっかりとホールドする仕様です。2つのL字クリップと、3つのV字クリップの合計5つのクリップで機器をしっかりと固定できます。
ホルダー部は回転機能があり、設置したまま縦・横の変更ができます。
デスクへの取り付けはクランプ式で、天板厚0~43mmのデスクに対応しています。
丸パイプ、角パイプに取付が可能です。丸パイプのイスや角パイプのラックの支柱に取付が可能です。※支柱に取り付けた際は、滑り落ちたり、クランプがずれたりしないことを確認したうえでご使用ください。
仕様●メーカー:サンワサプライ●型番:CR-LATAB14N●※注意※:【お客様組立品】●対応サイズ:7~11インチ対応●耐荷重:1.5kg●全長:318mm●重量:0.8kg●取付可能厚:0~43mm●材質:アーム・クランプ/アルミ・スチール、ホルダー/ABS樹脂●アーム長:328mm●クランプ対応サイズ:丸パイプ/直径10~30mm角パイプ/10×10~40×40mm天板/厚さ10~40mm●対応機種:幅191~272×奥行き119~190×厚さ5~18mm、重量1.5kg以下、7~11インチサイズのiPad・タブレット
アズワン品番68-1847-63
1個
¥14,000
税込¥15,400
8日以内出荷
付属品:ケース。ダブルナット式のカメラ取り付けネジを採用した、3ウェイ雲台をセットカメラの上下の向き、タテ/ヨコの切替をパンハンドルで、左右の動きを固定ツマミでそれぞれ行うタイプの「3ウェイ雲台」を装備しました。風景や花など、「静物」の撮影に特に使いやすいタイプです。また、カメラの取付きは「ダブルナット」式。カメラネジでカメラを固定したあと、「カメラ締付きナット」でしっかりカメラをコルク面に引き付けることで、安定してカメラを固定することができます。開脚角度は3段階、ローポジションに対応開脚角度が3段階に調整できます。脚取付き部分にある「開脚ストッパー」の操作により、ハイ・ミドル・ローの3段階のセットが可能です。また、3本の開き角度を別々に調整することも自在。階段や傾斜地など、さまざまな状況に応じて、素早くまっすぐ据えることができます。「開脚ストッパー」の操作性は、「ザ プロフェッショナル」など、他のスリック三脚と共通。クリックボールを使い、確かな操作感覚を実現しました。脚伸縮は「ロックノブ」式脚の伸縮が簡単。脚ロックノブをゆるめる/締めるだけで脚パイプの伸縮ができます。慣れやコツがいりません。空転防止アルミパイプ最上段は丸パイプ、2段目と3段目はD型形状のアルミパイプを採用。パイプ同士が空転せず、スムーズに伸縮できます。
仕様脚ロック方式:ロックノブ式脚ロック、雲台(分):2ハンドル3ウェイ式雲台 (雲台離可)、水準器:無
材質アルミ
寸法(mm)伸長:1390 縮長:650
質量(g)2300
寸法EVスライド:115
段数3段
耐荷重(kg)4
方式EV方式:手動式
パイプ径(Φmm)27
取付ねじカメラ:UNC1/4”、集じん:U1/4
最低高さ(mm)340
全高1275(EV無し)
脚径(mm)27
1個(1個)
¥25,000
税込¥27,500
9日以内出荷
丸型支柱やパイプ部材の保護材として最適です。
手すりに設置して安全対策にもご使用いただけます。
色ブラック×イエロー
材質NBR(発泡ゴム)
厚さ(mm)5
仕様非粘着式
エスコ品番EA983F-38
全長(mm)900
タイプ背割れ
内径(Φmm)50
外径(Φmm)60
質量(g/本)100
1個
¥3,800
税込¥4,180
翌日出荷
EA531KP-7、EA531KP-17用替プラスチックジョー(2組入)。サイフォンネジ接続、プラスチックパイプフィッティング、丸型ユニオンナットの締め付けと緩めに最適です。ノズルやフィルターカートリッジのホースをやさしく緩めます。
材質マルチコンポーネント素材
寸法(mm)75×6
質量(g)12
1組(2組)
¥2,780
税込¥3,058
翌日出荷
13mmキーレスチャック付(6.35mm六角軸)
30°~90°の傾斜角度調整が可能です。
本体は軽量で丈夫なアルミダイキャスト製
垂直の正確な穴をあけることができます
ベース部分にケガキ線が入ったので、センター出しが簡単になりました。
V型ブロックは取り外し可能。取り付ければパイプや丸棒の、取り外せば角材等の中心に穴をあけられます。
穴の深さは、ストッパーの位置を調整して自由に決められます
つまみねじは締めやすい大口径のものを採用
仕様●最大ストローク:200mm●ベースサイズ:71×181mm(V溝付き)●全長:350mm●重量:2.5kg●材質:本体:アルミダイキャスト●穴あけ範囲:ベース穴径71:mm●シャンク:10mm 丸 三面取軸●チャック:13mmドリルチャック
アズワン品番65-2221-23
1個
¥22,300
税込¥24,530
翌日出荷
荒目(5メッシュ)。丸型洗いカゴ式。スタンド:鉄メラミン塗装、排水パイプ付。耐久性が高く、お手入れがしやすいステンレス製。
1個
¥23,800
税込¥26,180
翌日出荷
配管の簡易固定・芯出し各種固定に便利。ねじ頭部の六角にレンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けが出来ます。ねじ部は、スパッタの着きにくい銅メッキ仕上げ。片側のアダプタは基準側となっており、傾きを抑え固定しやすい構造です。2種類のアダプタを付け替えることにより、あらゆるクランプ作業が可能です。V型アダプタは配管等の丸材の芯出しに、丸型アダプタは角パイプや平板の固定に適しています。おねじには銅メッキを施し、溶接スパッタの付着を防止します。おねじ頭部は六角形状で、早回し用のハンドル付きです。
仕様●メーカー:スーパーツール●型番:WMC4●クランプ能力:V型アダプタ/Φ42.7~114.3mm丸型アダプタ/0~115mm●サイズ:241×100×130(H)mm●材質:特殊合金鋼●重量:2.15kg●付属品:V型基準アダプタ・丸型基準アダプタ(各1組)
アズワン品番68-1820-53
1個
¥17,000
税込¥18,700
翌日出荷
インパクトドライバー用。マキタ・HIKOKI対応。水平・鉛直測定可能。パイプ・ポール測定可能。丸型アクリル気泡管。4本線アクリル気泡管。落下防止コード取付部付。固定樹脂バネを広げて簡単装着!。蓄光付で、明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:43.5×67×80●重量(g):28●材質:特殊樹脂●感度:0.50mm/m=0.0286°●精度:±2.50mm/m=±0.1432°以内
アズワン品番65-3888-80
1個
¥1,940
税込¥2,134
翌々日出荷
約500mm角の省スペースタイプなので、設置スペースの悩みを解消。
最大約13品目の清掃用品が収納可能
瞬時に脱着できるアーム型フック
掛数(本)6
エスコ品番EA928AB-93
材質本体・受皿:スチールに粉体塗装、丸パイプ:スチールにユニクロメッキ
寸法(mm)536×505×1375
質量(kg)6
1個
¥34,000
税込¥37,400
当日出荷
丸型。アジャスタブル・フットや対応するキャスターと合わせて利用するのに最適。ねじ構造により、繰り返しの高さ調整が可能。パイプに差し込むことでアジャスターボルトやネジ式キャスターの取付けができます。スチール・ナット付きのHDPE。
材質HDPE
色黒
寸法L(mm)20
ねじ寸法M6
寸法h1(mm)20
寸法h(mm)5
サイズ(Φmm)a:20、b:5、c:25
寸法I1.0~1.5ゲージ
1袋(20個)
¥970
税込¥1,067
翌日出荷
セット内容:(29個組)チューブカッター(1/4”~1・3/8”(6.35~34.92mm)用)、メジャー(19mm×5.5m)、コーナーパイプレンチ(350mm)、モンキーレンチ(300mm)、コンビネーションプライヤー(200mm)、溝付スライドプライヤー(250mm)、(+)ドライバー(#1×75・#2×100・#2×300・#3×150mm)、(-)ドライバー(5.5×75・6×100・8×150mm)、(+)スタビードライバー(#2×35mm)、(-)スタビードライバー(6×35mm)、ボールピンハンマー(454g)、塩ビパイプカッター(Φ38mm用)、強力ニッパー(160mm)、ラジオジオペンチ(160mm)、スクレーパー、塩ビパイプ鋸、オフセット型金切バサミ、ミニハクソー、カッターナイフ、半丸やすり、やすりハンドル、真鍮ブラシ、ステンレスブラシ。
ケース寸法(mm)450(W)×230(D)×243(H)
材質(ケース)耐衝撃性コポリマー
入組点数29
総質量(kg)約9.8
1セット(1セット)
¥66,700
税込¥73,370
翌日出荷
丸型。スチール・ナット付きのHDPE。アジャスタブル・フットや対応するキャスターと合わせて利用するのに最適。ねじ構造により、繰り返しの高さ調整が可能。パイプに差し込むことでアジャスターボルトやネジ式キャスターの取付けができます。
材質HDPE
色黒
寸法h1(mm)20
寸法h(mm)5
寸法I1.0~1.5ゲージ
セット内容:電工ペンチ(偏芯型)×1、電工ニッパ×1、ラジオペンチ×1、ウォーターポンププライヤー×1、収納バッグ(スエード革)×1、ウォーターポンププライヤー(全長:250mm、能力 パイプ径:1/8”~2”、ナット(対辺):7~46mm、最大開口:2”、調整段数:25)、収納バッグ。電工ペンチは偏心型のため少ない力で切断する事ができます。 ウォーターポンププライヤーは力を掛けた時に横方向へのブレを防止する3枚合わせのボックスジョイント構造、サイズ調整はボタン式のため細かい位置調整ができます。 ラジオペンチは先端ギザ付き。
材質スエード革
寸法(mm)収納バッグ:250×150(H)
全長(mm)ラジオペンチ:160、電工ニッパー:160、電工ペンチ:200
切断能力【電工ペンチ】ピアノ線:Φ2.2、銅・アルミ:Φ13.0、鋼線:Φ2.8、【電工ニッパー】軟線:Φ4.0、中硬線:Φ3.0、硬線:Φ2.0、【ラジオペンチ】中硬線:Φ2.5、硬線:Φ1.6
1セット(1セット)
¥18,900
税込¥20,790
翌々日出荷
仕様EV方式:ギヤ式エレベータースライド量:266mmカメラ取付ねじサイズ:UNC1/4"水準器:丸型水準器石突:ゴム石突脚パイプ:EXパイプ脚ロック方式:レバーロック式三脚ケース:専用ケース付属三段開脚:不可
付属品スマホホルダー・Bluetoothリモコン
材質アルミ
質量(kg)1.45
全高(mm)(EV含む)1580、(EV無し)1314
耐荷重(kg)2
最低高さ(mm)467(ローポジション不可)
縮長(mm)490
アズワン品番64-7916-22
脚径(mm)23/20/17/14
1個
¥12,500
税込¥13,750
当日出荷
スライド折り畳み機構付。床面にも垂直にスタッキングできます。椅子と椅子を簡単に連結できる機能が標準装備されています。
材質背座:ポリプロピレン樹脂成型品 フレーム:スチール 脚部:丸パイプΦ22.2mm (粉体焼付塗装)
質量(kg)3.6
色ブラック
サイズ(mm)495(W)×475(D)×768(H)
折りたたみ寸法(mm)495(W)×110(D)×889(H)
グリーンマーク認定
1脚
¥9,100
税込¥10,010
翌日出荷
切断精度をより向上させるセリヘッド間隔調整機構搭載。
仕様●メーカー:HiKOKI●型番:CB13FB●電源:AC100V●消費電力:340W●電流:3.5A●切断能力:切断角度直角/丸パイプΦ123mm、角パイプ 105×105mm、切断角度45°/丸パイプΦ50mm、角パイプ 50×50mm●鋸刃サイズ:12.5(W)×0.5(T)×1260(L)mm●鋸刃周速:0.4~1.3m/s(25~80m/分)●コード長:2心・2.5m●本体サイズ:603×289×324(H)mm●重量:18kg●付属品:帯のこNo.2(合金18山/インチ)、8mm 六角棒スパナ、サイドハンドル、コンターテーブル、スライドカバー●替カーボンブラシ:標準/EA813HH-4、ストップカーボン/EA813HH-14●用途:丸パイプ、角パイプの切断用●操作しやすい前面操作パネル採用●二重絶縁、無段変速機能・定速度制御付●現場への持ち運びが楽な小形・軽量ボディ●直角~45°までの切断が可能●4段階荷重切替機構●LEDライト付き・ワンタッチバイス採用・テンションハンドル付(のこ刃張り調整)・コンター機能搭載
アズワン品番65-5664-68
1個
¥186,200
税込¥204,820
8日以内出荷
ブラシレスモーターにより、作業効率が良く、連続作業でもモーターが止まりにくい。
仕様●切断能力:切断角度0°時/丸パイプΦ180mm・角パイプ・Φ150mm・丸棒Φ80mm 切断角度45°時/丸パイプΦ115mm・角パイプ100mm・丸棒Φ45mm●電源:AC100V・360W●鋸刃周速:37~100m/分●鋸刃:12.5(W)×0.65(T)×1,840(L)mm●サイズ:935×400×455(H)mm●重量:41kg●コード長:3m●付属品:帯のこ(ハイス14山)、ボックスレンチ17mm●無段変速●保護カバー、平バイス付●3P可倒式プラグ、4段階荷重切替機構、ワンタッチバイス付●二人での移動に便利なサイドハンドル付
アズワン品番65-9304-85
1台
¥367,100
税込¥403,810
11日以内出荷
大型クリップで取付が簡単。
角度を自在に調整できます。
エスコ品番EA724ZV-21
材質鏡面:アクリル、フレーム:塩化ビニール、フレキ部:ステンレス、クリップ:鉄(焼付塗装)
寸法(mm)Φ310、フレキ部:Φ12.7×230、クリップ:55×105×60
質量(g)750
取付可能寸法(mm)丸パイプ:Φ20~60、角材:10~60厚
設置場所屋内
曲率半径850R
1個
¥13,700
税込¥15,070
翌日出荷
付属品:帯のこ(ハイス14/18山)。小型ながらパワフルで超軽量!ベース部がA3用紙にすっぽり収まるコンパクト設計。全面からのこ刃交換可能。荷重調整機能(2段階)。ポッキンプラグ採用。
質量(kg)11
回転数(min-1[r.p.m])プーリ:275
電源AC100V・260W
コード長さ(m)3
バイス方式平バイス
鋸刃(mm)13(W)×0.5(T)×880(L)
切断能力(Φmm)丸パイプ:65 角パイプ:60 丸棒(軟鋼材):40
サイズ(mm)480×310×230(H)
1台
¥119,800
税込¥131,780
翌日出荷
高さを4段階に調節できます。
材質本体:スチール角パイプ、ハンガーパイプ:スチール丸パイプ(メッキ)
色シルバー
耐荷重(kg)100
キャスター自在×2、自在×2(ストッパー付)
キャスター径(Φmm)50
付属品:帯のこ(ハイス14山)、六角棒スパナ(5mm)。のこ刃の交換がワンタッチカバー裏に替刃を収納できます。縦置き収納が可能A4程度のスペースがあれば収納できます。小物鋼材の簡易角度切断ができます。ノコ刃のスリップを軽減します。小径材を束ねて、まとめ切りできます。材料にあった荷重に設定します。6インチ対応。
質量(kg)37
回転数(min-1[r.p.m])プーリ:70(50Hz)、84(60Hz)
電源AC100V・250W
コード長さ(m)3
バイス方式チェーンバイス
鋸刃(mm)13(W)×0.65(T)×1625(L)
切断能力(Φmm)丸パイプ:180 角パイプ:150 丸棒(軟鋼材):80
サイズ(mm)355×865×415(H)
1台
¥181,000
税込¥199,100
翌日出荷
作業性に優れた最適バランス設計最適ハンドル位置:ハンドルを製品の重心に近い位置に配置。最適質量バランス:電池とモーター部を左右に配置し、重心を中央に置くことで製品のバランスを向上。
オートモード搭載により、無負荷時の帯のこ周速を低速にし、騒音を抑えるとともに電力消費を低減
騒音を抑えるとともに電力消費を低減
無段変速(80~195m/min)無段変速により、切断材料に適した周速に設定でき、帯のこ寿命を向上。ステンレス鋼管の切断にも対応。
高輝度LEDライト暗い現場でも、刃先や材料を明るく照らします。
簡単帯のこ交換帯のこの張りも楽に行えます。
ガイドプレートの出張り量調整切断材料径に応じてガイドプレートの出張り量を調整できます。高さ調整範囲:20~45mm
18Vと14.4Vリチウムイオン電池がどちらでも使える
電子制御、ライト、無段変速機能付
仕様●切断能力:丸パイプ:Φ83mm角パイプ:80×80mm●バッテリー:18V(リチウムイオン5.0Ah)14.4V(リチウムイオン6.0Ah)(両対応)●充電時間:18V:約25分●鋸刃周速:1.3~3.2m/s●サイズ:173×413×266(H)mm●バンドソーサイズ:900×12.5×0.5mm●重量:3.5kg●付属品:バッテリー急速充電器(冷却機能付)帯のこ1本(18山/インチ)ケースサイドハンドル六角棒スパナ(4mm)電池カバー
アズワン品番65-2233-78
1台
¥96,800
税込¥106,480
翌々日出荷
仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):114×114×55●重量(g):670●材質:ダクタイル(溶融亜鉛鍍金処理)●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●締付工具:六角レンチ(4mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:578Kg(参考値)●単管パイプΦ48.6mm用●丸型●防傷パッキン付
アズワン品番65-9319-69
1個
¥3,300
税込¥3,630
翌日出荷
低騒音・安全設計・大容量
仕様給水容量:38L
付属品フロアノズル、ブラシノズル、スクイージノズル、すき間用ノズル、丸ブラシ、延長管パイプ(2本)、ホース
寸法(mm)490×440×770(H)
質量(kg)16.6
消費電力(W)1100
電源AC100V・11A
ホース寸法(全長)(m)6
吸込仕事率(W)203
集塵容量(L)55
騒音値(dB)74
ホース径(Φmm)ノズル側:31、タンク側:43
最大風量(m3/min)2.1
材質(タンク)ステンレス
真空度(kPa)19.6
アズワン品番64-2274-63
1台
¥65,200
税込¥71,720
翌日出荷
。握りやすくすべりにくいディンプル加工を施しています。いたわりエコてすりディンプルタイプのL型です。トイレや玄関の手すりに適しています。カットして長さを調節できます。
仕様●材質:丸棒/ゴム集成材 ブラケット/亜鉛ダイカスト ブラケットカバー/ABS樹脂●パイプ径:Φ35mm●高さ(mm):74.5●サイズ(mm):600×600●取付穴径:4mm●耐荷重:80kg●内容明細:丸棒×2本 エンドブラケット×2個 コーナーブラケット×1個 ブラケットカバー×2個 受け座固定ネジ Φ4×40mm×9本 手すり固定ネジ Φ4×20mm×4本●エコマーク認定品●左右兼用
アズワン品番65-9326-62
1本
¥7,900
税込¥8,690
翌日出荷
構図調整に優れた3Way雲台を装備し、わかりやすい操作のスタンダード三脚です。
レバーロックによる快適な伸縮操作が可能な、フットワーク重視の小型・軽量4段三脚。
最上段2箇所には柔らかいタッチのスポンジグリップを装着。
パン・ティルト・縦位置方向を独立して操作可能な、構図調整のしやすい3ウェイ雲台を標準装備。軽量設計ながらも剛性の高いアルミダイキャスト製。小型一眼レフやミラーレス機と相性抜群です。
カメラの着脱がワンタッチ。カメラネジを何度も回して取り付けるわずらわしさから解放されます。複数のカメラを使う場合や、カメラとビデオカメラを両方使う場合などにも大変便利です。
カメラの水平がしっかり確認できる、視認性の良い丸型水準器を標準装備しています。まっすぐで安定した構図の写真を作り込むことができます。
小さな花の接写などに便利なフルローポジション対応。開脚時はセンター棒の下部を回して外すことが出来ます。
脚の伸縮操作は、レバーによりワンタッチで素早く簡単におこなえます。ロック状態が一目でわかるので、三脚に不慣れな方でも安心して使えます。
シュープレートにはカメラ取付用のネジつまみがあるので、簡単にしっかりとカメラに装着できます。取り付けにコイン等は必要ありません。
シュープレートはカメラやレンズ座の形状に合わせて、縦・横どちら向きでも取り付けることができます。
シュープレート取付時に固定レバーが開放位置で維持される、スタンバイ機構を搭載しています。シュープレート取付時の誤操作を防ぎ、スムーズで確実な取り付けが可能です。
手になじみ、握りやすい丸型グリップを両ハンドル棒に採用。グリップ全体に滑り止めラインが入っており、しっかりと握ることができます。
サイドティルトハンドルは携帯時に飛び出して邪魔にならないよう、パンハンドルのグリップ後ろに結合することができます(ケースに入れる際も結合します)。
仕様●メーカー:ベルボン(Velbon)●型番:シェルパ445III N●段数:4●伸長(mm):EV含む/1540EV無し/1276●縮長(mm):480●重量(kg):1.52●耐荷重:2000g●材質:アルミ●カメラ取付ねじサイズ:UNC1/4"●最低高(mm):221●EVスライド量:264mm●雲台:3way雲台●水準器:丸型水準器●EV方式:手動式●三段開脚:可能●脚パイプ:RNパイプ●脚径:23、20、17.2、14.4mm●脚ロック方式:レバーロック式●石突:ゴム石突
アズワン品番68-1841-39
1個
¥33,500
税込¥36,850
8日以内出荷
セット内容(+)貫通柄ドライバー:#1×75・#2×100・#3×150mm(-)貫通柄ドライバー:5.5×75・6.0×100・8.0×150mmモンキーレンチ(目盛付):206・304mm片目片口スパナ:10・12・13・14・17・19・21mm(1/4”)ソケット(6角):5・5.5・7・8・10・12mm(1/2”)ソケット(6角):10・12mm(1/2”)ソケット(12角):13・14・17・19・21・22・24・27・30・33mm(1/2”)ラチェットハンドル:240mm(1/4”)T型スライドハンドル:105mm(1/4”)ドライバー形ハンドル:150mm(1/2”)エクステンションバー:150mm(1/2”)ボールジョイント:60mmスパナ:5.5×7・8×10・10×12・11×13・12×14・14×17・19×21・22×24mmロングめがねレンチ(45°):10×12・11×13・12×14・14×17・19×21・22×24mmコンビネーションプライヤ:216mmセーフティプライヤ:247mmスナップリングプライヤ(軸用):180mmスナップリングプライヤ(穴用):180mmペンチ:190mmラジオペンチ:162mm強力ニッパー:171mmパイプレンチ:300mmグリッププライヤ:227mmミニカッター:210mmコンビネーションハンマー:300mmウレタンショックレスハンマー:330mmロングボールポイントL形レンチセット(9本組):1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm
質量(kg)26.3
型番C635
ケース寸法(mm)1086(W)×124(D)×772(H)
1組
¥165,000
税込¥181,500
翌日出荷
構図調整に優れた3ウェイ雲台を装備し、わかりやすい操作と豊富なラインナップで多様なカメラに対応するスタンダード三脚です。
標準的な「デジタル一眼レフ+Wズーム」の組み合わせにちょうど良い、レバーロック式の中型3段三脚。軽量金属マグネシウム製雲台と快適操作の脚伸縮。最上段2箇所には柔らかいタッチのスポンジグリップを装着しました。
パン・ティルト・縦位置方向を独立して操作可能な、構図調整のしやすい3ウェイ雲台を標準装備。素材には比強度・寸法安定度・振動吸収性に優れた軽量金属マグネシウムを採用しています。
カメラの着脱がワンタッチ。カメラネジを何度も回して取り付けるわずらわしさから解放されます。複数のカメラを使う場合や、カメラとビデオカメラを両方使う場合などにも大変便利です。
カメラの水平がしっかり確認できる、視認性の良い丸型水準器を標準装備しています。まっすぐで安定した構図の写真を作り込むことができます。
小さな花の接写などに便利なフルローポジション対応。開脚時はセンター棒の下部を回して外すことが出来ます。
脚の伸縮操作は、レバーによりワンタッチで素早く簡単におこなえます。ロック状態が一目でわかるので、三脚に不慣れな方でも安心して使えます。
持ち運びに便利なキャリングケースが付属しています。混雑した電車での移動や、製品の保管に便利です。
シュープレートにはカメラ取付用のネジつまみがあるので、簡単にしっかりとカメラに装着できます。取り付けにコイン等は必要ありません。
シュープレートはカメラやレンズ座の形状に合わせて、縦・横どちら向きでも取り付けることができます。
シュープレート取付時に固定レバーが開放位置で維持される、スタンバイ機構を搭載しています。シュープレート取付時の誤操作を防ぎ、スムーズで確実な取り付けが可能です。
仕様●メーカー:ベルボン(Velbon)●型番:シェルパ535III N●段数:3●伸長(mm):EV含む/1730EV無し/1354●縮長(mm):635●重量(kg):2●耐荷重:2500g●材質:アルミ●カメラ取付ねじサイズ:UNC1/4"●EVスライド量:376mm●最低高:282mm●雲台:3way雲台(雲台分離可能)●雲台取付台座径:約45mm●水準器:丸型水準器●エレベーター方式:手動式●三段開脚:可能●脚径:26、23、20mm●脚パイプ:RNパイプ●脚ロック方式:レバーロック式●石突:ゴム石突●カメラ取付:クイックシュー式
アズワン品番67-4724-51
1個
¥42,600
税込¥46,860
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ