8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EA899TD-40A・40B用ラウンドノズル
エスコ品番EA899TD-52
1個
940 税込1,034
当日出荷

Φ38mmのホースに対応しています。
材質プラスチック 毛丈(mm)23 適合品番EA899HKシリーズ、EA899HSシリーズ、EA899HT-2A 名称丸ブラシヘッド ヘッド径(Φmm)65 アズワン品番65-2238-02
1個
480 税込528
当日出荷

適合EA899AR-14A・-15・-20・-50・-51用 エスコ品番EA899AR-21
1個
1,300 税込1,430
翌日出荷

材質樹脂 全長(mm)120 毛丈(mm)20 アズワン品番64-7943-43 ブラシ寸法(mm)Φ70
1個
1,300 税込1,430
翌日出荷

材質樹脂部:ABS樹脂、ブラシ:サンダーロン 寸法(mm)ブラシ:50×70、毛丈:20、線径:Φ0.07、全長:130 質量(g)70 材質(ブラシ部)サンダーロン アズワン品番64-7942-67
1個
5,940 税込6,534
翌日出荷

セット内容:(29個組)チューブカッター(1/4”~1・3/8”(6.35~34.92mm)用)、メジャー(19mm×5.5m)、コーナーパイプレンチ(350mm)、モンキーレンチ(300mm)、コンビネーションプライヤー(200mm)、溝付スライドプライヤー(250mm)、(+)ドライバー(#1×75・#2×100・#2×300・#3×150mm)、(-)ドライバー(5.5×75・6×100・8×150mm)、(+)スタビードライバー(#2×35mm)、(-)スタビードライバー(6×35mm)、ボールピンハンマー(454g)、塩ビパイプカッター(Φ38mm用)、強力ニッパー(160mm)、ラジオジオペンチ(160mm)、スクレーパー、塩ビパイプ鋸、オフセット型金切バサミ、ミニハクソー、カッターナイフ、半丸やすり、やすりハンドル、真鍮ブラシ、ステンレスブラシ。
ケース寸法(mm)450(W)×230(D)×243(H) 材質(ケース)耐衝撃性コポリマー 入組点数29 総質量(kg)約9.8
1セット(1セット)
66,700 税込73,370
翌日出荷

低騒音・安全設計・大容量
仕様給水容量:38L 付属品フロアノズル、ブラシノズル、スクイージノズル、すき間用ノズル、丸ブラシ、延長管パイプ(2本)、ホース 寸法(mm)490×440×770(H) 質量(kg)16.6 消費電力(W)1100 電源AC100V・11A ホース寸法(全長)(m)6 吸込仕事率(W)203 集塵容量(L)55 騒音値(dB)74 ホース径(Φmm)ノズル側:31、タンク側:43 最大風量(m3/min)2.1 材質(タンク)ステンレス 真空度(kPa)19.6 アズワン品番64-2274-63
1台
65,200 税込71,720
翌日出荷

低騒音型。騒音値は一般のウェット・ドライ両様機種と比べ大変低いです。 円形ウェット用シリンダーを装備。水、泡を吸引時に使用し、水或いは泡がモーター部に吸引される事を防ぎ、モーターを保護します。 ドライ機能用アクセサリーとして、紙フィルター(EA899TD-32)、ペーパーバッグ(EA899TD-51)をご使用下さい。モーター部に細かな粉塵が入り込むことを防ぎます。 スイッチ面積が大きく、ON/OFF操作が容易です。 ヘッド部に電源コードを掛けられるフックを付けました。 タンクにドレンホースを設置。吸引した水が満タンになった場合、ホースを取り出すだけで排水できます。
タンク容量(L)40(吸水26) 吸込仕事率(W)790.68 電源コード(m)5 質量(kg)15.5 付属品フロアーノズル、ドライブラシ、ウェットラバー、すき間用ノズル、丸ブラシ、延長管2本、ホース エスコ品番EA899TD-40C 寸法(mm)470×390×500 消費電力(W)1100 電源100V/11A ホース長さ(m)3 騒音値(dB)74 ホース径(Φmm)(ノズル側)38、(タンク側)51 最大風量(m3/min)2.1 材質(タンク)ステンレス 真空度(kPa)22.6
1個
59,800 税込65,780
翌日出荷