698件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
排水栓はEA468DC-20Bを使用してください。
材質ステンレス(SUS304) 呼び40 寸法(Φmm)シンク:(内径)330、(外径)357 深さ(mm)126
1個(1個)
8,450 税込9,295
翌日出荷

プラスチック成形網付。レジスターのグリル部は、室内側より容易に取りはずすことができますので、清掃しやすくなっています。クーラーキャップ兼用ではありません。
材質ABS樹脂 シルバーホワイト 有効換気面積(cm2)27 適合パイプ内径(Φmm)150
1個
1,480 税込1,628
翌日出荷

エスコ60L 丸型ダストボックス
エコ商品
エスコ品番EA995CA-32 容量(L)60 エコマーク認定認定 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号06128088
1個
4,400 税込4,840
翌日出荷

金網付き。後付施工タイプ、丸型ボックス。外壁用。
材質SUS304
1枚
1,320 税込1,452
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

陶磁器製ですので、耐熱性に優れています。電球は100W以下のものをご使用ください。警告ソケット内部(口金)には絶対に手を入れないでください。ランプの交換は必ず電源を切って行ってください。水のかかる場所では使用しないでください。分解・改造しないでください。ソケットを固定してご使用ください。
口金E26 定格容量6A・300V 取付ピッチ(mm)50 サイズ(mm)63×45 ねじ穴(Φmm)5
1個
545 税込600
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
5,520 税込6,072
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

丸型 食品・乾物・お菓子・味噌・汁・ドレッシング等にお使いいただけます。 ふたに日付が管理できるdayメモリー付
1個
275 税込303
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1パック(2個)ほか
720 税込792
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様●形状:丸型●全長:250mm●刃幅:2mm●材質:刃:炭素工具鋼(錆止め加工無し)、柄:木 アズワン品番65-2150-86
1本
5,980 税込6,578
8日以内出荷

柔軟で耐久性のあるキャップは、様々な用途に使用可能です。美しいビニールの外観、最終仕上げに最適です。
材質ソフトPVC 黄色
1袋(50個)
440 税込484
翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

柔軟で耐久性のあるキャップは、様々な用途に使用可能です。美しいビニールの外観、最終仕上げに最適です。
材質ソフトPVC 寸法(mm)d×h:13.8×25 黄色 ねじサイズ対応:M14
1袋(50個)
1,100 税込1,210
翌日出荷

エスコ45L 丸型ダストボックス
エコ商品
エスコ品番EA995CA-31 容量(L)45 エコマーク認定認定 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号06128088
1個
3,420 税込3,762
翌日出荷

注入口全開タイプ。排出口無し。鉱物・パウダー・肥料・粉体・湿気を嫌う内容物などの運搬に。直径が70cmと小さく、かつ内袋が付いているバッグです。ドラム缶より一回り大きいサイズで、吊上げても高さが出ないので、天井が低いようなところでも作業可能です。湿気を嫌う内容物または水分を含んだ内容物のどちらにも使用可能です。耐候性の対応付数は、約4~5ヶ月です。
用途肥糧粉体湿気を嫌う物 等の運搬 仕様内袋:有 材質ポリプロピレン 厚さ(mm)内袋:0.05 耐荷重(kg)300
1枚(1枚)
3,550 税込3,905
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスコ90L 丸型ダストボックス
エコ商品
グリーン購入法適合 エコマーク認定認定 エスコ品番EA995CA-33 容量(L)90 フタの種類かぶせ式 商品タイプ本体 エコマーク認定番号06128088
1個
9,690 税込10,659
翌日出荷

1個
3,300 税込3,630
当日出荷

鉱物・パウダー・焼却灰等、粉体・水分を少し含んだ汚泥の運搬に。注入口全開タイプ。排出口無し。耐候性の対応月数、約4~5ヶ月です。
仕様内袋:有 材質ポリプロピレン、内袋:ポリエチレン 厚さ(mm)内袋:0.07 寸法(mm)Φ900×800(H) 質量(kg)1.5 容量(L)509 耐荷重(kg)500
1枚(1枚)
4,660 税込5,126
翌日出荷

平鋼・丸鋼・角鋼に合わせた口先形状でしっかり掴み高温での作業が安全にできます。
1丁
5,700 税込6,270
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手が小さい方、初心者に適しています。 手が小さい方、初心者が使いやすいサイズですが性能は通常サイズと変わりません。
1本
5,410 税込5,951
翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ほとんどすべての化学製品および溶剤に対して安定です。 耐熱・耐候性が優れており長期間屋外で使用できます。 優れた非粘着性と低摩擦性があります。 低い誘電率と高い電気抵抗があります。 極低温の耐衝撃性に優れています。 酸素や微生物のアタックに対して不活性です。 化学的に不活性でかつ純粋です。 難燃性
1個
13,200 税込14,520
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アウトセット仕様の引戸を設置した際に使用する、アウトセット専用のストライクです。
付属品皿小ネジ 4×16(2本) トラスタッピンネジ 4×50(3本) 材質ステンレス(SUS430)、樹脂 形状丸型 幅(mm)22.5 全長(mm)111 ホワイト ねじピッチ(mm)84 取付穴径(Φmm)6 アズワン品番65-2288-31
1個
4,480 税込4,928
翌日出荷


ドレンパンやじょうごに合わせてカットして使用できます。エンジンオイル、トランスミッション液、冷却液、ブレーキオイル、ブレーキクリーナー、ギアオイル、その他の溶剤にも使用することができます。
材質不織布のポリエステル繊維 厚さ(mm)25 直径(Φmm)380
1枚
3,650 税込4,015
翌日出荷

全長(mm)245~270 刃幅(mm)20 エスコ品番EA588GN-20 刃部硬度RC59-61 材質(刃)クロームバナジウム鋼
1個
8,690 税込9,559
翌日出荷

止水板付。ガラリの羽根部は容易に取りはずすことができますので、クーラー等の配管時には、羽根部を取りはずして下さい。クーラーキャップ兼用タイプ
材質ABS樹脂 シルバーホワイト 有効換気面積(cm2)24 適合パイプ内径(Φmm)100
1個
900 税込990
翌日出荷

1個
2,420 税込2,662
翌日出荷


全長(mm)245~270 刃幅(mm)6 エスコ品番EA588GN-6 刃部硬度RC59-61 材質(刃)クロームバナジウム鋼
1個
5,980 税込6,578
翌日出荷

全長(mm)245~270 刃幅(mm)2 エスコ品番EA588GN-2 刃部硬度RC59-61 材質(刃)クロームバナジウム鋼
1個
5,980 税込6,578
翌日出荷

ハブ無し 丸型
仕様●呼び:19●サイズ(mm):Φ89×40mm●材質:鋼板(電気亜鉛めっき仕上げ) アズワン品番65-2252-84
1個
2,000 税込2,200
翌日出荷

1個
2,420 税込2,662
翌日出荷


全長(mm)245~270 刃幅(mm)18 エスコ品番EA588GN-18 刃部硬度RC59-61 材質(刃)クロームバナジウム鋼
1個
7,680 税込8,448
翌日出荷

全長(mm)245~270 刃幅(mm)14 エスコ品番EA588GN-14 刃部硬度RC59-61 材質(刃)クロームバナジウム鋼
1個
6,530 税込7,183
翌日出荷

全長(mm)245~270 刃幅(mm)10 エスコ品番EA588GN-10 刃部硬度RC59-61 材質(刃)クロームバナジウム鋼
1個
6,530 税込7,183
翌日出荷

ステンレス網付。レジスターのグリル部は容易に取りはずすことができますので、クーラー等の配管時には、グリル部を取りはずして下さい。クーラーキャップ兼用タイプ。
材質ABS樹脂 シルバーホワイト 有効換気面積(cm2)27 適合パイプ内径(Φmm)100
1個
900 税込990
翌日出荷

全長(mm)245~270 刃幅(mm)4 エスコ品番EA588GN-4 刃部硬度RC59-61 材質(刃)クロームバナジウム鋼
1個
5,980 税込6,578
翌日出荷

1個
450 税込495
当日出荷

両面印刷
仕様●サイズ(mm):Φ50×2●内容:調整済●色:黄●取付穴径:Φ4mm●材質:ラミPET アズワン品番65-2308-78
1枚
450 税込495
当日出荷

1個
450 税込495
当日出荷

仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):114×114×55●重量(g):660●材質:ダクタイル(溶融亜鉛鍍金処理)●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●締付工具:六角レンチ(4mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:578Kg(参考値)●単管パイプΦ48.6mm用●丸型 アズワン品番65-9319-68
1個
2,640 税込2,904
当日出荷