商品豆知識
材質成分:シリカゲル、本体袋材質:不織布
寸法(mm)約105×150
質量(g)100×2袋入
標準使用量40リットルのスペースに1袋
アズワン品番64-7953-98
1袋(2袋)
¥1,270
税込¥1,397
当日出荷
周知徹底に最適です。
仕様●サイズ(mm):600×450×1.2(t)●表示内容:乾燥設備作業主任者の責務●材質:エコユニボード●取付穴:Φ2.5mm×4ヶ所
アズワン品番65-2304-79
1枚
¥3,170
税込¥3,487
当日出荷
仕様大切なカメラ、レンズ、PC用品を湿気やカビから守ります。繰り返し使用可能
材質シリカゲル
寸法(mm)30×130mm
内容量(g)10g×6本入り
1個
¥950
税込¥1,045
当日出荷
脱臭剤入強力乾燥剤。日本石灰乾燥剤協会認定品。
使用後は石灰肥料として再利用可能です。入数は12袋入りです。
用途防カビ、防湿に
エスコ品番EA941A
材質酸化カルシウム
有効期間6/12ヶ月
質量(g/袋)30
1セット(30g×12袋)
¥1,200
税込¥1,320
翌日出荷
大切なカメラ、レンズ、PC用品を湿気やカビから守ります。
再生させる時期を色の変化で知らせます。
裏面の黒色シート面に日光を当てると熱吸収が良く再生スピードが早くなります。
繰り返し使用可能
材質シリカゲル
寸法(mm)120×175mm
内容量(g)20g×6枚入り
1個
¥1,380
税込¥1,518
当日出荷
ヒーター&風乾燥の2way乾燥衣類に合わせて乾燥方式が選べます。仕上げコース生乾きや湿っぽい衣類を仕上げ乾燥するときに。低温乾燥コース靴下や薄手のセーターなど、熱で縮みやすいデリケートな衣類に。風乾燥コースキャミソールなど、熱を加えてはいけない化繊・化繊の多い混紡衣類に。除菌(75℃)コース衣類温度を高温(約75℃)で長く保ち、衣類を除菌。ふんわりガード乾燥終了後取り出すまでに、約5分ごとに送風運転を行い、シワを防いで衣類のふんわり感を保ちます。ドラムの内側にクッションを付け、衣類のボタンなどのぶつかり音をやわらげました。運転音が静かなので、時間を気にせず乾燥できます。フィルターを取り外さずに、付着したホコリ・糸くずを掃除機でサッと吸い取るだけ。お手入れの手間が省けます。フィルター目づまりサイン。待機時消費電力ゼロ。
質量(kg)26
消費電力(W)1180(強)、710(弱)
電源100V(50/60Hz)
方式発熱:自己温度制御発熱体
機能乾燥:エアハッチ 湿度センサー、お役立ち:クッション付きドラム お掃除ラクラクフィルター ふんわりガード フィルター目づまりサイン
乾燥質量(kg)6
サイズ(mm)630(W)×516(D)×670(H)
省エネ機能待機時消費電力ゼロ
乾燥方式標準(強):6kg 標準(弱):6kg(毛布3kg) 除菌(75℃):6kg 干す前:6kg 低温乾燥:4kg 15分:6kg 60分:6kg 仕上げ:6kg 風乾燥1時間 化繊混紡:1kg 風乾燥2時間 化繊混紡:1kg
1台
¥105,500
税込¥116,050
翌日出荷
玄関でそのまま手軽にくつ乾燥ができる、くつ乾燥機カラリエです。オゾン脱臭機能付きで、気になるニオイ物質を分解し脱臭します。他に除菌効果もあります。タイマー付きなので乾燥時間をセットして乾燥できます。コンパクトサイズなので使い終わったら下駄箱などへ簡単収納できます。先端が二股形状になっており、2足同時に乾燥することができます。濡れた靴もパワフル乾燥します。伸縮するダブルノズルであらゆるシーンでくつ乾燥ができます。便利な3つのモード標準・革靴・低騒音機能付きです。・標準モード:約50℃の温風が出ます。スニーカーなどを乾燥するときに使用します。・革靴モード:約40℃の温風が出ます。革靴を乾燥するときに使用します。・低騒音モード:約40℃の温風が出ます。夜間など静かに運転したいときに使用します。標準モードに比べて乾燥するまでの時間はながくなります。
材質ABS樹脂、ポリプロピレン、PET樹脂
色ホワイト
質量(g)780
消費電力(W)標準モード:215 革靴モード:190 低騒音モード:180
電源AC100V(50/60Hz共用)
コード長さ(m)約2.0
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)137×101×289
タイマー30・60・120・180(分)
靴タイプスニーカー、長靴、革靴
1台
¥8,590
税込¥9,449
翌日出荷
材質無水ケイ素(シリカSiO2)
寸法(mm)60×50
質量(g)5×100個
1袋
¥1,090
税込¥1,199
当日出荷
カメラ・レンズをカビから守る!くり返し使えるシリカゲル乾燥剤。シリカゲルのはたらきにより、湿度を調節しカビの発生をおさえます。また、脱臭効果もあります。吸湿して効果が低下しても、乾燥させることで回復し、何度でも使えます。広い容積の吸湿が可能な大容量タイプです。密閉容器に本品だけをいれていったん湿度を下げてから、カメラなどを入れてご使用ください。湿度の高い状態が長く続いたときに吸湿効果が低下することがあります。再生サインがブルーからピンクに変わったら、効果的にお使いいただくために天日に3~4時間干して下さい。吸湿効果が回復します。(レンジ・ストーブなどの直火乾燥は危険ですのでおやめください。)
仕様●内容量:50g×2袋入●材質:成分/シリカゲル 本体袋材質/不織布●サイズ:90×130●標準使用量:20Lのスペースに1個●吸水量:約35g(水換算/気温25℃、湿度90%)
アズワン品番65-9314-95
1個(2袋)
¥1,010
税込¥1,111
翌日出荷
衣類乾燥時間約91分(自然乾燥に比べ乾燥時間を約84%短縮)。静音なので夜の部屋干しにも使用できます。不在時でも運転時間を設定出来る切タイマー付き。止め忘れ防止12時間オートオフ機能付き。排水しやすい大容量タンク。
質量(kg)8.5
容量(L)タンク:2.5
消費電力(W)590
能力除湿:5.0L/日
コード長さ(m)1.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)287×247×657
首振角度(°)左右自動:50・70・90 上下手動:水平~垂直10段階
適合床面積木造:12 (7畳) プレハブ:18 (11畳) 鉄筋:24 (15畳)
タイマー2・4・8 (時間)
1台(1台)
¥32,500
税込¥35,750
翌々日出荷
ケース内の湿気を吸収します。
くり返し使用できます。
40gシリカゲル内蔵。
エスコ品番EA657-500B
寸法(mm)103×53×14
1個
¥3,960
税込¥4,356
翌日出荷
靴の種類と周囲の状況に合わせて2種類のモードから選択できます。
雪や雨で湿った革靴には「革靴モード」を、洗ったスニーカーや長靴には「標準モード」を選べます。
折りたたみ式のスタンドが付いていてコンパクトなので、下駄箱などに手軽に収納できます。
カビや臭いを防ぎます。
適合スニーカー、長靴、革靴
エスコ品番EA763AX-31A
寸法(mm)150×90×220
色ブラウン
質量(g)670
使用温度範囲(℃)0~40
消費電力(W)150(標準モード)、125(革靴モード)
スイッチシーソースイッチ切替
電源AC100V(50/60Hz)
電源コード(m)1.8
ヒーターコイル式マイカヒーター
温度ヒューズ121℃
タイマーゼンマイ式120分
1個
¥6,790
税込¥7,469
翌日出荷
3段階切替(弱・中・強)。サーキュレーターを搭載した、衣類乾燥除湿機です。衣類乾燥時間72分(自然乾燥に比べ乾燥時間を1/8に短縮)、室内干し対策に最適です。除湿機、サーキュレーターの単独運転が出来るので、1年中大活躍します。湿度ランプを搭載しお部屋の湿度状況を(青・青緑・緑)の3色でお知らせします。首振り 左右自動(50°・70°・90°)、上下手動(水平~垂直10段階)の調整可能です。サーキュレーター搭載だから、スピード部屋干し。4人家族におすすめ、デシカント方式の強力除湿。【大容量でさらに便利に】既存モデルのスピード乾燥機能はそのままに、除湿能力が、5.0L/日から8.0L/日にパワーアップ。より早く、多くの洗濯物を乾かせるようになりました。排水タンクは3.5Lにアップ。4人家族の洗濯物全てを乾燥させても、満水にならないほどの大容量。タンクが満水になると運転を停止し、ランプが点灯してお知らせ。【1台で3役】1、衣類乾燥機パワフル送風×強力除湿のWパワーでスピード乾燥。風を当てながら効果的に除湿するので、部屋干しの乾燥時間を短縮。風の向きや角度を調節できるので、衣類の量に合わせて無駄なく狙い撃ち。2、除湿機年中使えるデシカント式。温度で除湿能力が落ちにくいので、衣類乾燥・押入れ除湿・結露対策と通年活躍。3、サーキュレーターパワフル送風で素早く換気。部屋の換気にも、パワフル送風が大活躍。空気の循環や、冷房・暖房の効率アップに。
材質ABS樹脂、ポリプロピレン
質量(kg)11.5
消費電力(W)720
電源AC100V(50/60Hz共用)
タンク容量(L)約3.5
コード長さ(m)約2
使用温度(℃)0~40
サイズ(mm)334(W)×285(D)×739(H)
タイマー時間
首振り左右:50°・70°・90°(自動) 上下:水平~90°(手動)
除湿能力(L/日)8.0
切タイマー2・4・8(時間)
除湿機能デシカント式
1台
¥41,400
税込¥45,540
翌日出荷
仕様床置き用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600(W)×442(D)×402(H)mm
1個
¥16,400
税込¥18,040
翌日出荷
パワフルに暖め約5分ふとん乾燥約27分*1メーカー調べシングルサイズ(綿ふとん以外)冬乾燥コースの場合室温20℃、湿度約65%の場合使用条件により異なります*2メーカー調べシングルサイズ、室温20℃、湿度約65%の場合使用条件により異なります節電コース搭載ダニ対策コース約65分今回新たに搭載された節電コースは冬乾燥コースと比べ約20%の節電効果があり、電気代が気になる方におすすめの機能です*3*3メーカー調べ温風運転と送風運転を併用し、電力を抑えます節電コースは乾燥時間が長くなりますシングルサイズ(綿ふとん以外)冬乾燥コース27分、節電コース60分室温20℃、湿度約65%の場合使用条件により異なりますさらにふとんの中に入れる「ふとん乾燥アタッチメント」よく触る「操作部」について抗菌加工を施し、清潔をキープします「ふとん乾燥アタッチメント」をホースに取り付け、ふとんの間にセットするだけの簡単設置、手軽にふとんの「乾燥」・「暖め」・「ダニ対策」ができます伸びる・広がる・先端斜めカットのV字型ふとん乾燥アタッチメントですばやく、パワフルに暖めます寝具に使用する付属品はすべて本体に収納できるため、ホコリなどの付着を防ぐことができます。「ダニ対策コース」約65分(*4)、手軽にダニ対策ができます。(*4)メーカー調べ。シングルサイズ「ダニ対策コース」の場合。室温20℃湿度65%の場合。使用条件により異なります。・敷ふとんの両面乾燥敷ふとんをはさむようにセットすることで最も湿気がこもりやすい敷ふとんの裏側まで温風を届けます。・ダブルサイズにも対応幅広ふとんもしっかり暖められます。・夏乾燥コース搭載運転終了10分前に送風運転に切り替わり、ふとん内部をクールダウンします。【ふとん乾燥アタッチメント】を本体にセットするだけで温風を吹き上げ、いつでも簡単に洗濯物の乾燥ができます。
付属品ふとん乾燥アタッチメント、くつ乾燥アタッチメント、ふとん乾燥アタッチメントホルダー
質量(kg)4.3(付属品収納時)
消費電力(W)680
電源AC100V(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)283×217×338
加工抗菌:操作部、ふとん乾燥アタッチメント
安全装置温度過昇防止用サーミスタ、温度ヒューズ、電流ヒューズ
電源コード(m)約1.9
フィルター吸気:アレルキャッチャーフィルター
ホース長さ(mm)約900(本体高さ含む)
タイマー最長150分(マイコン式)
1台(1台)
¥24,800
税込¥27,280
翌日出荷
1個
¥36,600
税込¥40,260
翌日出荷
溶接棒を乾燥させることによりスパッタ量の減少、安定したアークを実現し、溶接棒の性能を最大限に引き出すことができます。
仕様●型番:ISK-D400●入力電源:AC100V50/60Hz●収納溶接棒:最長450mm●設定温度:100~400℃無段階(サーモスタット付)乾燥時は縦置きでご使用ください。●収納量:最大:10kg●サイズ:212×706×262(H)mm●重量:6kg●消費電力:400W
アズワン品番65-3883-35
1台
¥67,900
税込¥74,690
翌日出荷
ブランケットなどの大物洗いに最適です。細かなメッシュで糸くずなど付着を防いで洗えます。乾燥機OK。ファスナーカバー付き。超大型角型。全自動、二層式用。
材質生地・バイアス:ポリエステル ファスナー:ナイロン 持ち手:ポリプロピレン
寸法(mm)600×600
使用の目安ブランケット:約2枚 セーター、トレーナー:約2~3枚 ブラウス、ワイシャツ:約3~4枚
1個(1個)
¥240
税込¥264
当日出荷
仕様EA997RJ-31・-32・-33用センタージョイント
材質ポリプロピレン、合成ゴム
厚さ(mm)約40
寸法(mm)約150×80
質量(g)約110
1個
¥570
税込¥627
翌日出荷
水性。速乾。乾燥後ほぼ透明。乾燥後切削可。ホルムアルデヒド・フタル酸系可塑剤を使用していない。JIS S 6040表示認定品。
用途木布紙のスピード接着(耐水性を必要とする用途には不可)
材質酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形
色乳白色
使用温度範囲(℃)5~35
内容量(g)180
耐熱温度(℃)範囲:60×1時間で25(下限データなし)
可使時間(分)塗布後すぐに貼り合わせる
完全硬化時間24時間
硬化時間(時間)実用:3(20℃)
危険物の類別非危険物
1本
¥450
税込¥495
翌日出荷
シューズ消臭剤1足分でコップ約1杯分の水分を吸収します。
効力が弱くなれば、時々天日で乾かすと吸水力が復元し、繰り返し使え大変経済的です。
用途乾燥、脱臭、カビ、型崩れ防止に
成分B型シリカゲル:95%、活性炭
エスコ品番EA910ZZ-1
サイズフリー
1個
¥945
税込¥1,040
当日出荷
水性。速乾。乾燥後ほぼ透明。乾燥後切削可。ホルムアルデヒド・フタル酸系可塑剤を使用していない。JIS S 6040表示認定品。
用途木布紙のスピード接着(耐水性を必要とする用途には不可)。木工作
材質酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形
色乳白色
使用温度範囲(℃)5~35
内容量(g)50
耐熱温度(℃)範囲:60×1時間で25(下限データなし)
可使時間(分)塗布後すぐに貼り合わせる
完全硬化時間24時間
硬化時間(時間)実用:3(20℃)
危険物の類別非危険物
1本
¥280
税込¥308
翌日出荷
デリケートなセーターなどの衣類に最適です。2つ折りにして固定できるひも付き。細かなメッシュで糸くずなど付着を防いで洗えます。乾燥機OK。ファスナーカバー付き。角型。全自動、二層式用。
材質生地・バイアス:ポリエステル ファスナー:ナイロン 持ち手:ポリプロピレン ヒモ:ポリエステル
寸法(mm)500×350
使用の目安セーター、トレーナー:約1枚 ブラウス、ワイシャツ:約1枚 スラックス、スカート:約1枚
1個(1個)
¥210
税込¥231
翌日出荷
油・ホコリ等汚れた箇所の洗浄に最適です。
用途上塗り前の洗浄、乾燥。細部隙間の洗浄、乾燥。板金塗装の水とぎ後の洗浄、乾燥
ノズル長(mm)120
ノズル口径(Φmm)5
取付ねじ1/4inchPF
エスコ品番EA122CB
寸法(mm)315(H)×300(L)
材質(本体)アルミダイカスト製
質量(g)720
穴径(Φmm)5
タンク容量(L)1
使用圧力(MPa)0.34
吐出し空気量(L/min)210
所要圧縮機(kw)0.75
吹付距離(mm)250
噴出量(mL/min)500
1個
¥22,400
税込¥24,640
翌日出荷
書類入れ付。ラミネート無し。本体生地がメッシュ構造。内容物の水切りや乾燥させるのに効果があります。
用途水切り洗浄乾燥用に
仕様耐候型(4ヶ月)
材質耐候剤入ポリプロピレン
寸法(mm)排出口:500×500(H)
色黒
質量(g)1900
容量(L)1045
耐荷重(kg)1000
サイズ(Φmm)1100×1100(H)
1枚(1枚)
¥4,950
税込¥5,445
翌日出荷
『溶解・溶接および乾燥』熱風による解氷、除霜、はんだの溶解、塗装の乾燥、塩ビ等の溶接ができます。
適合【ヒートガン】EA365VA-1、EA365VA-2、EA365VA-4、EA365VA-10、EA365VB-3
エスコ品番EA365VD-2
材質鋼板
形状集中ノズル
全長(mm)87
質量(g)50
軸長(mm)57
先端内径(mm)6
1個
¥1,700
税込¥1,870
翌日出荷
木材の乾燥度や壁の漆喰の含水率のチェックに便利です
寸法(mm)46(W)×16(D)×85(H)
質量(g)41
電源LR44ボタン電池×4個(付属)
測定範囲(%)木材:6~60%、建築材料:0.2~2.9%、温度:0~40
精度(%)木材:±2%、建築材料:±0.5%、温度:±2
使用温湿度範囲0~40℃/85%RH以下
保存温湿度範囲-10℃~50℃/85%RH以下
アズワン品番64-7922-30
分解能(%)0.001
1個
¥4,500
税込¥4,950
当日出荷
食器洗い乾燥機可
置き場所に困っても、立つ・置く・掛けると便利に収納しておけます。
すくう面はお米がつきにくいエンボス加工。
仕様●頭幅:80mm●全長:200mm●材質:本体:ポリプロピレン●耐熱温度:160℃●耐冷温度:-40℃
アズワン品番65-2240-23
1個
¥500
税込¥550
翌日出荷
用途部品洗浄後の乾燥時等に
材質ステンレス(18-8)
形状角型
エスコ品番EA992C-76
寸法(mm)325×265、【網目】約14×124
質量(g)750
線径(Φmm)4
目開き(mm)16
1個
¥6,550
税込¥7,205
翌日出荷
食器洗浄機、乾燥機が使用できます。
食器洗浄機、乾燥機が使用できます。
仕様●容量:210ml●サイズ:Φ68×82(H)mm●材質:ポリカーボネート●耐熱温度:140℃●入数:1個
アズワン品番65-2132-90
1個
¥275
税込¥303
翌日出荷
柄が短いので力強く擦ることができます。頭がブラシなので、水切れもよく、乾燥も早いです。
材質ポリプロピレン・ポリエステル
全長(mm)200
毛丈(mm)40
アズワン品番65-2248-83
ブラシ寸法(mm)60×140
繰り返し・詰め替え対応
1個
特価
¥889
税込¥978
当日出荷
アルキッド樹脂を主成分とした不乾性、無溶剤型のガス配管用シール剤です。
不乾性、無溶剤型ですので、塗布後も固着、乾燥しません。
都市ガス、天然ガス、プロパンガス配管のねじ部のシールに。
適用口径は原則として15A/40Aまで。
色灰
エスコ品番EA351BC-5
使用温度範囲(℃)-30~60
危険物の類別非危険物
1個
¥3,920
税込¥4,312
当日出荷
乾燥後、ヒビ割れ・肉やせが少ない。硬化後は釘・木ネジの使用や切削・研摩が可能。ほとんどの水性・油性塗料に対応。乾燥後、水性・油性塗料の上塗りができる。健康住宅対応。
用途屋内壁(石こうボード木材コンクリート)の凹凸釘穴割れの補修や下地調整に
材質アクリル樹脂エマルジョン形
色白
使用温度範囲(℃)5~35
耐熱温度(℃)範囲:80(下限データなし)
危険物の類別非危険物
可使時間(時間)3
施工量なし(補修部の厚さ・範囲によって異なるため)
ほとんどの水性・油性塗料に対応。乾燥後、水性・油性塗料の上塗りができる。硬化後は釘・木ネジの使用や切削・研摩が可能。乾燥後、ヒビ割れ・肉やせが少ない。健康住宅対応。
用途屋外(タイルコンクリート石材陶磁器木材金属プラスチック)のあらゆる穴うめキズ補修に
材質アクリル樹脂エマルジョン形
色白
使用温度範囲(℃)5~35
内容量(mL)30
耐熱温度(℃)範囲:80(下限データなし)
完全硬化時間24時間
危険物の類別非危険物
可使時間(時間)3
施工量なし(補修部の厚さ・範囲によって異なるため)
1本
¥700
税込¥770
翌日出荷
用途部品洗浄後の乾燥時等に
材質ステンレス(18-8)
形状角型
エスコ品番EA992C-78
寸法(mm)530×325、【網目】約14×124
質量(kg)1.3
質量(g)1300
線径(Φmm)4
目開き(mm)16
1個
¥11,200
税込¥12,320
翌日出荷
MDF製で、木材特有の反りや乾燥割れなどの癖が少ないです
材質本体:MDF(中質繊維板) フレーム:PVC
寸法(mm)910×605×6.5(T)
色ホワイト
質量(g)1525
取付穴径(Φmm)4.5
取付ピッチ(mm)25.4
アズワン品番64-7907-63
1枚
¥3,600
税込¥3,960
翌日出荷
付属品:スポンジヘラ・ふきとりスポンジ。クロス壁にできた亀裂やヒビに塗りこんでヒビを目立たなくさせます。ねり状のパテが隙間を埋め、乾燥後に硬化します。乾燥後は硬く固まり、仕上がりはきれいなツヤ消しです。室内壁(石膏ボード)の亀裂に充填するだけ。石膏ボードや壁紙、クロスにもしっかりなじみ、定着します。肉やせが少なく、作業が楽。乾燥後、塗装(油性、水性)もOK。
用途クロス壁紙の補修
成分アクリルエマルジョン樹脂、無機質充填材、着色顔料、添加剤、水
色オフホワイト系
使用温度範囲-
内容量(mL)80
完全硬化時間24時間
硬化時間(時間)夏:2時間 冬:4時間
危険物の類別非危険物
施工量約7m(ヒビ幅1mm程度で12.5mm厚の石膏ボードの場合)
1個
¥1,280
税込¥1,408
翌日出荷
本剤を古いコンクリート面などに、ハケやローラー等で直接塗り付けると、コンクリートの弱い層やもろい層に浸透して、モルタルの接着しやすい表面ができ上がります。表面が乾燥後、その上にセメントやモルタルを塗ると、直接強力に接着しますので、古いコンクリート面への補修や薄塗りが可能になります。
用途セメント・モルタル・コンクリート用接着プライマーです。
色黄色
使用温度範囲(℃)3以上
内容量(kg)1
硬化時間(時間)2~6
危険物の類別非危険物
1本
¥1,920
税込¥2,112
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ