大切なカメラ、レンズ、PC用品を湿気やカビから守ります。
再生させる時期を色の変化で知らせます。
裏面の黒色シート面に日光を当てると熱吸収が良く再生スピードが早くなります。
繰り返し使用可能
材質シリカゲル
寸法(mm)120×175mm
内容量(g)20g×6枚入り
1個
¥1,380
税込¥1,518
当日出荷
仕様大切なカメラ、レンズ、PC用品を湿気やカビから守ります。繰り返し使用可能
材質シリカゲル
寸法(mm)30×130mm
内容量(g)10g×6本入り
1個
¥950
税込¥1,045
当日出荷
カメラ・レンズをカビから守る!くり返し使えるシリカゲル乾燥剤。シリカゲルのはたらきにより、湿度を調節しカビの発生をおさえます。また、脱臭効果もあります。吸湿して効果が低下しても、乾燥させることで回復し、何度でも使えます。広い容積の吸湿が可能な大容量タイプです。密閉容器に本品だけをいれていったん湿度を下げてから、カメラなどを入れてご使用ください。湿度の高い状態が長く続いたときに吸湿効果が低下することがあります。再生サインがブルーからピンクに変わったら、効果的にお使いいただくために天日に3~4時間干して下さい。吸湿効果が回復します。(レンジ・ストーブなどの直火乾燥は危険ですのでおやめください。)
仕様●内容量:50g×2袋入●材質:成分/シリカゲル 本体袋材質/不織布●サイズ:90×130●標準使用量:20Lのスペースに1個●吸水量:約35g(水換算/気温25℃、湿度90%)
アズワン品番65-9314-95
1個(2袋)
¥1,010
税込¥1,111
翌々日出荷
設定湿度:30~50%※中に保管する物や周囲の環境によって庫内湿度は変わってきます。ディスプレイしながら湿気やホコリからカメラを守る電子式防湿保管庫です。カメラ、レンズなどの精密機器は湿気やホコリに弱いので、専用の電子式防湿庫に保管すれば安心です。ダイヤル設定自動調整式ですので、防湿庫の中は湿度を簡単に一定に保てます。ガラス張り扉ですからカメラ、レンズのディスプレイにもなります。温湿度装備、庫内の温度と湿度が計れます。除湿ユニットはダイヤルを回すだけの簡単設定。稼働時にはランプが点滅します。キャビネットはスチール製、粉体塗装仕上げ。前面ガラスは強化ガラスを採用。
関連キーワード